2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイズミLED多目的灯
瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません
光色昼光色 電球の種類LED 消費電力(W)7.6 仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで) 質量(kg)0.7 タイプ直付・壁付両用型、縦向き・横向き取付可能型 色温度(K)5000 取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0 エネルギー消費効率(Lm/W)115.1 光源寿命40000時間 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)875
1台
6,098 税込6,708
13日以内出荷

コイズミLED多目的灯
コンセントで給電できるプラグコード付 瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません。
光色昼白色 電球の種類LED 消費電力(W)7.6 仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで) 付属品プラグコード付 質量(kg)0.9 タイプ直付・壁付両用型 スイッチスイッチ付(全光→消灯) コード長さ(mm)2000 色温度(K)5000 取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0 エネルギー消費効率(Lm/W)115.1 光源寿命40000時間 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)875
1台
6,498 税込7,148
当日出荷