19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アシスト車専用モデル。ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと省エネも実現。子乗せ車用20インチからシティ車向けの27インチまで、豊富に取り揃えている。
用途バッテリー消費が気になる方。通勤・通学・お買い物に使用される方。プルミアムチューブ入り。 ブラック
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・チューブ肉厚1.20mmを採用 ・空気の自然漏れが少ない ・チューブ揉まれパンクに強い
用途自転車用チューブ
1本
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1本
799 税込879
6日以内出荷

元BMX世界チャンピオンのサム・ウィロビーはじめ、世界のトップライダー達との共同開発で生まれた BMXレーシングタイヤ。。チューブタイプの24インチクルーザー。。SIREN PROと同様、センター部はスピードが伸びるスリック、サイド部はコーナー時にグリップを発揮するグルーブドパターンを採用。
サイズ24×1.75
1本
4,498 税込4,948
10日以内出荷

電動アシスト車専用モデル。ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと省エネも実現。子乗せ車用20インチからシティ車向けの27インチまで、豊富に取り揃えている。バッテリー消費が気になる方。通勤や通学、お買い物に使用される方
セット内容タイヤ・チューブ(1本巻) ブラック/ブラック ビードスチール 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)-
1セット
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・ジュニア向け(24インチ用)クロスカントリー、オールマウンテンタイヤの決定版 ・オールラウンドながら、レーシングハイエンドにも引けをとらない究極のMTBタイヤ ・適正にバランスの取れたブロックパターンやサイピング、コンパウンド、タイヤ剛性 ・MTBの”原点”ともいえる醍醐味をストレートに味わえる仕上がり ・コーナリング時の安定感、登り下りのトラクション、信頼できるブレーキング ・アラミドビード
用途MTB(ジュニア用) サイズHE 24×2.10 タイプHE ブラック 質量(g)530
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷

耐荷重・耐摩耗性・耐リム打ち・低転がり抵抗という、電動アシスト車に求められるあらゆるニーズに応えるタフモデル。とくに荷重を多く積んで走る機会が多い、「働く人」が利用する業務用電動アシスト車に最適。排水性に優れ、雨の日の安全性も考慮。業務用でお使いの方。とくに積載を多くされる方
セット内容タイヤ・チューブ(1本巻) ブラック/ブラック タイプW/O ビードスチール 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)-
1セット
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽い走行感と優れたグリップ性、耐パンク性をハイレベルでバランス化させた、太くて軽い次世代クリンチャータイヤ。 180TPIの軽量ケーシングの上に、40×40tpiのクロス織りメッシュ繊維をサイドウォール部分まで延長し、サイドカットを大幅に軽減。 24c・26cの2サイズ展開で、シーンに合わせてセレクトできる。
ブラック サイズ700×25c 質量(g)205
1本
6,998 税込7,698
8日以内出荷

軽い走行感と優れたグリップ性、耐パンク性をハイレベルでバランス化させた、太くて軽い次世代クリンチャータイヤ。 180TPIの軽量ケーシングの上に、40×40tpiのクロス織りメッシュ繊維をサイドウォール部分まで延長し、サイドカットを大幅に軽減。 24c・26cの2サイズ展開で、シーンに合わせてセレクトできる。
サイズ700×24c 質量(g)205
1本
6,498 税込7,148
8日以内出荷

・軽い走行感と優れたグリップ性、耐パンク性をハイレベルでバランス化させた、太くて軽い次世代クリンチャータイヤ ・180TPI の軽量ケーシングの上に、40 x 40tpi のクロス織りメッシュ繊維をサイドウォール部分まで延長し、サイドカットを大幅に軽減する 「クロスガードプラス」 採用 ・ビード付近に設置したエアロフィンがタイヤとリムの溝を埋めることで、40km/h走行時のドラッグを約4%低減する 「エアロプラス」 で体力消耗が抑えられ快適な走行が可能 ・24Cと26Cの2サイズ展開 ・アラミドビード
ブラック
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドをゴムで覆い耐久性もアップ。 エントリーモデルとして最適!
質量(g)565 ビードスチール
1ペア
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた走行性能とコストパフォーマンスが魅力な、シティタイヤの決定版。高密度ケーシングを採用することにより、耐摩耗性と快適性がさらにアップ。 その名のとおり、”超快適”な自転車ライフに! 【ALLCover】オールカバー近年、自転車の整備などに用いるケミカル製品やWAX類は多種多様化し、なかには、タイヤのゴムを劣化させてしまうものも。 その対策として登場したのが《ALLCOVER》。 耐薬品性(ケミカル製品)や耐候性に優れたカバーゴムでタイヤ全体を覆う新しい構造で、タイヤを劣化させる外的要因の影響を受けにくいのが特徴だ。 ヒビ割れなどに対しても従来のタイヤより強い構造となっている(IRC社比)。
黒/黒 サイズ24×1-3/8KK
1ペア
4,398 税込4,838
8日以内出荷

雪の日も、スイスイらくらく! 冬の自転車ライフが楽しくなる自転車用スノータイヤ。 スノーコンパウンド採用雪が降った日でも安全に、そして安心して自転車に乗れるよう、積雪における低温時でも高いグリップ力をキープする専用コンパウンドを採用しました。 タイヤの断面構造はスクエアな形。 断面タイヤの接地面積が増えることでトラクションがかかりやすくなり、雪道でもタイヤが空回りしにくいようになっています。 パターン各ブロックごとに適正なサイプを配置。 それによるエッジ効果で、滑りやすい路面でも高いグリップ性能を発揮します。
黒/黒 ビードスチール 質量(g)585
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電動アシスト自転車補修用 黒/黒 サイズ24×1.75KK 適合車種フロンティアラクット、ビッケモブdd、PASCity-V
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷

雪の日もスイスイらくらく。冬期の自転車ライフをサポートする自転車用スノータイヤ。スノーコンパウンド採用。雪の日でも安全・安心に走行できるよう、積雪における低温時でも高いグリップ力を発揮する専用コンパウンドを採用しています。スクエアなタイヤ断面。接地面積を増やすスクエアなタイヤ断面設計により、積雪による滑りやすい路面でも高いトラクション性能を確保。タイヤの空転を防ぎます。適正なサイプの配置。各ブロックごとに適正に配置したサイプのエッジ効果により、滑りやすい路面でも優れたグリップ性能を発揮します。雪路での走行を前提に開発していますが、雪路および氷雪路の走行について保証するものではありません。十分に注意して使用してください。また、低温時でのグリップを確保するため、非常に柔らかいゴムを採用しています。そのため、使用環境や乗り方によっては通常のタイヤよりも摩耗が早い場合があります。
セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック タイプW/O ビードスチール 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)-
1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
789 税込868
3日以内出荷