5,478件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルターレンチBMW用 DAYTONA(デイトナ)

    オイルフィルターレンチBMW用

    DAYTONA(デイトナ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • オイルコウカンパーフェクトセットCB400SF/ DAYTONA(デイトナ)

    オイルコウカンパーフェクトセットCB400SF/

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、 Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。
  • RESO PILOT NEO DAYTONA(デイトナ)

    RESO PILOT NEO

    DAYTONA(デイトナ)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    RESO(レソ)独自のハードウェア通信技術「UniSync(TM)(ユニシンク)」を搭載したバイク用インカム「PILOT NEO」。ボタン1つで接続できるシンプルな操作性と、安定したメッシュ通信を両立。15人までの同時接続が可能で、グループツーリング中のコミュニケーションをサポートします。NEO同士の1対1メッシュ通信では、通信距離2kmを実現しています。1950mAhの大容量バッテリーを採用。約24時間駆動し、5分間の充電で約2時間使用できる急速充電にも対応しています。スマートフォンの「Reso Link」アプリからファームウェアのアップデートが可能。アプリ経由で手軽に本体を更新できます。マグネットベースを採用しているため、本体の着脱も簡単です。独自開発のAIノイズキャンセル機能により、走行中の風切り音や周囲の騒音を低減。ライダー同士の会話を聞き取りやすくします。本体はIP67の防水・防塵設計を採用。マグネットベースにより本体の着脱も簡単です。DTシリーズや他社インカムとの接続が可能。アクションカメラとの音声連携にも対応しています。【主な仕様】。・UniSync(TM)通信技術搭載。・メッシュ通信対応。・15人まで接続可能。・通信距離 2km(NEO同士の1対1メッシュ通信時)。・1950mAhバッテリー採用。・急速充電対応(5分充電で約2時間使用)。・遠隔ペアリング対応。・AIノイズキャンセル搭載。・IP67防水・防塵設計。・マグネットベース採用。・DTシリーズとの接続が可能。・他社インカムとの接続が可能。・アクションカメラとの音声連携が可能
    用途【ボタン1つでメッシュ接続】RESO独自のハードウェア通信技術「UniSync(TM)」を採用。ボタン1つで接続できるシンプルな操作性と、安定したメッシュ通信を実現。【15人まで接続可能】15人までの同時接続が可能。NEO同士の1対1メッシュ通信では通信距離2kmに対応し、グループツーリング中のコミュニケーションをサポート。【スマホで簡単設定】専用アプリ「Reso Link」による遠隔ペアリングに対応。スマートフォンからファームウェアのアップデートも可能。【約24時間駆動】1950mAhの大容量バッテリーを採用。5分間の充電で約2時間使用できる急速充電に対応。【AIノイズキャンセル&IP67】独自開発のAIノイズキャンセル機能により風切り音や周囲の騒音を低減。IP67の防水・防塵設計に加え、マグネットベースによる簡単な着脱にも対応
  • RESO PILOT PRO DAYTONA(デイトナ)

    RESO PILOT PRO

    DAYTONA(デイトナ)
    43,980税込48,378
    1セット
    翌々日出荷
    RESO(レソ)の通信技術「DuoSync(TM)(デュオシンク)」を搭載したバイク用インカム「PILOT PRO」。メッシュ通信の通信範囲内ではメッシュ接続を行い、通信範囲を超えるとスマートフォンのテザリング機能などを利用したネットワーク通信へ自動で切り替わります。通信方法をシームレスに切り替えることで、ツーリング中のグループコミュニケーションをサポートします。メッシュ通信では30人までの同時接続が可能。PRO同士の1対1メッシュ通信では2kmの通話に対応しています。通信範囲を超えた場合でも、ネットワーク通信へ切り替わることで会話を継続できます。GPSトリップレコード機能により、走行開始とともに位置情報を自動で記録。GPSとジャイロセンサーを活用したSOS発信機能も備えています。1950mAhの大容量バッテリーを搭載。約13時間駆動し、5分間の充電で約2時間使用できる急速充電にも対応しています。独自開発のAIノイズキャンセル機能により、走行中の風切り音や周囲の騒音を低減。ライダー同士の会話を聞き取りやすくします。本体はIP67の防水・防塵設計を採用。マグネットベースにより本体の着脱も簡単です。DTシリーズや他社インカムとの接続が可能。アクションカメラとの音声連携にも対応しています。【主な仕様】。・DuoSync(TM)通信技術搭載。・メッシュ通信/ネットワーク通信対応。・30人まで接続可能。・通信距離 2km(PRO同士の1対1メッシュ通信時)。・1950mAhバッテリー搭載。・急速充電対応(5分充電で約2時間使用)。・AIノイズキャンセル搭載。・GPSトリップレコード機能搭載。・SOS通知機能搭載。・IP67防水・防塵設計。・マグネットベース採用
    用途【通信方式自動切替】メッシュ通信とネットワーク通信を組み合わせたRESO独自の通信技術「DuoSync(TM)」を搭載。通信範囲に応じて通信方法を自動で切り替え、グループツーリング中のコミュニケーションをサポート。【30人まで接続可能】メッシュ通信では30人までの同時接続が可能。PRO同士の1対1メッシュ通信では、通信距離2kmに対応し、グループツーリングでのコミュニケーションをサポート。【GPSトリップレコード&SOS機能】GPSトリップレコード機能により、走行開始とともに位置情報を自動で記録。GPSとジャイロセンサーを活用したSOS発信機能も装備。【約13時間駆動】1950mAhの大容量バッテリーを採用。5分間の充電で約2時間使用できる急速充電に対応。【AIノイズキャンセル&IP67】独自開発のAIノイズキャンセル機能により風切り音や周囲の騒音を低減。IP67の防水・防塵設計に加え、マグネットベースによる簡単な着脱にも対応
  • ネグラ マエヒロドームE ルーフフライ DAYTONA(デイトナ)

    ネグラ マエヒロドームE ルーフフライ

    DAYTONA(デイトナ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    マエヒロドーム E(イー)用(品番:65310)専用のルーフフライ。テント上部に装着することで、結露や直射日光の影響を軽減し、テント内をより快適に使用できます。専用設計のためフィット感にも配慮されており、キャンプ時の居住性向上に役立つオプションアイテムです。生地には初期耐水圧3000mmの68Dリップストップポリエステルを採用。軽量で扱いやすく、持ち運びにも配慮しています。
    質量(g)約380素材68Dリップストップポリエステル(初期耐水圧3000mm / JIS L 1092 A法)収納時寸法(cm)17×23×4
  • グラブバー CB1000F DAYTONA(デイトナ)

    グラブバー CB1000F

    DAYTONA(デイトナ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    車体の取り回しやタンデム時のグリップとして便利なグラブバー。純正品のようなメインパイプの取り回しにより車体に馴染むデザインです。握りやすいΦ22.2のメインパイプを採用し、車体の押し引きや取り回しをサポート。タンデム時のグリップ性にも配慮しました。【適合車種】。CB1000F/SE(26) [8BL-SC94]
  • DN-011RC スポーツカーボン DAYTONA(デイトナ)

    DN-011RC スポーツカーボン

    DAYTONA(デイトナ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。軽さと強度を両立した、スポーツライディング対応カーボンヘルメット。空力性能を追求した帽体形状と大型スポイラーにより、高速走行時の安定感と快適性を向上。【DN-011RC】。FRP+カーボンシェルを採用し、軽量化と高い衝撃耐性を両立。大型スポイラーと空力性能を追求した帽体設計により、高速走行時の乱流を抑え、前傾姿勢でも安定した走行をサポートします。走行風を効率よく取り込むベンチレーション構造に加え、強度を維持しながら通気性を活かしたEPS形状を採用。ヘルメット内部に風が流れやすく、こもりやすい熱気や蒸れを効率的に排出。深めのインナーバイザーや別売ピンロックシート(品番:62354)対応により、日差しやシールドの曇りにも配慮しました。内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。スピーカーホールを備え、ラチェット式あごひもを採用したスポーツモデルです。
  • ライトクラッチレリーズアームSV650/X DAYTONA(デイトナ)

    ライトクラッチレリーズアームSV650/X

    DAYTONA(デイトナ)
    3,498税込3,848
    1個
    翌々日出荷
    クラッチレバーを軽くしてクラッチ操作をしやすくなる、クラッチレリーズアーム。レバーの重さが気になる車両のエンジン側アーム比を変更することでクラッチ操作が20%軽くなります。シフトチェンジが楽になり街乗りが快適に。アルミ製ブラックアルマイト仕上げで、見た目もオシャレにカスタマイズ。
    用途クラッチレバーを軽くしてクラッチ操作をしやすくする。車両のエンジン側アーム比を最適にし握りやすいクラッチレバーに。アルミ製ブラックアルマイトで見た目もオシャレにカスタマイズ主な適合純正品番【クラッチレリーズアーム】23271-44H20/23271-44H21適合車種SV650/X(16-25)Vストローム650/XT(17-25)
  • H-Dパッド DAYTONA(デイトナ)

    H-Dパッド

    DAYTONA(デイトナ)
    4,698税込5,168
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    大排気量車両を”安心して止める”ための制御設計。ハーレーダビッドソンなどの重量車に合わせ、制動力と車体バランスを専用設計。過度な制動にならず、安定した減速フィールで安心して扱えるブレーキタッチを実現しました。高い制動力とローター攻撃性の低さを両立し、長距離ツーリングで求められる”信頼して握れる”フィーリングを提供。
  • ストロンガーチェーンロック Φ6 DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガーチェーンロック Φ6

    DAYTONA(デイトナ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    デイトナ「ストロンガーロックシリーズ」に、待望の 6mmチェーンモデル が新登場。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。持ち運びしやすくツーリング時の携帯にも便利なΦ6mmチェーンを採用。ロックボディは、金属製の本体を 高級感のある樹脂カバー で覆い、車体を傷つけにくい仕様。デザイン性と耐久性を両立させています。カギは2本付属し、普段使いに安心のセキュリティを提供します。
    用途持ち運びしやすいΦ6mmチェーンで、ツーリング時の携帯にも便利。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。樹脂カバー付きロックボディにより、車体への傷付きを軽減。ロックとチェーンが一体式だから、2ピースに分かれない。ロック解除時の手間を省くチェーン径(Φmm)6
  • DG-030メッシュハードナックルグローブ DAYTONA(デイトナ)

    DG-030メッシュハードナックルグローブ

    DAYTONA(デイトナ)
    4,198税込4,618
    1双
    翌々日出荷
    通気性とプロテクション性能を両立したハードナックルメッシュグローブ。手の甲には硬質ハードナックルプロテクターを装備し、万が一の衝撃に配慮した設計です。手のひらには本革を採用し、耐摩耗性を高めながら、繊細なスロットル操作にも対応するグリップ力を確保しました。高通気メッシュパネルとストレッチナイロン素材を組み合わせることで、走行風を効率よく取り込み、蒸れを軽減。夏場のライディングでもドライな装着感を維持します。操作性を考慮したプロテクター配置により、握る動作を妨げにくい構造。長時間のツーリングでも負担を抑えます。さらにマグネット固定機構を採用し、左右グローブのペアリングや保管が簡単。タンクへの仮固定も可能で、ツーリング時の利便性にも配慮しました。通気性・操作性・プロテクションをバランスよく備えたハードナックルメッシュグローブです。
    用途シーズン:春夏。硬質ハードナックルプロテクターを手の甲に装備。転倒や接触時の衝撃に配慮した構造。手のひらに本革を採用。耐摩耗性を高め、繊細なスロットル操作に対応するグリップ力を発揮。高通気メッシュパネル+ストレッチナイロン素材を採用。走行風を取り込みやすく、蒸れを軽減。タッチパネル対応。手首のマグネットで左右をまとめて保持でき、持ち運びや保管がスムーズ
  • スレンダーヘルメットロック ダイヤルタイプ DAYTONA(デイトナ)

    スレンダーヘルメットロック ダイヤルタイプ

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    せまいスキマに取り付けできるヘルメットロック。カギが増えないダイヤル式。本体幅12mm(取り付け必要幅13mm)とスリムで狭い隙間にスッキリ収まる。ロック部は縦方向にスライドするので、コントロールスイッチ横など、左右のスペースが無くても取り付けができます。フック部もスリムなので、ヘルメットのDリングを引っかけやすく、ロック部をオープン状態にしないと取り付けボルトを回せないので、防犯性に優れます。Φ22.2/Φ25.4/28.6mmハンドル装着可能。
    用途せまいスキマに取り付けできるヘルメットロック【特許出願中】。本体幅12mmとスリムでハンドル周りの狭い隙間にスッキリ収まる。ロック部は縦方向に大きくスライド。左右のスペースが無くてもDリングやワイヤーを掛けやすい。カギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。ロック中は取付ネジにアクセスできない仕様で防犯性アップ
  • 補修バックルベルト ブラックカバー クイック用 DAYTONA(デイトナ)

    補修バックルベルト ブラックカバー クイック用

    DAYTONA(デイトナ)
    449税込494
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    ブラックカバーWRLite クイック(品番:48304、48306、48308、48310、48322用)の補修品。
    ベルト長さ(m)1
  • 超ヘビーインナーウエイト/インチハンドル DAYTONA(デイトナ)

    超ヘビーインナーウエイト/インチハンドル

    DAYTONA(デイトナ)
    5,998税込6,598
    1セット
    3日以内出荷
    真鍮素材を採用した超ヘビーインナーウエイト。片側約330gの重量により、ハンドル内部に装着することで走行時に発生する微振動を低減します。内径21-23mmの貫通ハンドル(インチハンドル)対応で、各種バーエンドの取り付けが可能。
    用途圧倒的な重さの超ヘビーインナーウエイト / インチハンドル用。ハンドル内部に装着することで走行時に発生する微振動を低減。内径21-23mmの貫通ハンドル対応。ハンドルストレート部138mm以上必要。各種バーエンドの取り付けが可能質量(g)片側:330タイプインチハンドル用
  • ムーニーテールランプユニバーサル DAYTONA(デイトナ)

    ムーニーテールランプユニバーサル

    DAYTONA(デイトナ)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    車検に対応した、丸形の小型テールランプ。幅広いカスタムにマッチする形状です。汎用品につき、取り付けには加工が必要。取り付けピッチ49mm、12V21/5W バルブ付属。別売のリフレクターキット(品番:20871、34496)との同時装着が必要です。
    用途丸形デザインの小型テールランプで、幅広いカスタム車両にマッチ。汎用設計で多くの車両に装着可能(※取り付けには加工が必要)。取付ピッチ:49mm、12V21/5Wバルブ付属(G18タイプ/S25タイプ不可)。別売のリフレクターキット(品番:20871、34496)と同時装着が必要レンズ径(Φmm)約56(保安基準対応)電球形状G18タイプ(S25タイプ不可)
  • ヘルメットホルダー ダイヤルタイプ CB1000F DAYTONA(デイトナ)

    ヘルメットホルダー ダイヤルタイプ CB1000F

    DAYTONA(デイトナ)
    4,498税込4,948
    1セット
    翌々日出荷
    ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで簡単装着。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。
    用途車種専用設計でボルトオンで簡単装着。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策適合車種CB1000F(26) [8BL-SC94]
  • フレックス 10ミリ マルチバー DAYTONA(デイトナ)

    フレックス 10ミリ マルチバー

    DAYTONA(デイトナ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    スマートフォンホルダー フレックス FSH用 オプション品。ハンドルまわりや車体のさまざまな箇所に取り付けできるアルミ製マルチバー。CNC切削加工のバー表面は、固定した機器がズレにくく、高級感も演出。使い方次第で、ハンドル廻りや車体のさまざまな箇所に取り付けが可能。(取り付け穴:Φ10)。バーにはM6とM8のボルト穴加工がされ、様々な機器が追加装着可能。
    用途しっかり固定できる構造で、走行中のガタつきを抑えて安定した取り付けを実現材質アルミ適合穴径(Φmm)10
  • フレックス B-14 M10ボルトベース DAYTONA(デイトナ)

    フレックス B-14 M10ボルトベース

    DAYTONA(デイトナ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    スマートフォンホルダー フレックス FSH用 オプション品。M10ミラーホール用マウント。ミラー移設後のミラーホールやスーパースポーツのセパレートハンドル社でミラーホールが空いている車両向け。スマートに装着でき、ハンドル周りをすっきりとまとめられます。
    ボルトM10×P1.25ボール径(Φmm)25
  • スレンダースイッチ ラウンドタイプ DAYTONA(デイトナ)

    スレンダースイッチ ラウンドタイプ

    DAYTONA(デイトナ)
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷
    高級感のあるデザインで車体にスマートに取り付けできる厚さ12mmのスリムなON/OFFスイッチ。薄型ボディでありながら、最大定格までの電力に対応し、あらゆる電装品で使用することができます。ハンドルクランプで固定でき、外径Φ22.2/25.4どちらにも対応。厚手グローブでも押しやすく、カチカチとしたクリック感で操作をしっかり実感できます。黒ボディにメッキボタンを採用した、ラウンドシーソータイプ。
    用途厚さ12mmのスリム設計で、高級感のあるデザインを車体にスマートに取り付け可能【意匠出願中】。薄型ながら最大定格までの電力に対応し、幅広い電装品に使用可能。ハンドルクランプ固定式で、外径Φ22.2/25.4mmの両ハンドル径に対応。厚手グローブでも押しやすく、カチカチとしたクリック感で操作を確実に実感できる設計。黒ボディにメッキボタンを採用したラウンドシーソータイプ
  • DS-004 WPレースアップ DAYTONA(デイトナ)

    DS-004 WPレースアップ

    DAYTONA(デイトナ)
    14,980税込16,478
    1足
    翌々日出荷
    レースアップでオーソドックスなデザインのショートブーツ。完全防水仕様で雨天時や長時間のライディングでも足元をドライに保ちます。本革(牛革)を使用しており、履き込むほどに足に馴染む質感と耐久性を実感できます。足つきがよい厚めの底で、かかとは斜めカットでステップでの操作性を考慮。アンクルカット仕様で歩行時や乗車姿勢でも動きやすい設計です。シフトパッドがチェンジ操作による摩耗を軽減し、サイドジップ仕様で脱ぎ履きもスムーズ。シンプルで高級感のあるデザインは、ツーリングからタウンユースまで幅広く活用できます。
  • ハイパフォーマンスバッテリー DYTZ4V DAYTONA(デイトナ)

    ハイパフォーマンスバッテリー DYTZ4V

    DAYTONA(デイトナ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    バイク用の12Vバッテリー。高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。自己放電が少ないため、バイクの乗らない期間があっても安心。使用温度環境も厳しい条件で使用でき、暑い夏、寒い冬にも適した性能。電解液をジェル状にすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性も希硫酸バッテリーに比べ高いです。充電時間が短いうえ自己放電も少なく長寿命です。電解液が注入済で開封後すぐに使用可能。
    用途バイクに最適な高性能12V NanoGELバッテリーで、スムーズな始動と安定した電力供給を実現質量(kg)約1.42電圧(V)12バッテリー容量(Ah)4(10時間率)適合車種スーパーカブ50プロ(18-22)[AA07]スーパーカブ50(18-22)[AA09]スーパーカブ110プロ(18-22)[JA61][JA42]スーパーカブ110(18-23)[JA59][JA44]クロスカブ50(18-22)[AA06]クロスカブ110(18-23)[JA60][JA45]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)114×70×85
  • Fireball(ファイヤーボール) マイクロファイバークロス DAYTONA(デイトナ)

    Fireball(ファイヤーボール) マイクロファイバークロス

    DAYTONA(デイトナ)
    3,798税込4,178
    1セット(30枚)
    翌々日出荷
    手のひらサイズの使い捨て感覚で使えるマイクロファイバータオル。ボディ用、ホイール用、ガラス用、樹脂パーツ用など、用途ごとに使い分けられるので、汚れや傷のリスクを減らせます。汚れたタオルもすぐに交換できるため、作業中に塗装や素材を傷める心配もありません。糸クズのでない特殊裁断製法。
    サイズ(cm)30×30危険物の類別非危険物
  • ミニツールセット 43ピース ラチェットドライバー DAYTONA(デイトナ)

    ミニツールセット 43ピース ラチェットドライバー

    DAYTONA(デイトナ)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    ビット多数の充実したミニツールセット。ラチェットドライバーに加え、1/4インチソケット対応の60mm磁気ビットホルダーとソケットアダプターを備え、幅広い作業に対応します。六角ソケットは5、6、8、10mmを揃え、様々なボルトサイズに対応可能。さらに、耐久性を高めた仕上げのビットを36本搭載。
    セット内容・1/4インチ ラチェットドライバー ×1・1/4インチ 60mm 磁気ビットホルダー ×1・1/4インチ 25mm ソケットアダプター ×1・六角ソケット:5、6、8、10mm・CR-Vビット:全36本 / 各25mmマイナス:3、4、5、6mmプラス:PH0、PH1、PH2、PH3トルクス:T9、T10、T15、T20、T25、T30いじり止めトルクス:TT20、TT25、TT27、TT30スクエア:S0、S1、S2、S3六角:2、2.5、3、4、5mmPZ:PZ0、PZ1、PZ2、PZ3三角:TA18、TA27トライポイント:Y00、Y0スパナ:SP6
  • GRIPPYGRIP-CLASSIC2(CE) DAYTONA(デイトナ)

    GRIPPYGRIP-CLASSIC2(CE)

    DAYTONA(デイトナ)
    1,398税込1,538
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。70年代ビンテージモーターサイクルの雰囲気を活かしながら、現代のスタイルに合わせて仕上げたデザイン。
    仕様Φ22.2ハンドル用グリップ/エンド非貫通全長(mm)130
  • DT-02補修スピーカー DAYTONA(デイトナ)

    DT-02補修スピーカー

    DAYTONA(デイトナ)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    インカムDT-02用の補修部品。・スピーカー
  • DT-02補修ケーブルマイク DAYTONA(デイトナ)

    DT-02補修ケーブルマイク

    DAYTONA(デイトナ)
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    インカムDT-02用の補修部品。・ケーブル(ワイヤー)型マイク。・フルフェイスヘルメット用
  • DT-02 補修ベースプレート DAYTONA(デイトナ)

    DT-02 補修ベースプレート

    DAYTONA(デイトナ)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    インカムDT-02用の補修部品。・ベースプレート
  • スロットルスリーブKAWASAKI-1 DAYTONA(デイトナ)

    スロットルスリーブKAWASAKI-1

    DAYTONA(デイトナ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    グリップ回り止めのリブが無いスロットルスリーブ。リブを削る必要が無いので、カスタムグリップへ交換する際などに便利。アクセル操作をスムーズにするスロットルスペーサー付き。純正スリーブは車種により白色や灰色、黒色の仕様がありますが、目立ちにくい黒色で設定しています。
    用途グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。リブを削る必要がなくなり、グリップ交換の作業時間を短縮。スイッチボックスとグリップの摩擦を低減するスロットルスペーサー付属グリップ長さ(mm)【推奨】123(貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2-4mm長いグリップを使用してください。)適合車種Z900RS/CAFE(18-23) / Z650RS(22-23) / ゼファー X(97-08) / ZRX1200DAEG(09-16) / ZRX1200R(01-08) / ZRX1200S(01-04) / NINJA400(14-25) / NINJA250(13-24) / Z1000/R EDITION(03-22) / NINJA1000(11-19) / Z900/SE(18-23)
  • グリップ交換セット DAYTONA(デイトナ)

    グリップ交換セット

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1セット(10mL)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    バイク用グリップ交換セット。【グリップを楽に差し込み】。 専用の両面テープと液剤を使うことで、グリップを簡単に差し込むことができます。 初心者でも簡単にグリップ交換が可能。【両面テープ&液剤でしっかり固定】。 専用の両面テープと液剤で、ズレにくく安定したグリップ装着を実現。【柔軟な取り付け対応】。 テープの重ね貼りでグリップやハンドルの個体差にも対応可能。【装着後の位置調整が可能】。 液剤が乾く前なら、グリップ装着後でも角度や位置の微調整が可能。まっすぐキレイに取り付けたい方も安心です。【必要なものがすべて揃ったグリップ交換セット】。 両面テープ・専用液剤・指サック・取扱説明書付き。届いたその日から作業できます。
    用途初期硬化:約2分 / 実用硬化:約6時間 / 完全硬化:約24時間危険物の類別非危険物
  • かんたん電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)

    かんたん電源取出しハーネス

    DAYTONA(デイトナ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利です。分かりやすい取扱説明書付きで、初心者でも安心して取り付けできます。別売のD-UNIT(品番:98830)と合わせて使うことで、シート下にACC電源4ポート拡張可能です。
    用途カプラー接続だけでACC電源取り出し。イグニッションキーに連動。説明書に車種ごとの取付方法付き。ACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A適合車種W230(25) [8BK-BJ230A]
  • 超ヘビーウエイトバーエンド カワサキ(M8)用 DAYTONA(デイトナ)

    超ヘビーウエイトバーエンド カワサキ(M8)用

    DAYTONA(デイトナ)
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    純正のバーエンドに対応した、最重量級のウルトラヘビーウエイトバーエンド。ALL真鍮を使用し、今までにない重量を実現。ハンドルから伝わる不快な微振動を軽減し手のしびれを和らげます。純正のバーエンドが重い(片側200g程度)の車種でも違いを体感できます。
    用途今までのない最重量クラスのウルトラヘビーウエイトバーエンド。片側重量:370gセット内容左右セット質量(g)【片側】370適合車種1400GTR(08-16)、ZZR1400(06-11)、Ninja ZX-14R/ABS(12-20)、ZRX1200DAEG(09-16)、ZRX1200R(01-08)、ZRX1200S(01-04)、ZZR1200(02-05)、ゼファー1100/RS(92-06)、ZZ-R1100(99-01)、ZRX1100(97-00)、ZRX1100 2(97-00)、Ninja1000(11-19)、Z1000/ABS/R EDITION(03-22)、Ninja ZX-10R(11-15)、Z900(18-22)、Z900RS/CAFE(18-25)、GPZ900R(91-03)、Z800(13-16)、Z750/S(04-10)、Z650RS(22-24)、ER-6n(06-14)、Ninja ZX-6R(19-22)、エリミネーター/SE(24-25)、Ninja400(14-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Ninja400R(11-13)、ZZR400(90-06)、Ninja250(13-24)、Ninja250R(08-12)、Ninja ZX-25R/SE/SE KRT Edition(21-22)、Z250(13-17)
  • ストロンガー26Φスチールリンクロック2000mm DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガー26Φスチールリンクロック2000mm

    DAYTONA(デイトナ)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    見た目で切断を諦める超極太26mmのスチールリンクロック。ワイヤーとの二重構造でさらに頑丈で安心。軽量で持ち運びが簡単なので外出先でもロックが可能。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブが、ワイヤーの腐食と車体への傷つきを防ぎます。LEDライト付きの鍵で夜間のロック時に重宝。カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。
    用途見た目で切断を諦める、超極太26mmのスチールリンクロック。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブでワイヤーの腐食と車体へのキズを防止。ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。鍵は夜間のロック時に重宝するLEDライト付き/カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。2台一緒にロックしても十分な長さ
  • ストロンガー26Φスチールリンクロック1000mm DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガー26Φスチールリンクロック1000mm

    DAYTONA(デイトナ)
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷
    見た目で切断を諦める超極太26mmのスチールリンクロック。ワイヤーとの二重構造でさらに頑丈で安心。軽量で持ち運びが簡単なので外出先でもロックが可能。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブが、ワイヤーの腐食と車体への傷つきを防ぎます。LEDライト付きの鍵で夜間のロック時に重宝。カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。
    用途見た目で切断を諦める、超極太26mmのスチールリンクロック。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブでワイヤーの腐食と車体へのキズを防止。ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。鍵は夜間のロック時に重宝するLEDライト付き/カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。ホイールに掛けてロックするのに使いやすい長さ
  • 貼る前汚れ取りクロス DAYTONA(デイトナ)

    貼る前汚れ取りクロス

    DAYTONA(デイトナ)
    499税込549
    1個(10枚)
    翌々日出荷
    ステッカーやテープなどを貼る前の油分や汚れ落とし用のシート。作業前に使用する事によって、ステッカーなどの定着を安定させます。使いやすい個包装タイプ。・10枚入り
    寸法(mm)100×140危険物の類別非危険物
  • DI-013 クイックフリーザー インナーパンツ DAYTONA(デイトナ)

    DI-013 クイックフリーザー インナーパンツ

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1着
    翌々日出荷
    接触冷感インナーウエアで、熱くなったカラダをクールダウン。クイックフリーザーインナーは、Q-MAX0.300の接触冷感素材で肌に触れた瞬間ひんやり心地よい。吸湿・速乾性に優れ、走行風による気化熱冷却で更に涼しくなります。UVカット機能で紫外線95%以上をカットし、消臭抗菌加工で清潔感を保ちます。高ストレッチ性のナイロン生地が耐久性と柔軟性を兼ね備え、長時間のライディングでも快適です。【接触冷感】。Q-MAX0.300の高い接触冷感性を持つ素材を使用。肌に触れた瞬間からひんやりと心地よさが広がります。【吸湿・吸汗・速乾】。生地が汗や水分を素早く吸収・乾燥させることでべたつきを軽減。体の汗冷えを抑え、走行風による気化熱冷却を促進することで、真夏のライディングでも快適。【UVカット】。紫外線を95%以上カットするUPF50+で、素肌と比較して50倍の遮蔽能力を持つ高機能。【消臭抗菌加工】。繰り返しの洗濯にも効果が持続する最新の消臭リンス加工で、清潔感をキープ。【高いストレッチ性】。強度と柔軟性を兼ね備えた高品質ストレッチナイロン生地を採用。
    用途接触冷感インナーパンツ。肌に触れた瞬間ひんやり心地よく快適。立体的なカットと優れた伸縮性でライディング時の様々な動きにフィット。吸湿・吸汗機能でベタつきを軽減。速乾性に優れたナイロン生地が身体の冷えを抑止。UVカット機能で紫外線防止効果は95%以上のUPF50+。永久型抗菌加工抗菌防臭リンスを採用し、洗濯をしても菌の繁殖をブロックし嫌な臭いを防ぐ
  • DB-008 エアフルメッシュパンツ DAYTONA(デイトナ)

    DB-008 エアフルメッシュパンツ

    DAYTONA(デイトナ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    軽量メッシュ素材を使用したライディングパンツ。柔らかいメッシュで履き心地もバツグン。圧迫や摩擦抵抗を少なく運動機能をあげるように計算されたデイトナオリジナルパターンで製造。バイクにまたがりやすくライディング姿勢にフィットする形状です。メッシュが細かくインナーの透けを防止。サイドベルトを装備しているので、ベルト不要。CE規格をクリアしたソフトプロテクターが付属(ひざ:Lv1)。ひざの位置は高さ調整ができます。別売のSAS-TECへアップグレード可能。ファスナーポケット付き。
    用途※ 図面寸法のため製品により1-2cmの差が発生する場合があります。ブラック
  • DI-011 クイックドライクールインナーグローブ DAYTONA(デイトナ)

    DI-011 クイックドライクールインナーグローブ

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    速乾だけじゃない。手の痺れ対策にも対応したインナーグローブ。接触冷感性・吸湿・吸汗・速乾性・高ストレッチ性を兼ね備えたインナーグローブに、手の痺れ対策パッチを施しました。グローブ内を快適にするだけでなく、グローブの品質維持にも。
    ブラック
  • USB電源SLIM PD/QC 2ポート DAYTONA(デイトナ)

    USB電源SLIM PD/QC 2ポート

    DAYTONA(デイトナ)
    5,798税込6,378
    1セット
    当日出荷
    バイク専用電源USBタイプA+タイプC。USB Type-A QC3.0 / Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12.5mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。
    用途バイク専用電源USB Type-A+Type-C。2ポートでさまざまな電子機器に対応。急速充電対応 / 充電規格 QC3.0、PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)。本体幅12.5mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応。キャップを閉めれば防水設計なので突然の雨にも対応。メインキー連動のリレー付属でバッテリー上がりの心配なし適合規格充電規格:QC3.0、PD3.0出力電圧5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)、定格電圧:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、定格効率:30W(1ポート)入力電圧(V)DC12.5入力電圧範囲(V)DC12-16最大入力電流(mA)(無負荷)10mA以下
  • スレンダーヘルメットロック ダイヤル ケーブル付 DAYTONA(デイトナ)

    スレンダーヘルメットロック ダイヤル ケーブル付

    DAYTONA(デイトナ)
    3,498税込3,848
    1セット
    当日出荷
    せまいスキマに取り付けできるヘルメットロック。カギが増えないダイヤル式。本体幅12mm(取り付け必要幅13mm)とスリムで狭い隙間にスッキリ収まる。ロック部は縦方向にスライドするので、コントロールスイッチ横など、左右のスペースが無くても取り付けができます。フック部もスリムなので、ヘルメットのDリングを引っかけやすく、ロック部をオープン状態にしないと取り付けボルトを回せないので、防犯性に優れます。Φ22.2/Φ25.4/28.6mmハンドル装着可能。付属のΦ4.6極太の500mmワイヤーは、Dリングのないヘルメットロックやヘルメットをタンクに載せたい時に便利です。ステンレス製のワイヤーにビニールを被覆し、車体へのキズを防止します。
    用途せまいスキマに取り付けできるヘルメットロック。本体幅12mmとスリムでハンドル周りの狭い隙間にスッキリ収まる。ロック部は縦方向に大きくスライド。左右のスペースが無くてもDリングやワイヤーを掛けやすい。カギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。ロック中は取付ネジにアクセスできない仕様で防犯性アップ。Φ4.6極太の500mmワイヤー付属。Dリングのないヘルメットロックやヘルメットをタンクに載せたい時に便利
  • ブリーダーラバーキャップ 50ケイリ クロ 74555 DAYTONA(デイトナ)

    ブリーダーラバーキャップ 50ケイリ クロ 74555

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:74555。内径およそΦ5mm。Φ7リング付き。
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
16ページ目: DAYTONA(デイトナ) 【通販モノタロウ】 最短即日出荷