5,478件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 DAYTONA(デイトナ)

    リプレイスオイルフィルター カートリッジ式

    DAYTONA(デイトナ)
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。
    タイプカートリッジ式メーカーKAWASAKI系
  • ツールロールバッグ DAYTONA(デイトナ)

    ツールロールバッグ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ひとめで必要な工具を見つけることができるナイロン製ロール式ツールバッグ。工具の落下を防止するカバーとゴムバンド付き。
    材質ナイロン寸法(mm)約320×220質量(g)約110
  • シリコンパッド DAYTONA(デイトナ)

    シリコンパッド

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
  • マウントキット17-20 マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ)

    マウントキット17-20 マルチバーホルダー

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    別売のマルチバーホルダーやヘルメットホルダーステムクランプとあわせてご利用ください。
    主な適合車種VFR1200F DCT(10-11)・CBR600RR(05)・CBR400R(13)・CBR250R(11-12)・CBR250RR(90-94)・NSR250R(89)・GSX-R1000(03-04)
  • バイク用スマートフォンホルダー クイック DAYTONA(デイトナ)

    バイク用スマートフォンホルダー クイック

    DAYTONA(デイトナ)(26件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
    仕様左右調節幅(mm):58~68材質/仕上(クランプ部)バレル仕上げ、(首振り部)バレル仕上げ
  • ジェットニードル(クリップツキ)/PC20 DAYTONA(デイトナ)

    ジェットニードル(クリップツキ)/PC20

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • UTネット2/L(420X600) DAYTONA(デイトナ)

    UTネット2/L(420X600)

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ポーチ付きネット&フック。【携帯性GOOD!】。収納ポーチ付きで、なにかとかさばるネットをスッキリ収納。グラブバーなどへもくくれます。【無駄を解消!】。サブコード2本付きで、ネットのマス目をムダにしにくく、見た目もスッキリ!。。ストレッチコード&フック。【自由度抜群!長さ調整式フック採用】。荷物の量に合わせてコードの長さが調節可能。シンプルな調節機構で荷物の押さえ加減調整も簡単に行えます。。UT-NETⅡ。生地タイプネットの先駆けであるデイトナUT-NETが復活!。防水性があるストレッチ生地にするなど、各部を見直しました。。レジネット。簡素なパッケージで安さにこだわった簡易ネットです。ゴムの品質レベルはポーチ付ネット同等。
    サイズ420×600mm容量(L)10~20
  • SUSパッドピンセット(ニッシン用) DAYTONA(デイトナ)

    SUSパッドピンセット(ニッシン用)

    DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    スチール製の純正パッドピンのリプレイス品。錆びなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます!。商品は1個売り。使用個数はキャリパーにより異なります。Wディスク車は2キャリパー分必要です。
    セット内容ピンシャフト径Φ5.8mm×全長64mm。 ※純正パッドピンが60mm以下の場合は使用できません。 パッドピン×1本、プラグ×1個のセット主な適合車種ゴールドウィングSE 1998-2000年式:フロント4セット使用
  • 3WAYサークリッププライヤー DAYTONA(デイトナ)

    3WAYサークリッププライヤー

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    各種クリップや狭いところで、指の代わりに掴んで作業等、オートバイのメンテナンスをしていれば種類が必要なのが分かります!デイトナは便利で低価格のプライヤーツールを多数ラインナップしました!
  • ルーカステールランプ DAYTONA(デイトナ)

    ルーカステールランプ

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    テールランプ、リアフェンダー廻りを個性的にカスタムする為の、汎用テールランプをラインナップ。
    仕様12V18/5Wバルブ付属。汎用品につき、取り付けには加工が必要。レンズ幅(mm)約109×高さ49主な適合車種XR400モタード 2005-2008年式:05年-06年に適合
  • ヘッドライトブラケット DAYTONA(デイトナ)

    ヘッドライトブラケット

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライトを装着するヘッドライトステーをラインナップしております。
    取付穴径(mm)10.5
  • プロテックパッドシート DAYTONA(デイトナ)

    プロテックパッドシート

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    プロテックパッド(13083)の大型シート版。タンクパッドの他多用途に使える。使用にあわせて好みのサイズ、形状にカットして使用。ゲル状の密着面は何度でも貼り直しができ、接着面が汚れて粘着力が弱くなったら水洗いすれば元通りの粘着力が復活。複雑な曲面には対応できません。サイズ:245mm×160mm。厚さ:1.2mm。1枚入り
    厚さ(mm)1.2寸法(mm)245×160
  • オイルフィルターレンチ DAYTONA(デイトナ)

    オイルフィルターレンチ

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
    差込角(mm)9.5
  • アルミビレッドバーエンド DAYTONA(デイトナ)

    アルミビレッドバーエンド

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。
    材質/仕上アルミ/アルマイト
  • 明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ)

    明るいヘッドライトバルブ

    DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
  • キルスイッチ(スクエアタイプ) DAYTONA(デイトナ)

    キルスイッチ(スクエアタイプ)

    DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
    長さ(mm)(ハーネス)700
  • スプリングフック DAYTONA(デイトナ)

    スプリングフック

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
    寸法(mm)80×140
  • ワイヤーツイスタープライヤー DAYTONA(デイトナ)

    ワイヤーツイスタープライヤー

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    各種クリップや狭いところで、指の代わりに掴んで作業等、オートバイのメンテナンスをしていれば種類が必要なのが分かります!デイトナは便利で低価格のプライヤーツールを多数ラインナップしました!
    適合ワイヤ径(Φmm)0.3~0.7
  • クラッチロックナットレンチ(ホンダ用) DAYTONA(デイトナ)

    クラッチロックナットレンチ(ホンダ用)

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
    差込角(mm)9.5内径(Φmm)20×24
  • DN-011RC用 シールド DAYTONA(デイトナ)

    DN-011RC用 シールド

    DAYTONA(デイトナ)
    1,798税込1,978
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    デイトナヘルメット用補修品シールド。別売のピンロックシート(品番:62354)対応。【適合モデル】 DN-011RC
  • BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ)

    BIKE COVER 厚手

    DAYTONA(デイトナ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。
    用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
  • DS-501AIR D-VTシューズ DAYTONA(デイトナ)

    DS-501AIR D-VTシューズ

    DAYTONA(デイトナ)
    9,198税込10,118
    1足
    翌々日出荷
    歩きやすさとライディングのしやすさを追求したライディングシューズ。パンチング加工と高通気メッシュタンにより走行風を取り込み、シューズ内部の熱や湿気を効率よく排出。暑い季節でもムレを抑え、快適な足元環境を保ちます。ダイヤル式リールシステムとアンクルベルトにより、簡単な着脱とフィット調整が可能です。約3cmアップの厚底ソールで足つき性が向上。くるぶしにはプロテクターを内蔵。足首後ろには前傾姿勢のライディングポジションと歩きやすさを配慮したアンクルカット。夜間の視認性アップのため、パイピングは反射素材を採用。ソールはフラット形状ながら滑りにくく、インソールはパンチングタイプを採用。甲高幅広が多い日本人に適した2E相当の幅広設計です。
    用途パンチング加工と高通気メッシュタンにより走行風を取り込み、シューズ内部の熱や湿気を排出。暑い季節でもムレを軽減。ダイヤル式リールシステムとアンクルベルトにより、素早い着脱と好みに合わせたフィット調整が可能。約3cmアップの厚底ソールで足つき性が向上。フラット形状で滑りにくく、安定した操作をサポート。くるぶしプロテクターを内蔵し、足首後部には前傾姿勢に配慮したアンクルカットを採用。ライディングと歩きやすさを両立。2E相当の幅広タイプで甲高幅広の日本人向き設計
  • MIO MIVUE MP20 DAYTONA(デイトナ)

    MIO MIVUE MP20

    DAYTONA(デイトナ)
    20,980税込23,078
    1セット
    欠品中
    バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。ヘルメット装着するだけで自動で電源をオン/オフするシンプルで使いやすい。前後フルHD録画で7.5時間連続録画可能。スマートフォンで映像確認からカメラの設定変更まで快適操作。ご購入より1年保証付き。【ボタン1つでカンタン操作】。本体の1つのボタンですべての操作に対応。覚えることが少なく取り付けもカンタンだから、初めてのバイク用ドライブレコーダーにピッタリ。【感応録画】。本体が3分間静止し移動や操作がない場合、自動でスタンバイ状態に入ります(録画は停止されます)。移動や振動を検知すると録画が再開されます。【自動電源ON+即録画】。本体をマウントに取り付けると、自動的に電源が入って録画が開始されます。マウントから本体を取り外すと、自動的に電源が切れます。【前後フルHDでクリアに録画、全国LED信号機対応】。解像度1080Pの200万画素FullHD。フレームレート29fpsの高画質は、シャープで鮮明に記録でき、車体取付タイプのドライブレコーダーにも引けを取りません。全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本いずれの周波数帯でも録画可能。【WDR機能搭載で鮮明に録画】。WDR機能を搭載し、リアルタイムで明暗差を補正。逆光や夜間などでも見やすい映像を安定して記録します。【SuperMP4】。録画データは毎秒ごとに保存されます。たとえ電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止します。また、このファイル形式はi O S 、Androidスマートフォンで再生が可能です。【2倍速Wi-Fi】。スマートフォンでドライブレコーダーを操作。録画映像もその場で確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になってより快適に。【最大7.5時間録画、micro SDXC128GB対応】。micro SDXC128GB対応で長時間の映像をしっかり保存。3200mAhの大容量バッテリーで、満充電状態で約7.5時間連続録画(連続稼動)が可能。【衝撃を検出した場合は、自動的に専用フォルダに記録】。Gセンサーが設定値以上の衝撃や異常な傾きを検出すると自動的にイベント録画データとして記録します。【Mio 専用モバイル版アプリケーション】。スマートフォンでカメラの設定やファームウェアのアップデート可能。イベント録画として保存されたファイルは、スマートフォンですぐに確認できます。リアルタイムで映像を視聴、録画ファイルは分類されます。機能設定はスマートフォンで変更でき、簡単便利。
    用途バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。ボタン1つで簡単操作でき初めてのバイクドラレコにピッタリ。雨天でも安心なIP67の防塵・防水仕様。本体の1つのボタンで全ての操作に対応。本体をマウントに取り付け自動で電源オンで録画開始。本体が3分間の静止で自動スタンバイし移動や振動を検知して録画再開する感応録画。前後FullHDでナンバープレートまで鮮明に記録。連続7.5時間録画の撮影可能。全国LED信号機にも対応。スマホで録画映像を確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になり高速化を実現。スマホアプリで設定変更も可能。Super MP4で高品質な映像と音声で決定的瞬間を撮り逃さない、重要な映像は最後まで記録し確実に保存記録ファイル形式Super MP4録画時間7.5時間防水性IP67
  • DS-503 V-WPシューズ DAYTONA(デイトナ)

    DS-503 V-WPシューズ

    DAYTONA(デイトナ)
    9,998税込10,998
    1足
    翌々日出荷
    歩きやすさとライディングのしやすさを追求したライディングシューズ。雨天でも水の侵入を防ぐ防水仕様。シュータン(ベロ)まで防水フィルム入りで急な雨にも対応します。サイドジップ仕様により、ブーツの脱ぎ履きがスムーズ。わずらわしい着脱の手間を省けます。ソールはデイトナオリジナルのフラット形状で、バイクの操作がしやすい設計。つま先とかかと部分は細かい目地を入れ、ステップやチェンジペダルを滑りにくくしています。くるぶし部分にはパッドを内蔵し、つま先とヒールには内側補強と外側コーティングで足を保護します。足首後ろには前傾姿勢のライディングポジションと歩きやすさを配慮したアンクルカット。さらに、つま先とヒールに反射プリントを配置し、夜間走行時の視認性を高めています。甲高幅広が多い日本人に適した2E相当の幅広設計です。
    用途サイドジップ仕様により、ブーツの脱ぎ履きがスムーズ。わずらわしい着脱のストレスを軽減。防水仕様で雨天でも水の侵入を防ぎます。シュータン(ベロ)まで防水フィルム入りで急な雨にも対応。デイトナオリジナルのフラットソールは、つま先とかかとに細かい目地を入れステップやチェンジペダルを滑りにくく操作しやすい設計。ライディング姿勢と歩きやすさを考慮したアンクルカット。2E相当の幅広タイプで甲高幅広の日本人向き設計
  • T型 六角レンチセット7PCSミリサイズ DAYTONA(デイトナ)

    T型 六角レンチセット7PCSミリサイズ

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    T型グリップ付きでしっかり握れて、力を入れやすい六角レンチセット。7サイズをそろえたミリ規格タイプで、バイクや自転車の整備に幅広く対応します。作業現場でも持ち運びやすい専用ケース付きで、サイズごとに整理して収納可能。使いたいサイズをすぐに取り出せて、日常のメンテナンスを効率よくサポートします。
    用途T型グリップ付き 六角レンチセット(ミリ規格)。力をかけやすいT型ハンドルは、握りやすく、固く締まったボルトもスムーズに回せる構造。よく使うサイズをそろえたミリ規格で、バイクや自転車の整備に幅広く対応。専用ケース付きで収納・持ち運びが便利セット内容2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm
  • DN007PJ ジェットヘルメット DAYTONA(デイトナ)

    DN007PJ ジェットヘルメット

    DAYTONA(デイトナ)
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。耐衝撃性に優れた高強度ABS素材を採用し、高強度の帽体が優れた安全性能を発揮。シールド装備や脱着可能な内装など、多彩な機能を備えつつ、価格とのバランスも高次元で実現したヘルメットです。【DN-007PJ】。カスタムバイクやビンテージバイクにマッチする、洗練されたシンプルなデザインのジェットヘルメット。軽量設計の帽体が首や肩への負担を軽減し、街乗りから長距離ツーリングまでライディングをサポート。シールドは顔の形に合わせて2段階で調整でき、湾曲しながらもクリアな視界を確保。前頭部の3点ホックを使えば、お手持ちのバイザーやバブルシールドも簡単に取り付け可能です。後頭部には、ゴーグルのベルトをしっかり固定できるスナップボタンバンドを装備。内装はチーク・センターで分割されており、すべて取り外して洗濯可能。いつでも清潔に保てます。さらに、スピーカーホールを設けているため、肉厚なスピーカーやインカムも簡単に取り付け可能。耳への圧迫を軽減します。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひもです。
    用途カスタムバイクやビンテージバイクにマッチするジェットヘルメット。軽量設計の帽体が首や肩への負担を軽減。街乗りから長距離ツーリングまでライディングをサポート。 シールドは2段階で調整可能。顔の形にフィットしクリアな視界を確保。お手持ちのバイザーやバブルシールドが装着可能。ゴーグルベルトの固定用スナップバンド装備。万一の事故時にヘルメットが外れにくいDリング仕様のあごひも。肉厚なスピーカーやインカムも取付可能なスピーカーホールを装備仕様あごひも:Dリング規格SG規格標準装備品シールド・スピーカーホール
  • インチ/ミリセット 27ピース ラチェットT型 DAYTONA(デイトナ)

    インチ/ミリセット 27ピース ラチェットT型

    DAYTONA(デイトナ)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    バイクメンテナンスに便利なインチ・ミリサイズの複合ラチェットツールセット。力をかけやすいT字形状で、狭い場所でも扱いやすいミニラチェットに、1/4インチソケット対応の磁気エクステンションバー(60mm)とアダプター(25mm)を装備。トルクス、プラス、マイナス、六角ビットを幅広く取り揃え、細かなネジからボルトまでカバー。さらに、ミリサイズとインチサイズの六角ソケットを両方セットし、国内外のバイクの整備に幅広く対応。
    セット内容・ミニラチェットT型ハンドル×1・1/4インチ 60mm 磁気エクステンションバー×1・1/4インチ 25mmアダプター×1・トルクスビット:T15、T20、T25、T30、T40・プラスビット:PH2、PH3・マイナスビット:4.0、5.0mm・六角ビット:4.0mm・ミリサイズ六角ソケット:4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10、12mm・インチサイズ六角ソケット:5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、15/32インチ
  • チェーンブラシ DAYTONA(デイトナ)

    チェーンブラシ

    DAYTONA(デイトナ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    カンタン便利なチェーンクリーニングの必需品。一度に3面洗浄できる3面ブラシで、力を入れやすいストレートタイプ。狭いスペースでも、上からしっかりこすって掃除することが可能です。
    用途バイクチェーン用清掃ブラシ形状グリップ:縦全長(mm)280(ブラシ部含む)タイプストレート適合サイズチェーン:520-630面数ブラシ:3
  • Cリングプライヤー 4ピースセット 34359 DAYTONA(デイトナ)

    Cリングプライヤー 4ピースセット 34359

    DAYTONA(デイトナ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:34359。内容量[数量]:4ピースセット
    セット内容4ピースセット
  • サーモシールドテープ(裏面粘着タイプ) DAYTONA(デイトナ)

    サーモシールドテープ(裏面粘着タイプ)

    DAYTONA(デイトナ)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    エンジンからの熱を反射して遮断するテープ状の断熱材(主成分:ノンアスベスト系ガラス繊維)です。全長4.5mで好みの長さでカット可能。裏面に接着剤が付いているので巻き付けやすくなっています。
    材質表面:アルミ製、裏面:粘着タイプ耐熱温度(℃)550幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)38×4.5×1.2
  • シリンジ DAYTONA(デイトナ)

    シリンジ

    DAYTONA(デイトナ)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    細かな作業に適した小型シリンジ。オイルや添加剤など、少ない量の液体を測るときに便利です。グリスを詰めて、細かい部分のグリスアップに最適。容量:1ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム
    用途少ない量の液体を測るときに便利なミニシリンジ。手を汚す事なく細部のグリスアップも可能。容量:1ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム容量(mL)1危険物の類別非危険物
  • リプレイスオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

    リプレイスオイルフィルター

    DAYTONA(デイトナ)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    純正以上のろ過性能を保持しつつ十分なフィルター寿命を確保しているため、オイル交換サイクルの長い車両にも対応。
  • バイク用 機械式スピードメーター Φ60 ホワイトLED照明 DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 機械式スピードメーター Φ60 ホワイトLED照明

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    旧車カスタム素材の定番、復活!クラシカルなパネルデザインのスピードメーター。夜間でも視認しやすいLEDバックライトの文字盤を採用。
    仕様●取り付けには、防振メーターステー(カタログP191参照)が必要です。● スピードメーターは国産モデルで一般な「60km/h=1,400rpm」規格の純正機械式メーター車(メーターケーブルを使用する車両)であれば基本的に使用できます。メーター規格が異なる外車や、一部旧車などには使用できません。● 12Vバッテリー車専用。バッテリーレス車、6Vバッテリー車(12V電装にコンバートしたモデルも含む)では正常に作動しません。●完全防水ではありません。メーター内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。●純正メーターを取り外すことによって、各種インジケーターが使用できなくなる場合があります。必要に応じて別途ご用意ください。●メーターケーブルは消耗品です。アウターチューブに亀裂や破損があると、メーター内部に水分や油分、埃などが侵入し、故障の原因になります。機械式メーターを交換する際は必ずメーターケーブルの点検も同時に行ない、必要に応じて新品に交換してください。※スピードメーターとタコメーターは内部構造と文字盤色の違いにより、発光状態(特に夜間)の差が出てしまいます。あらかじめご了承ください。※ハーネスの結線は車両に合わせた加工が必要です。ギボシ端子等は別途ご用意ください。
  • DT-E1 補修部品 ベースプレート用面ファスナー DAYTONA(デイトナ)

    DT-E1 補修部品 ベースプレート用面ファスナー

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷
    DT-E1補修部品
  • ハイビジミラー 補修部品 ミラーナット(1個入り) DAYTONA(デイトナ)

    ハイビジミラー 補修部品 ミラーナット(1個入り)

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ハイビジミラー補修部品
  • ツイストソケット DAYTONA(デイトナ)

    ツイストソケット

    DAYTONA(デイトナ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    経年劣化やオーバートルクにより頭が潰れて外せなくなったナットやボルトを、特殊形状のソケットが強力に掴み簡単に取り外すことができます。頭が潰れて外せなくなったナットやボルトにプラスチックハンマーで軽く叩き込み、押しながら緩めてください。
    差込角(inch)3/8(9.5mm)
  • メンテナンスブラシ3ホンセット DAYTONA(デイトナ)

    メンテナンスブラシ3ホンセット

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • 小型タイヤエアゲージ 首振りタイプ DAYTONA(デイトナ)

    小型タイヤエアゲージ 首振りタイプ

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ!便利な首ふりタイプ! 工具箱の中でかさばらず、ツーリング時にも収納しやすい。 リリースバルブ付の本格派です。針が計測位置で止まるため読みとりやすくなっています。
    測定範囲(kPa)0~400
  • ステアリングステムレンチ DAYTONA(デイトナ)

    ステアリングステムレンチ

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    ステムナット専用工具のフックレンチ。オフロードからロードミニまで使用可能。鉄素材をレーザーカットすることによりナットの引っ掛かり精度を向上。
    材質スチール製厚さ(mm)6mm適合ナット径(Φmm)36~48mm
  • メンテナンスローラースタンド DAYTONA(デイトナ)

    メンテナンスローラースタンド

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    センタースタンドが無いバイクのホイール洗浄やチェーンのメンテナンスに便利。ローラー幅を3段階に調節できるので、10~19インチまで幅広いホイール径に対応します。ローラーにはベアリングを内蔵することで、タイヤの回転がスムーズ。スロープ付きでバイクの乗り上げも簡単です。スタンド裏面とスロープに滑り止めゴム付き。
    ピッチ(mm)170、190、210の3段階調整耐荷重(kg)200