特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5,474件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マフラージョイントガスケット SR400スリップオンマフラー(60685/60682/92255)補修用 DAYTONA(デイトナ)

    マフラージョイントガスケット SR400スリップオンマフラー(60685/60682/92255)補修用

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    SR400(60685/60682/92255/94499/94450)用 ●SR400(3HT5~9/A~W)、SR500(3GW4~9)の純正マフラー補修用としても使用できます。
    長さ(mm)35サイズ●外径48.6×内径41.2×長さ35mm●純正品番:3GW-14714-00相当品外径×内径(Φmm)48.6×41.2純正品番3GW-14714-00相当
  • メンテナンスキャリパーポーチ DAYTONA(デイトナ)

    メンテナンスキャリパーポーチ

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    タイヤ交換時やタイヤを外した作業の際に、意外と邪魔になるブレーキキャリパー。ブラブラしないようにハンドルやウインカーなどに引っ掛けて、吊り上げることも可能。材質:EVA、ポリエステル等 。最大収納重量:1.5kg以下。※ブレーキフルードが漏れていたり、付着したままのキャリパーを入れた場合、ポーチ生地が変色する恐れがあります。※作業中は、ブレーキレバー&ペダルを握ったり、踏んだりしないよう注意が必要です。
  • ホースジョイント19MM DAYTONA(デイトナ)

    ホースジョイント19MM

    DAYTONA(デイトナ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。
  • ステンレスパーツトレイ 大 DAYTONA(デイトナ)

    ステンレスパーツトレイ 大

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    サイズ:330×250×50mm。台湾製。※成型時のシワがあります。あらかじめご了承ください。
    タイプサイズ(mm)330×250×50
  • ショートステムミラーBKスクエア(R)M10 DAYTONA(デイトナ)

    ショートステムミラーBKスクエア(R)M10

    DAYTONA(デイトナ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    プルバックタイプのハンドル装着時、気になるミラーの張り出しを抑えるショートステムタイプ。右ネジ(M10×P1.25)。左右別売り。
    種別
  • ショートステムミラーBKスクエア(L)M10 DAYTONA(デイトナ)

    ショートステムミラーBKスクエア(L)M10

    DAYTONA(デイトナ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    プルバックタイプのハンドル装着時、気になるミラーの張り出しを抑えるショートステムタイプ。右ネジ(M10×P1.25)。左右別売り。
    種別
  • コネクターカバー (L) 27X42X84 DAYTONA(デイトナ)

    コネクターカバー (L) 27X42X84

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
    寸法(mm)Φ27×Φ42×84
  • ゲンツキ2シュヨウヒョウシキ DAYTONA(デイトナ)

    ゲンツキ2シュヨウヒョウシキ

    DAYTONA(デイトナ)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
  • PC20ヨウコネクティングチューブ/APE DAYTONA(デイトナ)

    PC20ヨウコネクティングチューブ/APE

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    デイトナの開発力を生かし、車種別キャブレター取付キット、関連商品を多数ラインナップ。スクーター系、4ミニ系には京浜キャブレターから、デロルト製まであらゆるエンジンカスタムの状況に適した、キャブレターセレクトが可能となっております。
    主な適合車種APE100(XZ100/2/3/4/6/7・HC07-1000001-1499999)・XR100モタード(XR100M/5/7・HD13-1000001-)
  • ゴートスキングローブ(プロテクションタイプ) DAYTONA(デイトナ)

    ゴートスキングローブ(プロテクションタイプ)

    DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    手の甲側手の平側ともにゴートスキン〈山羊革〉を使用。しなやかなゴートスキンは手になじみ、操作性を高めます。低価格ながら、はじめてバイクに乗る方から、熟練ライダーまで満足していただける操作感です。【プロテクションタイプ】。手の甲側にナックルガードを配置し、転倒時のプロテクション効果を高めます。ナックルガードは3つ山タイプのフローティング仕様。レバー操作やグリップ操作時の圧迫感を軽減します。MEN'S/春/夏/秋
    素材手の甲・平側/ゴートスキン、アジャスター部/合皮
  • バイク用大容量シャンプー DAYTONA(デイトナ)

    バイク用大容量シャンプー

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(2.5L)
    当日出荷
    デリケートなバイクのボディーを傷つけないバイクのことを考えた洗車用品です。
  • 樹脂クリップはずし DAYTONA(デイトナ)

    樹脂クリップはずし

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    インパネ等のクリップはずし。
    寸法(幅Wmm×長さLm)20×161
  • ヘッドライトブラケット DAYTONA(デイトナ)

    ヘッドライトブラケット

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライトを装着するヘッドライトステーをラインナップしております。
    取付穴径(mm)10.5
  • プログレス レーシングCDI DAYTONA(デイトナ)

    プログレス レーシングCDI

    DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
    仕様点火作動確認用LEDランプ付。リミッターカット・耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
  • スリムリフレクターキット DAYTONA(デイトナ)

    スリムリフレクターキット

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ノーマル車の泥よけをカットしてリフレクターが無くなってしまった場合や、リフレクターが付属しない社外フェンダーレスキットを装着する際、または汎用テールランプを取り付ける場合などは、保安基準を満たすためにこのリフレクターが必要。デイトナは50cc~大型排気量まで、保安基準に適合する、リフレクターキットを多くラインナップ。
    材質/仕上アルミ/アルマイトタイプ45°曲げステー
  • オイルフィルターレンチ DAYTONA(デイトナ)

    オイルフィルターレンチ

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
    差込角(mm)9.5
  • ワンタッチ プーリーホルダー DAYTONA(デイトナ)

    ワンタッチ プーリーホルダー

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
    材質(グリップ部、バンド部)PVCコーティング適合範囲(mm)Φ90~Φ115
  • ワイヤーツイスタープライヤー DAYTONA(デイトナ)

    ワイヤーツイスタープライヤー

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    各種クリップや狭いところで、指の代わりに掴んで作業等、オートバイのメンテナンスをしていれば種類が必要なのが分かります!デイトナは便利で低価格のプライヤーツールを多数ラインナップしました!
    適合ワイヤ径(Φmm)0.3~0.7
  • オイルコウカンパーフェクトセット YZF-R25 DAYTONA(デイトナ)

    オイルコウカンパーフェクトセット YZF-R25

    DAYTONA(デイトナ)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、 Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。
  • RDS01リプロディスク 162/34/56 DAYTONA(デイトナ)

    RDS01リプロディスク 162/34/56

    DAYTONA(デイトナ)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。
    用途純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合アドレスV125S(10/13) [UZ125SL0/UZ125SL3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125SS(13) [UZ125SSL3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Sリミテッド(11/13) [UZ125SZL1/UZ125SZL3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Sベーシック(10) [UZ125SUL0] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125(09/13) [UZ125K9/UZ125L3] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125G(09) [UZ125GK9] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Gリミテッド(09) [UZ125ZK9] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125(05-07) [UZ125K5/UZ125K6/UZ125K7] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125G(05-07) [UZ125GK5/UZ125GK6/UZ125GK7] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV125Gリミテッド(07) [UZ125ZK7] ※CF46A/CF4EA/CF4MA系に限るアドレスV100(01-04) [AG100K1/AG100K2/AG100K3/AG100K4] ※CE11A/CE13A系に限るアドレスV100タイプS(03) [AG100SK3] ※CE11A/CE13A系に限るアドレスV100 50周年記念車(03) [AG100ZK3] ※CE11A/CE13A系に限るアドレスV100(91-96) [AG100M/AG100N/AG100S/AG100T] ※CE11A/CE13A系に限るレッツ2S(03) [AZ50SSK3]レッツ2S(97-98) [AZ50SV/AZ50SW]セピアZZ(93-98) [AJ50ZZW/AJ50ZZT/AJ50ZZS/AJ50ZZR/AJ50ZZP]セピアZZラッキーストライク(94) [AJ50ZZR]セピアZZ(93-95) [AF50ZZS/AF50ZZN]セピアZZ(90-92) [AF50ZZL/AF50ZZM/AF50ZZZ/AF50ZZN]セピアRS(93-95) [AJ50SP/AJ50SR/AJ50SS]アドレスチューン(88-91) [AD50T/AD50TK/AD50TL/AD50TM]アドレスV50(96) [AG50T] ※CA1FA/CA1FB系に限るアドレスVチューン(91-92) [AG50TM/AG50TN] ※CA1FA/CA1FB系に限るアドレスV(90-92) [AG50M/AG50N] ※CA1FA/CA1FB系に限るハイアップRシックカラー(89) [AE50RS]ハイアップR(88) [AE50R/AE50RL]ADDRESS100(海外)(91-00) [AG100M/P/T/V/X/Y] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須厚さ(mm)4穴数3外径(mm)162内径(mm)34穴径(mm)10.5純正品番59221-33G10-K02、59221-29C60、59221-33G10、59221-33G01、59221-29C50、59211-29C10、59221-33G00、59211-39C00摩耗限界(mm)3.5寸法PCD(mm)56
  • DS-501AIR D-VTシューズ DAYTONA(デイトナ)

    DS-501AIR D-VTシューズ

    DAYTONA(デイトナ)
    9,198税込10,118
    1足
    翌々日出荷
    歩きやすさとライディングのしやすさを追求したライディングシューズ。パンチング加工と高通気メッシュタンにより走行風を取り込み、シューズ内部の熱や湿気を効率よく排出。暑い季節でもムレを抑え、快適な足元環境を保ちます。ダイヤル式リールシステムとアンクルベルトにより、簡単な着脱とフィット調整が可能です。約3cmアップの厚底ソールで足つき性が向上。くるぶしにはプロテクターを内蔵。足首後ろには前傾姿勢のライディングポジションと歩きやすさを配慮したアンクルカット。夜間の視認性アップのため、パイピングは反射素材を採用。ソールはフラット形状ながら滑りにくく、インソールはパンチングタイプを採用。甲高幅広が多い日本人に適した2E相当の幅広設計です。
    用途パンチング加工と高通気メッシュタンにより走行風を取り込み、シューズ内部の熱や湿気を排出。暑い季節でもムレを軽減。ダイヤル式リールシステムとアンクルベルトにより、素早い着脱と好みに合わせたフィット調整が可能。約3cmアップの厚底ソールで足つき性が向上。フラット形状で滑りにくく、安定した操作をサポート。くるぶしプロテクターを内蔵し、足首後部には前傾姿勢に配慮したアンクルカットを採用。ライディングと歩きやすさを両立。2E相当の幅広タイプで甲高幅広の日本人向き設計
  • MIO MIVUE MP20 DAYTONA(デイトナ)

    MIO MIVUE MP20

    DAYTONA(デイトナ)
    20,980税込23,078
    1セット
    当日出荷
    バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。ヘルメット装着するだけで自動で電源をオン/オフするシンプルで使いやすい。前後フルHD録画で7.5時間連続録画可能。スマートフォンで映像確認からカメラの設定変更まで快適操作。ご購入より1年保証付き。【ボタン1つでカンタン操作】。本体の1つのボタンですべての操作に対応。覚えることが少なく取り付けもカンタンだから、初めてのバイク用ドライブレコーダーにピッタリ。【感応録画】。本体が3分間静止し移動や操作がない場合、自動でスタンバイ状態に入ります(録画は停止されます)。移動や振動を検知すると録画が再開されます。【自動電源ON+即録画】。本体をマウントに取り付けると、自動的に電源が入って録画が開始されます。マウントから本体を取り外すと、自動的に電源が切れます。【前後フルHDでクリアに録画、全国LED信号機対応】。解像度1080Pの200万画素FullHD。フレームレート29fpsの高画質は、シャープで鮮明に記録でき、車体取付タイプのドライブレコーダーにも引けを取りません。全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本いずれの周波数帯でも録画可能。【WDR機能搭載で鮮明に録画】。WDR機能を搭載し、リアルタイムで明暗差を補正。逆光や夜間などでも見やすい映像を安定して記録します。【SuperMP4】。録画データは毎秒ごとに保存されます。たとえ電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止します。また、このファイル形式はi O S 、Androidスマートフォンで再生が可能です。【2倍速Wi-Fi】。スマートフォンでドライブレコーダーを操作。録画映像もその場で確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になってより快適に。【最大7.5時間録画、micro SDXC128GB対応】。micro SDXC128GB対応で長時間の映像をしっかり保存。3200mAhの大容量バッテリーで、満充電状態で約7.5時間連続録画(連続稼動)が可能。【衝撃を検出した場合は、自動的に専用フォルダに記録】。Gセンサーが設定値以上の衝撃や異常な傾きを検出すると自動的にイベント録画データとして記録します。【Mio 専用モバイル版アプリケーション】。スマートフォンでカメラの設定やファームウェアのアップデート可能。イベント録画として保存されたファイルは、スマートフォンですぐに確認できます。リアルタイムで映像を視聴、録画ファイルは分類されます。機能設定はスマートフォンで変更でき、簡単便利。
    用途バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。ボタン1つで簡単操作でき初めてのバイクドラレコにピッタリ。雨天でも安心なIP67の防塵・防水仕様。本体の1つのボタンで全ての操作に対応。本体をマウントに取り付け自動で電源オンで録画開始。本体が3分間の静止で自動スタンバイし移動や振動を検知して録画再開する感応録画。前後FullHDでナンバープレートまで鮮明に記録。連続7.5時間録画の撮影可能。全国LED信号機にも対応。スマホで録画映像を確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になり高速化を実現。スマホアプリで設定変更も可能。Super MP4で高品質な映像と音声で決定的瞬間を撮り逃さない、重要な映像は最後まで記録し確実に保存記録ファイル形式Super MP4録画時間7.5時間防水性IP67
  • マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC ミリ DAYTONA(デイトナ)

    マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC ミリ

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    カラフルなレインボーカラーでサイズが一目でわかる九本セットのミリサイズ六角レンチ。片側は108度のショートタイプになっており、高さが出にくいため、奥まった狭い場所でも使いやすく設計。さらに、ボールポイント仕様で斜めからの作業もスムーズに行えます。サイズは1.5mmから10.0mmまで幅広く揃っており、バイクや機械のメンテナンスに便利です。
    用途カラフルなレインボーカラーで、サイズがひと目で判別可能な六角レンチセット(ミリ規格)。片側108度のショートタイプ設計で、奥まった狭所にも入りやすい形状。ボールポイント仕様で、斜め方向からの作業もスムーズに対応。バイクや機械のメンテナンスなど、さまざまな整備作業に便利セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm
  • DN006SJ ジェットヘルメット DAYTONA(デイトナ)

    DN006SJ ジェットヘルメット

    DAYTONA(デイトナ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。耐衝撃性に優れた高強度ABS素材を採用し、高強度の帽体が優れた安全性能を発揮。高性能ベンチレーションや脱着可能な内装など、多彩な機能を備えつつ、価格とのバランスも高次元で実現したヘルメットです。【DN-006SJ】。空力性能に優れたスポーツ設計のジェットヘルメット。風の流れを意識した帽体形状が走行中の空気抵抗を抑え、長時間でも疲れにくいライディングをサポートします。インナーバイザーは、片手で簡単に開閉可能。ライディング中の眩しさを防ぎ視界を確保します。エアベンチレーション付きでヘルメット内のこもった熱気を効率よく排出。肉厚なスピーカーにも対応したスピーカーホールを備え、耳への圧迫を軽減します。万一の事故時にヘルメットが外れにくいDリング仕様のあごひも。内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。また、別売のピンロック社製ピンロックシート(品番:62354)に対応しており、視界の曇り対策も可能です。
    用途空力性能が高い、スポーツタイプのバイク用ジェットヘルメット。風の流れを意識した帽体形状が走行中の空気抵抗を抑え、疲れにくいライディングをサポート。インナーバイザーは片手で簡単に開閉可能。ライディング中の視界確保に。取り外し可能な内装は洗濯でき、清潔に保てる設計。万一の事故時にヘルメットが外れにくいDリング仕様のあごひも。肉厚なスピーカーやインカムも取付可能なスピーカーホールを装備仕様あごひも:Dリング規格SG規格標準装備品インナーバイザー・スピーカーホール
  • GRIPPYGRIP-CLASSIC(CE) DAYTONA(デイトナ)

    GRIPPYGRIP-CLASSIC(CE)

    DAYTONA(デイトナ)
    1,398税込1,538
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。70年代ビンテージモーターサイクルの雰囲気を出しながら、握り心地や形状を現代的にアレンジ。
    仕様Φ22.2ハンドル用グリップ/エンド非貫通全長(mm)130
  • ストロンガー20ワイヤーロック DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガー20ワイヤーロック

    DAYTONA(デイトナ)
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷
    軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロックが可能。ダイヤルロック式でカギが増えずに便利です。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブが、ワイヤーの腐食と車体への傷つきを防ぎます。・ダイヤルの初期設定は「― ― ― ― 」となります。
    用途軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロック可能。ワイヤー部分だけで20mmある極太ワイヤー。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブでワイヤーの腐食と車体へのキズを防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。一般的な地球ロックに必要な長さ長さ(mm)1800
  • Cリングプライヤー 4ピースセット 34359 DAYTONA(デイトナ)

    Cリングプライヤー 4ピースセット 34359

    DAYTONA(デイトナ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:34359。内容量[数量]:4ピースセット
    セット内容4ピースセット
  • 貫通アクスルシャフト用アタッチメント DAYTONA(デイトナ)

    貫通アクスルシャフト用アタッチメント

    DAYTONA(デイトナ)
    3,998税込4,398
    1セット
    翌々日出荷
    リアスタンドアジャスタブル3シリーズのオプションパーツとして使用できるアダプター。貫通アクスルシャフト車専用で、リアホイールの脱着を伴わない作業(洗車やチェーンメンテナンス等)に便利。スイングアームからスタンドが外れないので、V字やL字受けより安心してリフトアップできるので初心者におすすめです。シャフト受け穴は上下2か所で、前後、上下約14mmのアジャストが可能。スイングアームよりアクスルナットが奥まった車両は、付属のカラーでクリアランス(片側2枚重ね最大約17mm)を保つことで、スタンドがスイングアームに当たる事を防ぎます。構成部品:アタッチメント(受け)×2、Φ8シャフト×1、カラー×2
    用途リアスタンドアジャスタブル3シリーズのオプションアダプター。シャフトを通すことでスイングアームからスタンドが外れないので安心。対応シャフト径:Φ8(有効直線部450mm)。付属カラーでスイングアームとスタンドの接触を回避対応製品リアスタンドアジャスタブル3シリーズ
  • サーモシールドテープ(裏面粘着タイプ) DAYTONA(デイトナ)

    サーモシールドテープ(裏面粘着タイプ)

    DAYTONA(デイトナ)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    エンジンからの熱を反射して遮断するテープ状の断熱材(主成分:ノンアスベスト系ガラス繊維)です。全長4.5mで好みの長さでカット可能。裏面に接着剤が付いているので巻き付けやすくなっています。
    材質表面:アルミ製、裏面:粘着タイプ耐熱温度(℃)550幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)38×4.5×1.2
  • シリンジ DAYTONA(デイトナ)

    シリンジ

    DAYTONA(デイトナ)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    細かな作業に適した小型シリンジ。オイルや添加剤など、少ない量の液体を測るときに便利です。グリスを詰めて、細かい部分のグリスアップに最適。容量:1ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム
    用途少ない量の液体を測るときに便利なミニシリンジ。手を汚す事なく細部のグリスアップも可能。容量:1ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム容量(mL)1危険物の類別非危険物
  • メンテナンスツールバッグ DAYTONA(デイトナ)

    メンテナンスツールバッグ

    DAYTONA(デイトナ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    バイクのメンテをもっと快適に、もっと楽しく。 豊富なポケットでかさばる工具もスッキリ収納。 サイドにはスプレー缶が2本スッポリ入るポケットや長尺工具やちょっとした小物をはさんでおける面ファスナー付き。 バッグ壁面に強度があるので、重い荷物を収納しても変形しにくい大きさです。 取っ手は握りやすいグリップ付きでショルダーベルトも付属。 脱着式のカバーを被せれば、中身が飛び出すこともないので持ち運びもラクラク。 「DAYTONA」ロゴは経年劣化しにくい刺繍タイプです。
    仕様剛性が良く足が高いから底が汚れないスプレー缶が2本入るサイドポケットハンドルと同径のΦ22バー。スマホホルダーを着ければメンテ動画を見ながら作業可能パルステープと面ファスナーでお好きなツールをセット寸法(mm)約 高さ280×幅420×奥行230
  • グリッピーグリップ  GG-D-GRID DAYTONA(デイトナ)

    グリッピーグリップ GG-D-GRID

    DAYTONA(デイトナ)
    1,298税込1,428
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エルゴノミクス(人間工学)デザインを採り入れたデイトナのオリジナルグリップ。 アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。 ストリートカスタム定番のダイヤパターンをエアーインテークグリルデザインで再現。 面を多用することで、立体感を強調。 エンド貫通でバーエンド装着にも対応。
    用途Φ22.2mmハンドル用グリップタイプエンド貫通ハンドル径(Φmm)22.2グリップ長さ(mm)122
  • ストロンガーU字ロック DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガーU字ロック

    DAYTONA(デイトナ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    極太Φ16mm丸鋼で切断されにくいU字ロック。 丸鋼材にクッションラバーを巻くことでホイールの傷つき防止。 ピッキングに強い7ディスクシリンダーキー採用。 LEDライト付きの鍵で夜間のロック時に重宝。カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。 3サイズのラインナップから適正サイズを選ぶことで、隙間をなくしてイタズラ抑止。 シャックル差込口は開錠されにくい2ロックを採用。 鍵穴には雨やほこりから保護するシャッター付き。 にぎりやすいグリップ形状と自立する形状で使い勝手を向上。 アルミデザインにより、見た目も損なわない。
    寸法(幅W×高さH)(mm)154×220寸法(縦×横)(mm)タイヤロック部分:220×154適合タイヤサイズ160/60-17、180/55-17、190/55-17
  • ストロンガーケーブルロック DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガーケーブルロック

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1セット
    翌々日出荷
    持ち運びに便利なコンパクトサイズのケーブルロック。 ツーリング先でのジャケットやバッグ・ヘルメットの盗難を抑止。 1800mmのロングケーブルが場所や方法を選ばずに使用できます。 ピッキングに強い7ディスクシリンダー採用。 カギには夜間の操作に便利なLEDライト付き。
    付属品カギ3本(1本はLEDライト付)質量(g)65(ロック本体)ワイヤー径(Φmm)4.5(先端金具部6.5)ワイヤー長(mm)1800寸法(Φ×mm)24×29(本体部)
  • DG-003 カーボンメッシュグローブ DAYTONA(デイトナ)

    DG-003 カーボンメッシュグローブ

    DAYTONA(デイトナ)
    3,998税込4,398
    1双
    4日以内出荷から6日以内出荷
    メッシュ+本革で通気性と耐久性を両立させた春夏グローブ。 手の甲側は通気性に優れたメッシュ素材、手の平側は全面パンチング加工を施した本革を採用。 指股にはストレッチ素材を採用することで、ソフトな装着感で通気性と安全性を両立。 手の平に本革を採用することにより、転倒やグリップによる摩耗を防ぎ耐久性を確保しています。 真夏でも快適にライディングできます。 カーボンナックルプロテクターがプロテクション効果を高め、フローティング構造によりグリップが握りやすく快適に操作できます。
    仕様タッチパネル対応対応シーズン春夏
  • フロントスタンド3 DAYTONA(デイトナ)

    フロントスタンド3

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    ホイールやフォークを外す整備などに便利なフロントスタンド。 ステアリングステムシャフト部の穴に差込んでリフトアップ。 スタンドに固定されいるΦ13と6サイズのステムアダプター(Φ15.5/Φ18/Φ20/Φ22/Φ24/Φ27)との組み合わせで7サイズのステムに対応。 スタンドの高さも9段階で15.5mmずつ調節できるので、様々な車種に対応します。 別売のアダプターで車種専用スタンドに早変わり。 CBR250RR専用アダプター(メーカー品番:27596) YZF-R25専用アダプター(メーカー品番:27597) Ninja ZX-25R専用アダプター(メーカー品番:27598)
    質量(kg)7耐荷重(kg)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×680×710-850、折りたたみサイズ:折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×440×670高さ調節15.5mm毎に9段階の調節が可能
  • MC HOUSE用 スパイラルアンカー DAYTONA(デイトナ)

    MC HOUSE用 スパイラルアンカー

    DAYTONA(デイトナ)
    1,798税込1,978
    1セット(6個)
    当日出荷
    MCハウス用固定アンカー。 スパイラル形状で砂利のない土の上でも抜けにくい。
  • オイル交換パーフェクトセット DAYTONA(デイトナ)

    オイル交換パーフェクトセット

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    翌々日出荷
    オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。 【通しNo】S-64
    適合ZX-12R(00-06) [ZX1200 A1/A1H/A2/A2A/B1/B2/B3/B4/B6F]バルカン800/クラシック/ドリフター(96-00) [VN800 A2/A3/A4/A5/A6/B1/B2/B3/B4/B5/C1/C2]W650(99-05) [EJ650 A1/C1/A3/A4/A5/A6/A7/C3/C4/C5/C6/C7/D1/D2/D3/E1/E2/E3]ZRX400/2(94-06) [ZR400 E1/E2/E3/E4/E5/E6/E6F/F6F/E7/E8/E9/E10/F1/F2/F3/F4/F5/F6/F7/F8/F9/F10]ZXR400/R(89-99) [ZX400 H1/H2/J1/J2/L1/L2/L3/L4/L4A/L5/M1/M2/M3/M4/M6/L9]ZZR400(90-06) [ZX400 K1/K2/K3/N1/N2/N3/N4/N5/N6/N6F/N6S/N7/N8/N9/N10/N11]バリオス/2(91-06) [ZR250 A1/A2/A3/A4/A5/A6/B1/B1A/B2/B4/B5/B6/B6F/B7/B8/B9]ZXR250/R(89-99) [ZX250 A1/A2/B1/B2/C1/C2/C3/C4/C5/C7/D1]セット内容オイルフィルター×1、フィラーキャップパッキン×1、ドレンボルトガスケット×1
  • ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-50H DAYTONA(デイトナ)

    ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-50H

    DAYTONA(デイトナ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-50H先端形状いじり止めトルクス差込角(inch)3/8
  • バイク用 電源ケーブル USB Type-C Android対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 電源ケーブル USB Type-C Android対応 L字コネクター

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    【雨でも安心の防水設計】端子部分を大きく覆うキャップがついているので、使っていないときも端子を濡らさないから安全・安心。【急速充電が可能なUSB Power Delivery対応】
    仕様最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。■本体Type-Cコネクター→変圧器:約800mm変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)変圧器→マイナス線:約800mm■延長ハーネスプラス線:約1,200mm/マイナス線:約800mm■ブレーキスイッチ:約270mm分岐ハーネス:分岐後約50mm【入力】入力電圧:DC12V/入力電圧範囲:DC12V~16V/最大入力電流(無負荷):5mA以下【出力】出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A