5,481件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2POTインジェクターセット DAYTONA(デイトナ)

    2POTインジェクターセット

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
    セット内容2POTワイヤーインジェクター、80mLワイヤーオイル危険物の類別非危険物
  • 強力カーボン汚れ落とし DAYTONA(デイトナ)

    強力カーボン汚れ落とし

    DAYTONA(デイトナ)
    1,798税込1,978
    1個(240mL)
    3日以内出荷
    プロ仕様のカーボン落し、泡状噴射。部品単体でのカーボン・スラッジ落し。エンジンやマフラーに固着したカーボン・スラッジを溶解して除去します。強固な汚れに対しては、1時間~6時間程度汚れに応じて放置してから洗浄することで、高い効果を発揮します。
    用途泡タイプのため、塗布部分に密着してカーボンやガスケットなどに反応して溶解容量(mL)240危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量195mL危険物の性状水溶性
  • 折りたたみ日傘(晴雨兼用) DAYTONA(デイトナ)

    折りたたみ日傘(晴雨兼用)

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    携帯に便利、軽量折り畳み日傘。晴雨兼用。
  • ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-30H DAYTONA(デイトナ)

    ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-30H

    DAYTONA(デイトナ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-30H先端形状いじり止めトルクス差込角(inch)3/8
  • ブラシ モヒカンブラシ DAYTONA(デイトナ)

    ブラシ モヒカンブラシ

    DAYTONA(デイトナ)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    強い毛足が奥まった汚れもしっかりかき出す。 従来のブラシより接触面積が広いので大きいパーツへの作業がしやすく、エンジンやキャリパー、スイングアーム等の洗浄に便利。 ブラシ先端のカーブと一本一本強い毛足が、奥まった場所のしぶとい汚れもしっかりかき出します。 力を掛けやすいグリップは、長時間の作業でも疲れません。
    全長(mm)220ブラシ幅(mm)30ブラシ長(mm)100素材ブラシ部:ナイロン、グリップ部:PP
  • DT-E1 フレキシブルマイク DAYTONA(デイトナ)

    DT-E1 フレキシブルマイク

    DAYTONA(デイトナ)
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    DT-E1補修用。
    セット内容マイク本体×1、マイク固定用面ファスナー×1
  • グリップラチェット DAYTONA(デイトナ)

    グリップラチェット

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    機能いろいろ便利なラチェットシリーズ。用途によってお選びください。
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法(mm)外径Φ45×厚さ9.5×全高33質量(g)62送り角度(°)5ギヤ歯数72
  • Cリングプライヤー(ロングベンドタイプ) DAYTONA(デイトナ)

    Cリングプライヤー(ロングベンドタイプ)

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    各種クリップや狭いところで、指の代わりに掴んで作業等、オートバイのメンテナンスをしていれば種類が必要なのが分かります!デイトナは便利で低価格のプライヤーツールを多数ラインナップしました!
    先端径(Φmm)1.2
  • ブリーダーラバーキャップ 4個入り ブルー DAYTONA(デイトナ)

    ブリーダーラバーキャップ 4個入り ブルー

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ブリーダーへのゴミの侵入を防ぎながら、キャリパー周りにワンポイントカラーを加えて、簡単にイメージチェンジができます。 ●内径Φ5mm、Φ7mmリング付。 ●4個入り
    ブルー内径(Φmm)5
  • バイク専用電源用 中間接続コネクター DAYTONA(デイトナ)

    バイク専用電源用 中間接続コネクター

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    デイトナ製充電器や、バイク専用電源シリーズに使用されている中間コネクターとターミナルのセットです。
    仕様●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個。●適用電線範囲0.5~1.25 AWG20~16●電線被膜外径1.9~3.4●定格電流 MAX10A(AC/DC)●定格電圧 MAX300V(AC/DC)●適応温度範囲-25℃~90℃●接触抵抗 7mΩ以下セット内容中間コネクター(オス/メス)×各1、ターミナル(オス/メス)×各2定格電圧(V)MAX300(AC/DC)定格電流(A)MAX10(AC/DC)仕様(適合温度範囲℃)-25~90接触抵抗(mΩ)7以下電線被覆外径(mm)1.9~3.4適合電線範囲 AWG(#)0.5~1.25 20~16
  • バイク用小型ショックドライバーセット DAYTONA(デイトナ)

    バイク用小型ショックドライバーセット

    DAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    本体重量約230g(74626バイク用ショックドライバーの約1/3の重量)と軽量なショックドライバー。ビット専用でありながら六角ソケットが付属。オートバイでの使用頻度が高いビットが付属ホルダーにセットされています。小型で工具箱の中でも邪魔にならない。グリップ部Φ19、長さ110mm。本体全長140mm。ビ ット内容:+ビット(PH1)、+ビット(PH2)、-ビット(5mm)、ヘックスビット(6mm)、。六角ソケット(6mm)、六角ソケット(8mm)。ビット差込口6.3mm。全長50mm(ソケットビットは36mm)。本体には20mm差し込まれます。
    セット内容+ビット(PH1)、+ビット(PH2)、-ビット(5mm)、ヘックスビット(6mm)、六角ソケット(6mm)、六角ソケット(8mm)長さ(mm)110全長(mm)140グリップ径(Φmm)19
  • PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA(デイトナ)

    PREMIUM ZONE フィラーキャップ

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。
  • ブリーザーホース 12MMX17MMX1M DAYTONA(デイトナ)

    ブリーザーホース 12MMX17MMX1M

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ブリーザーホースとして最適な、強度の高いメッシュホース。ホースバンド1個付属。長さ:1m。内径:Φ12.0。外径:Φ17.0。※ガソリン用としての使用は不可。
    付属品ホースバンドホース寸法(内径×外径)(mm)Φ12×Φ17ホース長さ(m)1
  • ハンドルサブベルト 70CM DAYTONA(デイトナ)

    ハンドルサブベルト 70CM

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    車両を積載する場合、固定しづらい車体や傷を付けそうなときに補助ベルトとして使用します。ハンドルグリップにハンドルサブベルトをかけて、両端をタイダウンベルトで固定することで簡単に車体を固定することができます。ハンドル両端から引くことで、車体へ接触するリスクを軽減します。ハンドル幅が700mmまで使用可能です。グリップ固定部:幅約100×周長約200mm。ベルト幅:約40mm
    ベルト幅(mm)約40グリップ部(mm)(固定)幅約100×周長約200
  • ノズル(18235,18236)ホシュウヨウ DAYTONA(デイトナ)

    ノズル(18235,18236)ホシュウヨウ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    レースシーンで使用するガソリン携行缶から、ツーリングに便利な小型な物、2ストロークレース車両用の混合ガソリン用まで多数ラインナップ!
    危険物の類別非危険物
  • ネジロック5G DAYTONA(デイトナ)

    ネジロック5G

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    699税込769
    1個(5g)
    4日以内出荷
    ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤
  • タイヤカバー 14~18インチ用 DAYTONA(デイトナ)

    タイヤカバー 14~18インチ用

    DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    タイヤカバー
    材質オックス生地ブラック210Dサイズ(inch)14~18
  • スタッドボルトM6X26 DAYTONA(デイトナ)

    スタッドボルトM6X26

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    完全新設計のシリンダーヘッドは、燃焼室形状の最適化とフロントタイヤとのクリアランス確保を両立するため、バルブ駆動を直打式からフィンガーフォロアーロッカーアーム式へ変更。デイトナD O H C の特徴であるコンパクトなヘッド形状はそのまま、バルブはさみ角をIN25°/EX26°からIN20°/EX21°まで挟角化しました。また、ポートはフローベンチを駆使し、流量と流速を極限まで煮詰めたハイベロシティポートを採用。燃焼室はINバルブ径を旧DOHCのΦ21からΦ21.5まで大径化。スパークプラグはΦ8を採用。Φ54セラミックコーティングシリンダー、WISECO製鍛造ピストンと、54.5mmロングストローククランクとの組合せで、原付2種の排気量内で最大の124.8ccを実現。
    ねじ寸法M6×26
  • アウターカバーガスケット/モンキークラッチヨウ DAYTONA(デイトナ)

    アウターカバーガスケット/モンキークラッチヨウ

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    サーキット走行時のシフトダウン、クラッチミート、半クラッチ等の苛酷な条件下において、すでに性能実証済の「FCC製ペーパーTYPE」。耐熱性の優れた素材がコルクタイプのクラッチフィールと約3倍アップの高耐久性を実現。強化スプリングは、確実な動力伝達が得られる車種専用バネレートを設定。エンジンのビッグパワーを確実に、そしてダイレクトに路面に伝達する。熱処理済クラッチプレート付き。抜群の耐スリップ性、耐久性を実現。
  • SUSパッドピンセット(ニッシン用) DAYTONA(デイトナ)

    SUSパッドピンセット(ニッシン用)

    DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    スチール製の純正パッドピンのリプレイス品。錆びなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます!。商品は1個売り。使用個数はキャリパーにより異なります。Wディスク車は2キャリパー分必要です。
    セット内容ピンシャフト径Φ5.8mm×全長64mm。 ※純正パッドピンが60mm以下の場合は使用できません。 パッドピン×1本、プラグ×1個のセット主な適合車種ゴールドウィングSE 1998-2000年式:フロント4セット使用
  • 3WAYサークリッププライヤー DAYTONA(デイトナ)

    3WAYサークリッププライヤー

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    各種クリップや狭いところで、指の代わりに掴んで作業等、オートバイのメンテナンスをしていれば種類が必要なのが分かります!デイトナは便利で低価格のプライヤーツールを多数ラインナップしました!
  • ステンレスバンド DAYTONA(デイトナ)

    ステンレスバンド

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    359税込395
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    8mm幅のステンレス製バンド。鉄製ボルトの締め付けにより、幅広いホース径に対応。各2本入り。
  • サーモスリーブ DAYTONA(デイトナ)

    サーモスリーブ

    DAYTONA(デイトナ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ガソリンホース、ラジエーターホース等を熱から保護する筒状の断熱材。表面はアルミ製。外径Φ12.5までのホースに使用可能。取付はサーモスリーブをホースに通し、両端を付属のアルミテープで固定するだけ。全長500mm。
    仕様筒状全長(mm)500外径(Φ)(ホース)12.5まで耐熱温度(℃)1200
  • ウインカーバルブ DAYTONA(デイトナ)

    ウインカーバルブ

    DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
    ホワイトレンズウインカー専用のオレンジバルブ
    電圧(V)12仕様共に電球形状B、Cのスモールサイズで様々なウインカーに使用可能。2個1セット。長さ(mm)35寸法(mm)(ガラス部)Φ18.5
  • フライホイールプーラー 2WAYタイプ DAYTONA(デイトナ)

    フライホイールプーラー 2WAYタイプ

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
  • ワンタッチ プーリーホルダー DAYTONA(デイトナ)

    ワンタッチ プーリーホルダー

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
    材質(グリップ部、バンド部)PVCコーティング適合範囲(mm)Φ90~Φ115
  • リングスパナセット(44MM/50MM) DAYTONA(デイトナ)

    リングスパナセット(44MM/50MM)

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1セット(2本)
    当日出荷
    リアサスペンションにイニシャルアジャスター等に使用するレンチシリーズ!
    セット内容44mm×1本、50mm×1本
  • DN-011RC用 シールド DAYTONA(デイトナ)

    DN-011RC用 シールド

    DAYTONA(デイトナ)
    1,798税込1,978
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    デイトナヘルメット用補修品シールド。別売のピンロックシート(品番:62354)対応。【適合モデル】 DN-011RC
  • BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ)

    BIKE COVER 厚手

    DAYTONA(デイトナ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。
    用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
  • マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC インチ DAYTONA(デイトナ)

    マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC インチ

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    カラフルなレインボーカラーでサイズが一目でわかる9本セットのインチサイズ六角レンチ。片側は108度のショートタイプになっており、高さが出にくいため、奥まった狭い場所でも使いやすく設計。さらに、ボールポイント仕様で斜めからの作業もスムーズに行えます。サイズは1/16インチから3/8インチまで幅広く揃っており、アメリカンバイクなどの整備に対応。
    用途カラフルなレインボーカラーで、サイズがひと目で判別可能な六角レンチセット(インチ規格)。片側108度のショートタイプ設計で、奥まった狭所にも入りやすい形状。ボールポイント仕様で、斜め方向からの作業もスムーズに対応。バイクや機械のメンテナンスなど、さまざまな整備作業に便利セット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8インチ
  • BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZ DAYTONA(デイトナ)

    BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZ

    DAYTONA(デイトナ)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。 SSモデルに採用されるH7バルブ。(二灯ライトの場合は2つ必要です) 合計で8個のLED素子を採用することで、2100ルーメンを実現。 バルブフランジ内に冷却ファンを配置することでボディ全体を小型化。 ハロゲンバルブ同等寸法なので取付場所や配線の取り回しに悩むことなく、純正バルブと差し替えるだけで簡単に装着。 アルミ製クロームメッキボディをハロゲンバルブと同等サイズで実現。 雨でも安心の防水防塵構造電動ファン採用。 白さが目立つ6500ケルビン。 【安心の車検対応】 適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。 本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。 ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。 デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。
    材質アルミ製クロームメッキ消費電力(W)18相当明るさ(Lm)2100LED使用数(個)高輝度LED素子:8
  • ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-40H DAYTONA(デイトナ)

    ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-40H

    DAYTONA(デイトナ)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-40H先端形状いじり止めトルクス差込角(inch)3/8
  • バイク用 スマホホルダー 3 アルミアーム DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 スマホホルダー 3 アルミアーム

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    【抜群の操作性・スマホの横ボタン対応】 初めにサイズを確認・調節しておけばスマートフォンを挿入するだけでガッチリフィット。3つ爪仕様なので横ボタンがセンタータイプのスマートフォンにも対応。 【安心・安全のロック機構】 独自のロック機構でサイドウイングをガッチリロック。大型のロックレバーで操作性がアップ。 【工具不要でボディ回転可能】 スマートフォンを装着した状態で工具を使用せず360°回転が可能です。 【アルミパーツを採用】 高強度アルミ合金製のスライドアームを採用することで大型スマートフォンに対応。
    適合iPhone 11 / Pro / Pro Max / SE(第二世代)対応調節範囲(mm)上下調節:123~170 / 左右調節:55~85 / 爪高さ調節:6~18適合ハンドル径(Φmm)Φ22~29対応
  • ツイストソケット DAYTONA(デイトナ)

    ツイストソケット

    DAYTONA(デイトナ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    経年劣化やオーバートルクにより頭が潰れて外せなくなったナットやボルトを、特殊形状のソケットが強力に掴み簡単に取り外すことができます。頭が潰れて外せなくなったナットやボルトにプラスチックハンマーで軽く叩き込み、押しながら緩めてください。
    差込角(inch)3/8(9.5mm)
  • ディスプレイバッテリーチャージャー 補修用コネクターセット DAYTONA(デイトナ)

    ディスプレイバッテリーチャージャー 補修用コネクターセット

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    デイトナ製ディスプレイバッテリーチャージャー(91875)に使用されている中間コネクターとターミナルのセット。
    仕様●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個 ●適用電線範囲:AWG14~20 ●導線被膜外径:3.7mm MAX●定格電流:2.5A ●定格電圧:250V●適用温度範囲:-25~85℃ ●接触抵抗:初期10MΩMAXセット内容中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個温度範囲(℃)適合:-25~85定格電圧(V)250外径(Φmm)導線被膜:3.7(MAX)定格電流(A)2.5接触抵抗(mΩ)接触抵抗:初期10MAX適合電線範囲 AWG(#)14~20
  • ハイビジミラー ROUND DAYTONA(デイトナ)

    ハイビジミラー ROUND

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    直径12mmの極太ロッドで振動に強い!!。曲率R1000の広角ミラーで後方視界が広い!!高低2種類のロッドを用意。鏡面:クリアーミラー。左右共通。
  • リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 DAYTONA(デイトナ)

    リプレイスオイルフィルター カートリッジ式

    DAYTONA(デイトナ)
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。
    メーカーKAWASAKI系タイプカートリッジ式
  • ステアリングステムレンチ DAYTONA(デイトナ)

    ステアリングステムレンチ

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    ステムナット専用工具のフックレンチ。オフロードからロードミニまで使用可能。鉄素材をレーザーカットすることによりナットの引っ掛かり精度を向上。
    材質スチール製厚さ(mm)6mm適合ナット径(Φmm)36~48mm
  • ツールロールバッグ DAYTONA(デイトナ)

    ツールロールバッグ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ひとめで必要な工具を見つけることができるナイロン製ロール式ツールバッグ。工具の落下を防止するカバーとゴムバンド付き。
    材質ナイロン寸法(mm)約320×220質量(g)約110
  • メンテナンスローラースタンド DAYTONA(デイトナ)

    メンテナンスローラースタンド

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    センタースタンドが無いバイクのホイール洗浄やチェーンのメンテナンスに便利。ローラー幅を3段階に調節できるので、10~19インチまで幅広いホイール径に対応します。ローラーにはベアリングを内蔵することで、タイヤの回転がスムーズ。スロープ付きでバイクの乗り上げも簡単です。スタンド裏面とスロープに滑り止めゴム付き。
    ピッチ(mm)170、190、210の3段階調整耐荷重(kg)200