こんなお得な商品も!

スプリングフック
モノタロウ
¥529
税込¥582
指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
寸法(mm)80×140
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
付属品専用ハンドル(マグネットタイプ)、収納ビニールケース
全長(mm)(ピック+ハンドルジョイント時)150
先端形状ストレート、45°、90°、ラウンド
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
1セット
¥959
税込¥1,055
当日出荷
バイク専用電源USBタイプC+タイプC。USB Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体のキャップは開けるとバネで固定されるためガタつかず、使用しない時はグローブでも指一本で閉められる機構を採用。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。
用途バイク専用電源USB Type-C+Type-C。2ポートで複数のデバイスを同時に充電可能。急速充電対応 / 充電規格 PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)。グローブをつけたままワンタッチで開閉可能。バネ式で振動によるガタつきなし
適合規格【充電】PD3.0
出力電圧(V)5(4.70-5.35)、9(8.5-9.5)、12(11.4-12.6)
入力電圧(V)DC12.5
定格出力(W)30(1ポート)
定格出力電圧5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A
入力電圧範囲(V)DC12-16
最大入力電流(mA)10以下(無負荷)
1セット
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
バイク専用電源USBタイプA+タイプC。USB Type-A QC3.0 / Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体のキャップは開けるとバネで固定されるためガタつかず、使用しない時はグローブでも指一本で閉められる機構を採用。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。
用途バイク専用電源USB Type-A+Type-C。2ポートでさまざまな電子機器に対応。急速充電対応 / 充電規格 QC3.0、PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)。グローブをつけたままワンタッチで開閉可能。ヒンジタイプで振動によるガタつきなし。キャップを閉めれば防水設計なので突然の雨にも対応。メインキー連動のリレー付属でバッテリー上がりの心配なし
適合規格充電規格:QC3.0、PD3.0
出力電圧5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)、定格電圧:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、定格効率:30W(1ポート)
入力電圧(V)DC12.5
入力電圧範囲(V)DC12-16
最大入力電流(mA)(無負荷)10mA以下
1セット
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
バイク専用電源USBタイプA+タイプA。USB Type-A QC3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体のキャップは開けるとバネで固定されるためガタつかず、使用しない時はグローブでも指一本で閉められる機構を採用。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。
用途バイク専用電源USB Type-A+Type-A。2ポートで複数のデバイスを同時に充電可能。急速充電対応 / 充電規格 QC3.0 / 最大60W(2ポート合計)。グローブをつけたままワンタッチで開閉可能。バネ式で振動によるガタつきなし
適合規格【充電】QC3.0
出力電圧(V)5(4.70-5.35)、9(8.5-9.5)、12(11.4-12.6)
入力電圧(V)DC12.5
定格出力(W)30(1ポート)
定格出力電圧5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A
入力電圧範囲(V)DC12-16
最大入力電流(mA)10以下(無負荷)
1セット
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
関連キーワード