流れる空気を利用し蒸れを解消するプロテクターメッシュベスト。厚手のメッシュ生地により、ジャケットとカラダ間に隙間を作り出し、空気の通り道を確保。自由に空気が流れることで通気性が上がり、ジャケット内の蒸れを解消します。付属プロテクターは、CE規格をクリアした安全性と体にフィットする装着感の良いSAS-TECのトリプルフレックスを採用。プロテクターの粒面を肌側にして装着することで、粒同士の間にも空気の通り道があり蒸れを防止します。
用途サイズが合えばお手持ちのプロテクターを挿入可能
色BK
プロテクターSAS-TEC製トリプルフレックス:胸部、背中(CEレベル1)
流れる空気を利用し蒸れを解消するメッシュベスト。厚手のメッシュ生地により、ジャケットとカラダ間に隙間を作り出し、空気の通り道を確保。自由に空気が流れることで通気性が上がり、ジャケット内の蒸れを解消します。別売SAS-TECのトリプルフレックス(品番:胸部32506、背中42197 )を使用すれば、粒面を肌側にして設置することで、粒同士の間にも空気の流れ道があり蒸れを防止。サイズが合えばお手持ちのプロテクターを挿入してインナーとして着用いただけます。【適合プロテクター】。胸部:品番 32506、94856、26377。背中:品番 92840、92824、42197、32508
用途ジャケットの中の蒸れを解消するメッシュベスト。ジャケットとカラダの間に空気の通り道を確保。通気性が向上し蒸れを解消。別売SAS-TECのトリプルフレックス(品番:胸部32506、背中42197 )を入れて、更に通気性の高いプロテクターベストに。サイズが合えばお手持ちのプロテクターを挿入し、プロテクターベストとして着用可能
色ブラック
16ozの厚手コーデュラ生地を採用し高強度、耐摩耗性、耐引裂性に優れた寿命の長い厚手のストレートカットジーンズ。厚手のコーデュラ生地と裏地のフリースにより、防風性能と保温効果を発揮。膝プロテクターポケットは外側に設置し、足の入れやすさ、履きやすさとプロテクターの外しやすさを重視。股下はバイクにまたがりやすくライディング姿勢にフィットする形状かつ、直立時も綺麗に見えるシルエットに仕上げました。ひざのプロテクターは、SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプを標準装備。CE規格をクリアした安全性と、体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。
用途シーズン:秋冬。16ozの厚手コーデュラ生地を採用した高強度、耐摩耗性、耐引裂性に優れた長寿命ジーンズ。裏地のフリースは外からの冷たい空気を遮断し、保温性に優れて暖かい。バイクにまたがりやすくライディング姿勢にフィットする形状。ひざプロテクターは動きやすさを重視したSAS-TECのトリプルフレックス採用。 CE Lv1クリア
色インディゴ
対応シーズン秋冬
関連キーワード