アメリカンバイクのドラッグパイプや2in1マフラー等、エキゾーストパイプが足の近くを通るマフラーのやけど防止やアクセサリーにおすすめ。断熱材との併用で、より断熱効果が得られます。
仕様●SUSバンド×2付属。
付属品SUSバンド×2
適合●エキゾーストパイプ外径Φ40~Φ60に対応。
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。車両により消音効果は異なります。
全長(mm)48.5
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
Vストローム250SXのパイプエンジンガード アッパー(品番:43510)と、人気のヨシムラ製マフラーの同時装着を可能にするオプションサブフレーム。標準のサブフレームと交換することで、エキゾーストパイプ横のクリアランスを拡げ、マフラーとの干渉を防ぎます。【適合車種】。Vストローム250SX(24) [8BK- EL11L]。【参考適合マフラー】。ヨシムラ社製 GP-MAGNUM105/R-77S サイクロン(2025年1月現在)
用途適合車種:Vストローム250SX(24) [8BK- EL11L]。車種専用のエンジンガード アッパー(品番:43510)のオプション品。社外マフラーとエンジンガード(品番:43510)を同時装着を可能にするサブフレーム。参考適合マフラー:ヨシムラ社製 GP-MAGNUM105/R-77S サイクロン
適合車種Vストローム250SX(24) [8BK- EL11L]
1セット
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
大きく張り出さず目立ちにくいパイプエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。
エリミネーターのフレームデザインをオマージュしたパイプレイアウトで車両にマッチ。
取り付けのしやすい左右セパレート構造でマフラーを取り外すことなくエンジンガード装着が可能。
剛性アップのため左右を連結するビームを採用。
Φ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。
【適合車種】エリミネーター(24) [8BL-EL400A]、エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A]
適合ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A]
適合車種エリミネーター/SE(24) [8BL-EL400A]
1セット
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。車両により消音効果は異なります。
内径(Φmm)19.8
大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。転倒時にライダーや愛車へのダメージを軽減。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。純正マフラー以外も考慮した設計で、マフラー選びの幅が広がります。MADE IN JAPAN。別売のLEDフォグランプ(品番:40329、48495)の同時装着が可能です。
用途軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。純正マフラー以外も考慮した設計で、マフラー選びの幅が広がる。別売のLEDフォグランプ(品番:40329、48495)の同時装着が可能
適合W230(25) [8BK-BJ230A]メグロS1(25) [8BK-BJ230A]
タイプロワー
大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。転倒時にライダーや愛車へのダメージを軽減。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケースやEクラッチユニット周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。取り付けにはマフラーの脱着が不要。目立たないマットブラック塗装済み。MADE IN JAPAN。
用途軽度な転倒時にクランクケースやEクラッチユニット周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。全体のイメージを損なわないコンパクト設計。別売のLEDフォグランプ(品番:40329、48495)の同時装着が可能
適合モデル:レブル250/Sエディション/Eクラッチ(17-25)
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。不慮の転倒の際、ライダーや愛車へのダメージを軽減。取り付けには、マフラーの脱着が不要。左右を連結させることで高い強度を発揮します。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。Upper、Lowerとも単独、同時装着が可能。同時装着で最大限のプロテクト効果を発揮します。目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]。・左右セット
用途適合車種:Vストローム250SX(23)。軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。全体のイメージを損なわないコンパクト設計。樹脂パッド(リダクションスライダー)付属。200km/h ブラックボディ ホワイトLED
適合Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]
材質スチール製マットブラック塗装
パイプ径(Φmm)25.4
総質量(kg)約3.6
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。転倒時にライダーや愛車へのダメージを軽減。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケースやEクラッチユニット周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。取り付けにはマフラーの脱着が不要。目立たないマットブラック塗装済み。MADE IN JAPAN。
用途軽度な転倒時にクランクケースやEクラッチユニット周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。全体のイメージを損なわないコンパクト設計。樹脂パッド(リダクションスライダー)付属
適合車種CB650R Eクラッチ(25)
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
定評のある高品質クロームメッキ仕上げ。JMCA認定品。騒音値の経年変化対策済み。エキパイから後ろだけを交換するスリップオンタイプだから取り付けも簡単。●Made in Japan
仕様●Φ45パイプ用マフラースタンド付属。
適合■SR400('78~'00)※'01/3~モデルは不可。
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
関連キーワード