デイトナ製充電器や、バイク専用電源シリーズに使用されている中間コネクターとターミナルのセットです。
仕様●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個。●適用電線範囲0.5~1.25 AWG20~16●電線被膜外径1.9~3.4●定格電流 MAX10A(AC/DC)●定格電圧 MAX300V(AC/DC)●適応温度範囲-25℃~90℃●接触抵抗 7mΩ以下
セット内容中間コネクター(オス/メス)×各1、ターミナル(オス/メス)×各2
定格電圧(V)MAX300(AC/DC)
定格電流(A)MAX10(AC/DC)
仕様(適合温度範囲℃)-25~90
接触抵抗(mΩ)7以下
電線被覆外径(mm)1.9~3.4
適合電線範囲 AWG(#)0.5~1.25 20~16
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
こんなお得な商品も!

コネクターセット 110型
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分
色(カプラー)ナチュラル
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
関連キーワード