19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスネジが多い旧カブ系エンジンの分解時や、ヘックス、ヘックスローブボルトのブレーキディスクの取り外し時にあると安心。保管に便利なメタルケース+中トレイ付き。グリップ部はクロームメッキ。ビットホルダーは3/8インチ差込角で、手持ちのソケットを使用することも可能。。セット内容。+ビット:#1/#2/#3。ロング+ビット:#2/#3。-ビット:8mm。ヘックスローブビット:T40、T45。ヘックスビット:4mm/5mm/6mm/8mm。ビットソケット:3/8インチ(9.5mm)。ビットは差込8mm、ビット全長は、ショート36mm、ロング80mm。※緩めることだけに使用する専用工具です。ボルトが緩んだ後は、手動工具で取り外してください。 。※取り外したボルトは、再使用できなくなることがあります。※必要に応じて潤滑剤等を併用してください。
セット内容ビットホルダー(3/8インチ差込角)、[ビット差込8mm、ショートは36mm、ロングは80mm] +ビット(#1・2・3)、ロング+ビット(#2・3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40・T45)、ヘックスビット(4mm・5mm・6mm・8mm)、ビットソケット(3/8インチ) 商品構成セット品
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体重量約230g(74626バイク用ショックドライバーの約1/3の重量)と軽量なショックドライバー。ビット専用でありながら六角ソケットが付属。オートバイでの使用頻度が高いビットが付属ホルダーにセットされています。小型で工具箱の中でも邪魔にならない。グリップ部Φ19、長さ110mm。本体全長140mm。ビ ット内容:+ビット(PH1)、+ビット(PH2)、-ビット(5mm)、ヘックスビット(6mm)、。六角ソケット(6mm)、六角ソケット(8mm)。ビット差込口6.3mm。全長50mm(ソケットビットは36mm)。本体には20mm差し込まれます。
セット内容+ビット(PH1)、+ビット(PH2)、-ビット(5mm)、ヘックスビット(6mm)、六角ソケット(6mm)、六角ソケット(8mm) 長さ(mm)110 全長(mm)140 グリップ径(Φmm)19
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
サイズ差込3/8インチ(9.5mm)角 セット内容T-20、25、27、30、40、45、50 7ピース 材質クロームバナジウム鋼・ソケット差込部はクロームメッキ仕上げ
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上) 先端サイズT-30H 先端形状いじり止めトルクス 差込角(inch)3/8
1個
299 税込329
当日出荷

材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上) 先端サイズT-30 先端形状トルクス 差込角(inch)3/8
1個
279 税込307
当日出荷

材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上) 先端サイズT-45 先端形状トルクス 差込角(inch)3/8
1個
329 税込362
当日出荷

材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上) 先端サイズT-40 先端形状トルクス 差込角(inch)3/8
1個
269 税込296
当日出荷

材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上) 先端サイズT-40H 先端形状いじり止めトルクス 差込角(inch)3/8
1個
279 税込307
欠品中

材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上) 先端サイズT-20 先端形状トルクス 差込角(inch)3/8
1個
279 税込307
当日出荷

材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上) 先端サイズT-50H 先端形状いじり止めトルクス 差込角(inch)3/8
1個
299 税込329
当日出荷

材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上) 先端サイズT-25 先端形状トルクス 差込角(inch)3/8
1個
289 税込318
翌々日出荷

材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上) 先端サイズT-25H 先端形状いじり止めトルクス 差込角(inch)3/8
1個
269 税込296
翌々日出荷

材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上) 先端サイズT-50 先端形状トルクス 差込角(inch)3/8
1個
329 税込362
当日出荷

材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上) 先端サイズT-27 先端形状トルクス 差込角(inch)3/8
1個
299 税込329
翌々日出荷

材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上) 先端サイズT-45H 先端形状いじり止めトルクス 差込角(inch)3/8
1個
299 税込329
翌々日出荷

1/4角と3/8角サイズのソケットがひとつで使用できるダブルヘッドラチェット。手のひらに収まるサイズで、狭い場所でも使いやすく、工具箱の中でもかさばりません。ラチェットの最小回転角は5度(72ギア)と細かい回転にも対応します。
用途1/4角と3/8角サイズのソケットがひとつで使用できるダブルヘッドラチェット。狭い場所でも作業がしやすい手のひらサイズ。細かい回転に対応した最小回転角5度(72ギア)。差し込み角:1/4インチ(6.35mm)角、3/8インチ(9.5mm)角、送り角:5度(72ギア)。寸法:全長140mm / グリップ径(最太部)32mm / 重量:250g 歯数72枚 全長(mm)140 質量(g)250 差込角(mm)6.35、9.5 グリップ径(Φmm)32 送り角度(°)5
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上) 先端サイズT-20H 先端形状いじり止めトルクス 差込角(inch)3/8
1個
289 税込318
翌々日出荷

材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上) 先端サイズT-27H 先端形状いじり止めトルクス 差込角(inch)3/8
1個
269 税込296
翌々日出荷

バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
セット内容ヘクサロビュラ穴ボルト用ソケット7ピース、レール&クリップ 材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上) 先端サイズT-20H、T-25H、T-27H、T-30H、T-40H、T-45H、T-50H 先端形状いじり止めトルクス 差込角(inch)3/8
1セット
1,898 税込2,088
翌々日出荷