25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旧車カスタム素材の定番、復活!クラシカルなパネルデザインのスピードメーター。夜間でも視認しやすいLEDバックライトの文字盤を採用。
仕様●取り付けには、防振メーターステー(カタログP191参照)が必要です。● スピードメーターは国産モデルで一般な「60km/h=1,400rpm」規格の純正機械式メーター車(メーターケーブルを使用する車両)であれば基本的に使用できます。メーター規格が異なる外車や、一部旧車などには使用できません。● 12Vバッテリー車専用。バッテリーレス車、6Vバッテリー車(12V電装にコンバートしたモデルも含む)では正常に作動しません。●完全防水ではありません。メーター内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。●純正メーターを取り外すことによって、各種インジケーターが使用できなくなる場合があります。必要に応じて別途ご用意ください。●メーターケーブルは消耗品です。アウターチューブに亀裂や破損があると、メーター内部に水分や油分、埃などが侵入し、故障の原因になります。機械式メーターを交換する際は必ずメーターケーブルの点検も同時に行ない、必要に応じて新品に交換してください。※スピードメーターとタコメーターは内部構造と文字盤色の違いにより、発光状態(特に夜間)の差が出てしまいます。あらかじめご了承ください。※ハーネスの結線は車両に合わせた加工が必要です。ギボシ端子等は別途ご用意ください。
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
厚さ(mm)17.5 寸法(mm)60×40 消費電流(mA)約20(待機時:0.1mA以下) 動作電圧DC9~16V 防水性IPX6相当
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなスピードメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)や非接触スピードセンサー(品番:90666)を使用することで、機械式スピードメーターを純正採用している車両(メーターギア&ケーブルを使用する車両)にも取り付けることが可能です。Φ48ボディ 140km/h表示のスピードメーター。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高速メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式 (白、青、橙)。別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応
ブラックボディ/3色LED 主な適合車種XL1200X(10)、FXDL(08)、FLST(03)(デンスピ変換アダプターが使用可能な車両) 最高速度(km/h)140
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなスピードメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)や非接触スピードセンサー(品番:90666)を使用することで、機械式スピードメーターを純正採用している車両(メーターギア&ケーブルを使用する車両)にも取り付けることが可能です。Φ48ボディ 200km/h表示のスピードメーター。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高速メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式 (白、青、橙)。別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応
ブラックボディ/3色LED 主な適合車種XL1200X(10)、FXDL(08)、FLST(03)(デンスピ変換アダプターが使用可能な車両) 最高速度(km/h)200
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

スクーター系ケーブルラインナップ!
主な適合車種ライブDIO-ZX('96~)純正ビス留めメーターギヤ用
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

インジケーターステーは定番のバナナタイプをご用意。 素材をうまく組み合わせて、オリジナリティ溢れるメーター回りに仕上げてください。 純正メーターやヘッドライトを社外パーツに交換した際に、無くなってしまう純正インジケーターの代わりに、デイトナ汎用及び車種専用インジケーターを取り付けることにより、カスタムでも、インジケーター確認も容易にできるようになる商品をラインナップ!
1セット
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
主な適合車種72815用補修部品
1個
499 税込549
翌々日出荷

操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
主な適合車種72812用補修部品
1個
499 税込549
翌々日出荷

補修部品
主な適合車種VELONA(R) タコメーターキットΦ48:17283/92569用
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。バーグラフ表示は回転数を任意で設定可能なシフト。アップインジケーターとして使用可能。純正電気式スピードメーター車に装着可能。(メーター。ギア&デイトナ製信号変換ケーブルは使用不可)。消費電流:約20mA。表示レンジ:ニュートラル(N)、1~8速。TOPギア設定:4/5/6/7/8速(任意設定)。バーグラフによる回転数警告(任意設定)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。スピードメーター左側にブラックボディのVELONAタコメーターを装着できるボルトオンキット。メーターは実用回転域にマッチした9000rpm表示。取り付けステーはメーターへの振動を軽減するラバーマウント方式を採用しています。ブラストバリアー車種別キット(品番:46260)、エアロバイザーキット車種別キット(品番:46261/47309)の同時装着が可能です。【適合車種】。GB350C(24) [8BL-NC64]
用途適合車種:GB350C(24)。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出 適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]
1キット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニードルタイプのタコメーターと液晶表示のスピードメーター、インジケーターを1メーター内に組み合わせたコンパクトな多機能メーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。
用途Φ80ボディ 9000rpm、15000rpm表示のタコメーター(ニードル)とスピードメーター(液晶)。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高回転数/最高速メモリーを表示可能。インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応 ブラック LED色ホワイト サイズ(Φmm)(ボディ)80
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GB350専用のタコメーターキット。 スピードメーター左側にタコメーターを装着できるボルトオンキット。 メーター本体は実用回転域にマッチした9000rpm表示。 ボディサイズは視認性に優れているΦ60。 取り付けステーはメーターへの振動を軽減するラバーマウント式です。
仕様視認性に優れたΦ60サイズ実用回転域にマッチした9,000rpmホワイトLED照明メーターの振動を軽減するラバーマウント式 適応GB350
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ニードルタイプのスピードメーターと液晶表示のタコメーター、インジケーターを1メーター内に組み合わせたコンパクトな多機能メーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。
用途Φ80ボディ 200km/h表示のスピードメーター(ニードル)とタコメーター(液晶)。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高回転数/最高速メモリーを表示可能。インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応 ブラック LED色ホワイト アナログ表示200(km/h) サイズ(Φmm)(ボディ)80
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなスピードメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)や非接触スピードセンサー(品番:90666)を使用することで、機械式スピードメーターを純正採用している車両(メーターギア&ケーブルを使用する車両)にも取り付けることが可能です。
用途Φ60ボディ 200km/h表示のスピードメーター。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高速メモリーを表示可能。インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応 寸法(Φmm)60 取付幅(mm)45
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

VELONAメーターとの組み合わせにお使いいただけるLED小型インジケーター。単品のインジケーターを複数取り付けて、配線がかさばりがちになる悩みをこれひとつで解消。コンパクトなボディですっきりとした取り付けが可能です。縦、横の装着が選べ、クランプで好きな場所に設置できます。Φ22.2、Φ25.4のハンドルに適合。向きや好みに合わせて3タイプのインジケーターパネル付属。悪天候でも安心の防塵・防水仕様。(IP65相当)。・サイズ:横47×縦12×厚み16(mm)。・カラー:マットブラック
用途LED小型インジケーター / DC12V車用。単品のインジケーターを複数取り付する必要がなく配線もスッキリ。スマートに取り付けできるコンパクトボディ。雨天でも安心の防塵・防水仕様(IP65相当)。縦、横の装着が選べ、クランプで好きな場所に設置可能 / 適合ハンドル径:Φ22.2、Φ25.4。サイズ:横47×縦12×厚み16(mm) マットブラック 寸法(横×縦×厚さ)(mm)47×12×16
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

補修部品
主な適合車種VELONA(R) タコメーターキットΦ60:17252/17284用
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
主な適合車種72813用補修部品
1個
489 税込538
翌々日出荷

バーグラフタコメーター&デジタルスピードメーターを組み合わせた多機能メーター。 Φ60のステンレスボディ仕様。
仕様バーグラフタコメーター&デジタルスピードメーターΦ60ボディ/取付幅45mmタコメーター上限4500-20000rpmで調整可能デジタルODOメーター/デジタルTRIPメーター取付ステー付属/レジスターハーネス付属
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷

Φ80のステンレスボディに球面レンズを組み合わせた2ニードルタイプのスピードメーターとタコメーター。インジケーターを1メーター内に組み合わせたコンパクトな多機能メーター。取り付けピッチ45mmの防振メーターステーが使用可能。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。
用途Φ80ボディに 2ニードルタイプのスピードメーター(200km/h)&タコメーター(9000rpm表示)。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP/最高回転数メモリー/最高速メモリーを表示可能。インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応 ブラックボディ 表示【スピードメーター】200km/h【タコメーター】9000rpm LEDホワイト
1セット
31,980 税込35,178
3日以内出荷

操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
主な適合車種72814用補修部品
1個
489 税込538
翌々日出荷

純正メーターやヘッドライトを社外パーツに交換した際に、無くなってしまう純正インジケーターの代わりに、デイトナ汎用及び車種専用インジケーターを取り付けることにより、カスタムども、インジケーター確認も容易にできるようになる商品をラインナップ!
仕様DC12V専用ハーネス(全長約650mm)付き
1セット
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モンキーは多種多様なスタイルが存在する中で、デイトナは多種ハンドルをラインナップ。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

VELONA電気式スピードメーターの表示が安定しない場合に使用。本品をパルス線に割り込み接続すれば、メーター表示を不安定にさせるノイズを軽減させます。
コンデンサ容量(μF)2.2
1個
899 税込989
3日以内出荷

VELONAのスピードメーターとタコメーター用、ラバーボタンスイッチの補修品。
1セット(2個)
389 税込428
3日以内出荷