カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(4)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(7)
  • 作業工具/電動・空圧工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • 自動車用品(1,832)
  • バイク用品(8,438)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
  • 農業資材・園芸用品(38,372)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • Kawasaki
  • モノタロウ(4,592)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • エスコ(42,631)
  • メディアカバーマーケット(35,762)
  • 大阪魂(27,124)
  • Panasonic(パナソニック)(20,589)
  • スバル(14,761)
  • TRUSCO(12,332)
  • (9,084)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,428)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(100)
  • 以上(105)
  • 以上(106)
  • 以上(107)
価格
  • 1,500円以下(23,879)
  • 1,500-10,000円(18,260)
  • 10,000-50,000円(7,963)
  • 50,000-100,000円(1,390)
  • 100,000円以上(609)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
48,661件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ BF DOT4 ホンダウルトラ BF DOT4ホンダ(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪規格DOT4
ウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30 ホンダウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ GR2 ホンダウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ホンダ純正スプレーペイント ホンダホンダ純正スプレーペイントホンダ(73件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
タッチアップペイント KawasakiタッチアップペイントKawasaki(47件のレビュー)
899税込989
1セット(15mL)
当日出荷から13日以内出荷
小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
フォークオイル G5 Kawasakiフォークオイル G5Kawasaki(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途正立フォーク用。
プラスチッククリーナー ホンダプラスチッククリーナーホンダ(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200mL)
当日出荷
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
ブレーキフルード DOT-4 Kawasakiブレーキフルード DOT-4Kawasaki(23件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(0.5L)ほか
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
シリコーン液体パッキン1216E ホンダシリコーン液体パッキン1216Eホンダ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(120g)
当日出荷
クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
灰色
フォークオイル 00M01 Kawasakiフォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)
欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダエネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)
118,900税込130,790
1台
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
ウルトララジエター液 原液 ホンダウルトララジエター液 原液ホンダ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40 Kawasaki4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)ほか
当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
ストレーナーASSY ホンダストレーナーASSYホンダ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50 Kawasakiカワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(1L)
欠品中
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40 Kawasaki4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(1L)ほか
当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
フォークオイル G15 Kawasakiフォークオイル G15Kawasaki(29件のレビュー)
5,398税込5,938
1本(4L)
14日以内出荷
用途正立フォーク用。
ホンダ ATF DW-1 ホンダホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)
6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。 始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ホンダ ウルトラ HMMF ホンダホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(4L)
当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ ホンダインバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベホンダ
8,298税込9,128
1セット(36本)
当日出荷
トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
リアショックオイル K2C Kawasakiリアショックオイル K2CKawasaki(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(1L)
7日以内出荷
KX用リヤクッションオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
BOLT SET,AUGER ホンダBOLT SET,AUGERホンダ
429税込472
1個
当日出荷から18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
リング(0),フロ-ト  92055-1222 Kawasakiリング(0),フロ-ト 92055-1222Kawasaki(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:92055-1222
フォークオイル G10 Kawasakiフォークオイル G10Kawasaki(91件のレビュー)
5,398税込5,938
1本(4L)
欠品中
用途正立フォーク用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類SAE10W-30相当危険物の性状非水溶性
フロントフォークオイル 2F Kawasakiフロントフォークオイル 2FKawasaki(17件のレビュー)
709税込780
1本(350mL)
10日以内出荷
適合機種Z250(ER250C)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量340mL危険物の性状非水溶性
シ-ル(オイル),HTC  92049-1506 Kawasakiシ-ル(オイル),HTC 92049-1506Kawasaki
489税込538
1個
当日出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:92049-1506
ボルトセット,オーガー ホンダボルトセット,オーガーホンダ
419税込461
1個
5日以内出荷
(91561)クリツプ,ピラーガーニツシユ ホンダ(91561)クリツプ,ピラーガーニツシユホンダ
449税込494
1個
欠品中
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30ホンダ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。レースで培ったノウハウをフィードバックし、低粘度ながら高温、高負荷時にしっかりとした油膜を保ち、ハイパフォーマンスエンジンの性能を最大限に発揮できるHondaの最高級低フリクションオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE0W-30ベースオイル化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
軽量エンジンポンプ ホンダ軽量エンジンポンプホンダ(7件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約0.9点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
ボルト,アームレスト ホンダボルト,アームレストホンダ
429税込472
1個
4日以内出荷
タッチアップペイント ホンダタッチアップペイントホンダ(6件のレビュー)
949税込1,044
1本(15mL)
当日出荷から4日以内出荷
塗装面の小さなスリ傷、はがれの補修に。塗るだけで補修ができ、錆の発生や広がりを抑制します。
カムシャフト スクリュー、タペットアジャスティング ホンダカムシャフト スクリュー、タペットアジャスティングホンダ
199税込219
1個
18日以内出荷
番号12
エレメントクリーナー ホンダエレメントクリーナーホンダ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
GX200T2-SM11の部品です。
適合本体GX200T2-SM11
タンクエンブレム クラシック Kawasakiタンクエンブレム クラシックKawasaki(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Z2などに付けられていた旧ロゴのカワサキエンブレム。
仕様両面テープ付材質アルミ製寸法(mm)190×25ホワイト
...