耐溶剤性に優れ、上塗り塗料の吸い込みが少ない。
上塗り後の塗りツヤが良く、パテ研ぎ後のペーパー目も出にくい。
乾燥性が良く、研ぎ性に優れている。
仕様調合/ベース:100、シンナー:40~60
容量(kg)4
粘度I.H.S粘度/18~20秒(20℃)
膜厚(μm)30~40
研磨可能時間(分)30以上(20℃)
指触乾燥時間(分)5(20℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4L
上塗塗装可能時間20分以上(60℃)、1時間以上(20℃)
危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
¥8,980
税込¥9,878
当日出荷
関連キーワード