耐溶剤性に優れ、上塗り塗料の吸い込みが少ない。
上塗り後の塗りツヤが良く、パテ研ぎ後のペーパー目も出にくい。
乾燥性が良く、研ぎ性に優れている。
仕様調合/ベース:100、シンナー:40~60
容量(kg)4
粘度I.H.S粘度/18~20秒(20℃)
膜厚(μm)30~40
研磨可能時間(分)30以上(20℃)
指触乾燥時間(分)5(20℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4L
上塗塗装可能時間20分以上(60℃)、1時間以上(20℃)
危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
¥8,980
税込¥9,878
当日出荷
用途弱溶剤型塗料の希釈剤。
色透明
成分石油系炭化水素系溶剤100.0%
引火点(℃)44.0
密度(g/cm3)0.79
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
耐候性、耐水性、乾燥性に優れています。
一般水性上塗り塗料に比べ塗膜硬度が高く、耐汚染性に優れています。
1液溶剤系アクリル系旧塗膜への付着性が優れており旧塗膜を軟化、膨潤させる心配がありません。
刷毛塗り・ローラー塗りなどの塗装作業性に優れています。
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、安全衛生面で取り扱いが容易です。
無鉛タイプです。
用途一般床面(コンクリート・アスファルト)、工場、倉庫、遊歩道、学校廊下、病院等
適合(下塗り塗料)カンペフロアー100シーラー
乾燥時間(分)(指触)10、(半硬化)60
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~5
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量0.12(kg/m2/回)
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、安全衛生 面で取り扱いが容易です。
コンクリート面、アスファルト面への塗装が可能です。 耐候性、耐水性に優れています。
無鉛タイプです。 F☆☆☆☆製品です。
用途一般床面(コンクリート・アスファルト) 工場、倉庫、遊歩道、学校廊下、 病院等
主成分水系1液形アクリル樹脂塗料
仕上平 滑
比重塗料:1.1、溶剤:1(上水)
主な用途床、アスファルト、コンクリート
希釈剤上水
希釈はけ、ローラー:0~5%
危険物の類別非危険物
光沢つや有り
特性耐水、耐候
適合下塗りカンペフロアー100シーラー
塗装間隔23℃:最短3時間最長7日
加熱残分(%)50
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.12
弱溶剤タイプで合成調合ペイント(JIS K 5516 1種上塗)を超える耐候性と鉛・クロムフリーさび止め塗料(JIS K 5674 1種)同等の防錆効果を付与した性能です。
臭気がマイルドで、作業環境にやさしい塗料です。
トルエン、鉛化合物などの有害物質を配合していません。
下地の適用幅が広い(鉄部、木部等)塗料です。
各種旧塗膜に対する適性の幅が広い塗料です。
乾燥性に優れ、低温乾燥性に優れます。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)
NM-8585(塗料塗装/不燃材料)
QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)
RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
内・外部に幅広く適用できます。
仕上平滑
主成分変性アルキド樹脂
比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8
適合材鉄、木部
主な用途木、鉄
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)等
希釈率(%)0~10
特性防錆、防火、耐候、乾燥性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.14、【エアレス】0.2
塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間、(5℃)最長7日/最短16時間
加熱残分(%)68(白)
油性・フタル酸樹脂系さび止め塗料は一液で取り扱いしやすく塗りやすく、しかもミネラルターペン可溶で比較的臭気も少ないなどの利点を持っています。
しかし、「乾燥が遅い」「上塗塗料が限定される(強溶剤系塗料はNG)」「耐久性が悪い(反応硬化型さび止め塗料との比較)」などの問題点が指摘されてきました。
速乾一液弱溶剤系変性エポキシさび止め塗料「ザウルスEXⅡ」は、従来の油性・フタル酸樹脂系さび止め塗料の長所(脆弱な旧塗膜も侵しにくいなど)を活かし、一日に2回塗りが可能な「速乾性」であり、幅広い「素材適性」「上塗り適性」を有しています。
また、環境にも配慮した鉛・クロムフリーさび止め塗料です。「ザウルスEXⅡ」は、すぐれた耐久性と、抜群の仕上がり肌(上塗り)をお約束します。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性耐久、速乾、さび止
危険物の性状非水溶性
環境にやさしい水性塗料で溶剤中毒、火災の心配が少ない 塗料です。
歩道・駐車場・公園内敷地など幅広く塗装できます。
ヒルムA一層目用とセットで太陽光線を効率的に反射して、夏季の 路面温度の上昇を10~15℃抑制します。
ハケ・ローラー・スプレーで簡単に塗装できます
用途アスファルト、コンクリート、モルタル、金属面など
主成分特殊アクリル樹脂エマルション塗料
仕上小さな凹凸
比重塗料:1.40(淡彩)、溶剤:1(上水)
主な用途金属、モルタル、アスファルト、コンクリート
希釈剤上水
使用場所屋外
希釈はけ、ローラー、3~7% エアスプレー10~15
危険物の類別非危険物
光沢つや消し
塗装間隔23℃:最短4時間最長7日
加熱残分(%)70(淡彩)
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、エアスプレー 0.4~0.6
環境にやさしい水性塗料で溶剤中毒、火災の心配が少ない 塗料です。
歩道・駐車場・公園内敷地など幅広く塗装できます。
二層目用とセットで太陽光線を効果的に反射して、夏季の路面温度 の上昇を10~15℃抑制します。
ハケ・ローラー・スプレーで簡単に塗装できます。
用途アスファルト、コンクリート、モルタル、金属面など
色白
主成分特殊アクリル樹脂エマルション塗料
仕上小さな凹凸
比重塗料:1.45、溶剤:1(上水)
主な用途金属、モルタル、アスファルト、コンクリート
希釈剤上水
使用場所屋外
希釈はけ、ローラー、3~7% エアスプレー10~15
危険物の類別非危険物
光沢つや消し
適合下塗り各種さび止め塗料(金属面) カンペフロアー700シーラー(コンクリート、モルタル面)
塗装間隔23℃:最短4時間最長7日
加熱残分(%)69
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、エアスプレー 0.6~0.9
1缶(15kg)
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
屋外でも錆に強い水性1液型さび止めペイント。
公共建築工事標準仕様書・公共建築改修工事標準仕様書のEP-G塗り(鉄鋼面及び亜鉛メッキ鋼面)の屋内使用に適用できます。
屋外仕様でも完全水性仕様が実現できます。
水性で1液型なので扱いやすい塗料です。
乾燥性に優れています(塗り重ね時間4h/23℃)。
幅広い上塗適性があります(水性/弱溶剤)。
色グレー(N7.5近似)
使用場所屋内外
JIS規格JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント2種合格品
比重1.30(グレー)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)54(グレー)
屋内外の鉄部に適用できます。
水性塗料なので引火の心配がなく安全です。
塗料中のVOCは1.0%以下です。
重金属(鉛・クロム等)は配合していません。
一液形で、ポットライフがなく扱いやすい材料です。
乾燥性に優れます。
水性反応硬化形塗料や弱溶剤系塗料の上塗りが可能です。
仕上平滑
適合塗料アレスナノトップU、アレス水性ネクスト、アスカⅡなど
適合材鉄
主な用途鉄
希釈剤上水
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~5
光沢つや消し
特性乾燥性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.14、エアレススプレー:0.17
塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間、(10℃)最長7日/最短6時間
漆喰塗料「アレスシックイ」専用シーラーです。 超低VOC(トータルVOC量0.1%以下)塗料です。
従来品に比べ、隠蔽性(トマリ)が大幅に向上しています。 水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、取扱いが 容易です。 乾燥性に優れます。
はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れ、滑らかな仕上がり肌が 得られます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。
用途漆喰塗料 アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型
色白
主成分特殊アクリル樹脂エマルションペイント
仕上平 滑
比重塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水)
希釈剤上水
希釈はけ、ローラー:3~10
危険物の類別非危険物
光沢つや消し
特性耐水、耐アルカリ、乾燥性
適合下塗り漆喰塗料 アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型
塗装間隔23℃:最短2時間最長7日
加熱残分(%)58(白)
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.12
1缶(15kg)
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
消防法上の非危険物でPRTR規制対象外、かつ特化則への対応措置も不要です。
静電気除去効果が高く、プラスチック部の脱脂に適しています。
シリコン、オイル、ワックス、グリースなどの汚れを除去します。
研ぎカスやホコリを除去します。
ラッカー系塗膜でも、ほとんど溶解しないで安心して使用できます。
作業性については、実作業の上では溶剤系シリコンオフと大差ありません。
成分脱脂、清掃剤
適合材樹脂パーツ全般
危険物の類別非危険物
1缶(16L)
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
PRTR届出対象外塗料です。低VOC塗料(溶剤形)。日本塗料工業会基準該当製品です。消防法第2石油類。
94-384-006「レタンPGハイブリッドエコ硬化剤」が使用出来ます。乾燥が速く、研磨作業が良好です。上塗の明度に対応したベースの使用により塗装回数削減が可能。
スプレーパテ仕様時の塗装感が向上しました。250μm程度まで厚付け可能です。
ボカシ際のナジミ性向上。ミスト処理・研ぎ作業が短縮できます。新品電着パーツに足付け不要です。作業時間の大幅短縮が可能です。ウエットオンウエット(ノンプラサフ・カラープラサフ)仕様まで用途・目的に応じてバリエーションが豊富です。
色グレー
タイプ主剤
粘度プラサフ仕様/13~20秒(20℃)、スプレーパテ仕様/25~40秒(20℃)
可使時間(分)プラサフ仕様/30分以内(20℃)、スプレーパテ仕様/10分以内(20℃)
膜厚(μm)プラサフ仕様/50~70、スプレーパテ仕様/150~250
研磨可能時間(分)60(20℃)
指触乾燥時間(分)5(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様)
上塗塗装可能時間20分(60℃)、60分(20℃)
危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
弱溶剤形なので臭気がマイルドで作業環境に優しく、旧塗膜を侵しません。
浸透性が高く、下地の表面強化性が優れています。1液型であり、2液型塗料で問題になる残塗料の無駄や調合ミスが生じません。
エポキシ樹脂の特性を活かした耐水性の良好な下地層を形成します。塗装作業性に優れています。
ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、PC板、、押し出し成形板、ケイカル板、石膏ボード、窯業系サイディングボード
色透明
特性耐水
タイプターペン可溶形一液エポキシ樹脂シーラー
主成分エポキシ樹脂
主な用途モルタル、コンクリート
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
半硬化乾燥時間(時間)約8(23℃)
塗り面積(1回塗り)(m2)約93
危険物の性状非水溶性
塗装間隔16時間以上7日以内(23℃)
1缶(16L)
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、 安全衛生など取り扱いが容易です。
仕上がり肌、肉持ちに優れ、優雅でシックな3分つやの仕上 がりが得られます。 乾燥性に優れます。
ハケ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。
耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ・抗菌性を有します。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、石こうボード、木毛セメント、合板類
主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント
仕上平 滑
比重塗料:1.33(白)、溶剤:1(上水)
主な用途モルタル、コンクリート
希釈剤上水
希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%
危険物の類別非危険物
光沢3分つや
特性防火、防カビ、耐摩耗、耐水、耐久
適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー
塗装間隔23℃:最短2時間最長7日
加熱残分(%)57
PRTR届出対象外塗料です。低VOC塗料(溶剤形)。日本塗料工業会基準該当製品です。消防法第2石油類。
「レタンPGハイブリッドエコ硬化剤94-384-006」が使用出来ます。
乾燥が速く、研磨作業が良好です。
上塗の明度に対応したベースの使用により塗装回数削減が可能。
スプレーパテ仕様時の塗装感が向上しました。250μm程度まで厚付け可能です。
ボカシ際のナジミ性向上。ミスト処理・研ぎ作業が短縮できます。新品電着パーツに足付け不要です。作業時間の大幅短縮が可能です。ウエットオンウエット(ノンプラサフ・カラープラサフ)仕様まで用途・目的に応じてバリエーションが豊富です。
色ホワイト
タイプ主剤
粘度プラサフ仕様/13~20秒(20℃)、スプレーパテ仕様/25~40秒(20℃)
可使時間(分)プラサフ仕様/30分以内(20℃)、スプレーパテ仕様/10分以内(20℃)
膜厚(μm)プラサフ仕様/50~70、スプレーパテ仕様/150~250
研磨可能時間(分)60(20℃)
指触乾燥時間(分)5(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量2L
混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様)
上塗塗装可能時間20分(60℃)、60分(20℃)
危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、 安全衛生など取り扱いが容易です。
仕上がり肌、肉持ちに優れ、優雅でシックな5分つやの仕上 がりが得られます。 乾燥性に優れます。 ハケ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。
耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ・抗菌性を有します。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、石こうボード、木毛セメント、合板類
主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント
仕上平 滑
比重塗料:1.29(白)、溶剤:1(上水)
主な用途モルタル、コンクリート
希釈剤上水
希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%
危険物の類別非危険物
光沢5分つや
特性防火、防カビ、耐摩耗、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性
適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー
塗装間隔23℃:最短2時間最長7日
加熱残分(%)58
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.16
PRTR届出対象外塗料です。消防法第2石油類。低VOC塗料(溶剤形)。日本塗料工業会基準該当製品です。
94-384-006「レタンPGハイブリッドエコ硬化剤」が使用出来ます。乾燥が速く、研磨作業が良好です。上塗の明度に対応したベースの使用により塗装回数削減が可能。
スプレーパテ仕様時の塗装感が向上しました。250μm程度まで厚付け可能です。
ボカシ際のナジミ性向上。ミスト処理・研ぎ作業が短縮できます。新品電着パーツに足付け不要です。作業時間の大幅短縮が可能です。ウエットオンウエット(ノンプラサフ・カラープラサフ)仕様まで用途・目的に応じてバリエーションが豊富です。
色ダークグレー
タイプ主剤
粘度プラサフ仕様/13~20秒(20℃)、スプレーパテ仕様/25~40秒(20℃)
可使時間(分)プラサフ仕様/30分以内(20℃)、スプレーパテ仕様/10分以内(20℃)
膜厚(μm)プラサフ仕様/50~70、スプレーパテ仕様/150~250
研磨可能時間(分)60(20℃)
指触乾燥時間(分)5(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様)
上塗塗装可能時間20分(60℃)、60分(20℃)
危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く安全衛生な ど取扱いが容易です。
仕上がり肌、肉持ち感に優れ、優雅でシックなつや消しの仕上がりが 得られます。 乾燥性に優れます。
はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。
耐磨耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ、抗菌性を有します。
防火材料認定品です(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント
仕上平 滑
比重塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水)
希釈剤上水
希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%
危険物の類別非危険物
光沢つや消し
特性防火、防カビ、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性
適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー
塗装間隔23℃:最短2時間最長7日
加熱残分(%)54(白)
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.17
水性系塗料であり、臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配がなく、
安全衛生面など取り扱いが容易です。
優れた付着性があり、シーラーなしで塗装できます。
耐水性・耐アルカリ性に優れます。
はけ塗り・ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。
抗菌性及び、防カビ性が優れます。
ホルムアルデヒト除去性に優れます。
耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。
ヤニ止め効果を有します。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)
NM-8585(塗料塗装/不燃材料)
QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)
RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
仕上平滑
比重【塗料】1.42(白)、【溶剤】1.00(上水)
適合材コンクリート、モルタル、塩ビクロス、木部、石膏ボード
希釈剤上水
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地EPシーラー、エコカチオンシーラー、ストップシーラー
希釈率(%)3~10
光沢つや消し
特性防火、防カビ、付着性、耐摩耗、耐水、耐久、耐アルカリ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.17
塗装間隔(23℃)最長7日/最短2時間
加熱残分(%)57(白)
塗装作業性に優れています。
光沢、仕上がり肌が優れています。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠)
NM-8585(塗料塗装/不燃材料)
QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)
RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
内・外部に適用できます。
仕上平滑
主成分合成樹脂
比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8
適合材鉄、木部
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)
希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15
特性防火
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.12、【エアレス】0.15
塗装間隔(23℃)最長7日/最短16時間、(5℃)最長7日/最短24時間
加熱残分(%)67(白)
こんなお得な商品も!

ラッカーシンナー 洗浄用
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
用途洗浄用
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
成分第2種有機溶剤等
適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドエコ
適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)
可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2、スプレーパテ仕様(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1
指触乾燥時間(分)(10℃)10、(20℃)5、(30℃)3
危険等級Ⅱ
色調ライトグレー
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間(10℃)5時間、(20℃)3時間、(30℃)2時間、(60℃)30分
硬化剤比率(プラサフ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/20~40(I.H.S粘度 11~20S/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/0~10
危険物の性状非水溶性
1缶(0.4kg)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
乾燥が速く、研磨作業性が良好です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。
劇毒物を含まず、ベースは消防法で第2石油類に属します。
成分第2種有機溶剤等
適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドエコ
色ライトグレー
適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)
指触乾燥時間(分)(10℃)10、(20℃)5、(30℃)3
危険等級Ⅲ
色調ライトグレー
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
上塗塗装可能時間(10℃)5時間、(20℃)3時間、(30℃)2時間、(60℃)30分
硬化剤比率(プラサフ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/20~40(I.H.S粘度 11~20S/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/0~10
可使時間(時間)プラサフ仕様(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2、スプレーパテ仕様(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1
危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ハイソリッド化により、塗り肌、肉持ち感に優れています。
→外資系プラサフと同等以上の塗布膜厚が得られます。
上塗り塗装、乾燥後の塗りツヤが良く(吸い込みが少ない)、
パテ研ぎ等のペーパー目も出にくい高仕上がりタイプのプラサフです。
成分第2種有機溶剤等
適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG2K
色ライトグレー
適合材自動車用鋼板(防錆鋼板、アルミ)
可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)40、(20℃)30、(30℃)10、スプレーパテ仕様(10℃)30、(20℃)10、(30℃)5
指触乾燥時間(分)(10℃)7、(20℃)5、(30℃)3
危険等級Ⅲ
色調ライトグレー
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(20℃)1時間、(30℃)1時間、(60℃)20分
硬化剤比率(標準塗装仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー10~20(I.H.S粘度13~20s/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー0~5(I.H.S粘度25~40s/20℃)
危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
仕上平滑
比重【塗料】0.12(赤錆色)、【溶剤】0.81
適合塗料スーパーウレタンルーフペイント、スーパーシリコンルーフペイント、パワーホルス(F4)1種、エコホルス(F4)Ⅱ、エコレタンⅡ、SDホルス1000、アレスネクストⅡ、セラMレタン、コスモマイルドシリコンⅡ、セラMシリコンⅢ、セラMフッソ、アレスアクアレタン、コスモシリコン、アレスアクアシリコンACⅡ、アレスアクアフッソⅡ上塗
適合材鉄、亜鉛めっき、アルミ、ステンレス、コンクリート
主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ、ステンレス、コンクリート
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)0~10
特性防錆、乾燥性、プライマー
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.14、【エアレス】0.17
塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間/使用時限7時間、(5~10℃)最長7日/最短24時間/使用時限24時間
調合比ベース:硬化剤=9:1
加熱残分(%)60(赤錆色)
成分第2種有機溶剤等
適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG2K
色ライトグレー
適合材自動車用鋼板(防錆鋼板、アルミ)
可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)40、(20℃)30、(30℃)10、スプレーパテ仕様(10℃)30、(20℃)10、(30℃)5
指触乾燥時間(分)(10℃)7、(20℃)5、(30℃)3
危険等級Ⅲ
色調ライトグレー
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(20℃)1時間、(30℃)1時間、(60℃)20分
硬化剤比率(標準塗装仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー10~20(I.H.S粘度13~20s/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー0~5(I.H.S粘度25~40s/20℃)
危険物の性状非水溶性
1缶(0.8kg)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
ターペン希釈が可能で、旧塗膜適性が広いです。
幅広い上塗り適性があります。
有害な鉛を含まないさび止め塗料です。
JIS K 5625と同等以上の防錆力があります。
一液速乾形であり、作業効率が良好です。
低臭気で塗装作業性に優れています。
内外部に幅広く適用できます。
仕上平滑
比重(塗料)1.45(赤錆色)、(溶剤)0.82
適合塗料セラMレタン、アレスエコレタンⅡ、セラMシリコンⅢ、コスモマイルドシリコンⅡ、パワーホルス(F4)1種、エコホルスF4Ⅱ、スーパーホルス(無鉛)、SDホルス1000、アレスネクストⅡ、グローリーQ、スーパーシリコンルーフペイント、ACルーフペイントリッチ、SDルーフペイント、アレスレタン、アレスセラレタンなど
適合材鉄、トタン、化成処理亜鉛鋼板
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15
光沢つや消し
特性防錆、速乾
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.17
塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間
加熱残分(%)70(赤錆色)
今までになかった高白色度塗料です。
完全つや消しで底づやがありません。
ローラー塗り作業性に優れ、ローラー目が少なく、肌ざわりの 美しい均一な塗面が得られます。
塗り重ねによる厚膜になった場合でも、従来品に比べてワレ にくい特性をもっています。 臭気がマイルドです。
用途コンクリート、モルタル、スレート板(フレキシブルボード)、ベニヤ板、バンズ用布地
色白
主成分アクリル樹脂エマルション塗料
仕上平 滑
比重塗料:1.46、溶剤:1(上水)
主な用途布、スレート、モルタル、コンクリート
希釈剤上水
希釈はけ、ローラー、 5~10% エアスプレー 5~15%
危険物の類別非危険物
光沢つや消し
特性つや消
適合下塗りEPシーラー、EPシーラー白、エコカチオンシーラー
塗装間隔23℃:最短2時間最長7日
加熱残分(%)55
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.013 エアスプレー 0.17
1缶(20kg)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
VOCをほとんど含まない、日塗工目標基準(1.0%以下)に適合 する製品です。
ハケ塗りがすぐれ、ハケ目が少ない肌触りの良い美しい均一な 塗面が得られます。
ハケ塗り以外に、ローラー塗りも可能で作業性が優れます。 トマリが良く、底艶のない、シックな仕上げになります。
ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは 配合していません。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、石こうボード、ALC、木毛セメント板、木、合板類
主成分アクリル樹脂エマルション塗料
仕上平 滑
比重塗料:1.43(白)、溶剤:1(上水)
主な用途モルタル、コンクリート
希釈剤上水
希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 20~30%
危険物の類別非危険物
光沢つや消し
特性防火
適合下塗りVPシーラー、EPシーラー、エコデラシーラー、エコカチオンシーラー
塗装間隔23℃:最短2時間最長7日
加熱残分(%)54
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.013 エアスプレー 0.16
この塗料は、PRTR対象外(PRTRフリー品)です。トルエン、キシレンを含みません。
ノンサンディングタイプのサーフェーサーで、乾燥が速く、研磨作業も可能です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。(電着パーツの保護膜として有効です。色調を自動車中塗り塗膜と同色にしました。)
劇毒物を含まず、消防法で第2石油類に属します。
顔料の沈降が少なく攪拌が簡単にできます。
ボカシ部のダストをシリコンオフで拭き取り、直接上塗りすることも可能です。
成分第2種有機溶剤等
適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッド
色グレー(自動車中塗り塗膜と同等)
適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)
指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2
危険等級Ⅲ
色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分
硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃
可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1
危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
アスファルト塗装面に対するにじみ(ブリード)がありません。
速乾性です。
鮮明に仕上がります。
用途アスファルト舗装、コンクリート舗装
仕上平 滑
主成分ビニル樹脂を成分とする路面用塗料
比重塗料:1.45(白)、溶剤:0.90
希釈剤カンペライン用シンナー
危険等級Ⅱ
希釈はけ、ローラー:0~5スプレー:10~15
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20L
光沢つや消し
危険物の性状非水溶性
塗装間隔23℃最短30分
加熱残分(%)71(白)
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.4スプレー:0.6
速乾性です。
はけ塗り・ローラー塗り・スプレー塗りができます。
肉持ちが良く、光沢の優れた塗膜が得られます。
防塵効果が優れています。 F☆☆☆☆表示製品です。
用途モルタル、コンクリート
仕上平 滑
比重塗料:1.12(淡彩色)、溶剤:0.87
希釈剤アレス外装用シンナーA
危険等級Ⅱ
希釈はけ、ローラー:30~40%エアスプレー:40~60%
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量15L
光沢つや有り
危険物の性状非水溶性
適合下塗りVPシーラー透明
塗装間隔23℃:最短2時間最長7日
加熱残分(%)49(淡彩色)
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.15 エアスプレー:0.2
浸透力が優れています。
着色力が優れています。
作業性が優れています。
用途木部
主成分油性着色剤
比重塗料:0.86(チーク)、溶剤:0.83
主な用途木部
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
希釈はけ、0~5%
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
塗装間隔23℃:最短4時間最長7日
加熱残分(%)12(チーク)
標準塗布量(kg/m2)はけ、0.05
劣化したコンクリートを強化し、上塗り塗料との接着性を高めます。
水性のため安全性が高い塗料です。 乾燥性に優れています。
刷毛塗り・ローラー塗りなどの作業に優れています。 F☆☆☆☆製品です。
用途一般床面(コンクリート・アスファルト) 工場、倉庫、遊歩道、学校廊下、 病院等 *)駐車場や重量運搬の多い工場や倉庫には不向きです
色乳白色
主成分1液アクリルシーラー
仕上平 滑
比重塗料:1.05、溶剤:1(上水)
主な用途アスファルト、コンクリート
希釈剤原液のまま使用
希釈はけ、ローラー:0
危険物の類別非危険物
特性乾燥性
塗装間隔23℃:最短1時間最長7日
加熱残分(%)19
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.1~0.12
1缶(16kg)
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
浸透力が優れています。
着色力が優れています。
作業性が優れています。
用途木部
主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント
仕上平 滑
比重塗料:1.25(白)、溶剤:1(上水)
主な用途木部
希釈剤上水
希釈はけ、ローラー、エアスプレー 5~15%
危険物の類別非危険物
光沢つや有り
適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー
塗装間隔23℃:最短2時間最長7日
加熱残分(%)57(白)
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.16
各種汚れが固着し難く、また除去しやすい。
VOCをほとんど含まないため(日塗工目標基準(1.0%以下))、 低臭でかつ安全である。
防カビ性、抗菌性を有します。 仕上がり性、肉持ち感に優れ、シックなつや消しの仕上がり が得られます。
はけ塗り、ローラー塗りなどの塗装作業性に優れます。 塩化ビニルクロス面へ直接塗装できます。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。 本製品は内装用塗料です。
用途石膏ボード、コンクリート、モルタル
主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント
仕上平 滑
比重塗料:1.59(白)、溶剤:1(上水)
主な用途モルタル、コンクリート
希釈剤上水
希釈はけ、ローラー、 5~12% エアスプレー 10~15%
危険物の類別非危険物
光沢つや消し
特性防火、防カビ、つや消
適合下塗りEPシーラー、エコカチオンシーラー
塗装間隔23℃:最短2時間
加熱残分(%)67(白)
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.17
カラーバリエーションが豊富で意匠性に優れています。
防黴性に優れています。
内装専用塗料です。
用途コンクリート、モルタル、石膏ボード、木部、内部鉄面、合板類
主成分特殊アクリルシリコン樹脂エマルション塗料
仕上凹凸状
比重塗料:1.07(AZI-201)、溶剤:1.00(上水)
主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート
希釈剤上水
使用場所屋内
希釈0~5
危険物の類別非危険物
光沢3分つや
適合下塗りEPシーラー白、ザウルスEXⅡ、セラマイルド、ストップシーラー、エポMシーラーなど
塗装間隔23℃最短16時間最長7日
加熱残分(%)35
標準塗布量(kg/m2)0.19~0.23
VOCをほとんど含みません。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは、 配合していません。
刷毛・ローラーで塗装可能です。 EPなどに比べ、低臭です。 表面に発生する結露を抑制します。
CO2削減効果があります。 消臭効果があります。 ホルムアルデヒド吸着、無害化する機能があります。 強アルカリ膜による、抗菌性・抗ウイルス性を有します。(有機系薬剤を配合してません。) 櫛引きなどの模様仕上げも可能です。
JISA6909内装薄塗材Lの規格に合格する性能 を有します。 F☆☆☆☆表示製品です。
防火材料認定品 NM-8572 (有機質砂壁状塗料塗り/不燃材料) QM-9812 (有機質砂壁状塗料塗り/準不燃材) RM-9361 (有機質砂壁状塗料塗り/難燃材料)
用途コンクリート、石膏ボード、スレート、モルタル、塩ビクロス、ペンキ下地クロス
主成分消石灰系仕上げ塗材
仕上平 滑
比重塗料:1.48(白)、溶剤:1(上水)
主な用途スレート、モルタル、コンクリート
希釈剤上水
使用場所屋内
希釈刷毛1回目、2回目、ローラー1回目、2回目5~10%
危険物の類別非危険物
光沢つや消し
特性消臭、抗菌・抗ウイルス、VOC吸着除去
適合下塗りアレスシックイシーラーネオ
塗装間隔23℃:最短4時間最長7日 5℃:最短5時間最長7日
加熱残分(%)57(白)
標準塗布量(kg/m2)刷毛・ローラー1回目:0.16 刷毛・ローラー2回目:0.20
関連キーワード
1
2
次へ