15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
■[耐熱塗料] 500℃(瞬間最高600℃)に耐えて、変色が少なく、付着性のよい耐熱塗料です。 ※乾燥後に加熱(180℃以上で20~30分程度)すれば、塗膜が完全に硬化します。
用途■耐熱が必要な鉄部 ストーブ / 煙突 / 焼却炉 ※ただし、火が直接当たらない所に塗装してください。 仕様乾燥時間:約60分(20℃)、約2時間(冬) 質量(g)300 容量(L)0.3 塗布面積(m2)1.4~2.3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関西ペイントSDホルスF4
塗装作業性に優れています。 光沢、仕上がり肌が優れています。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に適用できます。
仕上平滑 主成分合成樹脂 比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8 適合材鉄、木部 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K) 希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15 特性防火 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.12、【エアレス】0.15 塗装間隔(23℃)最長7日/最短16時間、(5℃)最長7日/最短24時間 加熱残分(%)67(白)
1缶(4kg)ほか
4,990 税込5,489
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

ダイナミックIRブロック技術により、高い遮熱機能を有します。ラジカル制御技術により、フッ素に迫る耐候性を有します。高性能シリコンレジンにより、高い光沢と高い耐久性を有します。窯業系屋根材(新生瓦、波型スレート)、金属系(カラートタン)などの。塗替えに適した上塗り塗料です。親水化技術により、高い低汚染性を有します。防カビ、防藻性を有します。
用途金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など。窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など 塗り面積(m2)107~125 主な用途金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など、窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量13500mL 油性 or 水性油性 特性遮熱・耐候性・耐久性・低汚染性・防カビ・防藻性 関連資料(3.67MB) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14 つやつやあり
1缶(13.5kg)
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く安全衛生な ど取扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ち感に優れ、優雅でシックなつや消しの仕上がりが 得られます。 乾燥性に優れます。 はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐磨耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ、抗菌性を有します。 防火材料認定品です(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント 仕上平 滑 比重塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水) 希釈剤上水 希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20% 危険物の類別非危険物 光沢つや消し 特性防火、防カビ、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性 適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー 塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 加熱残分(%)54(白) 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.17
1缶(3kg)ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ダイナミックIRブロック技術により、高い遮熱機能を有します。ラジカル制御技術により、フッ素に迫る耐候性を有します。高性能シリコンレジンにより、高い光沢と高い耐久性を有します。窯業系屋根材(新生瓦、波型スレート)、金属系(カラートタン)などの。塗替えに適した上塗り塗料です。親水化技術により、高い低汚染性を有します。防カビ、防藻性を有します。
用途金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など。窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など 塗り面積(m2)107~125 主な用途金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など、窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1500mL 油性 or 水性油性 特性遮熱・耐候性・耐久性・低汚染性・防カビ・防藻性 関連資料(3.67MB) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14 つやつやあり
1缶(1.5kg)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、 安全衛生など取り扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ちに優れ、優雅でシックな3分つやの仕上 がりが得られます。 乾燥性に優れます。 ハケ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ・抗菌性を有します。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、石こうボード、木毛セメント、合板類 主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント 仕上平 滑 比重塗料:1.33(白)、溶剤:1(上水) 主な用途モルタル、コンクリート 希釈剤上水 希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20% 危険物の類別非危険物 光沢3分つや 特性防火、防カビ、耐摩耗、耐水、耐久 適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー 塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 加熱残分(%)57
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

関西ペイントパワーホルスF4
弱溶剤タイプで合成調合ペイント(JIS K 5516 1種上塗)を超える耐候性と鉛・クロムフリーさび止め塗料(JIS K 5674 1種)同等の防錆効果を付与した性能です。 臭気がマイルドで、作業環境にやさしい塗料です。 トルエン、鉛化合物などの有害物質を配合していません。 下地の適用幅が広い(鉄部、木部等)塗料です。 各種旧塗膜に対する適性の幅が広い塗料です。 乾燥性に優れ、低温乾燥性に優れます。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に幅広く適用できます。
仕上平滑 主成分変性アルキド樹脂 比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8 適合材鉄、木部 主な用途木、鉄 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)等 希釈率(%)0~10 特性防錆、防火、耐候、乾燥性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.14、【エアレス】0.2 塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間、(5℃)最長7日/最短16時間 加熱残分(%)68(白)
1缶(4kg)ほか
5,690 税込6,259
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

屋内外に適用できる塗料です。乾燥性に優れています。水系で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。 耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広い塗料です。光沢・肉持ちのある優れた仕上がりになります。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、スレート板 特性防火、耐候 タイプ水性反応硬化形つや有りアクリル樹脂塗料 主な用途スレート、モルタル、コンクリート 希釈剤上水 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)約1(23℃) 塗り面積(1回塗り)(m2)約100 塗装間隔2時間以上7日以内(23℃)
1缶(15kg)
9,598 税込10,558
8日以内出荷

関西ペイントアレスネクスト3
ダブルマイクロ技法により、優雅で手触りの良い仕上り肌が 得られます。 タレにくく、ローラー、ハケ塗り作業性に優れています。 隠ぺい性に優れ、トマリが良好です。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。 内・外部に適用できます。
用途鉄、亜鉛めっき、木部 主成分特殊フタル酸樹脂エナメル 仕上平 滑 比重塗料:1.27(白)、溶剤:0.8(白) 主な用途亜鉛メッキ、鉄、木部 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋内外 希釈はけ、ローラー、 5~10% エアスプレー 10~30% 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 光沢5分つや 特性防火 危険物の性状非水溶性 適合下塗りザウルスEXⅡ、スーパーザウルスⅡ、エスコ、アクアグランドコート、 ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、JISさび止め各種 塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 加熱残分(%)66(白) 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.10~0.12エアスプレー 0.13~0.15
1缶(4kg)ほか
7,990 税込8,789
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

内装鉄扉用に適したつや調整形の上塗り塗料であり、特に 仕上がり性(塗膜の平滑性)に優れています。 また、木製ドアや巾木等への塗装にも適しています。 低VOC形の水性塗料であり、臭気も少なめです。 (総VOC量は0.3%以下) 防カビ性、抗菌性を有しています。 ハケ、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、 および鉛化合物を配合していません。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途屋内鉄部面(さび止め後) 屋内木部面(目止め、シーラー塗装後) 主成分アクリル樹脂エマルション塗料 仕上平 滑 比重塗料:1.12(白および淡彩色)、溶剤:1(上水) 主な用途木、鉄 希釈剤上水 使用場所屋内 希釈はけ、ローラー、 3~8% 危険物の類別非危険物 塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 5~10℃:最短3時間最長7日 加熱残分(%)51 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.08~0.12
1缶(4kg)ほか
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

関西ペイントコスモクリーン3
水性系塗料であり、臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配がなく、 安全衛生面など取り扱いが容易です。 優れた付着性があり、シーラーなしで塗装できます。 耐水性・耐アルカリ性に優れます。 はけ塗り・ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 抗菌性及び、防カビ性が優れます。 ホルムアルデヒト除去性に優れます。 耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 ヤニ止め効果を有します。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
仕上平滑 比重【塗料】1.42(白)、【溶剤】1.00(上水) 適合材コンクリート、モルタル、塩ビクロス、木部、石膏ボード 希釈剤上水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地EPシーラー、エコカチオンシーラー、ストップシーラー 希釈率(%)3~10 光沢つや消し 特性防火、防カビ、付着性、耐摩耗、耐水、耐久、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.17 塗装間隔(23℃)最長7日/最短2時間 加熱残分(%)57(白)
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

関西ペイントアイアントップ2
速乾性で、1日に2回塗りができます。 建築・構造物の鉄骨などの鋼材面に適しています。 肉持ち感・光沢がよく、耐候性に優れています。 エアレス、エアースプレーなどの吹付け塗装に最適です。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
仕上平滑 比重【塗料】1.18(白色)、【溶剤】0.86 適合材 主な用途鋼、鉄 希釈剤エナメルシンナー300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地ラスタイトNC70、エスコ、アレスイーグル、ザウルスExⅡ 希釈率(%)【エアスプレー】30~40、【エアレススプレー】25~35 特性防火、耐候、速乾 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 塗装間隔(23℃)最長7日/最短1時間 加熱残分(%)59(白)
1缶(4kg)ほか
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

関西ペイントクリーンテックスSi
各種汚れが固着し難く、また除去しやすい。 VOCをほとんど含まないため(日塗工目標基準(1.0%以下))、 低臭でかつ安全である。 防カビ性、抗菌性を有します。 仕上がり性、肉持ち感に優れ、シックなつや消しの仕上がり が得られます。 はけ塗り、ローラー塗りなどの塗装作業性に優れます。 塩化ビニルクロス面へ直接塗装できます。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。 本製品は内装用塗料です。
用途石膏ボード、コンクリート、モルタル 主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント 仕上平 滑 比重塗料:1.59(白)、溶剤:1(上水) 主な用途モルタル、コンクリート 希釈剤上水 希釈はけ、ローラー、 5~12% エアスプレー 10~15% 危険物の類別非危険物 光沢つや消し 特性防火、防カビ、つや消 適合下塗りEPシーラー、エコカチオンシーラー 塗装間隔23℃:最短2時間 加熱残分(%)67(白) 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.17
1缶(16kg)
22,900 税込25,190
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、 安全衛生など取り扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ちに優れ、優雅でシックな5分つやの仕上 がりが得られます。 乾燥性に優れます。 ハケ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ・抗菌性を有します。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、石こうボード、木毛セメント、合板類 主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント 仕上平 滑 比重塗料:1.29(白)、溶剤:1(上水) 主な用途モルタル、コンクリート 希釈剤上水 希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20% 危険物の類別非危険物 光沢5分つや 特性防火、防カビ、耐摩耗、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性 適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー 塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 加熱残分(%)58 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.16
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

関西ペイントビニデラックス300S
VOCをほとんど含まない、日塗工目標基準(1.0%以下)に適合 する製品です。 ハケ塗りがすぐれ、ハケ目が少ない肌触りの良い美しい均一な 塗面が得られます。 ハケ塗り以外に、ローラー塗りも可能で作業性が優れます。 トマリが良く、底艶のない、シックな仕上げになります。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは 配合していません。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、石こうボード、ALC、木毛セメント板、木、合板類 主成分アクリル樹脂エマルション塗料 仕上平 滑 比重塗料:1.43(白)、溶剤:1(上水) 主な用途モルタル、コンクリート 希釈剤上水 希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 20~30% 危険物の類別非危険物 光沢つや消し 特性防火 適合下塗りVPシーラー、EPシーラー、エコデラシーラー、エコカチオンシーラー 塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 加熱残分(%)54 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.013 エアスプレー 0.16
1缶(4kg)
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)