2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
関西ペイントザウルスEX2
ターペン希釈が可能で、旧塗膜適性が広いです。 幅広い上塗り適性があります。 有害な鉛を含まないさび止め塗料です。 JIS K 5625と同等以上の防錆力があります。 一液速乾形であり、作業効率が良好です。 低臭気で塗装作業性に優れています。 内外部に幅広く適用できます。
仕上平滑 比重(塗料)1.45(赤錆色)、(溶剤)0.82 適合塗料セラMレタン、アレスエコレタンⅡ、セラMシリコンⅢ、コスモマイルドシリコンⅡ、パワーホルス(F4)1種、エコホルスF4Ⅱ、スーパーホルス(無鉛)、SDホルス1000、アレスネクストⅡ、グローリーQ、スーパーシリコンルーフペイント、ACルーフペイントリッチ、SDルーフペイント、アレスレタン、アレスセラレタンなど 適合材鉄、トタン、化成処理亜鉛鋼板 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15 光沢つや消し 特性防錆、速乾 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.17 塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間 加熱残分(%)70(赤錆色)
1缶(4kg)ほか
6,490 税込7,139
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

関西ペイントパワーホルスF4
弱溶剤タイプで合成調合ペイント(JIS K 5516 1種上塗)を超える耐候性と鉛・クロムフリーさび止め塗料(JIS K 5674 1種)同等の防錆効果を付与した性能です。 臭気がマイルドで、作業環境にやさしい塗料です。 トルエン、鉛化合物などの有害物質を配合していません。 下地の適用幅が広い(鉄部、木部等)塗料です。 各種旧塗膜に対する適性の幅が広い塗料です。 乾燥性に優れ、低温乾燥性に優れます。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に幅広く適用できます。
仕上平滑 主成分変性アルキド樹脂 比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8 適合材鉄、木部 主な用途木、鉄 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)等 希釈率(%)0~10 特性防錆、防火、耐候、乾燥性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.14、【エアレス】0.2 塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間、(5℃)最長7日/最短16時間 加熱残分(%)68(白)
1缶(4kg)ほか
5,690 税込6,259
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

関連カテゴリ