絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,059件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランダム用ペーパー BIGMAN(ビッグマン)ランダム用ペーパーBIGMAN(ビッグマン)
429税込472
1セット(5枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
マジック式で取り換えが簡単!目詰まり防止加工で、研磨力が持続!8穴付きで吸塵機能付きサンダーにも対応!
用途木工研磨・金属研磨・塗装前の下地研磨寸法(mm)125対応材質木工・金属
神業チップソーアルミ建材用 BIGMAN(ビッグマン)神業チップソーアルミ建材用BIGMAN(ビッグマン)
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミ建材の切断に適した専用刃を採用!専用刃によりバリが少なくキレイに切断。
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ建材全般
神業チップソー鉄工用 BIGMAN(ビッグマン)神業チップソー鉄工用BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から4日以内出荷
鉄工材の切断に最適!!粘りのある超硬チップと最適な刃先処理で軽快・長寿命!
用途鉄工材、鉄板、アングル鋼、C型チャンネル鋼、スパイラルダクト、デッキプレート、軽天材、一般軟鋼材付属品刃先カバータイプ鉄工用穴径(Φmm)20適合材鉄工材・鉄板・アングル鋼・C型チャンネル鋼・スパイラルダクト・デッキプレート・軽天材など一般軟鋼材。
弾性型オフセット砥石 BIGMAN(ビッグマン)弾性型オフセット砥石BIGMAN(ビッグマン)
449税込494
1枚
3日以内出荷
弾性機能によりタッピングと研削騒音への抑制と、溝入加工による作業スピードの向上を備えた、重研削作業者向けの商品です。
用途ジルコニア砥粒を使用し、鉄・ステンレスへの研削作業が可能で、弾性機能によりタッピングや研削騒音への抑制と、4ミリ厚によるオフセット力とタッチ力を併せ持ったマルチな商品です。#36は板金・溶接・塗装・建設現場などで多く使用されます。粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)15外径(Φmm)105砥粒ジルコニア砥粒適合材鉄・ステンレス
スマートデジタル騒音計 BIGMAN(ビッグマン)スマートデジタル騒音計BIGMAN(ビッグマン)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
持ち運びできる環境測定器です。
用途建設現場や土木作業などの作業騒音に対して測定をします。マンションなど住宅騒音トラブルに対して、騒音レベルを調査する為に使用します。車のホーンやマフラーなど機械の異音や音量を測定します。材質ABS・エラストマー・アクリル・スポンジ測定範囲0~130dBA質量(g)74(本体のみ)、118(電池込)タイプ騒音計電源単4電池×4精度±2dBA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×30×195分解能0.1dBAサンプリング約2回/秒使用環境温度0~40℃、湿度:80%以下
スタンピーバッグT2 BIGMAN(ビッグマン)スタンピーバッグT2BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
楕円型のスタンピーバッグハンドツールが収まり易いサイズになっています。 型崩れしない開口部に便利な360度ポケット付きで、持ち運びはコンパクトなバッグです。
質量(g)420寸法(縦×横×奥行)(mm)230×300×150
ツールバッグWF BIGMAN(ビッグマン)ツールバッグWFBIGMAN(ビッグマン)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
多数ポケット付きで収納機能が充実しているツールバック。 前面は2mmのマチ付の大型ポケット。 ツインファスナーで任意の箇所から開閉できます。 裏面は小物を出し入れしやすいオープンポケット
サイズS質量(g)810寸法(縦×横×奥行)(mm)240×320×195
砥石収納マルチケース BIGMAN(ビッグマン)砥石収納マルチケースBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
489税込538
1個
4日以内出荷
一般的に使用される粗さで刃物砥石シリーズをラインナップ
用途砥石収納可能サイズ200×80×20mm以内で2枚収納可能セット内容ケース・インナートレイ・ゴムカバー材質ケース:ポリプロピレン、ゴムカバー:シリコン樹脂、インナートレイ:ABS質量(g)298寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×65×230収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【インナートレイ無】90×40×220以内、【インナートレイ有】80×20×200いない(下段)/80×20×200以内(上段)
単三乾電池式LED投光器5W BIGMAN(ビッグマン)単三乾電池式LED投光器5WBIGMAN(ビッグマン)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
単3電池3本でも6本でも使用可能なマルチ回路を搭載し、単3電池が3本あれば点灯します。明るいCOB-LEDを搭載で2段階の明るさに切替可能です。カメラ用三脚に取付け可能(ネジサイズ1/4-20UNC)。別売オプション『ランタンキャップ OP-15(JANコード4962308006442)』を装着すると、暖色系の光でランタンの様に周囲360度を照らします。
用途作業灯、ワークライト、キャンプ、アウトドア、防災用など。別売の『ランタンキャップOP-15』を装着するとランタンの様に周囲を照らすことが可能。スイッチプッシュ式3段階 LOW-HIGH-OFF電源単3型アルカリ電池(3本 or 6本)保護等級IP44光源4W LED-COB最大消費電力(W)5色温度(K)5500明るさ(Lm)HIGH/300、LOW/150使用時間(時間)(電池3本時)HIGH/約5、LOW/約9(電池6本時)HIGH/約9、LOW/約12
アルミミニカッター BIGMAN(ビッグマン)アルミミニカッターBIGMAN(ビッグマン)
1,598税込1,758
1丁
3日以内出荷
アルミハンドルで超軽量(178g)の日本製ミニカッターです。刃部は特に厳選した工具鋼JIS SK-5を使用し、完全な熱処理を施してあるので、安心してピアノ線が切断できます。
用途鉄線・ピアノ線の切断に。仕様安全ストッパー付寸法(mm)215×60×13ブルー/ホワイト質量(g)160刃長(mm)10切断能力鉄線:4mm、ピアノ線:2mm
六角棒レンチセット10本組 BIGMAN(ビッグマン)六角棒レンチセット10本組BIGMAN(ビッグマン)
349税込384
1個
3日以内出荷
最も使用範囲の広い穴付ボルトに合わせてセットしました。
材質[本体] クロームバナジウム鋼(パーカー仕上げ) [リング・接続金具] スチール形状L型質量(g)290硬度HRC48°-52°商品構成10本セットサイズ(mm)[六角] 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6・8・10
立ばね BIGMAN(ビッグマン)立ばねBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
119税込131
1袋(2個)
当日出荷
園芸鋏専用取り換えバネ 剪定鋏180mm~200mm用取り換え可能な商品→一刀流金止メ剪定鋏(EP-61)
サイズ質量(g)14
盆栽ピンセット BIGMAN(ビッグマン)盆栽ピンセットBIGMAN(ビッグマン)
759税込835
1個
当日出荷
ヘラ付の盆栽ピンセットは、苔押さえや土ならしに使います。不要芽を取ったり、摘花作業や葉取り、虫取り、落枝取りにも使います。
寸法(mm)200×25×20シルバー質量(g)47タイプ
本職用チリ刷毛 BIGMAN(ビッグマン)本職用チリ刷毛BIGMAN(ビッグマン)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
本職用チリ刷毛 75mm
寸法(mm)245×75×10長さ(mm)【刷毛】75質量(g)63材質(毛)豚毛
道具洗いミニブラシ BIGMAN(ビッグマン)道具洗いミニブラシBIGMAN(ビッグマン)
419税込461
1個
3日以内出荷
左官道具洗い
質量(g)109種類刷毛主な用途左官用毛色白色
一刀流 小細工のみ BIGMAN(ビッグマン)一刀流 小細工のみBIGMAN(ビッグマン)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
小細工のみ 溝を造る 穴を作る
ピンセット BIGMAN(ビッグマン)ピンセットBIGMAN(ビッグマン)
229税込252
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
枝・根切鋸 替刃 BIGMAN(ビッグマン)枝・根切鋸 替刃BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
599税込659
1個
3日以内出荷
枝挽き、根切りに最適。枝、根切り専用替刃です。刃の取り替えはコインで簡単に出来ます。
材質ブレード:SK-5寸法(mm)229×30×1質量(g)29タイプ茨目刃長(mm)180山数13山板厚(mm)0.7適合品番【本体】NG-186
剣山 特大丸 BIGMAN(ビッグマン)剣山 特大丸BIGMAN(ビッグマン)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
生け花に変色・汚れに強いステンレス針使用 ゴム付
質量(g)767直径(mm)97
強厚PROベルトロング BIGMAN(ビッグマン)強厚PROベルトロングBIGMAN(ビッグマン)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
超ロングサイズ。 縦折れに強いGI織3.2ミリ厚ベルト。
材質PP
刈払鎌 BIGMAN(ビッグマン)刈払鎌BIGMAN(ビッグマン)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
切れ味抜群 楽に刈払ができるよう刃に角度をつけています。
仕様本鋼付寸法(mm)540×185×40質量(g)212刃幅(mm)195柄長さ(mm)450
ミラーフェイス ネイルハンマー 8オンス BIGMAN(ビッグマン)ミラーフェイス ネイルハンマー 8オンスBIGMAN(ビッグマン)
799税込879
1個
当日出荷
スチール柄 ミラー仕上げ 片面釘抜き ゴムハンマーとして使えるグリップ付スチール・PP
仕様ミラー仕上・パイプ柄グリップ付材質スチール(ミラー仕上)、グリップ:PP寸法(mm)270×105×26質量(g)420タイプネイル頭径(Φmm)23(円型)頭部幅(mm)105
ミニハツリー BIGMAN(ビッグマン)ミニハツリーBIGMAN(ビッグマン)
599税込659
1個
当日出荷
エンジンルームのガスケット・パッキンのハツリ作業に ペンキはがし・サビ落としなどはつり作業に ALCのコーナー仕上げにヘッドが叩ける強力貫通型 滑りにくいグリップ付
全長(mm)180仕様強力貫通型寸法(mm)180×35×35レッド質量(g)115タイプミニ先端幅(mm)15
ポンドハンマー柄 1.0ポンド用 BIGMAN(ビッグマン)ポンドハンマー柄 1.0ポンド用BIGMAN(ビッグマン)
519税込571
1個
当日出荷
ハンマー用の柄です
質量(g)137寸法(mm)330×30×21仕様口楕円材質タイプ1ポンド用先端サイズ(mm)24×17
ホビーカンナ BIGMAN(ビッグマン)ホビーカンナBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
シャープな切れ味で細かな作業がラクラク 手軽に使える超小型タイプ 押し・引き兼用
付属品替刃一枚質量(g)91刃のサイズ(mm)25本体サイズ(mm)巾70×奥140×高30
ボールポイント六角棒レンチ BIGMAN(ビッグマン)ボールポイント六角棒レンチBIGMAN(ビッグマン)
179税込197
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
六角穴のボルト・ネジ締めに。斜め締めができるボールポイント
形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ヘラ BIGMAN(ビッグマン)ヘラBIGMAN(ビッグマン)
429税込472
1個
当日出荷
材質刃部:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:PP硬度HRc50°板厚(mm)1.8
ピストル引廻鋸 BIGMAN(ビッグマン)ピストル引廻鋸BIGMAN(ビッグマン)
759税込835
1個
3日以内出荷
引き回し鋸 用途:薄板の切り抜き・曲線切りに 適用材:うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ※石こうボードを切る時は刃の目詰まりを起こしやすく注意が必要
刃長(mm)180材質鋸部:SK5寸法(mm)315×50×15質量(g)56柄長さ(mm)125適合材うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ切刃形状茨目
ハツリー BIGMAN(ビッグマン)ハツリーBIGMAN(ビッグマン)
699税込769
1個
4日以内出荷
エンジンルームのガスケット・パッキンのハツリ作業に ペンキはがし・サビ落としなどはつり作業に ALCのコーナー仕上げにヘッドが叩ける強力貫通型 滑りにくいグリップ付
全長(mm)270仕様強力貫通型寸法(mm)270×40×40レッド質量(g)217先端幅(mm)21
デスクはさみ BIGMAN(ビッグマン)デスクはさみBIGMAN(ビッグマン)
639税込703
1個
当日出荷
ステンデスク鋏 2段刃でスムーズな切れ味。使いやすく握りやすいハンドル。水に強い! ・スモウーズな切れ味を実現するなだらかな2段刃仕上げ。どなたにも使いやすい、左右対称ハンドル
材質刃材質:ハイカーボンステンレス。柄部:ABS樹脂。寸法(mm)165×60×8ブラック質量(g)48刃長(mm)70切刃形状2段刃
チビ助のこ 工作用両刃 BIGMAN(ビッグマン)チビ助のこ 工作用両刃BIGMAN(ビッグマン)
899税込989
1個
3日以内出荷
一般木材用
刃渡り(mm)160仕様両刃:縦挽目・横挽目材質鋸部鋼材:SK-5寸法(mm)330×55×15質量(g)122表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6適合材一般木材
スナップボタンキットネジ式 BIGMAN(ビッグマン)スナップボタンキットネジ式BIGMAN(ビッグマン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
しっかりスナップで、お部屋の間仕切り、車のカーテン止めに便利です。 どんな位置にも打てる。
セット内容ハンドル・スナップボタンセット(6セット)・受台・穴あけ用下敷材質打具・受台:鉄クロームメッキ、ハンドル:レジン加工、ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ、ポンチ:ハガネ製、穴あけ用下敷:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)【全体】225×100×20質量(g)【全体】202タイプ15mm用入数6セット
ステンレス縄切鎌 BIGMAN(ビッグマン)ステンレス縄切鎌BIGMAN(ビッグマン)
939税込1,033
1個
当日出荷
庭の雑草、芝草刈りや稲刈りに。 ロープや段ボールの切断に。
仕様縄切鎌材質刃:ステンレス、柄:朴材寸法(mm)235×95×23質量(g)64刃幅(mm)約100柄長さ(mm)150
スクレーパー BIGMAN(ビッグマン)スクレーパーBIGMAN(ビッグマン)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
板厚(mm)2
スクレーパー BIGMAN(ビッグマン)スクレーパーBIGMAN(ビッグマン)
559税込615特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
板厚(mm)2
コーナーカットM溝 切削・面取用 BIGMAN(ビッグマン)コーナーカットM溝 切削・面取用BIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
大きなくずはけミゾではけ良好。刃のズレを防止、しっかり固定の安心ネジ止め式。刃の調整・交換がスピーディー。L型カッタ―刃を使用。適用材:石こうボード・プラスタ―ボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。
仕様切削・面取用・替刃式カンナ・3段式材質本体:メープル材、ネジ:ABS樹脂+鉄、カッター刃:SK材寸法(mm)146×47×35質量(g)107タイプM溝適合サイズ(mm)側面仕上:側合わせ16まで、面取りの大きさ:9ボード(最大約7・12厚ボード(最大約5)適合材石こうボード・プラスターボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。適合替刃L型カッター刃
ケーブルカッター BIGMAN(ビッグマン)ケーブルカッターBIGMAN(ビッグマン)
959税込1,055
1個
3日以内出荷
電気設備の配線工事に使用するIV線・VCT、VVF(VA線、Fケーブル)、電話線、LANケーブルなどの切断に。
材質本体(65Mn鋼)、刃先(HRC52-56)、グリップ(PVC)寸法(mm)210×44×10ブラック/シルバー質量(g)259切断能力ケーブル線(銅芯)Φ11mm、IV線38mm2まで
プラスチックヘラ オレンジ BIGMAN(ビッグマン)プラスチックヘラ オレンジBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
下地調整
プラスチックヘラ 青 ギザ付 BIGMAN(ビッグマン)プラスチックヘラ 青 ギザ付BIGMAN(ビッグマン)
109税込120
1個
当日出荷
接着剤の練合わせ
プラスチックヘラ 白(ギザ付) BIGMAN(ビッグマン)プラスチックヘラ 白(ギザ付)BIGMAN(ビッグマン)
289税込318
1個
欠品中
使いやすいハンドタイプのり付け用ヘラ
質量(g)32