絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
974件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツールホルダー BIGMAN(ビッグマン)

    ツールホルダー

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    質感の違う革を赤糸でダブルステッチし、上部にはスエード調をあしらい重厚でスタイリッシュな仕上がり。軟らかくしなり適度にハリのある生地は、使い込むほどになじんでいきます。
    用途ツールホルダーとして様々な作業道具を収納することができます。材質合成皮革生地、スエード調生地、合皮
  • ビスカップL BIGMAN(ビッグマン)

    ビスカップL

    BIGMAN(ビッグマン)
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    黒を基調とした本体にオレンジの糸でおしゃれに。シリーズでまとめると一体感を生むことができます。
    用途ビスカップとして使用することができ、ナスカンフックで引っ掛けることもできる。材質【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール寸法(mm)186×116×200質量(g)136
  • ガーデニングマットバッグ BIGMAN(ビッグマン)

    ガーデニングマットバッグ

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    膝を立てる姿勢が腰に負担をかけないので様々な作業がしやすい。3連ポケットがついているので道具を収納するのに便利でフタがついているので道具が落ちにくい。反対側は大型2重ポケットがついており、奥側は生地ポケット、前側はメッシュポケットのコンビネーション。ガーデニングマットバッグを広げるとニーパットになり、両側に必要な道具を収納し、効率よく作業をすることができる。裏面は防水生地となっているので、水が沁み込まず、汚れも落としやすいターポリン生地となっているので、服も汚れず、ガーデニングマットについた汚れも簡単に落とせる。
    用途家庭園芸、家庭栽培の作業を快適にする収納用品。材質ポリエステル600D寸法(mm)300×95×260質量(g)910タイプマットバッグ
  • 釘袋 角型 BIGMAN(ビッグマン)

    釘袋 角型

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    黒を基調とした本体にオレンジの糸でおしゃれに。シリーズでまとめると一体感を生むことができます。
    用途ポリ底角丸型で釘やビスが取り出しやすい形状です。側面にはハンマーフック、前面はビット入れと小物入れが付いています。材質【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール寸法(mm)240×100×250質量(g)260タイプ角型
  • Liner Lock Saw木工・合板用 BIGMAN(ビッグマン)

    Liner Lock Saw木工・合板用

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,598税込3,958
    1丁
    4日以内出荷
    親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
    用途木工・合板用。付属品カラビナ寸法(mm)255×60×18全長(mm)255(カラビナ除く)質量(g)156タイプライナーロック刃長(mm)100ハンドル強化木(モザイク)柄長さ(mm)110ブレードサイズ(mm)木工・合板用100
  • Liner Lock Saw生竹用 BIGMAN(ビッグマン)

    Liner Lock Saw生竹用

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,998税込4,398
    1丁
    4日以内出荷
    親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
    用途生竹用全長(mm)255(カラビナ除く)グリーン質量(g)160刃長(mm)100材質(柄部)強化木
  • Liner Lock Saw剪定・生木用 BIGMAN(ビッグマン)

    Liner Lock Saw剪定・生木用

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,998税込4,398
    1丁
    4日以内出荷
    親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
    用途剪定・生木用。付属品カラビナ寸法(mm)255×60×18全長(mm)255(カラビナ除く)質量(g)158タイプライナーロック刃長(mm)100ハンドル強化木(赤)柄長さ(mm)110ブレードサイズ(mm)剪定・生木用100
  • 糸巻セット(PC柄) BIGMAN(ビッグマン)

    糸巻セット(PC柄)

    BIGMAN(ビッグマン)
    799税込879
    1セット
    4日以内出荷
    直線出し、垂直線出し、下振りとして。
    用途直線出し、垂直線出し、下振りとして。寸法(mm)170×50×15材質(本体)プラスチック質量(g)36糸の長さ(m)9
  • ガラス切2A BIGMAN(ビッグマン)

    ガラス切2A

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ビッグマン硝子切は、良質天然ダイヤモンド原石の使用により、55°~60°位ねかせれば理想的にガラスが切れるように研磨の角度を調整しております。お使いの場合は、ガラスの不要部分を利用して1、2度、角度をさぐりながら切ってみてください。正しく切れている場合「チー」というにごりのない音がします。厚さ、用途に合わせてお選び下さい
    用途中板硝子3mm~5mm。対象厚板ガラス(5mm以上)
  • ガラス切1A BIGMAN(ビッグマン)

    ガラス切1A

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    ビッグマン硝子切は、良質天然ダイヤモンド原石の使用により、55°~60°位ねかせれば理想的にガラスが切れるように研磨の角度を調整しております。お使いの場合は、ガラスの不要部分を利用して1、2度、角度をさぐりながら切ってみてください。正しく切れている場合「チー」というにごりのない音がします。厚さ、用途に合わせてお選び下さい
    用途厚板硝子5mm以上(1Aでは並板硝子は綺麗に切れない)対象厚板ガラス(5mm以上)
  • 角箱屋槌 BIGMAN(ビッグマン)

    角箱屋槌

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    箱屋型(角):釘打ち、釘の抜き取りに使用。
    用途箱屋型(角):釘打ち、釘の抜き取りに使用。仕様(鉄クサビ)2割出し寸法(mm)305×97×20全長(mm)305質量(g)345頭径(Φmm)18材質(柄部)樫柄(油染ニス)材質(頭)炭素工具鋼
  • 丸箱屋槌 BIGMAN(ビッグマン)

    丸箱屋槌

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    箱屋型(丸):釘打ち、釘の抜き取りに使用。
    用途箱屋型(丸):釘打ち、釘の抜き取りに使用。仕様(鉄クサビ)2割出し寸法(mm)305×90×20全長(mm)305質量(g)275頭径(Φmm)21材質(柄部)樫柄(油染ニス)材質(頭)炭素工具鋼
  • カラカミ槌 BIGMAN(ビッグマン)

    カラカミ槌

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    唐紙槌や襖の張替え作業や建具屋が使用した頭部が小さい玄能です。
    用途唐紙槌や襖の張替え作業や建具屋が使用した頭部が小さい玄能です。仕様(鉄クサビ)2割出し寸法(mm)305×72×20全長(mm)305質量(g)190頭径(Φmm)18材質(柄部)樫柄(油染ニス)材質(頭)炭素工具鋼
  • 替刃式カンナ刃 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式カンナ刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    用途電気カンナ用替刃。材質SKH入数2枚
  • 闘牛 ホーム二枚鉋 BIGMAN(ビッグマン)

    闘牛 ホーム二枚鉋

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    裏金が逆目を止め、平滑に仕上げる日本製二枚鉋です。
    用途一般木材・合板の面取り・側面仕上げに。材質(鉋)樫刃数2枚刃幅(mm)42
  • 替刃式折込鋸 本体青竹・樹脂 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸 本体青竹・樹脂

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1丁
    4日以内出荷
    タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
    用途青竹・樹脂の切断に。ピッチ(mm)1.75ねじスチール刃長(mm)210板厚(mm)0.6材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)材質(固定金具)スチール+PP樹脂グリップタイプスチール+TPE樹脂
  • 替刃式折込鋸 本体仮枠・剪定 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸 本体仮枠・剪定

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1丁
    4日以内出荷
    タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
    用途仮枠・剪定等に。仕様折込鋸・替刃式材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール寸法(mm)445×46×24質量(g)245ピッチ(mm)2.15板厚(mm)0.8材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)刃渡り(mm)210
  • ホビーソー・細工鋸替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    ホビーソー・細工鋸替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    329税込362
    1丁
    4日以内出荷
    IN-020用
    用途工作用木材・ベニヤ・合板等の切断用。適合ファミリーホビーソー・細工鋸用入数(本)3
  • 手曲鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    手曲鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,998税込3,298
    1丁
    4日以内出荷
    切り込み楽で効率が良い!手元が細く先が荒いピッチアップ刃を採用!力が入る手曲柄。 効率の良いピッチアップ刃の丸太・太い木材用の鋸です。
    仕様本目立て全長(mm)580質量(g)208刃長(mm)360刃先形状ピッチアップ仕上バフ仕上口藤巻き本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)580×24×65材質(刃)炭素刃物工具鋼
  • フレキシブルヘッドライト充電式 BIGMAN(ビッグマン)

    フレキシブルヘッドライト充電式

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    超薄型で自在に曲がるメインCOB-LEDによりランプ部の出っ張りが無く頭部等装着部位にジャストフィットし、狭いところでも引っかかりにくい。 側面操作部にも補助のスポット照明用LEDを装備しピンスポットで照らしたい時に便利です。 側面操作部にモーションセンサーを内蔵しており直接電源ボタンを操作せずにON/OFFが出来ます。
    用途作業グローブを付けている時や手が油・ペンキ等で汚れている時に便利(モーションモード設定時)セット内容USB-A→C充電ケーブル電源リチウムイオンポリマー3.7v 1.2A 4.44WH本体質量(g)69保護等級IPX4充電時間(時間)約2.5LED中国製COB+SMD電源タイプ充電式充電方式USB-C入力5V 2A以下(急速充電・USB PD 不可)明るさ(Lm)メインライト(COB)HIGH-400/LOW-100:サブライト(SMD)HIGH-150/LOW-40点灯時間メインライトHIGHで約2.5時間電球の種類COB-LEDワット数メインライトHIGHで5Wエコロジー商品省エネ
  • ロッキングプライヤーSJ BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤーSJ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,488税込1,637
    1個
    4日以内出荷
    クイックアジャスト機能でワンサイズ大きい開口幅になる。
    用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。最大挟み幅(mm)約45商品タイプSJ
  • 替刃式折込鋸 替刃解体リサイクル用BS4B BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸 替刃解体リサイクル用BS4B

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1枚
    4日以内出荷
    替刃式で経時的(ネジ止め式)。折込時、長さ約24cmのコンパクト設計。用途に応じて、刃の角度を2段階で切替できる。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄で滑りにくい。
    用途粗大ゴミの解体・切断に色々な素材に使える。鉄・プラスチック・アルミニウム・カーペット・木材・集成材など。材質刃材:SK材/固定金属:スチール、ポリプロピレン樹脂/ネジ:スチールピッチ(mm)1.5材質(グリップ)スチール、熱可塑性エラストマー樹脂板厚(mm)0.7/(ピッチ)1.5(17山)適合材厚み3mm以下の鉄:◎/厚み50mm以下のプラスチック:〇/厚み10mm以下のアルミニウム:◎/カーペット:◎/木材・集成材〇硬度HRC(刃先)60刃渡り(mm)210
  • 替刃式折込鋸 本体解体リサイクル用BIS4 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸 本体解体リサイクル用BIS4

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    替刃式で経時的(ネジ止め式)。折込時、長さ約24cmのコンパクト設計。用途に応じて、刃の角度を2段階で切替できる。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄で滑りにくい。
    用途粗大ゴミの解体・切断に色々な素材に使える。鉄・プラスチック・アルミニウム・カーペット・木材・集成材など。材質刃材:SK材/固定金属:スチール、ポリプロピレン樹脂/ネジ:スチール材質(グリップ)スチール、熱可塑性エラストマー樹脂板厚(mm)0.7/(ピッチ)1.5(17山)折込折り畳み式適合材厚み3mm以下の鉄:◎/厚み50mm以下のプラスチック:〇/厚み10mm以下のアルミニウム:◎/カーペット:◎/木材・集成材〇硬度HRC(刃先)60刃渡り(mm)210
  • 万能ヤスリ樹脂柄平 BIGMAN(ビッグマン)

    万能ヤスリ樹脂柄平

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    鉄工材、木材、樹脂の荒削り等に。万能タイプ。樹脂グリップ付き。
    用途鉄工材、木材、樹脂の荒削り等に。万能タイプ。樹脂グリップ付き。仕様特殊目寸法(mm)(やすり)150
  • ホビー用ヤスリ樹脂柄 BIGMAN(ビッグマン)

    ホビー用ヤスリ樹脂柄

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    金型・鍵・彫金等の機器の小さい部分の仕上げ加工をする時に使用します。
    用途金型・鍵・彫金等の機器の小さい部分の仕上げ加工をする時に使用します。呼び寸法(mm)215目の粗さ中目
  • 軽量ボードヤスリ細目 BIGMAN(ビッグマン)

    軽量ボードヤスリ細目

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    各種ボード・スレート・新建材等、軟質素材の側面切削・面取りに。
    用途石膏ボード、壁材ボード、天井ボード、不燃ボード、スレート、新建材など仕様(防錆)パーカー処理、特殊焼入品寸法(mm)300×36×12質量(g)83目の粗さ細目
  • 軽量ボードヤスリ荒目 BIGMAN(ビッグマン)

    軽量ボードヤスリ荒目

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    各種ボード・スレート・新建材等、軟質素材の側面切削・面取りに。
    用途石膏ボード、壁材ボード、天井ボード、不燃ボード、スレート、新建材など仕様(防錆)パーカー処理、特殊焼入品寸法(mm)300×35×10質量(g)93目の粗さ荒目
  • ボード用ヤスリミニG付150mm BIGMAN(ビッグマン)

    ボード用ヤスリミニG付150mm

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    ヤスリの産地、広島県仁片製造品。エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・スレート・軽量コンクリート・木材・樹脂・馬蹄)等の切削加工(面取り加工・テーパー加工・アール加工・平面仕上加工)に最適です。
    用途ヤスリの産地、広島県仁片製造品。エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・スレート・軽量コンクリート・木材・樹脂・馬蹄)等の切削加工(面取り加工・テーパー加工・アール加工・平面仕上加工)に最適です。寸法(mm)250×38×8.3質量(g)412目の粗さ(表面)荒加工用:オニ目、(裏面)仕上加工用:カナ目
  • ボード用ヤスリ350mm BIGMAN(ビッグマン)

    ボード用ヤスリ350mm

    BIGMAN(ビッグマン)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・ストレート・軽量コンクリート・木材・樹脂)等の切削加工(面取加工・テーパー加工・平面仕上加工)に最適です。
    用途エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・ストレート・軽量コンクリート・木材・樹脂)等の切削加工(面取加工・テーパー加工・平面仕上加工)に最適です。寸法(mm)(やすり)350目の粗さ(表面)荒加工用:オニ目、(裏面)仕上加工用:カナ目
  • 両刃ヤスリ木柄 BIGMAN(ビッグマン)

    両刃ヤスリ木柄

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    主に手引き鋸の目立て、ナイフ・包丁等の刃物研ぎ、皮・ゴムの切り込み・線材・ビニ帯の切断加工に使用しますが、金属加工の仕上げにも使用でき、用途は多彩です。
    用途主に手引き鋸の目立て、ナイフ・包丁等の刃物研ぎ、皮・ゴムの切り込み・線材・ビニ帯の切断加工に使用しますが、金属加工の仕上げにも使用でき、用途は多彩です。仕様単目形状柄付目の粗さ並目
  • 壷両刃ヤスリ並目 BIGMAN(ビッグマン)

    壷両刃ヤスリ並目

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
    用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。仕様並目
  • 細工用木工ヤスリ木柄 BIGMAN(ビッグマン)

    細工用木工ヤスリ木柄

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    木材のクラフト作業や細工加工に便利。樹脂グリップ付き。
    用途木材のクラフト作業や細工加工に便利。樹脂グリップ付き。仕様オニ目寸法(mm)(やすり)100目の粗さ荒目
  • 小細工ヤスリ樹脂柄 BIGMAN(ビッグマン)

    小細工ヤスリ樹脂柄

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    金型・鍵・彫金等の機器の小さい部分の仕上げ加工をする時に使用します。
    用途金型・鍵・彫金等の機器の小さい部分の仕上げ加工をする時に使用します。呼び寸法(mm)100目の粗さ中目
  • 精密ダイヤヤスリ BIGMAN(ビッグマン)

    精密ダイヤヤスリ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    細かな精密研磨作業に最適。チタンコーティング加工で丈夫です。
    用途細かな精密研磨作業に最適。チタンコーティング加工で丈夫です。粒度(ダイヤモンド砥材)#600番相当寸法(mm)(やすり)140
  • ヤスリハンドル木柄小 BIGMAN(ビッグマン)

    ヤスリハンドル木柄小

    BIGMAN(ビッグマン)
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    ヤスリ柄 適用サイズ(125mm~200mm)
    用途ヤスリ柄 適用サイズ(125mm~200mm)形状柄のみ寸法(mm)柄の太さ:約22全長(mm)100サイズ質量(g)24適合サイズ(mm)125-200穴深さ(mm)約38差込穴径(mm)約5柄タイプ(ヤスリ)No.2
  • チェーンソー用ヤスリ BIGMAN(ビッグマン)

    チェーンソー用ヤスリ

    BIGMAN(ビッグマン)
    569税込626
    1本
    4日以内出荷
    チェーンソー刃目立用 チェーンソーの刃研ぎ・鉄材の丸加工に。
    用途チェーンソー刃目立用 チェーンソーの刃研ぎ・鉄材の丸加工に。形状丸型目の粗さ中目適合材
  • 金止メ剪定鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    金止メ剪定鋏

    BIGMAN(ビッグマン)
    4,898税込5,388
    1丁
    4日以内出荷
    また果樹の剪定や生花用の鋏としてもご使用いただけます。
    用途また果樹の剪定や生花用の鋏としてもご使用いただけます。全長(mm)200使用目的剪定切断対象果樹/生花用
  • フッ素配合ナイロンコード BIGMAN(ビッグマン)

    フッ素配合ナイロンコード

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    独自のフッ素配合により抜群の耐摩耗性を発揮。角は鋭くシャープな切れ味。
    用途芝や田の畔草、雑草、笹等の除草作業に形状(コード)三角コード長さ(m)40太さ(mm)2.7
  • RS用サンディングぺーパー BIGMAN(ビッグマン)

    RS用サンディングぺーパー

    BIGMAN(ビッグマン)
    759税込835
    1パック(5枚)
    4日以内出荷
    ランダムサンダーのラバーパットの中心と吸塵穴を合わせ、全体を強く押し付けてください。
    用途塗装はがし、金属、木工、プラスチック製品の研磨作業などに!適合機種125mmランダムサンダー用粒度240寸法(mm)125
  • SDSコールドチゼル BIGMAN(ビッグマン)

    SDSコールドチゼル

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    SDSプラスシャンクとなっております
    用途ハツリ作業に材質鋼材軸径SDSプラス