カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(40,196)
- エスコ(40,178)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,141)
- スバル(14,609)
- TRUSCO(12,404)
- 三菱電機(11,134)
- Kawasaki(8,668)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,472)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- ブランドをもっと見る
16ページ目: BIGMAN(ビッグマン)のすべての商品

荷締ベルト
BIGMAN(ビッグマン)¥448~税込¥493~1本4日以内出荷収納時にくるくるとまとめたベルトがほどけません。カラビナ等を取り付け可能なギアループを設置。黒のベルトをバックルに通すことでしっかりと固定することが可能収納も簡単。使用時もスムーズに作業に使用できる。用途アウトドアギアやキャンプ道具、自転車や車での荷物の固定、DIY資材の固定など、多用途に活躍。色オレンジベルト幅(mm)25安全荷重(kg)80最大荷重(kg)280
フレキビット 140mm
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷正回転専用(右回転) 。用途壁際作業や天井作業など手の届きにくい部分の作業に役立ちます。付属品+2×45mmビット仕様正回転専用(右回転)全長(mm)140質量(g)82タイププラスビット
フレキシブルマーカー 白
BIGMAN(ビッグマン)¥179税込¥1971個4日以内出荷柔軟性のある素材でも一度塗りで書けるマーカーです。擦れに強く、くっきりと書くことができます。用途タイヤ、皮製品、フィルムなど柔軟性のある素材への筆記に適したマーカーです。自動車整備、DIY、アート、クラフト、スポーツ用品など様々な場所に適しています。例)タイヤレタリング(タイヤ側面に文字やデザインを書く)/ボールやシューズなどに文字を書く/テントやタープなど屋外で使用する柔軟な素材へのマーキング他材質[本体] PP [キャップ・ホルダー] PP全長(mm)142色ホワイト質量(g)21タイプ中字/丸芯内容量(mL)6主成分溶剤:水性インクインク水性顔料
ビットセット 8pcs
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181セット4日以内出荷携行に便利な超コンパクトサイズ。超スリムワンタッチホルダー付き。用途家具などのネジ締めに。セット内容[+] PH1、PH2 [-] 4mm、6mm [ヘックス] 3mm、4mm、5mm、6mm材質[ビット] S2、ニッケルメッキ、アルミカラーリング付き [ワンタッチホルダー] Cr-V鋼、クロームメッキ本体サイズ(mm)90×10×30
SDS短撃150 スクレーパー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のスクレーパーが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。用途タイルやプレート等のハガシ作業に。仕様全身焼入材質SCM440(クロムモリブデン鋼)軸径(Φmm)Φ15全長(mm)150質量(g)160硬度HRC52±1刃幅(mm)32軸SDSプラス仕上ニス仕上げ刃先スクレーパー・片刃適合工具ハンマードリル
BXベルト
BIGMAN(ビッグマン)¥599~税込¥659~1本4日以内出荷YKK製のプラスチックワンタッチバックルタイプ。縦折れに強いGI織で、スムーズ脱着。用途荷物の緊締・固定・結束作業などに。材質バックル:プラスチック / ベルト:ナイロン
切断ライダー 125 10枚
BIGMAN(ビッグマン)¥2,798税込¥3,0781セット4日以内出荷ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。既存の100mmに比べ、深い切り込みに対応。厚みのある金属(厚手の鋼材、肉厚パイプ等)もスムーズに切断可能です。作業効率向上。一度に切断できる面積が上がることで砥石の摩耗も相対的に減少します。これにより長尺な材料の切断や連続して切断する場合にも負荷が少なく、作業効率アップに繋がります。用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)1.3砥材MZ質量(g)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])12229入数(枚)10硬度P最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22
切断ライダー 125 MZ 46P
BIGMAN(ビッグマン)¥299税込¥3291個4日以内出荷ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。既存の100mmに比べ、深い切り込みに対応。厚みのある金属(厚手の鋼材、肉厚パイプ等)もスムーズに切断可能です。作業効率向上。一度に切断できる面積が上がることで砥石の摩耗も相対的に減少します。これにより長尺な材料の切断や連続して切断する場合にも負荷が少なく、作業効率アップに繋がります。用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)1.3砥材MZ質量(g)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])12229入数(枚)1硬度P最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22
ツールホルダー EX TL
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷本体上部をリベットで挟むつくりでベルトの剛性がアップ。工具の抜き差しがスムーズになりました。スナップボタンと面ファスナーを採用。外れにくさが向上しながらも、腰道具の並び替えは簡単に行えます。オフセットアダプターSS ATS-117に接続可能なオリジナル金具を装備。アダプターを装着することでスイングにも対応します。用途ラチェット・モンキーレンチなどの携帯に。仕様スナップボタン×2個・面ファスナー付き材質【GI織りベルト材】ポリプロピレン【金具・鋲】スチール全長(mm)250(フック含む)色ブラック質量(g)113タイプTL・ラチェット・モンキーレンチ差しサイズ(mm)【ベルト通し穴】約80差込部内径(1穴あたり)約50×20mm
ツールホルダー EX CR
BIGMAN(ビッグマン)¥929税込¥1,0221個4日以内出荷本体上部をリベットで挟むつくりでベルトの剛性がアップ。工具の抜き差しがスムーズになりました。スナップボタンと面ファスナーを採用。外れにくさが向上しながらも、腰道具の並び替えは簡単に行えます。オフセットアダプターSS ATS-117に接続可能なオリジナル金具を装備。アダプターを装着することでスイングにも対応します。バール差しの工具接地面は滑りやすい素材を使用。抜き差しの際に引っかかりにくい使用です。用途バール・ハンマーなどの携帯に。仕様スナップボタン×2個・面ファスナー付き材質【GI織りベルト材】ポリプロピレン【金具・鋲】スチール全長(mm)190(フック含む)色ブラック質量(g)94タイプCR・バール・ハンマー差しサイズ(mm)【ベルト通し穴】約80
ツールホルダー EX SC
BIGMAN(ビッグマン)¥639税込¥7031個4日以内出荷本体上部をリベットで挟むつくりでベルトの剛性がアップ。工具の抜き差しがスムーズになりました。スナップボタンと面ファスナーを採用。外れにくさが向上しながらも、腰道具の並び替えは簡単に行えます。オフセットアダプターSS ATS-117に接続可能なオリジナル金具を装備。アダプターを装着することでスイングにも対応します。細ベルトがついており、カラビナが壊れても交換可能。長くお使いいただけます。用途工具の携帯・つり下げに。仕様スナップボタン×2個・面ファスナー付き材質【GI織りベルト材】ポリプロピレン【金具・鋲】スチール全長(mm)145(フック含む)色ブラック質量(g)75タイプSC・工具差し・カラビナ1個仕様サイズ(mm)【ベルト通し穴】約70
カラビナホルダー
BIGMAN(ビッグマン)¥449~税込¥494~1個4日以内出荷シンプルなつくりのカラビナベルトホルダーです。カラビナとベルトの接続に幅ベルトを採用しており、カラビナが壊れても交換ができるようになっています。ベルトの裏面には抵抗のある素材が使われており、カラビナが暴れにくいのが特長です。用途工具の携帯に。材質【カラビナ】アルミニウム【ホルダー】ナイロン(600デニール)【D環】スチール質量(kg)【最大使用工具】1色ブラック穴幅(mm)【ベルト穴】約80
Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用
BIGMAN(ビッグマン)¥3,500税込¥3,8501丁4日以内出荷親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。用途樹脂・塩ビ用。全長(mm)255(カラビナ除く)色ブラック質量(g)160刃長(mm)100材質(柄部)G10
のみ柄 #4
BIGMAN(ビッグマン)¥839税込¥9231本4日以内出荷追込のみに対応した柄。用途追入のみ用柄。材質赤樫寸法(mm)123×25×25質量(g)59タイプのみ柄適合寸法(mm)21~24
ケレンハンマー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,080税込¥1,1881丁4日以内出荷片側が縦刃、もう片側が横刃になっているハンマーなので、サビ・塗剤・モルタル・溶接後のカス取りなどのあらゆるハツリ作業に最適。用途サビ・塗剤・モルタル・溶接後のカス取りなどのあらゆるハツリ作業に。質量(g)355タイプケレンハンマー頭径(Φmm)18刃幅(mm)20サイズ(mm)300×140×20頭の全長(mm)140
レザーバッグ拳(KEN) 二段茶
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。高品質の革を使った日本製。手を握って出し入れする拳(KEN)シリーズ。用途1段よりも大きいビスカップフォルムのバッグです。手袋をして出し入れできる大きさです。寸法(mm)200×110×130色茶質量(g)130タイプ1段・大
レザーバッグ掌(SHO) 四段黒
BIGMAN(ビッグマン)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。高品質の革を使った日本製。手を伸ばして出し入れする掌(SHO)シリーズ。用途大型リングを付けた1段式のバッグ。底部はマチがないテーパー上の袋に仕上げてあり、入れたものが暴れにくくなっています。寸法(mm)280×200×80色黒質量(g)160タイプ1段・マチ無し・大型リング付き
レザーバッグ掌(SHO) 四段茶
BIGMAN(ビッグマン)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。高品質の革を使った日本製。手を伸ばして出し入れする掌(SHO)シリーズ。用途大型リングを付けた1段式のバッグ。底部はマチがないテーパー上の袋に仕上げてあり、入れたものが暴れにくくなっています。寸法(mm)280×200×80色茶質量(g)160タイプ1段・マチ無し・大型リング付き
レザーバッグ掌(SHO) 五段黒
BIGMAN(ビッグマン)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。高品質の革を使った日本製。手を伸ばして出し入れする掌(SHO)シリーズ。用途2段式のバッグ。底部はマチがないテーパー上の袋に仕上げてあり、入れたものが暴れにくくなっています。寸法(mm)200×160×70色黒質量(g)160タイプ2段・マチ無し
レザーバッグ掌(SHO) 五段茶
BIGMAN(ビッグマン)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。高品質の革を使った日本製。手を伸ばして出し入れする掌(SHO)シリーズ。用途2段式のバッグ。底部はマチがないテーパー上の袋に仕上げてあり、入れたものが暴れにくくなっています。寸法(mm)280×160×70色茶質量(g)160タイプ2段・マチ無し
レザーバッグ拳(KEN) 二段黒
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。高品質の革を使った日本製。手を握って出し入れする拳(KEN)シリーズ。用途1段よりも大きいビスカップフォルムのバッグです。手袋をして出し入れできる大きさです。寸法(mm)200×110×130色黒質量(g)130タイプ1段大・ビスカップ
ホビーニッパーキャッチ付
BIGMAN(ビッグマン)¥549税込¥6041丁欠品中切断片をおさえて飛散を防ぐキャッチ付。ステンレス製で切れ味がよく、きれいな切断面。狭い箇所の切断。配線作業に最適。用途プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。仕様キャッチ付全長(mm)110質量(g)58タイプステンレス製切断能力(mm)アルミ線:Φ2.0●軟鉄線:Φ1.0●より線:Φ2.0
切断ライダー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081セット(6枚)4日以内出荷ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。6枚セットタイプ。用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)2.3砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558入数(枚)6硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
ドライバッグ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998税込¥2,1981袋欠品中水性、密封性に優れた円筒型の防水バッグです。 汚れ、埃、砂と水から荷物を保護することができるのでキャンプや釣りなどのアウトドアにも最適です。また水を入れて、バケツにすることも可能なので災害時の防災用品としても使用ができます。ショルダーベルトを装着することでショルダーバッグにすることが可能。リュックにすることができる。用途水性、密封性に優れた円筒型の防水バッグです。汚れ、埃、砂と水から荷物を保護することができるのでキャンプや釣りなどのアウトドアにも最適です。また水を入れて、バケツにすることも可能なので災害時の防災用品としても使用ができます。付属品ショルダーベルト2本材質500Dタップリン材寸法(mm)260×430×630質量(g)650容量(L)30
ドライブ角アダプター 6.35mm用
BIGMAN(ビッグマン)¥439税込¥4831個4日以内出荷ラチェットレンチよりも厚みが薄いので、ラチェットレンチが入らない狭い場所での使用に威力を発揮します。ソケットの脱着はプッシュリリース式なので、勝手にソケットが外れることはありません。クイックリリースボタンを押すと簡単に外せる。スプラインギアレンチ10mm(ATS-102)に装着すると、ラチェットレンチの機能をプラスでき、便利さが増します。用途ギアレンチにセットするとソケットが装着できるようになるアダプターです。仕様対応ギアレンチサイズ(mm):10材質Cr-V寸法(mm)11×20×11質量(g)18差込角(mm)6.35
両面ハトメパンチセット 替玉5個入り
BIGMAN(ビッグマン)¥2,098税込¥2,3081セット4日以内出荷穴あけポンチ・ポンチ用下敷き付き。両面ハトメパンチセット。用途ビニールハウスの穴の補強に。ビニールシートの穴の補強に。カーテンの穴の補強に。補修・補強・制作に。付属品両面ハトメ5組入仕様●ハトメサイズ(mm):15(#30)●ハトメ穴サイズ(mm):15●使用可能な厚み:厚さ4mmまで材質アルミ製質量(g)276使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
両面ハトメパンチセット 替玉10組入
BIGMAN(ビッグマン)¥2,198税込¥2,4181セット4日以内出荷穴あけポンチ・ポンチ用下敷き付き。両面ハトメパンチセット。用途ビニールハウスの穴の補強に。ビニールシートの穴の補強に。カーテンの穴の補強に。補修・補強・制作に。付属品両面ハトメ10組入仕様●ハトメサイズ(mm):12(#28)●ハトメ穴サイズ(mm):12●使用可能な厚み:厚さ3.5mmまで材質アルミ製質量(g)262使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
一刀流 肥後ナイフ 雫ステン 割込大
BIGMAN(ビッグマン)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ハンドル鍍金、表面樹脂加工(雫)ブレードステン割込み420、AUS8(ステン鋼)一丁貼箱黒、金箔押し、外箱10丁入り(無地)用途アウトドアで食材を切るときや、鉛筆削りとしても使用可能。寸法(mm)178×20×7全長(mm)178質量(g)47タイプ雫刃長(mm)80
ハンドソー 一般鉄材用12枚入
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991セット4日以内出荷ハンドソーは市販の鋸フレームに取り付けてお使いください。用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などに。材質SKS寸法(mm)265×13×0.6質量(g)180タイプ一般鉄材用山数24山刃幅(mm)250入数12枚
木工用穴あけガイド 6サイズ
BIGMAN(ビッグマン)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷木材、合板などの垂直穴あけ、板側面のセンター穴あけ、丸棒・角材の穴あけ等が簡単・正確にできます。用途素材に直角の穴あけガイド。付属品ポンチ1本・ドリルガイド6サイズ(4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10.0mm 12.0mm)適合材木材・合板総質量(kg)0.296
ハンドソー ステン用12枚入
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991セット4日以内出荷ハンドソーは市販の鋸フレームに取り付けてお使いください。用途薄板・パイプ(鉄・ステン・アルミ)などに。材質SKS寸法(mm)265×13×0.6質量(g)184タイプステン用山数32山刃幅(mm)250入数12枚
ハンドソー アルミ用12枚入
BIGMAN(ビッグマン)¥1,698税込¥1,8681セット4日以内出荷ハンドソーは市販の鋸フレームに取り付けてお使いください。用途アルミ・銅・プラスチック・木材などに。材質SKS寸法(mm)265×13×0.6質量(g)180タイプアルミ用山数18山刃幅(mm)250入数12枚
265ミリSBTソー替刃 Ⅲway
BIGMAN(ビッグマン)¥389~税込¥428~1枚4日以内出荷縦挽き目と横挽き目の組み合わせで木材・木目を選ばない全方向対応。刃の取り換えが簡単。板厚0.6mmで共通フック「回転脱着式」の替刃(NG-4B1・NG-4B3)が使用可能。独自の刃形状によりシャープな切れ味を実現。衝撃焼入れで目立て不要&永切れ。用途NG-14の替刃として。一般木材・合板・集成材などに。仕様対応鋸:NG-14寸法(mm)348×9×70質量(g)72
レンガ用ゴム鏝スペア
BIGMAN(ビッグマン)¥519税込¥5711個4日以内出荷裏表が有ります貼付け面と作業面パッケージにはヘッダーに表示し商品には接着面シールを付けています。片面貼りなので価格が抑えられ、磨耗が激しく寿命の短いコテには経済的です。レンガの方が硬く、発泡ゴムを使用しています。用途レンガ用ゴム鏝スペアとして。片面貼り。寸法(mm)318×17×93質量(g)28
ホイルナットソケット
BIGMAN(ビッグマン)¥999~税込¥1,099~1本4日以内出荷ソケット中央部がくびれており、ソケットを回す際にソケットのねじれが発生し、エアインパクトレンチを使う際の過剰なパワーを逃がす。用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。自動車のアルミホイールの交換など。材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM440)タイプ薄型差込角(mm)12.7表面処理ショット仕上げ
豆鋸 キーホルダー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷フォールディングタイプ(折込式)豆鋸ですので、鋸刃を鞘に収納でき携帯に大変便利です。切れ味は鋭く、直径20mm程度の枝(生木)が切断可能で、生花・アウトドア・各種レジャー・剪定作業など、幅広い用途に最適です。用途直径20mm程度の枝(生木)が切断可能。仕様折込鋸寸法(mm)160×21×50質量(g)30タイプキーホルダー
ナラシ鏝 タップス
BIGMAN(ビッグマン)¥5,198税込¥5,7181丁4日以内出荷太いハンドルで作業しやすい。土間ならし(狭いところ)・犬走りのならし・基礎のおさえに。用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業などに。寸法(mm)450×90×110質量(g)700タイプならし鏝板幅(mm)450
両面ハトメ 20組入
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491袋4日以内出荷丈夫な真鍮製。用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。車シート(ホロ)の穴の補強に。仕様ハトメ穴サイズ(mm):10●使用可能な厚み:厚さ3mmまで材質真鍮質量(g)40番手#25入数両面ハトメ20組入使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
両面ハトメ 20組入
BIGMAN(ビッグマン)¥349税込¥3841袋4日以内出荷手軽なアルミ製。用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。ビニールシートの穴の補強に。補修・補強・制作に。仕様ハトメ穴サイズ(mm):10●使用可能な厚み:厚さ3mmまで材質アルミ質量(g)16番手#25入数両面ハトメ20組入使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど