カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
14ページ目: BIGMAN(ビッグマン)のすべての商品

晴天良好墨汁
BIGMAN(ビッグマン)¥319~税込¥351~1個4日以内出荷無塩タイプなので、金属に墨打ちしても錆びる心配がありません。粒子が若干大き目な為、定着性が良く、飛び散りにくい仕様になっています。用途木材・金属・コンクリートに適しています。仕様建築土木用寸法(mm)160×55×35質量(g)220タイプ無塩タイプ内容量(mL)180適合材鉄・木材・モルタル・コンクリート等
墨汁
BIGMAN(ビッグマン)¥199税込¥2191個4日以内出荷粒子の大きさが一定で大きすぎず細かすぎない為、黒色がクッキリ鮮明に見えます。用途木材用に適しています。(若干塩分が含まれており、鉄材が錆びる恐れがあります。)仕様建築用寸法(mm)160×55×35色黒質量(g)217内容量(mL)180適合材木材・合板等
ツールバックパック
BIGMAN(ビッグマン)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷収納機能が豊富なバックパック。開口のファスナーは、片方は下まで開くアシメトリー開口になっています。 容量30リットル。1泊2日の荷物に対応する大型バックパックです。材質ポリエステル色ブラック/グレー質量(g)1460内容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×320×565
スタンピーバッグT2
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷楕円型のスタンピーバッグハンドツールが収まり易いサイズになっています。 型崩れしない開口部に便利な360度ポケット付きで、持ち運びはコンパクトなバッグです。質量(g)420寸法(縦×横×奥行)(mm)230×300×150
ツールバッグWF
BIGMAN(ビッグマン)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷多数ポケット付きで収納機能が充実しているツールバック。 前面は2mmのマチ付の大型ポケット。 ツインファスナーで任意の箇所から開閉できます。 裏面は小物を出し入れしやすいオープンポケットサイズS質量(g)810寸法(縦×横×奥行)(mm)240×320×195
砥石収納マルチケース
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥489税込¥5381個4日以内出荷一般的に使用される粗さで刃物砥石シリーズをラインナップ用途砥石収納可能サイズ200×80×20mm以内で2枚収納可能セット内容ケース・インナートレイ・ゴムカバー材質ケース:ポリプロピレン、ゴムカバー:シリコン樹脂、インナートレイ:ABS質量(g)298寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×65×230収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【インナートレイ無】90×40×220以内、【インナートレイ有】80×20×200いない(下段)/80×20×200以内(上段)
単三乾電池式LED投光器5W
BIGMAN(ビッグマン)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷単3電池3本でも6本でも使用可能なマルチ回路を搭載し、単3電池が3本あれば点灯します。明るいCOB-LEDを搭載で2段階の明るさに切替可能です。カメラ用三脚に取付け可能(ネジサイズ1/4-20UNC)。別売オプション『ランタンキャップ OP-15(JANコード4962308006442)』を装着すると、暖色系の光でランタンの様に周囲360度を照らします。用途作業灯、ワークライト、キャンプ、アウトドア、防災用など。別売の『ランタンキャップOP-15』を装着するとランタンの様に周囲を照らすことが可能。スイッチプッシュ式3段階 LOW-HIGH-OFF電源単3型アルカリ電池(3本 or 6本)保護等級IP44光源4W LED-COB最大消費電力(W)5色温度(K)5500明るさ(Lm)HIGH/300、LOW/150使用時間(時間)(電池3本時)HIGH/約5、LOW/約9(電池6本時)HIGH/約9、LOW/約12エコロジー商品省エネ
木槌(樫材)
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷木製品の組み立てに 彫刻、板金用に材質本樫材寸法(mm)330×135×48質量(g)268頭部寸法(mm)135×48×48柄長さ(mm)約270
盆栽ピンセット
BIGMAN(ビッグマン)¥799税込¥8791個当日出荷苔押さえや土ならしに 不要芽の除去・摘花作業や葉取り・虫取り・落枝取りにも寸法(mm)215×23×18色シルバー質量(g)45タイプ直
薄鎌 鋼付
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷柔らかい草の刈り取りに。 播州鎌伝統の技法、カミソリ鎌とも言われ鋭利な素晴らしい切れ味を実現します。タイプ片刃仕上スキ仕上げ
電工押挽鋸 替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥579税込¥6371個4日以内出荷電工押挽鋸(NG-120)用替刃材質ブレード:SK-5寸法(mm)165×15×1.3質量(g)18タイプ茨目刃長(mm)120山数10山板厚(mm)1.3適合品番【本体】NG-120
追入のみ
BIGMAN(ビッグマン)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷鋭い切れ味。高品質で使いやすい。ノミは刃の表、裏を使い分けて掘ります。(刃裏を上)薄く削れる。(刃表を上)切り込みが深い。用途一般木材の切削・通し穴(ホゾ穴)加工作業に。仕様鋼付材質刃:刃物用特殊鋼●柄:一般木材全長(mm)230タイプ追入のみ
替刃式折込鋸 替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691個4日以内出荷鋸身の面積が広く、薄刃ながら強度もあり、まっすぐに切断できる形状です。仕様折込鋸替刃寸法(mm)235×37×0.6質量(g)38ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.7材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)刃渡り(mm)210
替刃式折込鋸
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷ゼットソーIIIの切れ味を折込鋸で再現! タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽きとあらゆる方向に切断可能! 折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。 刃の角度を2段階で調整できます。 刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。 刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。 替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式) エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。 柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。仕様折込鋸・替刃式材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール寸法(mm)445×46×24質量(g)245ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.7材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)刃渡り(mm)210
工作引回し鋸 替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥549税込¥6041個4日以内出荷ベニア・薄板の切り抜きに・円抜きに材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)160×13×1質量(g)15タイプ茨目刃長(mm)120山数20山板厚(mm)1適合品番【本体】NG-121
桑切鎌
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991個当日出荷固い雑草や植木などの根切りに特殊鋼付仕様特殊鋼付寸法(mm)280×100×33質量(g)109刃幅(mm)70柄長さ(mm)230
金切鋸刃 中目 一般金属用
BIGMAN(ビッグマン)¥279税込¥3071個4日以内出荷一般金属用ハクソー250ミリ金切フレーム用仕様中目・JISB4751-1適合材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105)幅(mm)12厚さ(mm)0.64寸法(mm)265×12×0.64全長(mm)250質量(g)15タイプ250mm金切ノコフレーム用枚数3枚山数24山/インチ当り
金切鋸刃 荒目 スレート・石綿用
BIGMAN(ビッグマン)¥249税込¥2741個4日以内出荷スレート・石綿用ハクソー250ミリ金切フレーム用仕様荒目・JISB4751-1適合材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105)幅(mm)12厚さ(mm)0.64寸法(mm)265×12×0.64全長(mm)250質量(g)14タイプ250mm金切ノコフレーム用枚数3枚山数10山/インチ当り
強力ニッパ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷軟質樹脂(プラスチック)の切断に最適。 切断面がきれいに仕上がりプラモデル・プラスチック成型品のゲート切断に最適。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 セーフティコード対応。 ストレート刃。 刃部鏡面仕上げで軽く美しい切断面。 バネ付で連続切断作業も快適。材質特殊鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)190切断能力(樹脂)Φ2.0mm熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
丸ギリ
BIGMAN(ビッグマン)¥899税込¥9891個4日以内出荷石膏ボード・波板・スレートの穴あけに 薄鉄板・缶の穴あけに 厚紙の穴あけ・筋入れに トタン・金属板のケガキに アイスピックにもヘッドが叩ける貫通型 グリップ付仕様強力貫通型・滑りにくいグリップ材質軸部:工業用特殊鋼、柄部:二重成型ソフト樹脂軸径(Φmm)6.3寸法(mm)203×32×32全長(mm)203色レッド質量(g)118軸長(mm)100
角ギリ
BIGMAN(ビッグマン)¥899税込¥9891個4日以内出荷石膏ボード・波板・スレートの穴あけに 薄鉄板・缶の穴あけに 厚紙の穴あけ・筋入れに トタン・金属板のケガキに アイスピックにもヘッドが叩ける貫通型 グリップ付軸径(Φmm)8全長(mm)203質量(g)163
ミラーポイントハンマースチール柄 先切り
BIGMAN(ビッグマン)¥799税込¥8791個当日出荷いつまでも美しいミラー仕上げ ・ゴムハンマーとして使えるグリップエンド 材質:スチール、ミラー仕上げ グリップ、PP仕様ミラー仕上・パイプ柄グリップ付材質スチール(ミラー仕上)、グリップ:PP寸法(mm)270×102×23質量(g)383タイプ先切型頭径(Φmm)21(楕円型)頭部幅(mm)102
ポンドハンマー柄 1.0ポンド用
BIGMAN(ビッグマン)¥519税込¥5711個当日出荷ハンマー用の柄です仕様口楕円材質樫寸法(mm)330×30×21質量(g)137タイプ1ポンド用先端サイズ(mm)24×17
ホビー用 ピンセット
BIGMAN(ビッグマン)¥719税込¥7911個4日以内出荷から9日以内出荷職人が作る、趣味人のための工具です。鋭角で細部、鈍角刃で幅広部に使用できます。軽く扱いやすい形状で、滑りにくいグリップ感が特徴です。合わせと開きのバランスが良いです。 グリップ付きによって、長時間使っても疲れにくいです。材質ステンレススチール、エラストマー樹脂
ボールP六角棒レンチロング
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991個当日出荷ボールポイント六角軸レンチセット。 斜め締めができるボールポイント。 収納ホルダーでコンパクト保管。 セット内容(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)材質クロームバナジウム鋼/ニッケルメッキ形状L型質量(g)372タイプロング先端形状ボールポイント組数9サイズ規格ミリ