カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- Kawasaki(43,921)
- MAZDA(マツダ)(216,459)
- Panasonic(パナソニック)(29,338)
- RS PRO(34,709)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,610)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,641)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,529)
- トヨタ(140,016)
- ニッサン(87,639)
- ホンダ(561,673)
- ミツビシ(137,963)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,474)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
21ページ目: BIGMAN(ビッグマン)のすべての商品
特価

六角軸付砥石 鉄工用傘
BIGMAN(ビッグマン)¥529~税込¥582~1個4日以内出荷金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。用途鉄工用仕様(最高許容回転数)5000rpm材質PA材形状傘型軸(mm)六角軸6.35適合材鉄粘度#60
六角軸付砥石 鉄工用砲弾
BIGMAN(ビッグマン)¥529税込¥5821個4日以内出荷金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。用途鉄工用仕様(最高許容回転数)5000rpm材質PA材形状砲弾型寸法(mm)直径18×31軸(mm)六角軸6.35適合材鉄粘度#60
六角軸付砥石 鉄工用円筒
BIGMAN(ビッグマン)¥529~税込¥582~1個4日以内出荷金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。用途鉄工用仕様(最高許容回転数)5000rpm材質PA材形状円筒型軸(mm)六角軸6.35適合材鉄粘度#60
面直し砥石ミニ溝入り
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷金剛砂を使用すると、更に修正が早く出来ます。用途砥石の面直しに最適な修正用砥石砥材C質量(g)400番手#60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(砥石)2.7×15.2×5.3
面直し砥石
BIGMAN(ビッグマン)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷金剛砂を使用すると、更に修正が早く出来ます。用途砥石の面直しに最適な修正用砥石砥材C質量(g)432番手#24寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(砥石)2.7×15.2×5.3
金剛砥石一丁両面
BIGMAN(ビッグマン)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷刃の欠けや刃物の大幅な修正に。用途中研ぎ前の刃の修正に使います。砥材GC/C質量(g)482番手#220/#120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(砥石)2.6×20.8×5.3
金剛砥石一丁掛荒目
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷刃の欠けや刃物の大幅な修正に。用途中研ぎ前の刃の修正に使います。砥材C質量(g)468番手#120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(砥石)2.6×20.8×5.3
研削砥石3ミリ軸鉄工用
BIGMAN(ビッグマン)¥209~税込¥230~1個4日以内出荷多結晶で適度な硬度と靱性を合わせ持った優秀な砥粒です。電気ドリル、充電ドリル又はフレキシブルシャフトに取りつけてお使い下さい。用途金属加工、金属のバリ取り、溶接ビート取りに。軸(mm)3適合材鉄
六角軸下穴テーパーショートセットB
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481セット4日以内出荷ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。 下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。セット内容穴径(mm):2/2.5/3材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工軸径(Φmm)6.35(六角軸)
金止メ剪定鋏
BIGMAN(ビッグマン)¥4,898税込¥5,3881丁4日以内出荷また果樹の剪定や生花用の鋏としてもご使用いただけます。用途また果樹の剪定や生花用の鋏としてもご使用いただけます。全長(mm)200使用目的剪定切断対象果樹/生花用
六角軸下穴テーパードリルショート3p
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけセット内容六角軸下穴テーパードリルショート:2/3/4【mm】、専用ホルダー材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)83最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下ドリル径(Φmm)2/3/4六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸ハイス下穴テーパードリル
BIGMAN(ビッグマン)¥559税込¥6151本4日以内出荷ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸ドリル径(Φmm)2適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸ハイス下穴テーパードリル3本組
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581セット4日以内出荷ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用セット内容【mm】3/4/5材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸寸法(mm)3/4/5適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
タップ&ドリルセット11本組
BIGMAN(ビッグマン)¥2,898税込¥3,1881セット4日以内出荷軟鉄・アルミ・銅等の穴あけとタップ作業に用途軟鉄・アルミ・銅等の穴あけとタップ作業に付属品タップレンチ材質タップ・Cv炭素工具鋼/ドリル・HSS高速度工具鋼寸法(mm)タップ:3/4/5/6/8、ドリル:2.5/3.3/4.2/5.1/6.8入数10本
下穴用ドリルセット
BIGMAN(ビッグマン)¥3,500税込¥3,8501セット4日以内出荷木ネジ・釘の下穴あけ用。アルミサッシ同時穴あけ可能。電気ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー対応用途木ネジ・釘の下穴あけ用。材質ハイス鋼(HSS鋼)軸径(Φmm)6.35/六角軸刃先径(Φmm)3.4.5焼入硬度HRC65±1(刃部)入数3本
下穴用ドリル
BIGMAN(ビッグマン)¥999~税込¥1,099~1本4日以内出荷木ネジ・釘の下穴あけ用。アルミサッシ同時穴あけ可能。電気ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー対応用途木ネジ・釘の下穴あけ用。材質ハイス鋼(HSS鋼)軸径(Φmm)6.35/六角軸焼入硬度HRC65±1(刃部)六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸下穴テーパドリルショート
BIGMAN(ビッグマン)¥599~税込¥659~1本4日以内出荷木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード パーチクルボード等の下穴あけ用 ビスの効きよのいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーティクルボードなどの下穴加工に。材質鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸適合材木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボードなど六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸下穴テーパドリルショート
BIGMAN(ビッグマン)¥489~税込¥538~1本4日以内出荷ビスの効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐磨耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置決めしやすく、狭い箇所の作業にも適しています。用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーチクルボードなどの下穴あけ用。材質ドリル刃 HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸内装ボード用ドリルソー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷鋭い切れ味の逆スパイラルで、切粉が裏に抜け作業面がきれい。穴の拡大や切抜きに最適。チタンコーティングで錆びにくい。用途穴の拡大や切り抜きに。材質HSS鋼全長(mm)100ドリル径(Φmm)6表面処理チタンコーティング適合材内装ボード(石膏系)六角軸対辺(mm)6.35
Jビット両頭5P
BIGMAN(ビッグマン)¥639~税込¥703~1セット4日以内出荷ネジとの食いつきがよく、打ち込みバランスのいい刃先設定。 新トーションデザインで回転トルクを吸収しネジに優しい。用途一般ビス・タッピングビス・コーススレッドなどの締め付け、緩めに。 鉄工作業向き。種類トーション先端サイズ(+)No.2差込角対辺(mm)6.35入数5本六角(mm)13(満位置)刃先マグネットあり両頭機能両頭
Jビット両頭2P
BIGMAN(ビッグマン)¥269~税込¥296~1セット4日以内出荷ネジとの食いつきがよく、打ち込みバランスのいい刃先設定。 新トーションデザインで回転トルクを吸収しネジに優しい。用途一般ビス・タッピングビス・コーススレッドなどの締め付け、緩めに。 鉄工作業向き。種類トーション先端サイズ(+)No.2差込角対辺(mm)6.35入数2本六角(mm)13(満位置)刃先マグネットあり両頭機能両頭
Jビットスリム2P
BIGMAN(ビッグマン)¥279~税込¥307~1セット4日以内出荷ネジとの食いつきがよく、打ち込みバランスのいい刃先設定。 新トーションデザインで回転トルクを吸収しネジに優しい。 一般ビス・コーススレッド・スリムビスなどの締め付け、緩めに。 木工作業向き種類トーション先端サイズ(+)No.2差込角対辺(mm)6.35入数2本六角(mm)13(満位置)両頭機能両頭
ビス抜きビット
BIGMAN(ビッグマン)¥459税込¥5051本当日出荷ネジ山がつぶれ取れなくなったネジを電動ドライバーで簡単に取り出せるビット用途使い方 逆(左)回転で使用 1: ドリル部分でネジに3-5mmぐらいの穴をあける 2: ビットの向きを入れ替える 3: ネジ部分をネジに差し込み、ゆっくりと回しながら引き抜く適合機種インパクトドライバー・ドリルドライバー軸径(Φmm)6.35(六角)寸法(mm)65×6.35×6.35質量(g)18
ワイヤー用スパナ
BIGMAN(ビッグマン)¥479税込¥5271個4日以内出荷マキタ、日立、リョービ共通タイプ用途カップワイヤー、ベベルワイヤーの脱着に寸法(mm)17×22適合工具ディスクグラインダー
電動糸鋸刃
BIGMAN(ビッグマン)¥819税込¥9011パック(12本)4日以内出荷電動糸鋸刃の替え刃です。用途プラスチックの薄物(0.5~4mm位)に適す 木材の薄物(1~5mm)にも寸法(mm)150×2×1全長(mm)150質量(g)1タイプ並目山数60山板厚(mm)プラスチックの薄物:0.5~4位、木材の薄物:1~5位(目安)適合工具電動糸鋸入数12本
電動糸鋸刃
BIGMAN(ビッグマン)¥799税込¥8791パック(12本)4日以内出荷電動糸鋸刃の替え刃です。用途硬質の木材(板厚5mm~25mm位)に向いています。寸法(mm)150×2×1全長(mm)150質量(g)1タイプ中目山数24山板厚(mm)硬質の木材:板厚5~25位(目安)適合工具電動糸鋸入数12本
ロックナットパット用R・日立用
BIGMAN(ビッグマン)¥579税込¥6371個4日以内出荷日立、リョービ用のΦ75mmラバーパット用ロックナットです。用途切断砥石の固定に仕様75mmΦラバーパット用寸法(mm)30×30×8質量(g)32タイプ日立・リョービ用適合工具ディスクグラインダー
ロックナットパット用マキタ用
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491個当日出荷マキタ用のΦ75mmラバーパット用ロックナットです。用途切断砥石の固定に仕様75mmΦラバーパット用寸法(mm)28×28×8質量(g)14タイプマキタ用適合工具ディスクグラインダー
NSX切断砥石
BIGMAN(ビッグマン)¥339~税込¥373~1枚ほか4日以内出荷セラミックス砥粒は微細破砕により、従来砥粒よりも硬く靱刃を形成する特性を持っております。NSXはもっとも優れた特性を持っております。用途玄人仕込みで耐久性の高い切断砥石でステンレス・一般鋼材を切断できます。穴径(Φmm)15外径(Φmm)105砥粒ニューセラミック砥粒適合材ステンレス・一般鋼材
RS用毛バフパッド
BIGMAN(ビッグマン)¥659税込¥7251個4日以内出荷起毛布付き用途車、床、家具などのツヤ出しに仕様起毛布付き適合機種125mmランダムサンダー用材質毛寸法(mm)125×125×10質量(g)13.7
RS用布バフパッド
BIGMAN(ビッグマン)¥759税込¥8351個4日以内出荷起毛布付き用途車、床、家具などのワックスの拭き取りに仕様起毛布付き適合機種125mmランダムサンダー用材質布寸法(mm)125×125×6質量(g)12.6
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら