カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- Kawasaki(43,921)
- MAZDA(マツダ)(216,460)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- RS PRO(34,724)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,615)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,680)
- スズキ(71,082)
- スバル(50,529)
- トヨタ(140,017)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,667)
- ミツビシ(137,963)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,474)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
22ページ目: BIGMAN(ビッグマン)のすべての商品
特価

オフセット砥石
BIGMAN(ビッグマン)¥569税込¥6261枚4日以内出荷ジルコニア砥粒を使用し、鉄・ステンレスへの研削作業が可能で、弾性を持たせていないベーシックな125ミリオフセット砥石となります。粒度36厚さ(mm)6砥粒ジルコニア砥粒適合材鉄・ステンレス
チップソー快速プラス
BIGMAN(ビッグマン)¥3,098~税込¥3,408~1枚4日以内出荷綺麗な切口と軽快で抜群の直進性!切味極まる極上の品質。高硬度チップ採用で堅木も得意。ブラックフッソコーティングでヤニや接着剤に強い。樹脂充填スリットで低騒音・低振動。本腰仕上げの高剛性台金により抜群の直進性。用途瀬光造作用内径(Φmm)20表面処理ブラックフッソコーティング刃厚(mm)1.3スリット静音樹脂充填スリット
ドリルシャープナー用交換砥石
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷ドリルシャープナー専用交換砥石です。用途ドリルビットの研磨は、使い方簡単な『ドリルビットシャープナー』をお使いください。切れ刃はいつも新品同様です。寸法(mm)60×60×17色ホワイト質量(g)42適合品番【本体】D-350
ドリル用仕上バフ
BIGMAN(ビッグマン)¥779税込¥8571パック(2枚)4日以内出荷綿布を粗いミシン目で縫い合わせたものです。用途腰が柔らかくソフトなあたりです。多少の凸凹にもなじみ、研磨できます。ツヤ出し・磨き作業用厚さ(mm)8穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)75
ドリル用研削砥石
BIGMAN(ビッグマン)¥609税込¥6701個4日以内出荷包丁、ハサミ、農機具等の刃こぼれ直し、その他金属の加工、研削に用途金属の研削、農機具の刃研ぎ、刃こぼれした刃物研削に。厚さ(mm)13寸法(mm)75×75×13直径(Φmm)75質量(g)130タイプ金属用・アーバー取付用穴径(Φmm)12.7最高周速度(m/min)2000適合材金属適合工具電動ドリル最高回転速度(min-1)8400
バイメタル木工用ドリルショート
BIGMAN(ビッグマン)¥549税込¥6041本4日以内出荷ケガキ刃の角度を落とすことにより穴あけ時の木材のバリの軽減と、釘などが当たった時の刃の欠けがない、リフォーム作業に適したドリル。
バフ専用研磨材青棒
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷金属の研磨・ツヤ出し・仕上げに各種バフ類に塗布して使用すると、効果的です。用途金属の研磨・ツヤ出し・仕上げに仕様バフ専用材質炭酸カルシウム・アルミナ寸法(mm)65×30×15質量(g)81タイプ青棒(仕上用)
バフ専用研磨材白棒
BIGMAN(ビッグマン)¥879税込¥9671個4日以内出荷金属の研磨・ツヤ出し・仕上げに各種バフ類に塗布して使用すると、効果的です。用途金属の研磨・ツヤ出し・仕上げに仕様バフ専用材質酸化クロム・アルミナ寸法(mm)65×30×15質量(g)88タイプ白棒(中仕上用)
フレキシブル砥石パット
BIGMAN(ビッグマン)¥96税込¥1061個4日以内出荷フレキシブル砥石用パット用途フレキシブル砥石を使用の時に上にかぶせて取り付けてください。厚さ(mm)2穴径(Φmm)15外径(Φmm)65適合工具ディスクグラインダー
ランダム用ペーパー
BIGMAN(ビッグマン)¥499~税込¥549~1セット(5枚)4日以内出荷マジック式で取り換えが簡単!目詰まり防止加工で、研磨力が持続!8穴付きで吸塵機能付きサンダーにも対応!用途木工研磨・金属研磨・塗装前の下地研磨寸法(mm)125対応材質木工・金属
神業サーメットチップソー
BIGMAN(ビッグマン)¥2,298~税込¥2,528~1枚4日以内出荷サーメットチップ採用により耐摩耗性に優れ長寿命!用途ステンレス(2.0mm以下)、鉄鋼(4.0mm以下)、アングル鋼、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、各種軽材料・ステンレスの切断タイプステンレス用刃厚(mm)1.6適合材ステンレス(2.0mm以下)、鉄鋼(4.0mm以下)、アングル鋼、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、各種軽材料
神業ダイヤチップソー
BIGMAN(ビッグマン)¥4,598~税込¥5,058~1枚4日以内出荷高硬度ダイヤを使用した耐久性に優れたチップソー。レーザー消音スリットで低騒音。用途窯業サイディングボード、ケイカルボード、化粧石こうボード、ラスボード、スレート波板、押出成形セメント板
神業チップソー新建材ボード用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998~税込¥2,198~1枚4日以内出荷木材・合板の切断に最適!!フッ素コーティング+高硬度チップ採用により長寿命!!用途木材、合板、集成材、パーチクルボード、プリント合板、化粧合板、ハードボード、MDF、コンパネ、べニア、デコラ板タイプ新建材ボード用対応材質木材、合板刃厚(mm)1.6
電着ダイヤカッター
BIGMAN(ビッグマン)¥2,398~税込¥2,638~1枚4日以内出荷丸鋸での波板・アクリル板等の樹脂切断に最適な仕様となっており、丸鋸で快適な切断作業が行えます。用途樹脂製品(波板・アクリル板等)の切断に適合機種ディスクグラインダーセット内容穴径20mm変更リング幅(mm)(電着)4粒度(ダイヤ)80穴径(Φmm)22適合材樹脂製品適合工具充電丸ノコ
木工チップソー隼2
BIGMAN(ビッグマン)¥1,898~税込¥2,088~1枚4日以内出荷チップソーに重要なチップの刃先研磨の徹底と台金の歪みを無くすための腰入れ工程を入念に施しました。用途一般木材・集成材の切断
六角軸付鉄バフ
BIGMAN(ビッグマン)¥589~税込¥648~1個4日以内出荷金属の磨きや仕上げに用途鉄、ステンレスなどの研磨・荒取りに(キズのぼかしなど)適合(研磨剤)赤棒、(面の目安)荒目・中目材質綿軸径(Φmm)6.35対応材質鉄、ステンレス軸六角軸シャンク
カラビナ&リール
BIGMAN(ビッグマン)¥359税込¥3951個4日以内出荷ホイッスル用アクセサリー。 ホイッスルに接続し、巻取リールは約75cm伸ばす事が出来ます。 「カラビナ&リール」はハーネスの胸周りのフックや、ベルトフックに掛ける事が出来ます。用途誘導指示・合図、協議審判、災害時の合図に質量(g)20寸法(縦×横×奥行)(mm)115×60×25
墨汁
BIGMAN(ビッグマン)¥199税込¥2191個4日以内出荷粒子の大きさが一定で大きすぎず細かすぎない為、黒色がクッキリ鮮明に見えます。用途木材用に適しています。(若干塩分が含まれており、鉄材が錆びる恐れがあります。)仕様建築用寸法(mm)160×55×35色黒質量(g)217内容量(mL)180適合材木材・合板等
スタンピーバッグT2
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷楕円型のスタンピーバッグハンドツールが収まり易いサイズになっています。 型崩れしない開口部に便利な360度ポケット付きで、持ち運びはコンパクトなバッグです。質量(g)420寸法(縦×横×奥行)(mm)230×300×150
ツールバッグWF
BIGMAN(ビッグマン)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷多数ポケット付きで収納機能が充実しているツールバック。 前面は2mmのマチ付の大型ポケット。 ツインファスナーで任意の箇所から開閉できます。 裏面は小物を出し入れしやすいオープンポケットサイズS質量(g)810寸法(縦×横×奥行)(mm)240×320×195
NSX切断砥石 神業 0.8mm
BIGMAN(ビッグマン)¥359~税込¥395~1枚ほか4日以内出荷ステンレス等の切断に適してる『ニューセラミック砥粒』を採用。ジルコニア砥粒よりも細かく特に粘りの強いステンレス材の切断に対してはバリが出にくい性能を持っており切断面の仕上りも綺麗で切り離れに対して性能を発揮します。用途一般鋼材・ステンレス・アルミ材の切断に最適(軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、鉄・ステンレスパイプなど)粒度60厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)15硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105砥粒セラミックス砥粒結合剤B.F2適合材ステンレス・アルミ
砥石収納マルチケース
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥489税込¥5381個4日以内出荷一般的に使用される粗さで刃物砥石シリーズをラインナップ用途砥石収納可能サイズ200×80×20mm以内で2枚収納可能セット内容ケース・インナートレイ・ゴムカバー材質ケース:ポリプロピレン、ゴムカバー:シリコン樹脂、インナートレイ:ABS質量(g)298寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×65×230収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【インナートレイ無】90×40×220以内、【インナートレイ有】80×20×200いない(下段)/80×20×200以内(上段)
エンビカッター替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥649税込¥7141個4日以内出荷ATS-212の替え刃です。用途刃を変えれば再度使用が可能になります。寸法(mm)96×58×2質量(g)52刃長(mm)50適合品番【本体】ATS-212
ショートスリムソー工作替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥489税込¥5381個4日以内出荷取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。用途木材の切断に使用します。仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ材質刃部:SK材寸法(mm)225×34×0.6質量(g)44タイプ工作刃幅(mm)34適合品番【本体】SSS-4刃厚(mm)0.6交換方法回転脱着式(共通フック)刃渡り(mm)225刃ピッチ(mm)1.5
ショートスリムソー大工替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥489税込¥5381個4日以内出荷取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。用途木材の切断に使用します。仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ材質刃部:SK材寸法(mm)257×32×0.6質量(g)35タイプ大工刃幅(mm)34適合品番【本体】SSS-3刃厚(mm)0.6交換方法回転脱着式(共通フック)刃渡り(mm)225刃ピッチ(mm)1.875
ショートスリムソー解体荒切替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥469税込¥5161個4日以内出荷取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。用途木材の切断に使用します。仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ材質刃部:SK材寸法(mm)257×32×0.6質量(g)35タイプ解体荒切刃幅(mm)34適合品番【本体】SSS-2刃厚(mm)0.6交換方法回転脱着式(共通フック)刃渡り(mm)225刃ピッチ(mm)2.5
ショートスリムソーズーム替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥489税込¥5381個4日以内出荷取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。用途木材の切断に使用します。仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ材質刃部:SK材寸法(mm)257×32×0.6質量(g)35タイプズーム刃幅(mm)34適合品番【本体】SSS-1刃厚(mm)0.6交換方法回転脱着式(共通フック)刃渡り(mm)225刃ピッチ(mm)1.25~2
ショートスリムソー工作
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。用途木材の切断に使用します。ピッチ(mm)刃:約1.5本体質量(g)115刃幅(mm)34板厚(mm)0.6刃渡り(mm)225
ショートスリムソー大工
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。用途木材の切断に使用します。ピッチ(mm)刃:約1.875本体質量(g)115刃幅(mm)34板厚(mm)0.6刃渡り(mm)225
ショートスリムソー解体荒切
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。用途木材の切断に使用します。ピッチ(mm)刃:約2.5本体質量(g)115刃幅(mm)34板厚(mm)0.6刃渡り(mm)225
ショートスリムソーズーム
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。用途木材の切断に使用します。ピッチ(mm)刃:約1.25~2本体質量(g)115刃幅(mm)34板厚(mm)0.6刃渡り(mm)225
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら