絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月23日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,051件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長柄薄口チリ刷毛銅板巻 BIGMAN(ビッグマン)長柄薄口チリ刷毛銅板巻BIGMAN(ビッグマン)
779税込857
1個
4日以内出荷
寸法(mm)290×70×8質量(g)40毛丈(mm)50柄長さ(mm)約210毛幅(mm)70
竹挽鋸替刃250ミリ用 BIGMAN(ビッグマン)竹挽鋸替刃250ミリ用BIGMAN(ビッグマン)
699税込769
1個
4日以内出荷
金切鋸250mmタイプに使用出来ます。
質量(g)36
竹挽鋸 BIGMAN(ビッグマン)竹挽鋸BIGMAN(ビッグマン)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
生竹の切断 木材加工など木鞘入り
刃渡り(mm)210材質刃:刃物鋼、柄:天然木寸法(mm)本体:350×90×18、鞘:230×50×17質量(g)【全体】221タイプ竹挽目刃厚(mm)0.9
替刃式折込鋸 替刃 BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸 替刃BIGMAN(ビッグマン)
699税込769
1個
4日以内出荷
鋸身は中先細です。 塩ビパイプのカットもスムーズです。
刃渡り(mm)210ピッチ(mm)1.75仕様折込鋸替刃寸法(mm)235×37×0.6質量(g)36板厚(mm)0.6材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)
替刃式折込鋸 替刃 BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸 替刃BIGMAN(ビッグマン)
699税込769
1個
3日以内出荷
鋸身の面積が広く、薄刃ながら強度もあり、まっすぐに切断できる形状です。
刃渡り(mm)210ピッチ(mm)1.75仕様折込鋸替刃寸法(mm)235×37×0.6質量(g)38板厚(mm)0.7材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)
替刃式折込鋸 BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
樹脂、塩ビパイプ、アクリルのカットに! 青竹の伐採に! 折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。 刃の角度を2段階で調整できます。 刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。 刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。 替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式) エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。 柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。
刃渡り(mm)210ピッチ(mm)1.75仕様折込鋸・替刃式材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール寸法(mm)445×46×24質量(g)244板厚(mm)0.6材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)
替刃式折込鋸 BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ゼットソーIIIの切れ味を折込鋸で再現! タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽きとあらゆる方向に切断可能! 折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。 刃の角度を2段階で調整できます。 刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。 刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。 替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式) エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。 柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。
刃渡り(mm)210ピッチ(mm)1.75仕様折込鋸・替刃式材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール寸法(mm)445×46×24質量(g)245板厚(mm)0.7材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)
替玉スナップ BIGMAN(ビッグマン)替玉スナップBIGMAN(ビッグマン)
559税込615
1袋(12個)
4日以内出荷
外径(mm)10取付厚(mm)1.5
足長盆栽鋏 BIGMAN(ビッグマン)足長盆栽鋏BIGMAN(ビッグマン)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
首長に作られているので盆栽などの、奥の方や枝や葉をきるのに適してます。細刃ですが厚く作ってあるので、枯れ枝や固い小枝切りなどにも使えます。
寸法(mm)200質量(g)150
足長盆栽鋏 BIGMAN(ビッグマン)足長盆栽鋏BIGMAN(ビッグマン)
819税込901
1個
4日以内出荷
付属品収納ケース寸法(mm)200×93×20ブラック質量(g)197タイプ芽切・細枝刃長(mm)55
草取鎌 BIGMAN(ビッグマン)草取鎌BIGMAN(ビッグマン)
749税込824
1個
3日以内出荷
雑草の刈取り・縄切にのこ目つき
寸法(mm)300×125×30質量(g)92タイプのこ目付刃幅(mm)105柄長さ(mm)240
草刈りチップソー BIGMAN(ビッグマン)草刈りチップソーBIGMAN(ビッグマン)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
刈払機専用。 雑木伐採などには使用しないでください。
石頭槌 BIGMAN(ビッグマン)石頭槌BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
石工用に最適 ブロック・レンガにも 樫より折れにくい、ビッコリー材使用。二重クサビ採用
種類石頭ハンマー材質(柄部)主な用途石工作業質量(g)989
石頭槌 BIGMAN(ビッグマン)石頭槌BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
樫より折れにくい、ビッコリー材使用 石工用に最適、ブロック・レンガにも。 二重クサビ採用
水取スポンジ BIGMAN(ビッグマン)水取スポンジBIGMAN(ビッグマン)
489税込538
1個
4日以内出荷
道具洗いに最適。現場にdけきた水たまりの吸い出しに。水滴の除去作業に。
寸法(mm)約240×175×60質量(g)59
刃長植木鋏 BIGMAN(ビッグマン)刃長植木鋏BIGMAN(ビッグマン)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
園芸用鋏の中で最も多用途に使われる鋏です。庭木の手入れ、草花切り、青果物の収穫、梱包解きなど万能タイプ。
寸法(mm)195×110×15全長(mm)195ブラック/シルバー質量(g)252タイプ刃長植木鋏刃長(mm)65切断能力生木:10mm以下
伸縮式精密ドライバー BIGMAN(ビッグマン)伸縮式精密ドライバーBIGMAN(ビッグマン)
959税込1,055
1個
3日以内出荷
付属ビット(PH0/2.5・PH00/2.0・PH000/1.5・T4/T8・T6/T10・P2/P5)
材質(グリップ)(本体)PP+PCセット内容付属ビット(PH0/2.5・PH00/2.0・PH000/1.5・T4/T8・T6/T10・P2/P5)全長(mm)137~202種類セット品先端サイズ1.5mm材質(軸)(ビット)CR-MO商品構成セット品
小細工槌 BIGMAN(ビッグマン)小細工槌BIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
パーカー仕上 角面のスジが釘打ち時すべりにくく打ち損ねた時の釘抜きが一緒になっています。
箱屋型質量(g)100種類木ハンマー
小鎌 BIGMAN(ビッグマン)小鎌BIGMAN(ビッグマン)
429税込472
1個
4日以内出荷
雑草の刈取りに
寸法(mm)310×120×23質量(g)115タイプ小鎌刃幅(mm)100柄長さ(mm)270
小鎌 BIGMAN(ビッグマン)小鎌BIGMAN(ビッグマン)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
雑草刈り、花壇や庭のお手入れに
質量(g)113
除草鎌 BIGMAN(ビッグマン)除草鎌BIGMAN(ビッグマン)
699税込769
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレスなのでサビにくく、雑草抜きに最適。
用途芝生の中に生えた雑草抜きや盆栽・庭木の雑草抜きに。タイプ除草鎌
手打片手鍬 四本爪型 BIGMAN(ビッグマン)手打片手鍬 四本爪型BIGMAN(ビッグマン)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
穴掘り・土おこしに
質量(g)386
手打片手鍬 三本爪型 BIGMAN(ビッグマン)手打片手鍬 三本爪型BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
穴掘り・土おこしに
質量(g)408
手打片手鍬 巾広型 BIGMAN(ビッグマン)手打片手鍬 巾広型BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
穴掘り・土おこしに
質量(g)485
手打片手鍬 イカ型 BIGMAN(ビッグマン)手打片手鍬 イカ型BIGMAN(ビッグマン)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
穴掘り・土おこしに
寸法(mm)390×220×82質量(g)542タイプイカ型刃幅(mm)75柄長さ(mm)360
手打ち山芋堀り BIGMAN(ビッグマン)手打ち山芋堀りBIGMAN(ビッグマン)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
穴掘り・根切り・たけのこ堀に
寸法(mm)1180×80×30ブラック質量(g)2638タイプ刃長(mm)約160刃幅(mm)80(湾曲)
手曲竹挽鋸 BIGMAN(ビッグマン)手曲竹挽鋸BIGMAN(ビッグマン)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
竹切用・木工用 仮枠用にも最適
寸法(mm)300質量(g)100
手曲鋸 バフ仕上 BIGMAN(ビッグマン)手曲鋸 バフ仕上BIGMAN(ビッグマン)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
手曲鋸 330mm ピッチアップ刃(ピッチ4.5~5.50mm)本目立済み バフ仕上げ 丸太や太い木材の切断加工、太枝の剪定に適しています。大きな木を切る時(丸太等を切断する時)鋸刃が材に狭まれ、抵抗で動かなくなる事があります。無理に動かさず、クサビ等をつかってスキ間をあけ作業を進めてください。材質:刃部:炭素刃物工具用 柄部:木柄(口藤巻き)
寸法(mm)330質量(g)200
ピンセット BIGMAN(ビッグマン)ピンセットBIGMAN(ビッグマン)
229税込252
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
芝生兼用刈込鋏 BIGMAN(ビッグマン)芝生兼用刈込鋏BIGMAN(ビッグマン)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
庭木・芝生の刈込に
全長(mm)約500寸法(mm)500×160×60質量(g)612タイプバネ付径(Φmm)【剪定可能】8柄長さ(mm)約290切刃(mm)約125(有効)適合用途果樹・庭木
笹型草削り BIGMAN(ビッグマン)笹型草削りBIGMAN(ビッグマン)
989税込1,088
1個
5日以内出荷
使っているうちに軟鉄部がすり減って刃が研磨された状態になり切れ味が永続します。
質量(g)204
菜切鎌 BIGMAN(ビッグマン)菜切鎌BIGMAN(ビッグマン)
899税込989
1個
4日以内出荷
野菜の収穫に。
仕様のこ目付寸法(mm)315×150×22質量(g)83タイプ菜切鎌刃幅(mm)150柄長さ(mm)195
腰鉈 BIGMAN(ビッグマン)腰鉈BIGMAN(ビッグマン)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
枝打ちなどに
鋼付小鎌 BIGMAN(ビッグマン)鋼付小鎌BIGMAN(ビッグマン)
789税込868
1個
4日以内出荷
雑草の刈取りに
刃長(mm)120質量(g)109
鋼付ネジリ鎌 BIGMAN(ビッグマン)鋼付ネジリ鎌BIGMAN(ビッグマン)
749税込824
1個
3日以内出荷
雑草の刈取りに
質量(g)195
工作引回し鋸 替刃 BIGMAN(ビッグマン)工作引回し鋸 替刃BIGMAN(ビッグマン)
549税込604
1個
3日以内出荷
ベニア・薄板の切り抜きに・円抜きに
材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)160×13×1質量(g)15タイプ茨目刃長(mm)120山数20山板厚(mm)1適合品番【本体】NG-121
剣山 大丸 BIGMAN(ビッグマン)剣山 大丸BIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
生け花に変色・汚れに強いステンレス針使用 ゴム付
質量(g)431直径(mm)75
穴挽鋸 BIGMAN(ビッグマン)穴挽鋸BIGMAN(ビッグマン)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
アール刃(アール状にカーブした刃先)本目立済み バブ仕上げ 丸太や太い木材の切断に適しています。大きな木を切る時(丸太等を切断する時)鋸刃が材に挟まれ、抵抗で動かなくなることがあります。無理に動かさずクサビ等を使ってスキをあけ作業をすすめてください。
寸法(mm)800×75×25仕様【目立て】本目立て質量(g)304刃長(mm)360柄長さ(mm)360切刃形状アール刃研磨バフ仕上
桑切鎌 BIGMAN(ビッグマン)桑切鎌BIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1個
当日出荷
固い雑草や植木などの根切りに特殊鋼付
仕様特殊鋼付寸法(mm)280×100×33質量(g)109刃幅(mm)70柄長さ(mm)230
喰切 BIGMAN(ビッグマン)喰切BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
喰い込み切断で切り残しがすくない。
寸法(mm)120×45×15材質SC材(炭素工具鋼)ブラック/オレンジ質量(g)135切断能力軟鉄線:1.5mm、鋼鉄線:1.0mm刃幅(mm)15柄長さ(mm)約75焼入硬度【刃先】HRC-55~58