場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。
ガラスの繊維で織上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。
発熱体は、ガラス繊維で被覆されており、これを丹念にしっかりと留め、さらにその上から、ガラス布で包込んで仕上げられています。発熱線はしっかりと絶縁されています。すべて不燃の材料を使用していますので安全です。
取付け、取外しがラクラク。
リード線片端リード線、差し込みコンセント付き
生地ガラスクロス繊維
電源(V)AC100
耐熱温度(℃)400
耐熱特性にすぐれ、不燃性です。
幅、厚みも種類があり、様々な用途でご使用いただけます。
長さ(mm)30
仕様AC100V
スペースマントルヒーター取扱い注意事項
1箱入量(kg)10
仕様●繊維の太さ:19μm
1箱
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
底面が薄いのでマグネチックスターラーの上に直接置いて使用できます。
ガラスクロス外装
タイプスターラー用(フラスコ用)
電源(V)AC100(コンセント付/電圧調節機をご使用ください)
アラミド繊維を使った発塵を抑えた仕様のリボンヒーターです。耐熱温度は200℃です。柔軟性があり柔らかいのが特徴です。
用途配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。
電圧(V)100
底面が薄いのでマグネチックスターラーの上に直接置いて使用できます。
ガラスクロス外装
タイプスターラー用(ビーカー用)
電源(V)AC100(コンセント付/電圧調節機をご使用ください)
3段切換えスイッチ付きです。
電源(V)AC100(コンセント付)
仕様ACl00V
スペースマントルヒーター取扱い注意事項
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。
耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。
ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻付けることができます。
リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適しています。
直径(Φmm)2.5
最高使用温度(℃)180(常用)
耐電圧水中60分後 200V 3秒
リード線両面リード線 1m付き
材質シリコンゴム
電源(V)AC100(50/60Hz)(リード線切放し)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(水中60分後 DC500メガー)
場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。
広い面積をカバーする布ヒーターもあります。
ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。
すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。
電熱容量(W)500
電源(V)AC100
耐熱温度(℃)400
電熱容量(W)200
耐熱温度(℃)400
電熱容量(W)100
耐熱温度(℃)400
形状ファスナー留め
仕様外径:内径+(保温厚(t)×2)
電源(V)AC100(コンセント付)
耐熱温度(℃)400
新素材でありながら低価格を実現。
従来のリボンヒーターと比べ大変柔軟性の高いテープ状ヒーターです。
シロキサンガスの発生がありません。
外装にPTFEコーティングクロスを使用しているため、ダストの心配がありません。
絶縁被覆付ヒーター線を使用しており、外装とも二重に絶縁処理されているため、ショートなどの心配がありません。
材質PTFEコーティング、ヒーター線:ニクロム線
厚さ(mm)約2(発熱部)
電源(V)AC100
耐熱温度(℃)260
リード線(m)1(ULテフロン線 0.75sq)
最高使用温度(℃)200
柔軟性に富み、形状や容量の変化に対応できます。
上部がしぼれるので保温性が高くなります。
タイプ三段切換えスイッチ付き
電源(V)AC100(コンセント付)
電源(V)AC100(コンセント付)
リボンヒーターの巻きつけ作業を無くした新しい細管専用ヒーターです。
固定具付きで配管に仮止めでき、作業性が向上します。
耐熱マジックテープの採用により最高耐熱200℃を実現。
サーモスタット付きのため過昇温の心配がありません。
RoHS対応品です。
材質PTFEコーティングクロス、ヒーター線:ニクロム線
厚さ(mm)約2(発熱部)
電源(V)AC100
耐熱温度(℃)200
最高使用温度(℃)180
リード線長さ(mm)500(ULテフロン電線 0.75sq)
場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。
広い面積をカバーする布ヒーターもあります。
ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。
すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。
電熱容量(W)400
電源(V)AC100
耐熱温度(℃)400
場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。
広い面積をカバーする布ヒーターもあります。
ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。
すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。
電熱容量(W)300
電源(V)AC100
耐熱温度(℃)400
円型でマット状のため、容器を上に載せるだけで簡単に加熱や保温ができます。
タイプコンセント付
電源(V)AC100
耐熱温度(℃)400
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。
耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。
リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻付けることができます。
材質シリコンゴム
幅(mm)12
厚さ(mm)3
電源(V)AC100(50/60Hz)(リード線切放し)
耐熱温度(℃)200
最高使用温度(℃)180(常用)
リード線両面ブロック・平行線1m付
リボンヒーターでは巻き付けられない細かい部分の加熱に最適です。とても柔軟でしなやかにフィットします。
用途配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。
厚さ(mm)5
電圧(V)100
入力調節器付きで、5.5~100%を無段階に調節できます。
タイプフラスコ用
電源(V)AC100(コンセント付)
関連キーワード