カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アイホン
- モノタロウ(3,825)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- エスコ(40,423)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,926)
- スバル(14,635)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,172)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アイホン
- 3ページ目
3ページ目: アイホンのすべての商品

オプション入力コード
アイホン¥2,198税込¥2,4181台20日以内出荷質量(g)約55備考オプション入力付コンセント、埋込型子機用外形寸法(mm)コード長1500、リード線50色調プラグ:エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)、コード:オレンジ
呼出ボタン
アイホン¥6,698税込¥7,3681台欠品中呼出確認表示灯付用途同時通話形ナースコールシステム材質ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)120×70×13質量(g)約90タイプ呼出ボタン機能呼出確認表示灯付色調モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス消費電流最大140mA
ハンディーナースシステムアダプター
アイホン¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷アナログ式ナースコールNBM-HPとデジタル式PBXを接続することができます。材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)320×230×81質量(kg)約1.4タイプハンディナースシステムアダプター、ナースコール親機:1台消費電力(W)待受時2 最大2電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター
呼出ボタン(点字・英文・引きひも付)
アイホン¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷用途トイレ用適合点字案内文:キンキュー材質自己消火性ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)120×70×25質量(g)約110タイプ呼出ボタン(点字・英文・引きひも付)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)機能英文(emergency)表示付色調プレート/モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)、握り部/オレンジ/緊急ボタン/(背景・枠)白、(文字)赤/緊急ボタン外側/(背景)赤、(枠・文字)白適合ボックスJIS1個用スイッチボックスひも長(cm)約110
主装置(2系統用)
アイホン¥68,980税込¥75,8781台翌々日出荷仕様ひずみ率:5%(1kHz 定格出力時)、配線数:マイク子機 6線共通、スピーカー子機 2線共通(1系統ごと)、通話路数:1通話路材質シャーシー/音響鋼板、ケース/ABS樹脂形状据置・壁取付両用型寸法(mm)160×240×70質量(kg)約2.3タイプ主装置(2系統用)消費電力(W)27(電気用品安全法に基づく)出力系統数:2系統切り替え、制御電源:マイク用 DC12V 200mA、放送:最大10W 音量・音質調節器付制御内容:マイク 放送1・放送2・一斉選択可能電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能予告音:単打電子チャイム音 430Hz、500Hz選択周波数特性300Hz~6kHz -2dB±3dB(1kHz基準)出力インピーダンス(Ω)スピーカー:1KΩ(100Vライン)入力感度(マイク)-20dBV±3dB 1kΩ 不平衡信号方式対雑音比:60dB以上色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス接続台数マイク子機:最大10台消費電流510mA(定格出力時)距離通達:主装置←→最長マイク子機…0.9mm線を使用して200mまで
子機(コンセント・呼出ボタン付・プレート無)
アイホン¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷マイク・スピーカー、コンセント・ハンガー、呼出ボタン材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)107×91×73.5質量(g)約130備考コンセントプレート別途(Panasonic製 コスモシリーズ、フルカラーシリーズ等に対応)タイプ子機(コンセント・呼出ボタン付・プレート無)電源電圧液晶・集合表示灯またはアダプターより供給プレート2個用使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS2個用スイッチボックス
浴室用呼出引輪
アイホン¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷材質プレート・チェーン/ステンレス、案内板・引き輪/ポリカーボネート形状天井埋込型質量(g)約550タイプ浴室用呼出引き輪チェーン長(m)約1.5色調案内板/乳白(赤色文字)、引き輪/白色適合ボックスJIS1個用スイッチボックス消費電流待受時5mA 最大140mA引張荷重(kg)静荷重 約50(チェーン引掛けリング部が脱落)
廊下灯(丸型・多床室用)
アイホン¥12,980税込¥14,2781台欠品中用途多床室用材質プレート部/自己消火性PC+ABS樹脂、ランプカバー/アクリル形状天井・壁埋込型寸法(mm)Φ100×23質量(g)約65タイプ廊下灯(丸型・LED)機能非防水形色調プレート/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、ランプカバー部/乳白色適合ボックスアウトレットボックス丸型ぬりしろカバー付消費電流親機より供給エコロジー商品省エネ
プライバシーカバー(1床-3床)
アイホン¥4,598税込¥5,0581台翌々日出荷1~3床用用途1~3床用適合機種NLX-6S-1T、NLX-6S-2T、NLX-6S-3T材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)94.3×252.2×21.6質量(g)約95タイププライバシーカバー(1床-3床用)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
データ変換アダプター制御装置
アイホン¥329,800税込¥362,7801台翌々日出荷FCPEV線を病室(居室)幹線とするナースコールシステム(NFXシリーズ、UBXシリーズなど)から、既設の配線を流用してVi-nurseへ更新する際に使用します。仕様乾線系統数:3系統、通話路数:4通話路材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)460×340×139質量(kg)約5.0タイプデータ変換アダプター制御装置消費電力(W)待受時24 最大405電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用湿度範囲相対湿度 最高値95% 年間平均75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックスセパレーター付
プライバシーカバー(4床-6床)
アイホン¥4,598税込¥5,0581台翌々日出荷4~6床用用途4~6床用適合機種NLX-6S-4T、NLX-6S-6T材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)94.3×252.2×21.6質量(g)約90タイププライバシーカバー(4床-6床用)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
制御装置(3系統)
アイホン¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷3系統 最大96戸仕様エントランスカメラ数:最大4台(カメラ付集合玄関機連動)、小型映像分岐器数:最大45台(映像住戸アダプターがVH-(K)DEP-Nの場合のみ)、管理室親機数:最大4台、通話路数:各系統/1通話路、システム合計/3通話路、集合玄関機数:最大8台その他映像路数:各系統/1映像路、システム合計/2映像路適合住戸情報盤数:最大96住戸(1系統最大32住戸)、映像分配器数:最大9台(小型映像分岐器を使用する場合は最大6台)、暗証番号設定数:2(ロータリースイッチ設定)材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)460×340×98質量(kg)約3.5タイプ制御装置(3系統)消費電力(W)待受時21 最大39出力出力系統数:通話/映像 3系統電源電圧(V)AC100 50/60Hz色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター通信速度警報発信装置/1,200bps、宅配ボックス/4,800bps、非接触キーリーダー制御装置/9,600bps、エレベーター制御装置/1,200bps
センサー専用コンセント(親機使用中表示)
アイホン¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷センサー(市販品)と接続する場合に使用します。材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)107×45.5×44.5質量(g)約57備考コンセントプレート別途(Panasonic製 コスモシリーズ、フルカラーシリーズ等に対応)タイプセンサー専用コンセント(親機使用中表示)色調プレート/スノーホワイト、カバー/オレンジ適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
制御装置(6系統)
アイホン¥579,800税込¥637,7801台翌々日出荷6系統 最大192住戸仕様エントランスカメラ数:最大4台(カメラ付集合玄関機連動)、小型映像分岐器数:最大90台(映像住戸アダプターがVH-(K)DEP-Nの場合のみ)、管理室親機数:最大4台、通話路数:各系統/1通話路、システム合計/3通話路、集合玄関機数:最大8台その他映像路数:各系統/1映像路、システム合計/2映像路、暗証番号設定数:2(ロータリースイッチ設定)適合住戸情報盤数:最大192住戸(1系統最大32住戸)、映像分配器数:最大18台(小型映像分岐器を使用する場合は最大12台)材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)460×340×98質量(kg)約3.5備考系統1に部屋番号101のみ設定済みタイプ制御装置(6系統)消費電力(W)待受時21 最大39出力出力系統数:通話/映像 6系統電源電圧(V)AC100 50/60Hz色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター通信速度警報発信装置/1,200bps、宅配ボックス/4,800bps、非接触キーリーダー制御装置/9,600bps、エレベーター制御装置/1,200bps
リレーアダプター
アイホン¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷無電圧メーク接点入力を受けて外部機器へ無電圧ブレーク信号、無電圧メーク信号を出力します。別途電源アダプター(PS-12A)が必要です。寸法(mm)35×55×22タイプリレーアダプター
データ変換アダプター
アイホン¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷FCPEV線を病室(居室)幹線とするナースコールシステム(NFXシリーズ、UBXシリーズなど)から、既設の配線を流用してVi-nurseへ更新する際に使用します。材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)103.5×40.5×22.2質量(g)約50タイプデータ変換アダプター電源電圧NLX-3XPから供給使用周囲温度(℃)0~40色調ブラック(N1 近似マンセル値)LANイーサネット(10BASE-T、100BASE-TX)
監視カメラアダプター
アイホン¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷仕様映像信号:入力NTSC材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)192×81×52質量(g)約200備考DASH WISMシステム専用タイプ監視カメラアダプター色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
集合表示灯(6床用)
アイホン¥92,980税込¥102,2781台翌々日出荷用途6床用材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁取付型質量(g)約750備考プライバシーカバー(別売)取付可能タイプ集合表示灯 (6床用)電源電圧PoE(IEEE802.3af準拠)より供給使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用(推奨)または4個用スイッチボックス消費電流PoE給電時 120mA 最大190mA
制御装置
アイホン¥619,800税込¥681,7801台翌々日出荷Vi-nurseの制御装置仕様IPカメラ:最大60台、PBX/IP-PBX:最大1台、最大240台(コンセント子機/トイレ呼出ボタン/天井スピーカー(マイク))、最大1台(PCナースコールサーバー)、最大60台(カメラ付玄関子機)付属品オプションソフトCD適合最大120台(子機接続用)(4線用アダプター/9線用アダプター/液晶表示灯/集合表示灯)、最大16台(PCナースコールクライアント/スタンドアローン)、最大128台(ユニット1台あたり16台まで)(ハンディナース(PHS)/スマートフォン)、通話路数:システム全体で24通話路(NLX-3XP使用時はシステム全体で4通話路)/PHS 4通話路材質難燃性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)460×340×96.5質量(kg)約3.8備考ONVIF profile S対応タイプ制御装置消費電力(W)待受時8 最大13出力LAN:3系統、(ハンディナース)2系統、放送:4系統、汎用:5系統方式暗号化:SSLまたはTLS、画像配信:マルチキャスト配信(親機、PCへの配信)、ユニキャスト配信(スマートフォンへの配信)、音声配信:マルチキャスト配信(放送時)、ユニキャスト配信(放送時以外)電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能見守りカメラ:最大60台(ネットワーク全体で600台まで登録可能)通信方式全二重通信方式(制御装置-ハンディナース主装置)、RS232C半二重通信方式(制御装置-生体モニタ)使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40スピーカー最大240台(オートセンス用天井)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター通信速度192kbps(制御装置-ハンディナース主装置)、9,600bps(制御装置-生体モニタ)接続台数(親機)最大16台(ユニット単位)最大8ユニット、1ユニット4台までユニット数最大8ユニット対応コーデック(動画)H.264/AVC、M-JPEG(0.6Mbps)(ベースラインプロファイル)カメラ付玄関子機、(ハイプロファイル)IPカメラ、(音声)G.711(μ-law方式) スマートフォン、PHS/G.722(ADPCM方式) 親機LANイーサネット(100BASE-TX、1000BASE-T)通信プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP(S)、FTP、NFS、SIP、RTP、NTP、SNMP、DHCP、IGMP、ICMP
住戸アダプター(カセット式)
アイホン¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷露出取付時は露出用取付台 VJW-Lを使用。仕様録画保護:2通話路・2映像路材質難燃性ABS樹脂形状カセット式(玄関子機に組込みまたは露出用取付台(VJW-L)に取付け)寸法(mm)53×52×21質量(g)約40備考VIXUS 1Pr、dearis、dearis一体盤システム専用タイプカセット式色調テムパーブラック(N1 近似マンセル値)
多目的アダプター
アイホン¥88,980税込¥97,8781台翌々日出荷材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)190×245×21質量(g)約630タイプ多目的アダプター電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式暗号化:TLS1.0/1.1/1.2使用周囲温度(℃)-10~+50入出力トイレ系統×3、接点入力端子×4、接点出力端子×10色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用(推奨)または4個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS消費電流待受時43mA 最大135mALANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
露出ボックス
アイホン¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷適合機種GT-8DMA、GT-4DMA専用材質アルミ、メタリック塗装形状壁取付型寸法(mm)243×290×68質量(kg)約1タイプ露出ボックス色調ペールベージュマイカメタリック
パネル(埋込型用)
アイホン¥9,598税込¥10,5581台翌々日出荷VKZ(K)-RM専用品付属品取付金具、パネル取付用ネジ、機器取付用ネジ材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)203×244×13質量(g)約150(取付金具含む)備考VKZ(K)-RM専用タイプリニューアルパネル(埋込型用)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
受話器(生活情報盤用)
アイホン¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷適合機種VKZ(K)-RM、VKZ-R材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)170×44×33質量(g)約200タイプ受話器(生活情報盤用)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)通話方式電話型同時通話
集合玄関機用パネル(キー穴なし、シルバー)
アイホン¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷用途集合玄関機用材質アルミ寸法(mm)350×200×10質量(g)約560備考VMX-DLMU専用品タイプキースイッチ取付穴なし色調チタニッシュシルバー(縦目ヘアライン仕上げ)適合ボックスVGX-DBOX、VX-DLBOX、VEX-DBLBOX
ジャックプレート(保守用)
アイホン¥9,298税込¥10,2281台翌々日出荷適合機種TM-1M用材質アルミ合金形状壁埋込型寸法(mm)120×70×8質量(g)約40タイプジャックプレート(保守用)機能非防水色調アルミ適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
小型分配器
アイホン¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷住戸アダプターなし材質難燃性ABS樹脂寸法(mm)37.5×19×20質量(g)約20備考dearis、dearis一体盤システム専用タイプ小型分配器機能映像アダプターなし色調白色距離損失:50m
増幅分岐器(住戸アダプター内蔵・カセット式)
アイホン¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷住戸アダプター内蔵。露出取付時は露出用取付台 VJW-Lを使用。材質難燃性ABS樹脂形状カセット式(玄関子機に組込みまたは露出用取付台(VJW-L)に取付け)寸法(mm)53×52×21質量(g)約40備考住戸アダプター内蔵。VIXUS 1Pr、dearis、dearis一体盤システム専用タイプ増幅分岐器色調テムパーブラック(N1 近似マンセル値)通話方式通話路・映像路数:2通話路・2映像路
受話器(親機用)
アイホン¥9,798税込¥10,7781台翌々日出荷材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)177×45×46質量(g)約200タイプ受話器(親機用)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)接続対象接続機器:GT-2C、GT-2H、GT-1C通話方式電話型自動交互通話
1.5ユニット用フラットパネル
アイホン¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)260×245×10質量(g)約340備考VH(K)-RMB-R、VH(K)-RMD-「」、VM(K)-RM(V)U-「」、VM(K)-RM(V)T-「」専用品タイプ1.5ユニット用フラットパネル色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
集合廊下灯ボックス
アイホン¥5,198税込¥5,7181台20日以内出荷仕様外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm):271×231×25適合機種NFX集合廊下灯・アダプター用材質自己消火性ABS樹脂質量(g)約280色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
受話器(住宅情報盤用)
アイホン¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷用途住宅情報盤用適合機種QM(K)-RMT、VM(K)-RMVT-「」、VM(K)-RMT-「」、VM-RHT「」材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)170×44×57.8質量(g)約220タイプ受話器色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)通話方式同時通話