特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
312件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチドアホン1・1親機(AC電源プラグ式) アイホン

    ワンタッチドアホン1・1親機(AC電源プラグ式)

    アイホン
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    取り付け形状露出型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×210×58機能夜間表示灯、増設スピーカー対応
  • 握りボタン用アタッチメント アイホン

    握りボタン用アタッチメント

    アイホン
    449税込494
    1台
    欠品中
    材質自己消火性ABS樹脂質量(g)約10備考抗菌、NFR-8、NFR-8-TTの呼出ボタン(側面)を使用しない場合にカバーする外形寸法(mm)67×35×26.5(高さ×幅×奥行)色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近時マンセル値)
  • 埋込ボックス(集合玄関機用) アイホン

    埋込ボックス(集合玄関機用)

    アイホン
    7,698税込8,468
    1台
    翌々日出荷
    D種接地必要
    材質SPCC t1.2 黒電着塗装タイプ集合玄関機用
  • プライバシーカバー(1~3床用) アイホン

    プライバシーカバー(1~3床用)

    アイホン
    1,998税込2,198
    1台
    20日以内出荷
    適合機種NFR-3X-1, NFR-3X-2, NFR-3X-3, NFR-3X-1T, NFR-3X-2T, NFR-3X-3T材質自己消火性ABS樹脂質量(g)約75備考1~3床用外形寸法(mm)137×235×25(高さ×幅×奥行)色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
  • カメラ付ドアホン端末(露出型) アイホン

    カメラ付ドアホン端末(露出型)

    アイホン
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷
    インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき
    材質難燃性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)129×96.8×42電源PoE(IEEE802.3af準拠)保護等級防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54)通信方式自動交互通話使用周囲温度(℃)-10~+60色調本体/フラネルブラック(N2 近似マンセル値)、パネル/シルバー適合ボックスJIS1個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS
  • 子機 JT-2H-T アイホン

    子機 JT-2H-T

    アイホン(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    モニター付きで映像の確認が可能です。
    材質難燃性樹脂電源(V)AC100設置方法壁取付型モニタ3.5型TFTカラー
  • 露出型カメラ付きドアホン子機 アイホン

    露出型カメラ付きドアホン子機

    アイホン
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    材質自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
  • ペンダント式非常ボタン アイホン

    ペンダント式非常ボタン

    アイホン
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    寝室など離れた部屋からでも手元で通報できるペンダント式非常ボタン
    材質自己消火性樹脂形状ペンダント型電源電圧(V)DC3(コイン型リチウム電池:CR2032×1個)使用距離範囲(m)約50(直線見通し距離)バッテリー容量(Ah)0.225電池寿命約2年(1日1回の使用・周囲温度15~25℃)
  • ステンレスシリーズ 埋込型 玄関子機 アイホン

    ステンレスシリーズ 埋込型 玄関子機

    アイホン
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    玄関子機は雨のかかるところでも取り付けできる防雨型です。
    寸法(幅W×高さH)(mm)116×115色調ステンレスヘアライン仕上げ
  • 警報表示灯付埋込型玄関子機 アイホン

    警報表示灯付埋込型玄関子機

    アイホン
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示点灯 親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
    材質難燃性PC/ABS樹脂形状壁埋込型型式戸外表示器型式確認番号:89-SD1-0023チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5近似マンセル値)質量(g)約175備考JIS C 0920 IPX3相当(防雨形)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10出力インピーダンス(Ω)600適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声(同時)通話
  • マイク(1系統用) アイホン

    マイク(1系統用)

    アイホン
    33,980税込37,378
    1台
    欠品中
    送話、および連続送話の2種類の送話方法を選択できる 他のマイクが使用中であることを示す”話中”表示機能
    材質ABS樹脂形状卓上・壁取付両用型(壁取付の場合壁取付金具(別売品)が必要)エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)質量(g)700出力(マイク)-20dB、10kΩ、不均衡温度範囲(℃)0~40電源電圧DC12V(主装置から供給)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサマイク消費電流(mA)10湿度範囲20~90%適合ボックスJIS1個用~3個用スイッチボックス
  • 外出用解錠ボタン アイホン

    外出用解錠ボタン

    アイホン(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    解錠ボタン押下による電気錠の解錠(解錠確認表示灯点灯)
    電源タイプ電源直結式材質自己消火性ABS樹脂スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値)質量(g)約95防水性JIS C 0920 IPX3相当消費電流20mA
  • 電気錠コントローラー アイホン

    電気錠コントローラー

    アイホン(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    ・解錠ボタン押下によるドア、門扉などの電気錠の解錠(解錠表示灯点灯) ・暗証番号の設定(暗証解錠装置設置の場合) ・警戒ボタン押下による警戒設定(警戒表示灯点灯):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解錠表示灯点滅 ・警戒ボタン長押し(約2秒以上)による簡易警戒設定(警戒表示灯点滅):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解呪お表示灯点滅 ・暗証解錠装置で3回以上解錠操作を誤ると警告音鳴動/警告表示灯点滅 ・扉を30秒以上開扉状態にすると警告音鳴動/解錠表示灯点滅(開扉による復旧)
    電源タイプ電源直結式仕様暗証解錠装置×1台、解錠ボタン ×2台材質ABS樹脂形状壁埋込型スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値)質量(g)約350出力移報:警戒警報(無電圧A接点)電源電圧AC100V 50/60Hz桁数ファイブキー:5桁 テンキー:4桁(先頭桁はゼロ)入力信号JEM-Aまたはインターホン解錠信号適合ボックスJIS3個用スイッチボックス警報音・音量不正解錠時:75dB(ピーピーピー)、開扉放置時:75dB(ピー)接続台数1消費電流待受時4W 最大時:23W時間設定30秒(固定)
  • リレーボックス アイホン

    リレーボックス

    アイホン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途増設ブザー用電源タイプ電源直結式材質難燃性樹脂形状壁取付型パールホワイトとテナーグレーのツートーン質量(g)約300備考リレー接点(橙・橙間)電圧:AC100V、DC24V 電流:1A消費電力(W)待受時0.5 最大2.5電源電圧AC100V 50/60Hz
  • コールボタン アイホン

    コールボタン

    アイホン
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    用途トイレや浴室などに設置します。仕様ノンロック式。呼出ボタンを押している間のみコール信号を送出。形状埋込型(JIS1個用スイッチボックス)防水性JIS-C-0920防まつ形に適合
  • 記名カード(ボード親機・集合廊下灯用20枚ホワイト) アイホン

    記名カード(ボード親機・集合廊下灯用20枚ホワイト)

    アイホン
    2,298税込2,528
    1台
    20日以内出荷
    材質タキロン(株)PETEC PET6710相当備考20枚セット使用機器NFX-nMB-LC n=20, 40, 60, 80, 100, 120 / NFR-3X-n n=1, 2, 3, 4, 6 / NFR-3X-nT n=1, 2, 3, 4色調ホワイト
  • マルチハートコール変換コード アイホン

    マルチハートコール変換コード

    アイホン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    マルチハートコールをNFXシステムで使用する場合に必要です。 呼出握りボタン用端子に接続します。
    適合本体マルチハートコールNLR-9MCA
  • プライバシーカバー(4~6床用) アイホン

    プライバシーカバー(4~6床用)

    アイホン
    1,998税込2,198
    1台
    20日以内出荷
    適合機種NFR-3X-4, NFR-3X-6, NFR-3X-4T材質自己消火性ABS樹脂質量(g)約80備考4~6床用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×235×25色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
  • モニター付インターホン端末(白) アイホン

    モニター付インターホン端末(白)

    アイホン
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    インターホンの概念を変えるインターホン。IPネットワークに対応することにより、これまでのインターホンではできなかったことを可能にする、新しいインターホンシステム、それがIX( アイエックス)システムです。商業施設・工場・社会インフラの事業所・オフィスビルなど幅広い導入先のニーズに対応することができます。使いやすさ、導入のしやすさを追求しました。来訪者応対・コミュニケーション・緊急通報・映像監視システムを統合。呼出・通話機能といったインターホンの基本機能にとどまらず、業務用途で求められる多彩な機能を搭載しています。映像を活用して非対面でも円滑なコミュニケーションを実現。無人化・省人化拠点の遠隔コミュニケーションも、映像による的確な状況把握でスムーズに行えます。映像による円滑なコミュニケーション。サーバーレスで省スペース・省施工・低コスト。施工や管理の手間が少なく、あらゆる規模の施設で導入しやすいシステムです。豊富な機能でさまざまな施設に導入可能。商業施設、工場、社会インフラの事業所、オフィスビル、学校、駐輪場・駐車場、公園など、多様な施設の目的・用途に対応でき。モニター付インターホン端末ごとに最大9,998端末までアドレス登録が可能です。出入口の多い大型施設にも対応できます。スイッチングHUBの追加や光ケーブルへの変換、VPN接続により、広大な敷地内や離れた拠点間でも導入できます。配線を敷設できない場所では、無線LANアクセスポイントなどと連携したシステム構築も可能です。PoEスイッチに各端末をつなぐだけで接続できます。
    材質難燃性PC+ABS樹脂寸法(mm)172×220×31.7質量(g)約700(卓上時 約900)備考ONVIF profile S対応タイプ7型モニター付インターホン端末規格HQi認定品電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式パケット配信:ユニキャスト、マルチキャスト、暗号化:TLS1.2通信方式自動交互通話/交互通話(プッシュトーク時)ディスプレイ7型TFT液晶 WVGA 800×480(約115万画素)使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS設置形態卓上・壁取付両用型消費電流待受時66mA 最大155mAカメラ仕様1/4型CMOS VGA 640×480(約30万画素)対応コーデック映像:H.264/AVC/Motion-JPEG、音声:G.711(μ-law,A-law)/G.722アドレス設定方式アドレス帳登録数:500端末(システム最大9998端末)LANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    材質自己消火性樹脂形状大形ボタン
  • ワイヤレス子機セット VJS-RW アイホン

    ワイヤレス子機セット VJS-RW

    アイホン
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    外出中でもお手持ちのスマートフォン・タブレットで来訪者様の映像確認・通話をすることができます。 外出中にスマートフォン・タブレットで自宅インターホンの呼出・通話が可能
    セット内容ワイヤレス基地局/子機/充電台形状壁取付電源電圧(V)100通信方式1.9GHz
  • モニタ付ワイヤレス子機セット VJ-RW アイホン

    モニタ付ワイヤレス子機セット VJ-RW

    アイホン
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    外出中でもお手持ちのスマートフォン・タブレットで来訪者様の映像確認・通話をすることができます。 外出中にスマートフォン・タブレットで自宅インターホンの呼出・通話が可能
    電源DC2.4V/700mAh通信方式1.9GHz充電時間(時間)10モニタ2.4型TFTカラー連続待受時間70時間連続通話時間(時間)3
  • モニター付インターホン PATMOα(パトモ アルファ) アイホン

    モニター付インターホン PATMOα(パトモ アルファ)

    アイホン
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    空間に調和するコンパクトタイプ バランスよく配置可能なデザイン スマートな印象
  • 玄関子機(住戸アダプタ内蔵) GB-BA アイホン

    玄関子機(住戸アダプタ内蔵) GB-BA

    アイホン
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    玄関を美しくするコンパクトタイプ
    形状壁付け質量(g)190電源親機から供給使用周囲温度(℃)-10~60色調クリアブラック
  • 電気錠3か所接続アダプター アイホン

    電気錠3か所接続アダプター

    アイホン
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    仕様接点定格:無電圧メークまたはブレーク接点 AC50V・DC30V・1A材質自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • カメラ付住戸玄関子機 アイホン

    カメラ付住戸玄関子機

    アイホン
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    材質自己消火性PC+PS樹脂形状壁取付型型式戸外表示器型式確認番号:07-SD2-1437フラネルブラック質量(g)約220備考防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)、逆光補正機能付電源電圧自宅情報盤より供給機能呼出ボタン押下による親機への呼出(逆光補正)/通話。親機通電時、通電表示灯点灯。親機警報発報時、警報音鳴動/警報表示灯点滅。点検スイッチ作動用マグネットを点検スイッチに近づけることにより、住宅内火報設備の点検を行う。(正常時火災警報が鳴動する)照度(Lx)(最低)5、(推奨)100以上電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10撮像素子1/4型カラーCCD画素数25万画素警報音・音量70dB以上/1m通話方式拡声通話
  • ターミナルコード アイホン

    ターミナルコード

    アイホン
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質ABS樹脂エッグホワイト質量(g)50
  • 増設選局部(40局) アイホン

    増設選局部(40局)

    アイホン
    72,980税込80,278
    1台
    8日以内出荷
    材質(パネル)自己消火性ABS樹脂(シャーシー)普通鋼板形状据置・壁取付両用型質量(kg)約1.9エッグホワイトとグレーのツートーン電源電圧親機から供給適合ボックスJIS2個用スイッチボックス1ネットワークの接続局数40
  • 増設選局部(20局) アイホン

    増設選局部(20局)

    アイホン
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
    材質(パネル)自己消火性ABS樹脂(シャーシー)普通鋼板形状据置・壁取付両用型質量(kg)約1エッグホワイトとグレーのツートーン電源電圧親機から供給1ネットワークの接続局数20
  • インターホン親機 アイホン

    インターホン親機

    アイホン
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    形状据置・壁取付両用型
  • インターホン子機 アイホン

    インターホン子機

    アイホン
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による呼出/通話
    材質ABS樹脂、鋼板形状篭用組込型重クロム酸亜鉛メッキ処理質量(g)約240電源電圧親機より供給通話方式拡声同時通話
  • リニューアル用プレート アイホン

    リニューアル用プレート

    アイホン
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    材質自己消火性PC +ABS樹脂スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値)質量(g)約380備考GBM-2MK、GBM-2M、GBM-2A、GBM-2H専用品
  • 電源アダプター アイホン

    電源アダプター

    アイホン
    8,498税込9,348
    1台
    3日以内出荷
    材質亜鉛メッキ鋼板形状据置/壁取付両用質量(kg)約1.6ライトセージグレー入力容量28VA出力電圧(V)DC12出力電流(A)DC0.8電源電圧(V)AC100電源周波数(Hz)50/60
  • 10局用ターミナルボックス アイホン

    10局用ターミナルボックス

    アイホン
    5,498税込6,048
    1台
    8日以内出荷
    材質ABS樹脂エッグホワイト質量(g)約50
  • モニター付増設親機(解錠ボタン付) アイホン

    モニター付増設親機(解錠ボタン付)

    アイホン
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    ・玄関子機からの呼出(呼出待受45秒間)/通話ボタン押下による通話/終了ボタン押下による通話終了 ・送話時、送話表示灯点灯(赤) ・映像出画時、みやすさボタン押下による逆光補正(夜間は夜間補正) ・映像出画時、ズーム/ワイドボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替 ・ズーム映像時、上下左右ボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替 ・モニターボタン押下による位置の移動(パンチルト機能:上下、左右角3段階で可能) ・プレストーク機能(通話ボタン長押し) ・被呼時、映像及び音声(受話)を受け付ける:ファミリーコール(約45秒間) ・室内コールボタン押下によるモニター付親機またはほかの増設親機への呼出/通話(通話中、モニター表示はしない) ・解錠ボタン 押下による電気錠の解錠 ・モニター付親機の解錠表示入力時、解錠表示灯点灯(赤)
    材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型パネル部)ライトグレー(パントーン5315C)、(ケース部)ピュアホワイト質量(g)約460消費電力(W)待受時1.0W、最大4.0W電源電圧AC100V 50/60Hz液晶モニター3.5型TFTカラー液晶モニター画素数23万画素適合ボックスJIS1個用スイッチボックス音色呼出音:4点打(ピンポーン、ピンポーン)通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • 呼出外設スピーカ アイホン

    呼出外設スピーカ

    アイホン
    1,498税込1,648
    1台
    5日以内出荷
    警報音はセキュリティ親機の機能による
    電源タイプ電源コード式材質ABS樹脂形状壁取付型ライトグレーとミルキーホワイトのツートーン質量(g)約140電源電圧親機から供給適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • カメラ付玄関子機 アイホン

    カメラ付玄関子機

    アイホン
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    ・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時、夜間表示灯点灯(青) ・夜間照明用LEDの点灯(夜間の呼出ボタン押下、親機のモニター時) ・警報発報時、警報音鳴動/警報LED点滅(ただし、汎用警報は親機の施工者設定による)
    電源タイプ電源コード式材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁取付型クリアブラック質量(g)約220使用温度範囲(℃)-10~+60電源電圧親機から供給防塵防水性能JIS C 0920 IP54相当(防塵・防まつ型)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式自動交互通話最低被写体照度(Lux)約5画角-7°/0°/+7°/+17°カメラ仕様1/4型カラーCMOS
  • 電気錠6-9変換コネクター(ゴール社用) アイホン

    電気錠6-9変換コネクター(ゴール社用)

    アイホン
    1,498税込1,648
    1台
    翌々日出荷
    (株)ゴール製モーター錠接続用
    用途(株)ゴール製モーター施解錠型電気錠接続用寸法(mm)80タイプ電気錠6-9変換コネクター
  • パソコン用IXインターホンアプリ アイホン

    パソコン用IXインターホンアプリ

    アイホン
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●IXシステム専用●アドレス帳登録数:499端末(システム最大9998端末)●制約事項:認証用USBキー装着必須、ネットワーク環境により遅延が発生する場合あり●暗号化方式:TLS1.2(メールはCRAM-MD5)種別認証用USBキー/アプリケーション材質ポリカーボネート(USBキー)寸法(mm)137×137×24.8質量(g)約6タイプPC用インターホンアプリケーション対応OSWindows 7/8/8.1/10/11 各Edition機能呼出・通話、モニタリング、録画録音、転送、ページング、マップ表示、IP-PBX連携インターフェースUSB1.1/USB2.0/USB3.0(互換)メモリー必要メモリ:4GB以上使用周囲温度(℃)0~70(USBキー)保存温湿度範囲-10~+80℃、20~80%消費電力(mW)250以下(USBキー)コネクタUSBタイプA色調プロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS対応解像度1024×768以上必要対応コーデック【映像】H.264/AVC/Motion-JPEG、【音声】G.711(μ-law,A-law)/G.722対象CPU形式32bit(x86)または64bit(x64)
  • 復旧ボタン付コンセント アイホン

    復旧ボタン付コンセント

    アイホン
    23,980税込26,378
    1台
    20日以内出荷
    材質ABS樹脂形状壁埋込型備考呼出ボタンNBR-8A-C用、ベッド呼出ルーム通話システム用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×116×45色調モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)適合ボックスJIS2個用スイッチボックス