特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
310件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 管理室親機 アイホン

    管理室親機

    アイホン
    94,980税込104,478
    1台
    3日以内出荷
    材質自己消火性ABS樹脂寸法(mm)210×215×69タイプ管理室親機使用周囲温度(℃)0~40色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS2個用スイッチボックス通話方式電話型同時通話
  • 住宅情報盤(住戸用) アイホン

    住宅情報盤(住戸用)

    アイホン
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    「らくタッチdearisシステム」は、ご高齢の方も小さなお子さまも、そして初めてモニター付のインターホンをご使用になる方も、誰にとっても「らく」に使っていただけるインターホンです。インターホンの基本「みやすさ」「つかいやすさ」にこだわりつつ、スマートフォン連動、取次ぎ機能など最新機能を搭載。新しい暮らしをご体感いただけるインターホンシステムです。7型ワイドの大型タッチパネルを採用。左右画角約170°のパノラマワイド映像で来訪者、離れた場所にいる人物を映し出します。誰にとってもわかりやすいボタンとなるように、アイコンと文字を組み合わせた表示。
    用途屋内専用仕様録画件数:最大90件(1件最大15秒)、最大件数は設定により変動する、録画保護:10件(録音データ含む)材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁取付型型式(日本消防検定協会検定合格品)受第2020~3号寸法(mm)260×180×33.8電源電圧(V)AC100 50/60Hz音圧警報:70dBspl以上(前方1m・音声は除く)ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、漏水画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックス(推奨)JIS2個用スイッチボックス+セパレーター/JIS1個用スイッチボックス+セパレーター通話方式同時通話
  • 復旧ボタン付個別表示灯(3床用・プレート無) アイホン

    復旧ボタン付個別表示灯(3床用・プレート無)

    アイホン
    9,498税込10,448
    1台
    3日以内出荷
    材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)107×45.5×35質量(g)約55タイプ復旧ボタン付個別表示灯(3床用)電源電圧液晶表示灯またはアダプターより供給使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • 制御ユニット アイホン

    制御ユニット

    アイホン
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様集合玄関機:最大5台(1系統3台まで)材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)108.5×122.5×61質量(g)約450タイプ制御ユニット電源電圧DC24V(電源アダプターPS-2420Aより供給)消費電流(A)0.9色調ミドルグレー(N6.4 近似マンセル値)最大接続台数(管理室親機)最大2台接続台数親機:最大48台(1系統25台まで)
  • 通信モジュールレスゲートウェイアダプター アイホン

    通信モジュールレスゲートウェイアダプター

    アイホン
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    スマートフォン連動を行う場合に使用
    用途スマートフォン連動仕様●パケット配信方式:ユニキャスト、マルチキャスト●通話路数:インターホンアプリ8材質難燃性ABS樹脂形状壁取付型(DINレール使用)寸法(mm)108.5×210×61質量(g)約320(DINレール取付時約350)タイプ通信モジュールレス ゲートウェイアダプター消費電力(W)待受時2.4、最大時2.9(DC 48V)電源電圧PoE(IEEE 802.3af Class 0)使用周囲温度(℃)-10~+50色調ブラック(N1 近似マンセル値)プロトコルIPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP, HTTPS, RTP, RTCP, SRTP, SRTCP, IGMP, MLD, SFTP, DHCP, NTP, DNS, MQTT, ICE, DTLS, SDPLANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
  • 集合玄関機ユニット(カメラ付・ハードキー式) アイホン

    集合玄関機ユニット(カメラ付・ハードキー式)

    アイホン
    479,800税込527,780
    1台
    3日以内出荷
    操作ボタンのみ抗菌仕様
    仕様●呼出方式:部屋番号選局方式●解錠方式:暗証番号(4桁)、またはキースイッチ、非接触キーリーダー材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)331×186×43質量(g)約940備考直射日光や紫外線の当たる場所への設置は避けること。キースイッチ・非接触キーリーダーは別途ご用意ください。タイプ集合玄関機ユニット表面処理抗菌仕様(ボタン部のみ)電源電圧(V)DC24(制御装置または電源アダプターPS-2410Aから供給)保護等級防まつ型(JIS C 0920 IPX4 相当)機能カメラ付・ハードキー式消費電流(mA)待受時70、最大350使用周囲温度(℃)-10~+60画素数液晶ディスプレー/約115万画素、カメラ/約200万画素色調ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス使用する集合玄関機用パネルの仕様書確認通話方式同時通話最低被写体照度(Lux)5被写体照度(推奨)100Lux以上カメラ仕様1/2.7型カラーCMOS
  • 制御装置 アイホン

    制御装置

    アイホン
    429,800税込472,780
    1台
    3日以内出荷
    3系統 最大300住戸
    仕様●エントランスカメラ数:最大4台(カメラ付集合玄関機連動)●住戸情報盤数:最大300住戸(1系統最大100住戸)●出力系統数:通話/映像 3系統●映像分配器数:最大9台(映像住戸アダプターがVH-(K)DEP-Nの場合は最大15台)●映像増幅器数:最大15台●映像路数:各系統/2映像路、システム合計/4映像路●暗証番号設定数:2(ロータリースイッチ設定)●監視カメラシステム入力数:1系統●管理室親機数:最大4台●通話路数:各系統/2通話路、システム合計/6通話路●集合玄関機数:最大8台材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)460×340×98質量(kg)約3.6備考DASH WISMシステム専用タイプ制御装置消費電力(W)待受時20 最大45電源電圧(V)AC100 50/60Hz色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター通信速度警報発信装置/1200bps、宅配ボックス/4800bps、非接触キーリーダー制御装置/9600bps、エレベーター制御装置/1200bps
  • 1~5窓用呼出表示器盤組込用取付枠 アイホン

    1~5窓用呼出表示器盤組込用取付枠

    アイホン
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様1~5窓用適合機種CBN-1C、CBN-3C、CBN-5C、CBN-1CS、CBN-3CS、CBN-5CS材質SPCC t1.6形状盤組込型質量(kg)約1.2色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 1窓用壁付型呼出副表示器 アイホン

    1窓用壁付型呼出副表示器

    アイホン
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.4電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大150スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 1~5窓用呼出表示器壁埋込用取付枠 アイホン

    1~5窓用呼出表示器壁埋込用取付枠

    アイホン
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    適合機種CBN-1C、CBN-3C、CBN-5C、CBN-1CS、CBN-3CS、CBN-5CS材質SPCC t1.6形状壁埋込型質量(kg)約2色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)適合ボックス専用埋込ボックス(CBN-BOX5)
  • CBN-FW5用埋込ボックス アイホン

    CBN-FW5用埋込ボックス

    アイホン
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    適合取付枠:CBN-FW5材質SPCC t1.2質量(kg)約2.0色調黒電着塗装
  • 埋込型呼出増設ブザー(入切スイッチ付) アイホン

    埋込型呼出増設ブザー(入切スイッチ付)

    アイホン
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミ合金形状壁埋込型質量(g)約100消費電流(mA)約DC30音圧約75dB(ビー)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • 角型廊下灯 LED式 アイホン

    角型廊下灯 LED式

    アイホン
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    仕様非防水形材質パネル:ABS樹脂、表示灯カバー:ポリカーボネート形状壁埋込型質量(g)約70色調プレート部:モダンホワイト、表示灯カバー部:乳白色適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • 10窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器 アイホン

    10窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器

    アイホン
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.7タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 10窓用壁付型呼出表示器 アイホン

    10窓用壁付型呼出表示器

    アイホン
    209,800税込230,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約4.2タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 3窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器 アイホン

    3窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器

    アイホン
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 1窓用埋込型呼出表示器・移報接点付(ステンレス) アイホン

    1窓用埋込型呼出表示器・移報接点付(ステンレス)

    アイホン
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様●一括移報出力(無電圧メーク接点・接点容量DC24V0.3A以下)●呼出音:断続ブザー音(ブーブー)材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約180電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大330使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
  • 20窓用壁付型呼出表示器 アイホン

    20窓用壁付型呼出表示器

    アイホン
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約6.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時3、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 5窓用壁付型呼出表示器 アイホン

    5窓用壁付型呼出表示器

    アイホン
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.8タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 4窓用埋込型呼出表示器(ステンレス) アイホン

    4窓用埋込型呼出表示器(ステンレス)

    アイホン
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約210電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大670使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS5個用スイッチボックス
  • 5窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器 アイホン

    5窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器

    アイホン
    209,800税込230,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 15窓用壁付型呼出表示器 アイホン

    15窓用壁付型呼出表示器

    アイホン
    259,800税込285,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約5.0タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 3窓用壁付型呼出副表示器 アイホン

    3窓用壁付型呼出副表示器

    アイホン
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.4電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大210スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 1窓用壁付型呼出表示器 アイホン

    1窓用壁付型呼出表示器

    アイホン
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.8タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大10(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 2窓用埋込型呼出表示器(ステンレス) アイホン

    2窓用埋込型呼出表示器(ステンレス)

    アイホン
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約180電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大480使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
  • 3窓用埋込型呼出表示器(ステンレス) アイホン

    3窓用埋込型呼出表示器(ステンレス)

    アイホン
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB材質ステンレス t0.8形状壁埋込型質量(g)約210電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)消費電流(mA)待受時10、最大670使用周囲温度(℃)0~40色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS4個用スイッチボックス
  • 10窓用壁付型呼出副表示器 アイホン

    10窓用壁付型呼出副表示器

    アイホン
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約4.0電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大210スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 1窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器 アイホン

    1窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器

    アイホン
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)形状組込型(EIA規格ラック)質量(kg)約5.1タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大10(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 5窓用壁付型呼出副表示器 アイホン

    5窓用壁付型呼出副表示器

    アイホン
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.4電源電圧(V)DC12(表示器より供給)消費電流(mA)待受時40、最大210スピーカー呼出音増設:最大1台色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 3窓用壁付型呼出表示器 アイホン

    3窓用壁付型呼出表示器

    アイホン
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約3.8タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
  • 拡声型子機 アイホン

    拡声型子機

    アイホン
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    材質ABS樹脂形状壁埋め込み型防水非防水型ボタン仕様呼出握りボタン
  • PCナースコール用モニター アイホン

    PCナースコール用モニター

    アイホン
    459,800税込505,780
    1台
    3日以内出荷
    情報表示画面にタッチパネル機能を搭載しました。 すべての画面がタッチパネル。直感的に操作ができます。 壁にしっかり固定するので、地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。
    材質自己消火性樹脂形状壁取付型モニタ24型TFT液晶タッチパネル
  • 卓上型20局用選局ユニット アイホン

    卓上型20局用選局ユニット

    アイホン
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    情報表示画面にタッチパネル機能を搭載しました。 すべての画面がタッチパネル。直感的に操作ができます。 壁にしっかり固定するので、地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。
    材質自己消火性樹脂形状卓上・壁付両用備考回転式救護区分表示電源(V)DC24
  • ボード型20局用選局ユニット アイホン

    ボード型20局用選局ユニット

    アイホン
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    情報表示画面にタッチパネル機能を搭載しました。 すべての画面がタッチパネル。直感的に操作ができます。 壁にしっかり固定するので、地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。
    材質自己消火性樹脂形状壁取付型備考回転式救護区分表示電源(V)DC24
  • ワイヤレス呼出ボタンセット アイホン

    ワイヤレス呼出ボタンセット

    アイホン
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様抗菌内容送信機/受信機ボタン色オレンジ検出距離(m)見通し5以下色調通信速度(kbps)125
  • 緊急呼出ボタン(プレート無) アイホン

    緊急呼出ボタン(プレート無)

    アイホン
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    付属品スタッフコールボタン材質自己消火性樹脂形状壁埋め込み型
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    付属品断線防止機構材質自己消火性樹脂コード長さ(cm)15
  • 呼出ボタン(点字英文引紐付) アイホン

    呼出ボタン(点字英文引紐付)

    アイホン
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    材質自己消火性樹脂形状壁埋め込み型電源アダプタより供給
  • ワイヤレス子機セット VJS-RW アイホン

    ワイヤレス子機セット VJS-RW

    アイホン
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    外出中でもお手持ちのスマートフォン・タブレットで来訪者様の映像確認・通話をすることができます。 外出中にスマートフォン・タブレットで自宅インターホンの呼出・通話が可能
    セット内容ワイヤレス基地局/子機/充電台形状壁取付電源電圧(V)100通信方式1.9GHz
  • スピーカー子機 NB-LBG アイホン

    スピーカー子機 NB-LBG

    アイホン
    6,698税込7,368
    1台
    3日以内出荷
    形状天井埋め込み対応ナースコールシステム材質(ホルダー)ナイロン材質(パネル)ABS樹脂