カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アイホン
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アイホン
- 10ページ目
10ページ目: アイホンのすべての商品

丸型代表廊下灯
アイホン¥5,598税込¥6,1581台3日以内出荷ナースコールシステムNFXシリーズ用の丸型廊下灯です。天井・壁埋込型。LED式。呼出時に点灯します。用途病院・施設向け仕様LED方式(赤色)、非防水形材質プレート部:アルミ合金、ランプカバー:プラスチック形状天井、壁埋込型(アウトレットボックス丸型ぬりしろカバー付)寸法(mm)100Φ
復旧ボタン
アイホン¥1,698税込¥1,8681台当日出荷ナースコールシステムNFXシリーズ用の復旧ボタンです。呼出時に復旧ボタンを押すことで呼出が停止します。壁埋込型。用途病院・施設向け材質樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×17.5
天井マイク(防水型)
アイホン¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷ナースコールシステムNFXシリーズ用の天井マイクです。スプリングキャッチ方式。防まつ仕様。用途病院・施設向け形状天井埋込型、防まつ型質量(g)約380色調エッグホワイト
天井マイク(サランネット分離
アイホン¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷ナースコールシステムNFXシリーズ用の天井マイクです。スプリングキャッチ方式。用途病院・施設向け形状天井埋込型、サランネット分離型質量(g)約400色調ホワイト
天井マイク(サランネット一体
アイホン¥6,798税込¥7,4781台3日以内出荷ナースコールシステムNFXシリーズ用の天井マイクです。スプリングキャッチ方式。用途病院・施設向け形状天井埋込型質量(g)約290色調ホワイト
マイク(2系統用)
アイホン¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷待合呼出装置(2系統)用のマイクです。ボタンを押して送話します。送話/連続送話をボタンで選択可能。用途病院向け仕様2系統用材質樹脂形状卓上・壁取付(専用金属)両用型(JIS1個用~3個用スイッチボックス)寸法(mm)138×200×43電源電圧(V)DC12(主装置から供給)
スピーカー角パネル
アイホン¥949税込¥1,0441台4日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用。天井スピーカー、マイクと天井面の間に挟み込んで使用します。用途病院・施設向け仕様天井埋込丸型用材質樹脂形状天井スピーカー、マイクと天井面との間にはさみ込んで使用する。寸法(mm)210×210×6
ワイヤレス呼出ボタンセット
アイホン¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷セット内容ワイヤレス呼出ボタン送信機(NLR-8WTN X 1台、ワイヤレス呼出ボタン受信機NBR-8WRN X1台)
ハンド形子機(特殊呼出接続)
アイホン¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用のハンド型子機です。マルチハートコール(NBR-9MC)などの特殊呼出スイッチを接続可能です。用途病院・施設向け材質樹脂形状ハンド形寸法(mm)171.5×56×28
呼出ボタン
アイホン¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。点字案内付。TOTO(株)製パブリックトイレ向け。用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型寸法(mm)50×50×47
多床室用廊下灯
アイホン¥9,798税込¥10,7781台3日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の角型多床用廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。用途病院・施設向け仕様LED方式(赤色)、多床室用廊下灯形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×28.5
角型廊下灯 LED
アイホン¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の角型廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。用途病院・施設向け仕様LED方式(赤色)形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×28.5
丸型廊下灯 LED
アイホン¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の丸型廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。用途病院・施設向け仕様LED方式材質プレート部:自己消火性樹脂、ランプカバー:ポリカーボネート形状天井、壁埋込型(アウトレットボックスぬりしろカバー付)寸法(mm)100Φ
壁埋込形子機
アイホン¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の壁埋込型子機です。呼出握りボタン(NBR-8A-C)と組み合わせて使用します。用途病院・施設向け仕様呼出確認表示灯付、2Pメタルコンセント材質樹脂形状壁埋込形(JIS用4個用スイッチボックス)寸法(mm)120×208×62
ナースコール子機
アイホン¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の子機です。壁埋込型。用途病院・施設向け仕様非防水、自動交互・交互通話形ナースコールシステム用材質樹脂(フルカラープレート)形状壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス)寸法(mm)120×116×58
補助音響装置 埋込・2BOX
アイホン¥8,798税込¥9,6781台3日以内出荷住宅情報盤またはセキュリティ親機と組み合わせて使用します。他の部屋へ異常を知らせることができます。用途集合住宅向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス)寸法(mm)120×116×39.5
親機(モニター付3.5型)
アイホン¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷電源電圧DC24V GT-BC、GT-VBCより供給ディスプレイ3.5型TFTカラー液晶画素数約23万画素通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
モニター付親機 7型モニター
アイホン¥65,980税込¥72,5781台3日以内出荷電源電圧DC24V GT-BC、GT-VBCより供給ディスプレイ7型TFTカラー液晶画素数約38万画素通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
リレーボックス
アイホン¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷集合住宅システム PATMO専用品 リレーボックス 制御装置の移報制御出力を受けて無電圧メーク信号を出力する用途マンション向け仕様屋内専用材質自己消火性樹脂形状壁取付型寸法(mm)35×55×22接点容量AC/DC24V 0.5A
玄関子機用パネル
アイホン¥1,698税込¥1,8681台3日以内出荷集合住宅システム PATMO専用品 住戸玄関子機GBW-BU専用パネル用途マンション向け仕様GB-BU専用材質自己消火性樹脂寸法(mm)165×103×11.5
配線カバー
アイホン¥2,498税込¥2,7481台3日以内出荷集合住宅システム PATMO専用品 配線カバー 制御装置GBX-4Xを集合玄関機埋込ボックス内に設置しない場合に必要用途マンション向け仕様GBX-4X専用材質自己消火性樹脂寸法(mm)69.5×207×31
カメラ付玄関子機(住戸AD)
アイホン¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷集合住宅システム PATMO専用品 カメラ付住戸玄関子機 3個用スイッチボックス対応 埋込型 住戸アダプター内蔵用途マンション向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)192×116×44電源電圧親機から供給通話方式自動交互通話カメラ仕様1/4靴JラーCMOS
玄関子機(住戸アダプタ内臓)
アイホン¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷集合住宅システム PATMO専用品 住戸玄関子機、3個用スイッチボックス内蔵、埋込型、住戸アダプター内蔵用途マンション向け仕様防塵・防まつ形材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)192×116×44電源電圧親機から供給通話方式自動交互通話
ドアホンアダプタ
アイホン¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷コミニカ(TD-H形)インターホン専用 ドアホンアダプター用途業務向け材質樹脂形状露出形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)160×150×45電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
トイレ呼出表示器(1窓)
アイホン¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷トイレの呼出ボタンを押すと、断続ブザー音と表示灯の点灯で異常を知らせます。3個用スイッチボックス適合。用途病院・施設向け仕様窓数:1窓材質ステンレス形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)120×162×61表示方式断続ブザー音と表示窓点灯電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
拡声式インターホンNIM露出型子機
アイホン¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷騒音環境下での呼出・通話に最適 大きな音量で一斉または選局放送用途騒音環境下や広い施設材質自己消火性樹脂形状据置・壁取付両用型音圧レベル(dB)90spl(60cmにて)、96spl(30cmにて)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式拡声自動交互通話
拡声式インターホンNIM埋込型子機
アイホン¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷騒音環境下での呼出・通話に最適 大きな音量で一斉または選局放送用途騒音環境下や広い施設材質パネル:ステンレス、本体:難燃性+自己消火性樹脂形状壁埋込型保護等級外部衝撃保護等級 IK07 相当防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)音圧レベル(dB)84spl(60cmにて)、90spl(30cmにて)適合ボックスJIS中型四角アウトレットボックス深型(カバー付)通話方式拡声自動交互通話
拡声式インターホンNIM親機
アイホン¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷騒音環境下での呼出・通話に最適 表示灯で呼出をわかりやすくお知らせ 大きな音量で一斉または選局放送用途騒音環境下や広い施設仕様【局数】20局材質パネル:自己消火性樹脂、シャーシー:SPCC形状据置・壁取付両用型(壁取付時、別売の取付金具が必要)電源電圧(V)DC48(電源ユニットIS-PU-Aから供給)通話方式受話器:自動交互通話、プレストーク:拡声交互通話
3通話路式卓上型親機
アイホン¥36,980税込¥40,6781個当日出荷最大90台まで設置できます。 同時に最大3組までの通話ができます。(8線共通配線の場合) トラブルに強い伝送方式を採用。1つの通話路が断線しても他の通話路で呼出・通話できます。 通話の漏れない秘話方式です。 呼出音または音声で呼出ができます。用途オフィス・テナントビル、銀行、官公庁舎、公民館、集会場、博物館、美術館、図書館、ショッピングセンター、スキー・スケート場、ボーリング場、ホテル・旅館、学校など仕様ターミナルボックス付材質ABS樹脂形状卓上型コード長さ(m)約1.2電源電圧(V)DC24(電源アダプターから供給)回路数通話路数:3接続台数90台まで設置可
モニター付き子機(据置・壁取付両用型)
アイホン¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)モニタ7型TFTカラー液晶通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
モニター付き親機(据置・壁取付両用型)
アイホン¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)機能自動・手動録画、再生、保存適合ボックスJIS2個用または3個用スイッチボックスモニタ7型TFTカラー液晶通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
露出型カメラ付きドアホン子機(接点入力付)
アイホン¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷材質パネル:アルミダイキャスト、本体:自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
映像長距離・監視カメラ接続アダプター
アイホン¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷仕様JPシステム専用品材質自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧(V)DC24(電源アダプターPS-2420Aより供給)