462件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニューアル用プレート アイホン

    リニューアル用プレート

    アイホン
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    材質自己消火性樹脂
  • モニター無し親機(非常ボタン付き) アイホン

    モニター無し親機(非常ボタン付き)

    アイホン
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    従来機種よりサイズダウンしながらも、モニターは3.5型にサイズアップ。 デザイン性を高めつつ、使いやすさにも配慮した”すっきりスリムデザイン”を実現しました。
    材質自己消火性樹脂質量(g)約370消費電力(W)最大:5.2、待受時:0.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
  • 受話器 アイホン

    受話器

    アイホン
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • インターホン親機(90局用・卓上型・2通話) アイホン

    インターホン親機(90局用・卓上型・2通話)

    アイホン
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m材質ABS樹脂形状卓上型スノーホワイトとパールグレーのツートーン質量(g)900備考ターミナルボックス付電源電圧DC24V(電源アダプターから供給)機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。消費電流(mA)最大80、待受25適合ボックスJIS1個用スイッチボックス接続台数(最大)90通話方式電話型同時通話式(秘話方式)最大2通話路
  • 映像住戸アダプター アイホン

    映像住戸アダプター

    アイホン
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    仕様(映像損失量)白黒:0.5dB、カラー:1.0dB(映像路数)1映像路材質自己消火性樹脂形状壁取付型エッグホワイト質量(g)約170備考白黒・カラー映像システム両用適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • 小型映像住戸アダプタ アイホン

    小型映像住戸アダプタ

    アイホン
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    仕様(映像損失量)0.5dB(映像路数)1映像路専用材質自己消火性ABS樹脂
  • モニターなし増設親機(DASH VHX) アイホン

    モニターなし増設親機(DASH VHX)

    アイホン
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型スノーホワイト質量(g)500消費電力(W)最大3、待受2電源電圧AC100V 50/60Hz機能住戸玄関子機からの呼出/通話(玄関表示灯点滅/点灯) 集合玄関機からの呼出/通話(共同玄関表示灯点滅/点灯)。解錠ボタン押下による住戸玄関またはエントランスの電気錠解錠(解錠表示灯点灯)。室内呼出ボタン押下による室内間呼出。非常ボタン押下による非常通報音鳴動(非常ボタン動作表示灯点滅)。管理室親機からの呼出/通話 ・管理室親機からの一斉放送の受信。セキュリティコール時の鳴動・表示は接続される親機に準ず。適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声自動交互通話
  • インターホン子機 アイホン

    インターホン子機

    アイホン
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による呼出/通話
    材質ABS樹脂、鋼板形状篭用組込型重クロム酸亜鉛メッキ処理質量(g)約240電源電圧親機より供給通話方式拡声同時通話
  • セキュリティ親機(住戸用) アイホン

    セキュリティ親機(住戸用)

    アイホン
    62,980税込69,278
    1台
    欠品中
    住戸玄関子機からの呼出(呼出待ち受け45秒間)/通話ボタン押下による通話(最大約3分間)/終了ボタン押下による通話終了 住戸玄関子機からの呼出時、通話案内表示灯点滅(緑)/送話時、送話表示灯点灯(赤) 通話ボタン長押によるプレストーク通話 呼出ボタン押下による玄関先への呼出/通話 呼出ボタン押下による増設親機への呼出/通話
    仕様(通話路数)1通話路材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型型式日本消防検定協会検定合格品:受第22~2号質量(kg)約1.0スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値)備考住戸用自動火災報知設備対応品、別売りの受話器(VHW-HSK)を取付可消費電力(W)待受時約2、最大約8.5電源電圧AC100V、50/60Hz適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)および埋込ボックス接続台数(増設親機)1台、(玄関子機)2台、(補助音響装置)1台通話方式拡声自動交互通話
  • 住戸用住宅情報盤 アイホン

    住戸用住宅情報盤

    アイホン
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    住戸玄関子機からの呼出/通話 プレストーク機能(通話ボタン長押) 住戸玄関子機の呼出ボタン長押によるファミリーコール
    材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型型式日本消防検定協会検定合格品:受第20~2号質量(kg)約1.0シャーシー:スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値)、ケース:シルバー備考住戸用自動火災報知設備対応品、別売りの受話器(VHW-HSK)を取付可消費電力(W)待受時約2.5、最大約8.5電源電圧AC100V、50/60Hz適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)接続台数(玄関子機)1台、(補助音響装置)1台通話方式拡声自動交互通話
  • 遠隔試験機能付玄関子機パネルナシ アイホン

    遠隔試験機能付玄関子機パネルナシ

    アイホン
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は、接続される親機による) 遠隔試験終了信号(感知器作動信号)の親機への送出
    材質PC+ABS樹脂形状壁埋込型型式日本消防検定協会検定合格品:中第9~108号、戸外表示器型式確認番号:各パネルユニット毎に申請が必要フラネルブラック(N2近似マンセル値)質量(g)約190備考遠隔試験機能付中継器内蔵一体形、防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給消費電流(mA)(通話表示灯)1、(警報表示灯)10出力インピーダンス(Ω)600使用周囲温度(℃)-10~+60適合ボックスJIS3個用スイッチボックス(縦取付)警報音・音量70dB以上通話方式拡声(同時)通話
  • ページングアダプタ アイホン

    ページングアダプタ

    アイホン
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
    適合(スピーカーライン)PASING:70Vまたは100V定電圧出力ライン、(ページング拡声アンプ)AUXまたはPHONO(100k~500kΩ/0.12~1.5V)の入力端子を有し、100V、70Vいずれかの定電圧力出力ラインを有する一般拡声アンプ(市販品)、(BSM演奏用機器)出力(10kΩ以下/0.1~1.2V)を有するAM、FMチューナー、出力(600Ω/0.1~1.2V)を有するBGM用テーププレーヤー(市販品)材質亜鉛メッキ鋼板形状据置・壁取付両用ライトセージグレー(1Y7/1.5近似マンセル値)質量(g)約460電源電圧DC12V:インターホンシステムの電源アダプターと共用可騒音値(dB)(トークバック・スピーカー周囲暗騒音)80(ホーン)以下消費電流(mA)(ページング)20、(トークバック)48インピーダンス(出力)5kΩ/1.5 V(RMS)、1kHz(最大)コントロール(トーン)MUSIC:低音100Hz、高音10kHzにて偏差値約12dB、PASIG:低音100Hz、高音10kHzにて偏差値約12dB入力インピーダンスMUSIC:20kΩ/0.3V(RMS)、1kHz(出力最大時)、PASING:600Ω/0.3V(RMS)、1kHz(出力最大時)利得(dB)(受信電圧)40以上
  • 主装置(1系統用) アイホン

    主装置(1系統用)

    アイホン
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様(ひずみ率)5%(1kHz定格出力時)、(信号対雑音比)60dB以上、(予告音)ポーン 電子チャイム音材質シャーシー:普通鋼板、ケース:ABS樹脂形状据置・壁取付両用型質量(kg)約2.3エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)出力(W)最大10、音量・音響調節器付消費電力(W)25(電気用品安全法に基づく)出力(制御電源)マイク用:DC12V 200mA、ワイヤレス用:DC12V 50mA電源電圧AC100V、50/60Hz制御マイク:送話制御による、ワイヤレス:送話制御による周波数特性300Hz~6kHz、-2dB±3dB(1kHz基準)消費電流(mA)470(定格出力時)入力感度マイク:-20dBV±3dB 1kΩ 不均衡、ワイヤレス:-20dBV±3dB 10kΩ 不均衡入力インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス:1k平衡、ローインピーダンス:8平衡・16平衡適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
  • ROCOワイド カメラ無玄関子機 アイホン

    ROCOワイド カメラ無玄関子機

    アイホン
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    ・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時夜間表示灯点灯
    材質自己消火性ABS樹脂+PC樹脂形状壁取付型チョコレートブラウン(10YR2/2近似マンセル値)質量(g)約200使用温度範囲(℃)-10~+60電源電圧モニター付き親機から供給適合ボックスJIS1個用スイッチボックス防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)通話方式拡声自動交互通話方式
  • パターン解錠キー(5キー) アイホン

    パターン解錠キー(5キー)

    アイホン
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    ・1~5のボタンをすべて押す(5桁)ことにより解錠する ・解錠操作を3回間違えると警告音を鳴動する(90秒間) ・不正解錠時、警告音を鳴動する(EL-PJP, EL-PFP接続時のみ) ・操作を間違えた場合は、クリアボタンにより、待ち受け状態に戻る。但し、警告音鳴動はクリアボタンによる復旧はできない
    材質フタ部…アルミ、本体・パネル部…樹脂形状壁埋込型シャンパンシルバーメタリック質量(g)約300備考バックライト常時点灯、JIS C 0920 IPX3soutou電源電圧電気錠コントローラー、電気錠アダプターより供給電源タイプ電源コード式適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(縦埋込)警報音・音量ピーピー防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
  • ワイヤレス呼出ボタン受信機 アイホン

    ワイヤレス呼出ボタン受信機

    アイホン
    13,980税込15,378
    1台
    20日以内出荷
  • 壁掛取付金具(20局親機用) アイホン

    壁掛取付金具(20局親機用)

    アイホン
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    適合機種NIM-20B、NBM-20B/A-HP材質SPCC t1.2 メラミン焼付塗装寸法(mm)186×316×59質量(kg)約0.8タイプ取付補助板色調ミストグリーン 半ツヤケシ
  • 呼出入力保持アダプタ アイホン

    呼出入力保持アダプタ

    アイホン
    13,980税込15,378
    1台
    20日以内出荷
  • 壁掛取付金具(40局親機用) アイホン

    壁掛取付金具(40局親機用)

    アイホン
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    適合機種NBM-40B-HP、NBM-40B/A-HP材質SPCC t1.2 メラミン焼付塗装寸法(mm)186×466×59質量(kg)約1.1タイプ取付補助板色調ミストグリーン 半ツヤケシ
  • 交換用PoE対応L2スイッチ アイホン

    交換用PoE対応L2スイッチ

    アイホン
    159,800税込175,780
    1台
    20日以内出荷から60日以内出荷
  • 玄関子機用パネル アイホン

    玄関子機用パネル

    アイホン
    5,198税込5,718
    1台
    20日以内出荷
  • BN75R用交換バッテリー アイホン

    BN75R用交換バッテリー

    アイホン
    62,980税込69,278
    1台
    20日以内出荷
  • 交換用UPS(有寿命部品) アイホン

    交換用UPS(有寿命部品)

    アイホン
    159,800税込175,780
    1台
    20日以内出荷
  • ゴムパッキン アイホン

    ゴムパッキン

    アイホン
    259税込285
    1台
    20日以内出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)・発泡処理・難燃性(UL-94HBF)色調ブラック
  • 交換用UPS(有寿命部品) アイホン

    交換用UPS(有寿命部品)

    アイホン
    67,980税込74,778
    1台
    20日以内出荷
  • 緊急開錠押ボタン アイホン

    緊急開錠押ボタン

    アイホン
    39,980税込43,978
    1台
    20日以内出荷
    材質ステンレス形状壁埋込型質量(kg)約0.4電源電圧(V)DC12(電源アダプターから供給)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×162×15色調縦目ヘアライン仕上げ適合ボックスJIS3個用スイッチボックス消費電流80mA
  • 電気錠6-9変換コネクター(ゴール社用) アイホン

    電気錠6-9変換コネクター(ゴール社用)

    アイホン
    1,498税込1,648
    1台
    3日以内出荷
    (株)ゴール製瞬時通電錠接続用
    用途(株)ゴール製瞬時通電施解錠型電気錠接続用寸法(mm)80タイプ電気錠6-9変換コネクター
  • 1ユニット用取付ワク アイホン

    1ユニット用取付ワク

    アイホン
    2,998税込3,298
    1台
    3日以内出荷
    材質アルミ(アルマタイト処理)形状壁取付型寸法(mm)130×130×14質量(g)約180備考玄関子機ユニットPP-IF、PP-QF用タイプ取付枠色調黒色適合ボックスJIS2個用スイッチボックス
  • ゴムパッキン(PR-DK用) アイホン

    ゴムパッキン(PR-DK用)

    アイホン
    199税込219
    1台
    20日以内出荷
    材質ネオプレンゴム・単発泡処理形状トムソン抜きゴム外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×99×3色調
  • 電話機壁掛金具 アイホン

    電話機壁掛金具

    アイホン
    499税込549
    1台
    20日以内出荷
    適合機種SC-1MD材質SPCC 1.2t質量(g)約80外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×87×14.8色調ブラック
  • ゴムパッキン アイホン

    ゴムパッキン

    アイホン
    199税込219
    1台
    20日以内出荷
    仕様外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm):138×96×3材質ネオプレンゴム・単発泡処理形状トムソン抜きゴム色調
  • 記名カード(集合廊下灯用) アイホン

    記名カード(集合廊下灯用)

    アイホン
    3,398税込3,738
    1台
    3日以内出荷
    20枚セット
    材質笠井産業(株)カピロンAペット K-APET-BRW相当寸法(mm)25×71×0.8タイプ記名カード(集合廊下灯用)使用機器NLX-6SnT用(n=1,2,3,4,6)色調ホワイト
  • 集合玄関機用パネル(2キー仕様、ステンレス) アイホン

    集合玄関機用パネル(2キー仕様、ステンレス)

    アイホン
    239,800税込263,780
    1台
    20日以内出荷
  • キープレート(キーリーダー) アイホン

    キープレート(キーリーダー)

    アイホン
    13,980税込15,378
    1台
    20日以内出荷
  • リレーボックス アイホン

    リレーボックス

    アイホン
    109,800税込120,780
    1台
    20日以内出荷
  • キープレート(ブランク) アイホン

    キープレート(ブランク)

    アイホン
    13,980税込15,378
    1台
    20日以内出荷
  • 取消ボタンコンセントプレート アイホン

    取消ボタンコンセントプレート

    アイホン
    13,980税込15,378
    1台
    20日以内出荷
  • 集合玄関機用パネル アイホン

    集合玄関機用パネル

    アイホン
    72,980税込80,278
    1台
    20日以内出荷
  • 映像増幅器 アイホン

    映像増幅器

    アイホン
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
  • 埋込ボックス(IX-EAU用) アイホン

    埋込ボックス(IX-EAU用)

    アイホン
    7,698税込8,468
    1台
    3日以内出荷
    適合機種IX-EAU専用材質SPCC t1.2 黒電着塗装寸法(mm)196×130×50質量(g)約560タイプ埋込ボックス