466件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏水センサー アイホン

    漏水センサー

    アイホン
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    住宅情報盤またはセキュリティ親機と組み合わせて使用します。床下の漏水を検知した場合に知らせることができます。ケーブル長:約1.5m。
    用途集合住宅向け形状床面設置形寸法(mm)Φ48×14(ケーブル除く)電源電圧(V)ACまたはDC5~24電極数4
  • 警報表示灯玄関子機 アイホン

    警報表示灯玄関子機

    アイホン
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    露出型玄関子機。警報表示灯付。 色調:チョコレートブラウン
    用途戸建住宅向け材質難燃性樹脂形状壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)130×98×28.5警報の表示呼出ボタン部点滅
  • 玄関子機(パネル組込形) アイホン

    玄関子機(パネル組込形)

    アイホン
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    埋込型玄関子機ユニット。パネル組込用。 映像住戸アダプターは別設置となります。 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。
    用途戸建住宅向け・集合住宅向け形状壁埋込型寸法(mm)153×100×36警報の表示呼出ボタン部点滅通話方式拡声(同時)通話
  • 警報付玄関子機ユニット アイホン

    警報付玄関子機ユニット

    アイホン
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    埋込型玄関子機ユニット。パネル組込用。 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。
    用途戸建住宅向け仕様1映像路用住戸アダプター(カセット式)必要材質樹脂形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)150×100×49警報の表示呼出ボタン部点滅
  • 警報表示灯玄関子機 アイホン

    警報表示灯玄関子機

    アイホン
    5,498税込6,048
    1台
    3日以内出荷
    埋込型玄関子機。警報表示灯付。 色調:チョコレートブラウン
    用途戸建住宅向け材質難燃性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)140×98×31.5警報の表示呼出ボタン部点滅
  • 玄関子機 アイホン

    玄関子機

    アイホン
    6,598税込7,258
    1台
    3日以内出荷
    埋込型玄関子機。警報表示灯付。 ステンレスヘアライン仕上げで、2個用スイッチボックスに取付可能です。
    用途戸建住宅向け寸法(mm)115×116×40電源電圧(V)DC4.5~6(通話時 約DC9)親機から供給消費電流(mA)通電表示灯電流:1通話方式拡声同時通話
  • 増設機 アイホン

    増設機

    アイホン
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    形状壁取付形電源電圧親機より供給通話方式電話形同時通話
  • 電源アダプタ アイホン

    電源アダプタ

    アイホン
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    入力容量35VA 出力電圧DC+48V、DC+24V、DC-24V 出力電流0.4A アイホン社製インターホン専用
    用途給電用寸法(mm)172×97×73出力電圧(V)DC±24電源電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流0.4A
  • 電源アダプタ アイホン

    電源アダプタ

    アイホン
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    入力容量45VA 出力電圧DC24V 出力電流1A アイホン社製インターホン専用
    用途給電用材質自己消火性ABS樹脂形状据置・壁取付両用形寸法(mm)164×95×66出力電圧(V)DC24電源電圧(V)AC100出力電流1A
  • 遠隔試験機能付玄関子機Pナシ アイホン

    遠隔試験機能付玄関子機Pナシ

    アイホン
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    遠隔試験機能付埋込型玄関子機 能美防災(株)製対応 JIS3個用スイッチボックス(縦取付)対応
    用途マンション向け仕様遠隔試験機能付材質樹脂形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)153×100×48.5警報の表示呼出ボタン部点滅
  • 遠隔試験機能付玄関子機Pナシ アイホン

    遠隔試験機能付玄関子機Pナシ

    アイホン
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    遠隔試験機能付埋込型玄関子機 ニッタン(株)製対応 JIS3個用スイッチボックス(縦取付)対応
    用途マンション向け材質樹脂形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)153×100×48.5警報の表示呼出ボタン部点滅
  • 遠隔試験機能付玄関子機 アイホン

    遠隔試験機能付玄関子機

    アイホン
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    遠隔試験機能付玄関子機 能美防災(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型
    用途マンション向け材質樹脂形状露出形(中形四角アウトレットボックス・カバー付)寸法(mm)131×99×34警報の表示呼び出
  • 遠隔試験機能付玄関子機 アイホン

    遠隔試験機能付玄関子機

    アイホン
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    遠隔試験機能付玄関子機 ニッタン(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型
    用途マンション向け材質樹脂形状露出形(中形四角アウトレットボックス・カバー付)寸法(mm)131×99×34警報の表示呼出ボタン部点滅
  • 遠隔試験機能付玄関子機 アイホン

    遠隔試験機能付玄関子機

    アイホン
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    遠隔試験機能付玄関子機 ホーチキ(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型
    用途マンション向け形状露出形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)131×99×34
  • ユニット型玄関子機 アイホン

    ユニット型玄関子機

    アイホン
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ポスト・ポール用ユニット型玄関子機
    用途戸建住宅・業務向け材質樹脂形状埋込形寸法(mm)92×92×49
  • 復旧ボタン付廊下灯 アイホン

    復旧ボタン付廊下灯

    アイホン
    19,980税込21,978
    1台
    16日以内出荷
    仕様非防水形形状壁埋込型消費電流親機より供給
  • 露出ボックス アイホン

    露出ボックス

    アイホン
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用の露出ボックスです。液晶表示灯やアダプターを露出取付する際に使用します。壁取付型。
    用途病院・施設向け適合機種NLX-4AD、NLX-9AD、NLX-6L材質自己消火性樹脂形状壁取付型(JIS3個用またはJIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)210×265×45
  • 9局用アダプタ アイホン

    9局用アダプタ

    アイホン
    85,980税込94,578
    1台
    16日以内出荷
    仕様通話路数:9通話路電源電圧PoE Class 0より供給消費電流(mA)PoE供給時 待受時:130、最大時:220
  • 集合表示灯 アイホン

    集合表示灯

    アイホン
    81,980税込90,178
    1台
    16日以内出荷
    電源電圧PoE Class 0より供給消費電流(mA)PoE供給時 待受時:70、最大時:105
  • 液晶表示灯(7型モニター) アイホン

    液晶表示灯(7型モニター)

    アイホン
    94,980税込104,478
    1台
    16日以内出荷
    仕様通話路数:6通話路電源電圧PoE Class 0より供給消費電流(mA)PoE供給時 待受時:95、最大時:215
  • 4局用アダプタ アイホン

    4局用アダプタ

    アイホン
    69,980税込76,978
    1台
    16日以内出荷
    電源電圧PoE Class 0より供給消費電流(mA)PoE供給時 待受時:80、最大時:150
  • 天井埋込型スピーカー アイホン

    天井埋込型スピーカー

    アイホン
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用のオートセンス用スピーカーです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。オートセンス機能(保護観察室用)を使用する際に必要です。
    用途病院・施設向け仕様サランネット分離型、オートセンス用材質本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(アルミニウム)形状天井埋込型(直径150mm埋込穴)寸法(mm)Φ180×215×104.5
  • 天井埋込型スピーカー アイホン

    天井埋込型スピーカー

    アイホン
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用のスピーカーです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。
    用途病院・施設向け仕様サランネット分離型材質本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(アルミニウム)形状天井埋込型(直径150mm埋込穴)寸法(mm)Φ180×215×104.5
  • 緊急呼出ボタン アイホン

    緊急呼出ボタン

    アイホン
    7,298税込8,028
    1台
    3日以内出荷
    電源電圧液晶・集合表示灯またはアダプターより供給
  • プライバシー保護プレート アイホン

    プライバシー保護プレート

    アイホン
    4,698税込5,168
    1台
    3日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse ボード型親機用のプライバシー保護プレートです。記名カードの上に被せることで、斜めからの覗き見を防ぐことができます。
    用途病院・施設向け仕様20枚セット、NLX-20BU用材質PET寸法(mm)28×74×0.24色調黒(透明)
  • コンセント アイホン

    コンセント

    アイホン
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    形状壁埋込型電源電圧液晶・集合表示灯またはアダプターより供給
  • ブランクユニット プレート無 アイホン

    ブランクユニット プレート無

    アイホン
    1,898税込2,088
    1台
    3日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用のブランクユニットです。壁埋込型。※プレートは別売(市販品)
    用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS用スイッチボックス)寸法(mm)107×45.5×35
  • 握りボタン用アタッチメント アイホン

    握りボタン用アタッチメント

    アイホン
    869税込956
    1台
    4日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用。呼出握りボタン(NLR-8など)のサイドボタンを使用しない場合に取り付けます。
    用途病院・施設向け適合機種NLR-8、NLR-8-0.3、NLR-8-TT寸法(mm)110×45
  • ワイヤレス呼出ボタン送信機 アイホン

    ワイヤレス呼出ボタン送信機

    アイホン
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    検出距離(m)電波:5以下(見通し距離)押圧力(N[kgf])約7~約17[0.7~1.7]通信速度125kbps
  • 浴室用呼出引き輪 アイホン

    浴室用呼出引き輪

    アイホン
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様NLXシステム対応形状天井埋込型適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
  • 呼出ボタン アイホン

    呼出ボタン

    アイホン
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用の呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
    用途病院・施設向け仕様呼出ボタン、復旧ボタン付材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)107×45.5×35
  • 丸型表示灯 アイホン

    丸型表示灯

    アイホン
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用の丸型表示灯です。天井・壁埋込型。LED式(橙・赤・緑表示)。呼出時に点灯します。
    用途病院・施設向け仕様屋内専用材質プレート部:自己消火性樹脂、ランプカバー:アクリル形状壁埋込型(アウトレットボックスぬりしろカバー付)寸法(mm)100Φ
  • 子機(プレート無) アイホン

    子機(プレート無)

    アイホン
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー付。※プレートは別売(市販品)
    用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)107×91.5×35
  • カメラ付玄関子機 アイホン

    カメラ付玄関子機

    アイホン
    60,980税込67,078
    1台
    3日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用のカメラドアホン子機です。来訪者との通話、映像確認ができます。壁取付型。夜間照明用LED付。通話方式:拡声自動交互通話。
    用途病院・施設向け材質パネル:アルミダイキャスト、本体:難燃性樹脂形状壁取付型寸法(mm)215×105×32電源電圧(V)DC48VまたはDC24V(電源アダプターより供給)通話方式拡声自動通話カメラ仕様1/4靴JラーCMOS
  • 子機(コン、復旧緊急呼出釦付 アイホン

    子機(コン、復旧緊急呼出釦付

    アイホン
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse 呼出握りボタン(NLR-8など)用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン・ハンガー・緊急呼出ボタン付。※プレートは別売(市販品)
    用途病院・施設向け仕様緊急呼出ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)107×137.5×35電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
  • 子機(復旧ボタン付) アイホン

    子機(復旧ボタン付)

    アイホン
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムVi-nurse 呼出握りボタン(NLR-8など)用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン・ハンガー付。※プレートは別売(市販品)
    用途病院・施設向け適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)107×91.5×35電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
  • 呼出ボタン アイホン

    呼出ボタン

    アイホン
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
    用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)107×91.5×35
  • 呼出握りボタン用中継コード アイホン

    呼出握りボタン用中継コード

    アイホン
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNFXシリーズの呼出握りボタン(NFR-8Aなど)用中継コードです。90度方向への引っ張りにも対応し、呼出握りボタンのコード断線を防止します。
    用途病院・施設向け仕様脱落可能範囲:上下左右0~90°質量(g)約20
  • 丸型代表廊下灯 アイホン

    丸型代表廊下灯

    アイホン
    5,598税込6,158
    1台
    3日以内出荷
    ナースコールシステムNFXシリーズ用の丸型廊下灯です。天井・壁埋込型。LED式。呼出時に点灯します。
    用途病院・施設向け仕様LED方式(赤色)、非防水形材質プレート部:アルミ合金、ランプカバー:プラスチック形状天井、壁埋込型(アウトレットボックス丸型ぬりしろカバー付)寸法(mm)100Φ
  • 復旧ボタン アイホン

    復旧ボタン

    アイホン
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNFXシリーズ用の復旧ボタンです。呼出時に復旧ボタンを押すことで呼出が停止します。壁埋込型。
    用途病院・施設向け材質樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×17.5