カテゴリ

  • 建材・エクステリア(31)
  • 医療(6)
  • 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
  • アイホン
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(209)
  • INAX(LIXIL)(26)
  • 三菱ふそう(12)
  • エレコム(9)
  • ホンダ(8)
  • YSK(山脇産業)(5)
  • KOITO(小糸製作所)(4)
  • PROST's(4)
  • 淡路技建(4)
  • ユニオンツール(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • イマダ(2)
  • サカエ(2)
  • CKD(2)
  • TRUSCO(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
  • スバル(2)
  • シーピー化成(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nlr」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
延長コード スパイラル式 アイホン延長コード スパイラル式アイホン(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurseのハンド型子機(NL-SB)または呼出握りボタン(NLR-8など)用延長コードです。コード長:約70cm、伸ばした時:約500cm。
用途病院・施設向けオレンジ適合機器プラグ側/NL-C2,NLR-C2,NL-CS2、コンセント側/NL-SB,NLR-8,NLR-8-0.3,NLR-8-TT,NLR-8WR,NLR-9MC
オプション変換コード アイホンオプション変換コードアイホン
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のオプション変換コードです。オプション入力用コンセント(NLR-OPA)またはオプション入力コード(NLR-CA-OPA)へセンサー(市販品)を接続する際に使用します。
用途病院・施設向け仕様オプション入力付コンセント、オプション入力コード質量(g)約69
呼出握りボタン用大型ボタン アイホン呼出握りボタン用大型ボタンアイホン
3,798税込4,178
1台
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用。呼出握りボタン(NLR-8など)を収納して、大型ボタンとして使えます。ひじや足などで呼出ができます。抗菌仕様。
用途病院・施設向け仕様抗菌仕様適合機種NLR-8、NLR-8-0.3、NLR-8-TT寸法(mm)165×160×57
コンセント アイホンコンセントアイホン
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse ハンド型子機(NL-SB)または呼出握りボタン(NLR-8など)用のコンセントです。壁埋込型。ハンガー・復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS用1個用スイッチボックス)寸法(mm)107×45.5×35電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
コンセント アイホンコンセントアイホン
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse ハンド型子機(NL-SB)または呼出握りボタン(NLR-8など)用のコンセントです。壁埋込型。緊急呼出ボタン・ハンガー・復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け仕様緊急呼出ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)107×91.5×35電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
呼出握りボタン アイホン呼出握りボタンアイホン
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の呼出握りボタンです。コード長:約1.5m。サイドボタン付。抗菌仕様。
用途病院・施設向け仕様握り部にも呼出ボタン有、プラグ部に断線防止機構付、抗菌仕様、コード長:約1.5m材質自己消火性樹脂寸法(mm)123×42×32
握りボタン用アタッチメント アイホン握りボタン用アタッチメントアイホン
869税込956
1台
4日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用。呼出握りボタン(NLR-8など)のサイドボタンを使用しない場合に取り付けます。
用途病院・施設向け適合機種NLR-8、NLR-8-0.3、NLR-8-TT寸法(mm)110×45
トイレ呼出ボタン アイホントイレ呼出ボタンアイホン
7,998税込8,798
1台
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン(脱着可能)付。防まつ仕様。抗菌仕様。
用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×30電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
中継コード(コード10cm) アイホン中継コード(コード10cm)アイホン
2,798税込3,078
1台
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse ハンド型子機、呼出握りボタン用の中継コードです。さまざまな方向への引っ張りにも対応し、断線を防ぎます。
用途病院・施設向け仕様抗菌仕様適合機器プラグ側/NL-C2,NLR-C2,NL-CS2、コンセント側/NL-SB,NLR-8,NLR-8-0.3,NLR-8-TT,NLR-8WR,NLR-9MC
ベッドハンガー アイホンベッドハンガーアイホン
1,198税込1,318
1台
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のベッドハンガーです。ベッドサイドレールにハンド型子機などを引っ掛ける場合に使用します。
用途病院・施設向け適合機種NL-SB、NLR-8WR、NFR-8WR、NF-SB(A)材質エラストマー寸法(mm)220×40×20
緊急呼出ボタン(プレート無) アイホン緊急呼出ボタン(プレート無)アイホン
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
付属品スタッフコールボタン材質自己消火性樹脂形状壁埋め込み型
トイレ呼出ボタン アイホントイレ呼出ボタンアイホン
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン(脱着可能)付。ひも長:約55cm(施工時調節可能)。防まつ仕様。抗菌仕様。
用途病院・施設向け仕様引きひも付(約55cm)、復旧ボタン付(脱着可)、抗菌仕様形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×30.5電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
復旧ボタン(プレート無) アイホン復旧ボタン(プレート無)アイホン
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の復旧ボタンです。呼出時に復旧ボタンを押すことで呼出が停止します。壁埋込型。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)107×45.5×35
呼出握りボタン アイホン呼出握りボタンアイホン
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の呼出握りボタンです。コード長約1.5m。サイドボタン・点滴ボタン・トイレ介助ボタン付 握り部の呼出ボタンで握るだけで呼び出せる 抗菌仕様
用途病院・施設向け仕様握り部にも呼出ボタン有、点滴・トイレ介助ボタン付、プラグ部に断線防止機構付、抗菌仕様、コード長:約1.5m材質自己消火性樹脂寸法(mm)123×42×32
オプション入力コード アイホンオプション入力コードアイホン
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のオプション入力コードです。コード長:約1.5m。オプション入力コンセントがないベッドでも、センサー(市販品)の接続が可能になります。
用途病院・施設向け仕様オプション入力付コンセント、静電気対策カバー付、抗菌仕様材質軟質塩化ビニル寸法(mm)57×54×19
浴室用呼出引き輪 アイホン浴室用呼出引き輪アイホン
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
仕様NLXシステム対応形状天井埋込型適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
緊急呼出ボタン アイホン緊急呼出ボタンアイホン
7,298税込8,028
1台
3日以内出荷
電源電圧液晶・集合表示灯またはアダプターより供給
センサー専用コンセント(親機使用中表示) アイホンセンサー専用コンセント(親機使用中表示)アイホン
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷
センサー(市販品)と接続する場合に使用します。
材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)107×45.5×44.5質量(g)約57備考コンセントプレート別途(Panasonic製 コスモシリーズ、フルカラーシリーズ等に対応)タイプセンサー専用コンセント(親機使用中表示)色調プレート/スノーホワイト、カバー/オレンジ適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
記名カード(集合廊下灯用) アイホン記名カード(集合廊下灯用)アイホン
3,398税込3,738
1台
翌々日出荷
20枚セット
材質笠井産業(株)カピロンAペット K-APET-BRW相当寸法(mm)25×71×0.8タイプ記名カード(集合廊下灯用)使用機器NLX-6SnT用(n=1,2,3,4,6)色調ホワイト
プライバシーカバー(4床-6床) アイホンプライバシーカバー(4床-6床)アイホン
4,598税込5,058
1台
翌々日出荷
4~6床用
用途4~6床用適合機種NLX-6S-4T、NLX-6S-6T材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)94.3×252.2×21.6質量(g)約90タイププライバシーカバー(4床-6床用)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
プライバシーカバー(1床-3床) アイホンプライバシーカバー(1床-3床)アイホン
4,598税込5,058
1台
翌々日出荷
1~3床用
用途1~3床用適合機種NLX-6S-1T、NLX-6S-2T、NLX-6S-3T材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)94.3×252.2×21.6質量(g)約95タイププライバシーカバー(1床-3床用)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
復旧ボタン付個別表示灯(2床用・プレート無) アイホン復旧ボタン付個別表示灯(2床用・プレート無)アイホン
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)107×45.5×35質量(g)約55タイプ復旧ボタン付個別表示灯(2床用)電源電圧液晶表示灯またはアダプターより供給使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
ブランクユニット プレート無 アイホンブランクユニット プレート無アイホン
1,898税込2,088
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のブランクユニットです。壁埋込型。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS用スイッチボックス)寸法(mm)107×45.5×35
呼出ボタン アイホン呼出ボタンアイホン
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け仕様呼出ボタン、復旧ボタン付材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)107×45.5×35
丸型表示灯 アイホン丸型表示灯アイホン
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の丸型表示灯です。天井・壁埋込型。LED式(橙・赤・緑表示)。呼出時に点灯します。
用途病院・施設向け仕様屋内専用材質プレート部:自己消火性樹脂、ランプカバー:アクリル形状壁埋込型(アウトレットボックスぬりしろカバー付)寸法(mm)100Φ
復旧ボタン付個別表示灯(1床用・プレート無) アイホン復旧ボタン付個別表示灯(1床用・プレート無)アイホン
8,498税込9,348
1台
翌々日出荷
材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)107×45.5×35質量(g)約55タイプ復旧ボタン付個別表示灯(1床用)電源電圧液晶表示灯またはアダプターより供給使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
復旧ボタン付個別表示灯(4床用・プレート無) アイホン復旧ボタン付個別表示灯(4床用・プレート無)アイホン
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)107×45.5×35質量(g)約55タイプ復旧ボタン付個別表示灯(4床用)電源電圧液晶表示灯またはアダプターより供給使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
復旧ボタン付個別表示灯(3床用・プレート無) アイホン復旧ボタン付個別表示灯(3床用・プレート無)アイホン
9,498税込10,448
1台
翌々日出荷
材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)107×45.5×35質量(g)約55タイプ復旧ボタン付個別表示灯(3床用)電源電圧液晶表示灯またはアダプターより供給使用湿度範囲相対湿度75%未満使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
コンセント アイホンコンセントアイホン
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
形状壁埋込型電源電圧液晶・集合表示灯またはアダプターより供給
プライバシー保護プレート アイホンプライバシー保護プレートアイホン
4,698税込5,168
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse ボード型親機用のプライバシー保護プレートです。記名カードの上に被せることで、斜めからの覗き見を防ぐことができます。
用途病院・施設向け仕様20枚セット、NLX-20BU用材質PET寸法(mm)28×74×0.24色調黒(透明)
角型表示灯(プレート無) アイホン角型表示灯(プレート無)アイホン
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の角型表示灯です。天井・壁埋込型。LED式(橙・赤・緑表示)。呼出時に点灯します。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け仕様プレート無形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)107×45.5×38
ワイヤレス呼出ボタン送信機 アイホンワイヤレス呼出ボタン送信機アイホン
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
検出距離(m)電波:5以下(見通し距離)押圧力(N[kgf])約7~約17[0.7~1.7]通信速度125kbps
呼出握りボタン アイホン呼出握りボタンアイホン
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
付属品断線防止機構材質自己消火性樹脂コード長さ(cm)15
マルチハートコール(ACアダプター付属) アイホンマルチハートコール(ACアダプター付属)アイホン
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
1台で4つ(息を吹きかける・手を近づける・声を出す・舌などを触れる)の呼出方法が選べます。 寝たままの状態で、身体の一部を使って看護師さんに呼出ができます。 市販品のセンサーを接続できるオプション入力(1系統)を装備。 センサー部は、常夜灯を内蔵しているので、夜間でもセンサーの位置が分かります。
付属品電源アダプター、取付金具、ベルト材質(本体)自己消火性樹脂質量(g)約740(電源アダプター:約340)電源電圧(V)DC12(電源アダプターより供給)消費電流(mA)(耐受時)22、(最大)52
呼出ボタン(点字英文引紐付) アイホン呼出ボタン(点字英文引紐付)アイホン
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
材質自己消火性樹脂形状壁埋め込み型電源アダプタより供給
子機(復旧ボタン付) アイホン子機(復旧ボタン付)アイホン
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse 呼出握りボタン(NLR-8など)用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン・ハンガー付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)107×91.5×35電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
ワイヤレス呼出ボタン受信機 アイホンワイヤレス呼出ボタン受信機アイホン
13,980税込15,378
1台
20日以内出荷
子機(コン、復旧緊急呼出釦付 アイホン子機(コン、復旧緊急呼出釦付アイホン
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse 呼出握りボタン(NLR-8など)用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン・ハンガー・緊急呼出ボタン付。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け仕様緊急呼出ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)107×137.5×35電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
マルチハートコール変換コード アイホンマルチハートコール変換コードアイホン
4,998税込5,498
1個
当日出荷
マルチハートコールをNFXシステムで使用する場合に必要です。 呼出握りボタン用端子に接続します。
適合本体マルチハートコールNLR-9MCA
ワイヤレス呼出ボタンセット アイホンワイヤレス呼出ボタンセットアイホン
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
セット内容ワイヤレス呼出ボタン送信機(NLR-8WTN X 1台、ワイヤレス呼出ボタン受信機NBR-8WRN X1台)