アイホン
記名カード(集合廊下灯用)
20枚セット
材質
笠井産業(株)カピロンAペット K-APET-BRW相当
寸法(mm)
25×71×0.8
タイプ
記名カード(集合廊下灯用)
使用機器
NLX-6SnT用(n=1,2,3,4,6)
色調
ホワイト
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80826509
NLR-CC-W
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください