プライバシーカバー(4床-6床)

プライバシーカバー(4床-6床) - アイホン

4~6床用

用途
4~6床用
適合機種
NLX-6S-4T、NLX-6S-6T
材質
自己消火性PC+ABS樹脂
寸法(mm)
94.3×252.2×21.6
質量(g)
約90
タイプ
プライバシーカバー(4床-6床用)
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80826378NLR-PH-6
¥5,600
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする