アイホン
プライバシーカバー(1床-3床)
1~3床用
用途
1~3床用
適合機種
NLX-6S-1T、NLX-6S-2T、NLX-6S-3T
材質
自己消火性PC+ABS樹脂
寸法(mm)
94.3×252.2×21.6
質量(g)
約95
タイプ
プライバシーカバー(1床-3床用)
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80827209
NLR-PH-3
¥
5,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください