新4K8K衛星放送対応のCS/BS-IF、地デジ用卓上ブースターです。CS/BS-IFと地デジ(UHF)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。テレビやレコーダーなどの増設により弱くなったテレビ信号のレベル不足を補います。利得調整VR付。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。
新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)、地デジ(470~710MHz)用の卓上ブースターです。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。入出力間通電式ですので、テレビやチューナー等からBSアンテナへ電源が供給できます。帯域別の利得調整VR付 。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。パッケージはクリアケースです。
仕様【相互変調(IM3)】UHF:-71dB以下、CS・BS-IF:―、【CIN】UHF:―、CS・BS-IF:-22dB、【利得安定度】UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:±3.0dB以内、【ハム変調】-60dB以下、【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs) 、【入出力間通過電源】DC15V / 270mA 、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下
付属品取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年)
質量(kg)0.26
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)124×82×29
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)2.7
電源コード(m)1.5
周波数特性UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:±3.0dB以内
出力レベルUHF(9波):95dBμV、CS・BS-IF(50波):92dBμV(1032MHz)/97dBμV(3224MHz)
インピーダンス(Ω)75
雑音指数(dB)UHF:3以下、CS・BS-IF:6以下
入力レベルUHF:42~63dBμV、CS・BS-IF:46~67dBμV
利得(dB)UHF:25~32、CS・BS-IF:19~25(1032MHz)/24~30(3224MHz)
使用周波数(MHz)UHF:470~710、CS・BS-IF:1032~3224
利得調整範囲(dB)UHF:0~-10以上連続可変、CS・BS-IF:0~-10以上連続可変
使用帯域UHF、CS・BS
パッケージクリアケース
VSWRUHF:3.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
新4K8K衛星放送対応のCS/BS-IF・CATV下り用卓上ブースターです。CATV下り帯域と衛星放送帯域(3224MHz)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。利得調整VR付。FTTH光端末のレベル補償用に最適です。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。
新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)、CATV下り(70~770MHz)用の卓上ブースターです。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。帯域別の利得調整VR付 。CATV下り用EQスイッチ付で、770MHzの信号を基準に70MHzの利得を-10dB、-6dB、0dBの3段階に減衰できます。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。ポリ袋入れのバルク品です。
使用帯域CS/BS-IF・CATV
仕様【入力EQ(dB)】[CATV下り]0、-6/-10(スイッチ切換)、【CSO、ビート(dB)】[CATV下り]-60以下、【CTB(dB)】[CATV下り]-60以下、【CIN(dB)】[CS/BS-IF]-22以下、【耐雷性(kV)】入出力端子・電源端子:±20(1.2/50μs)、【漏洩電界強度(dBμV/m)】[CATV下り]34以下、[CS/BS-IF]40.2以下、縦置き、横置き設置可能
質量(kg)0.27
タイプ30dB形
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)3.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)124×82×29
電源コード(m)1.5
定格出力レベル(dBμV):[CATV下り]95(74波+デジタル)、[CS/BS-IF]95/100(1032/3224MHz値 50波)
周波数帯域(MHz)[CATV下り]70~770、[CS/BS-IF]1032~3224
雑音指数(dB)[CATV下り]6.0以下、[CS/BS-IF]6.0以下
入力レベル(標準:dBμV)[CATV下り]65(80)、[CS/BS-IF]70(80)
利得(dB)[CATV下り]25~30、[CS/BS-IF]19~25/24~30(1032/3224MHz値)
入力ATT(dB)[CATV下り]0~-15以上(連続可変)、[CS/BS-IF]0~-10(連続可変)
VSWR[CATV下り]2.0以下、[CS/BS-IF]2.5以下
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
地デジ用卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IFS信号パス機能付です。CS/BS-IFと地デジ(UHF)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。利得調整VR付。テレビやレコーダーなどの増設により弱くなったテレビ信号のレベル不足を補います。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。
地デジ(470~710MHz)用の卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)信号はパスします。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。利得調整VR付 。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。パッケージはクリアケースです。
仕様【相互変調(IM3)】UHF:-71dB以下、CS・BS-IF:―、【利得安定度】±2.0dB以内、【ハム変調】-60dB以下、【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs) 、【入出力間通過電源】DC15V / 270mA 、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下
付属品取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年)
質量(kg)0.26
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)124×82×29
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1
電源コード(m)1.5
周波数特性UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:―
出力レベルUHF(9波):95dBμV、CS・BS-IF:―
インピーダンス(Ω)75
雑音指数(dB)UHF:3以下、CS・BS-IF:―
入力レベルUHF:42~63dBμV、CS・BS-IF:―(パス)
利得(dB)UHF:25~32dB、CS・BS-IF:0~-6dB
使用周波数(MHz)UHF:470~710、CS・BS-IF:1032~3224
利得調整範囲(dB)UHF:0~-10以上連続可変、CS・BS-IF:―
使用帯域UHF、CS・BS
パッケージクリアケース
VSWRUHF:3.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード