潤滑油 ペネローフスプレーEX HYPER
・無味、無臭で食品に影響を与えにくい。
・酸化安定性に優れていて、食品の匂い・色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。
・凝固点、粘度が低く進展性がよい。
・表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。
・ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。
・用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。
・用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。
・用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。
・採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など
・農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など
・酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど
・水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など
・原料は、全て安全な食用油脂を使用しており食品に付着しても安心です。
・厳しい衛生管理のもとに製造された安全な食用油を使用したスプレーです。
・NSF 3Hを取得。食品工場向きの製品です。
※NSF 3Hとは:食品機械用潤滑油の分類。中でも3Hはグリルやフライパン等の上で焦げ付きを防ぐために使われる植物油等,直接食品に接触する目的で使用されるものを示している。
- 危険物の類別
- 非危険物
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ