絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)約260
耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PTFE
長さ(m)1
耐熱温度(℃)260(無負荷)
未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。 柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。
耐熱温度(℃)260
合成オイルに微粒子のPTFEを混合した多目的グリースです。 NSF H1グレードに適合していますので、食品機械用途をはじめとして、さまざまな用途にご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)-40~+232
危険物の類別非危険物
1個(85g)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
従来の接着剤では接合が難しく、また、不可能とされていたポリエチレンやフッ素樹脂等を接合するために開発された両面テープです。ベニヤ板・コンクリート・鉄等の面に対しても、粘着力は強力です。 特殊合成樹脂が原料で溶剤が含まれていないため、貼り合わせた部分が硬化することはありません。 硫酸(8%)、苛性ソーダ(10%)、アルコール等に対し耐薬品性に優れており、耐水性は完璧で、耐塩水性もあります。
テープ厚さ(mm)0.4
テープ長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-10~+70
表面がフッ素樹脂(PTFE)張りのシリコンゴムシートです。 耐薬品性・耐熱性・柔軟性を併せ持っており、多目的に使用できます。
材質シリコンゴム、PTFE
寸法(mm)300×300
耐熱性、耐薬品の高いPVDF製のコネクター継手になります。形状はストレート、エルボタイプの2種類になります。PVDFは他の汎用樹脂と比較して、TOC成分や金属成分、金属イオンの溶出が極めて少ない純度の高い樹脂です。他のフッ素樹脂と比べて機械的強度が大きく、耐摩耗性や耐衝撃性にも優れています。耐薬品性に優れています。(一部の極性溶媒には膨潤、溶解する場合があります。)また、耐熱性や耐候性に優れ水蒸気透過率が低く、ガスバリア性も優れています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較して、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に最適な継手です!
材質(PVDF)ポリフッ化ビニリデン
柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。
用途インクや溶剤系の配管用。
トラスコ品番818-6712
材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)
色透明
内径(Φmm)2
全長(m)20
使用圧力(MPa)1.4
外径(Φmm)4
最小曲げ半径(mm)12
適合流体インク、溶剤、塗料から食品など
特性柔軟性、耐薬品性、撥水性
1巻
¥6,824
税込¥7,506
翌々日出荷
柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。
用途インクや溶剤系の配管用。
材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)
全長(m)20
適合流体インク、溶剤、塗料から食品など
柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。
用途インクや溶剤系の配管用。
材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)
全長(m)100
適合流体インク、溶剤、塗料から食品など
内底面がフラットになっているため、液だまりが無く攪拌子も安定した回転を生じさせることが出来ます。
材質がPFA(フッ素樹脂)の為、溶出物は極めて少なく、ピュアな液体の取り扱いに適しています。
材質PFA
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外装がウレタン樹脂(TPU)の一体化した3層チューブです。
極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。
内層がETFEですので太陽財政や耐薬品性に優れています。
用途インク、溶剤、食品用配管
材質ETFE(内層)、PA(中間層)、TPU(外層)
使用温度範囲(℃)-40~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
上部と下部を切り離し、洗浄することが出来ます。
シリコーンゴムで出来ていますので弾力があり、上部です。
オートクレーブ滅菌が出来ます。
材質(本体)シリコーンゴム、(球)PTFE
PTFEやPFAチューブ等の硬質チューブを接続するPFA製のチューブジョイントです。専用溝切カッターでチューブに溝を作り、そこにフェルールをはめ、アラムロック本体にセットし、ナットで締め付けるだけで、確実な接続ができます。台形ネジを採用していますので、ネジ山をまたぐことはなく、しっかりと締め付けることができます。またナットは六角形上にローレット加工を施してありますので、手で絞めやすく、レンチを使用して締めることもできます。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。本体がPFA、その他装着部品もフッ素樹脂を使用している為、耐薬品性が抜群で、取り付けも簡単です!
材質PFA/PTFE(本体/フェルール)
RoHS指令(10物質対応)対応
高真空度と大排気量を誇るアスピレーターです。
材質PTFE
上部外径(Φmm)上部14/下部10/側面部10
仕様PTFE(フッ素樹脂)
アズワン品番1-689-04
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
透明なので、フッ素ゴムチューブ内部の液体の流れがよく見えます。耐薬品性は、従来の各種フッ素ゴムチューブの中でも優れています。溶剤・薬品・食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。
材質フッ素樹脂
長さ(m)1
耐熱温度(℃)200(無負荷)
食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合。
仕様負圧/ー0.1MPa
材質PTFE
耐熱温度(℃)-40~+260(凍結不可)
関連キーワード