車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。
神鋼 Z-44相当。
用途車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。
仕様神鋼 ZERODE-44相当品
種別被覆アーク溶接棒
JIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)
被覆系ライムチタニヤ系
神鋼 B-10相当品。
用途造船、車輌、建築、橋梁などの重要構造物の溶接に。
仕様神鋼 B-10相当品
種別被覆アーク溶接棒
JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)
被覆系イルミナイト系
RoHS指令(10物質対応)対応
全姿勢溶接が可能で、美しいビード外観が得られます。
アークは安定してスパッタが少ないなど溶接作業に優れています。
シールド性が良く優れた耐気孔性を示します。
用途橋梁・建築・造船・車両などに用いられる軟鋼および490N/mm2級高張力鋼の溶接。
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DR)
被覆系チタニヤ系
その他DW-Z100(神鋼)、SF-1(日鉄溶接工業)、FG-50S(川鉄)、AS-1(住金)、DL-50(大同)、YM-1F(松下)の相当品
電流範囲(A)下向/120~300立向、上向/120~250立向、下進/200~300
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
プライマー塗布鋼板の溶接での耐気孔性が優れた下向および水平すみ肉溶接用スラグがあるメタル系フラックス入りワイヤーです。特に造船・橋梁などの水平すみ肉溶接の自動化および高能率化に最適です。またスパッタが少なく、光沢のある美しいビード外観が得られます。
用途メタル系フラックス 入りワイヤ。 鉄骨、 産機、 建機などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DM)
被覆系メタル系
その他MX-Z200(神鋼)、SM-1(日鉄溶接工業)、FG-50M(川鉄)、PL-22(住金)、YM-2M(松下)の相当品
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
関連キーワード