1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・世界特許8ステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム) 適合バッテリー12V鉛バッテリー 付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(Φ8丸穴)、収納ポーチ 使用温度範囲(℃)-20~+50 保護等級IP65 充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8/13.6 充電電流(A)最大7.0 充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル
1台
47,980 税込52,778
当日出荷