2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイクで使用する工具やバイク用停止表示機材などを入れるのに便利。【機能紹介】。バイクのフレームやグラブバーに取り付けられるよう取付ベルトが2本付属。車体ボルトで取付が出来るように本体裏面にΦ10mmの取付穴が付いております。本体サイズ:100(H)×200(W)×50(D)mm。本体重量:193g。内容:本体×1、取付ベルト×2
用途【用途】バイクに必要な工具や保安機材入れ用ツールポーチ。【仕様1】取付方は付属のベルトでの取付・結束バンド取付・車体ボルトを利用した取付の3パターン。【仕様2】水抜き穴を採用で付けたままでも水が溜まらない構造。【仕様3】内部が仕切り構造になっているので、工具同士が干渉じづらく取り出しやすい 容量(L)0.8
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

TANAX(タナックス)。USBケーブル(AIO-5Play用)SRS-P13
用途※SRS-015専用(SRS-01にはご使用いただけません) 対応製品AIO-5Play用 タイプUSBケーブル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×50×10 本体質量(g)16 ケーブル長(mm)355
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷