2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体両側を伸縮させることにより、59L・67L・75Lと荷物にあわせて3段階に容量調節が可能。 衣類やグローブなどの、不意に増加した荷物の積載に便利な、ホールディングコードを装備。 本体の荷物を崩さずに、不意に増加した荷物の積載に便利な収納袋を本体上面に装備。 別売りのツーリングネットを利用することによって、大型のキャンプ道具などの積載が可能。 バッグを持ち歩く時に便利なショルダーベルトを装着できます。 500mLペットボトル対応サイズのボトルホルダーを装備。底部には雨抜き用の穴も装備。 すぐに取り出したい物の収納に便利なポケットを本体両サイドに装備。左側のポケット(ポーチ)はバックルで簡単脱着、サービスエリアや散策時などに貴重品だけを持ち歩くのに最適。 夜間走行を考え、サイド側に反射素材を装備。 積載時に重量負担のかかる下部に、樹脂製フレームを内蔵。 バッグの上部に荷物があっても、荷を崩さずに両サイドから荷物の出し入れができるサイドオープン形式。内側にメッシュのインナーポケット付。 荷物の前ズレ防止用のセフティベルトを取り付け固定。 ベルトの長さを調整するだけで簡単確実に取り付けることができる。汎用性の高い固定ベルトを採用。取り外し後の固定ベルトは付属の接続ベルトで車体に取り付けておく事が可能。 キャンプ用マット、テント、三脚等長い物の積載に様々に活用できるホルダーベルト。 固定ベルトのガイド&着脱時の抜け落ち防止用のループ。 突然の雨にも安心のレインカバー付。
ブラック 容量(L)59→75(可変) セット内容本体、脱着式ポーチ、ショルダーベルト(MP-12)×1、ホルダーベルト(MP-13)×2、固定ベルト(MP-123)×4、接続バックル(MP-124)×1、セフティベルト(MF-4521)×1、レインカバー(MP-125)×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×620×350(最大時350×620×350)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

オートバイでもスマホアプリが使える。スマートフォンと接続することでスマートフォンに入っているナビアプリや音楽アプリ。 等をスマートライドモニター上で使用できるようになります。お好みに応じてアプリを追加することで機能を拡張することができます。Carplay、Andoroid Auto に対応。お使いにスマートフォンに対応アプリをダウンロードするだけでOK !
セット内容本体×1、カメラ×2、GPS受信機×1、電源ケーブル×1、取付けステー×1、取付けジョイントベース×1、Φ22.2mmスペーサー×1、Φ25.4mmスペーサー×1、Φ28mmスペーサー×1、エレクトロタップ×2、結束バンド、取付け用工具セット×1 電源(V)12~18(対応車両) 本体寸法(mm)136.2×78.8×26.8 本体質量(g)320 センサーGPSセンサー/ジャイロセンサー/ Gセンサー 記録方式[ループ録画]1分/2分/3分サイクル、[緊急自動録画](駐車監視時消費電力)待機中 : 約100μA (0.0012W)・録画中 : 約0.6A(7.2W) 液晶サイズ5.0インチ 電源周波数(Hz)50/60 ディスプレイIPSタッチパネル/輝度: 1000Nit 解像度HD (1280×720p) 記録ファイル形式動画 : MP4 / 写真: JPEG 防水仕様本体 : IP67/ 前後カメラ: IP67 ケーブル長(cm)本体:58、Cam F(フロントカメラ):100、Cam B(バックカメラ):255、GPS受信機:100、電源(+/-/ACC):各203 Bluetooth5 Wi-FiIEEE 802.11n/ac(Apple CarPlay、Android Autoとの通信はW56 (DFS機能搭載)を使用) イメージセンサーSONY STARVISTM IMX307 2.0MP ストレージ内蔵ストレージ:32GB (eMMC)、外部ストレージ:microSDカードスロット(最大256GB / UHSスピードクラス3以上) 動作電圧(V)DC12~18 動作電流(A)0.6
1台
79,980 税込87,978
当日出荷