MOTO FIZZ キャンピングシートバッグ2

MOTO FIZZ キャンピングシートバッグ2 TANAX MOTO FIZZ キャンピングシートバッグ2 TANAX MOTO FIZZ キャンピングシートバッグ2 TANAX MOTO FIZZ キャンピングシートバッグ2 TANAX MOTO FIZZ キャンピングシートバッグ2 TANAX
(8件のレビュー)

本体両側を伸縮させることにより、59L・67L・75Lと荷物にあわせて3段階に容量調節が可能。
衣類やグローブなどの、不意に増加した荷物の積載に便利な、ホールディングコードを装備。
本体の荷物を崩さずに、不意に増加した荷物の積載に便利な収納袋を本体上面に装備。
別売りのツーリングネットを利用することによって、大型のキャンプ道具などの積載が可能。
バッグを持ち歩く時に便利なショルダーベルトを装着できます。
500mLペットボトル対応サイズのボトルホルダーを装備。底部には雨抜き用の穴も装備。
すぐに取り出したい物の収納に便利なポケットを本体両サイドに装備。左側のポケット(ポーチ)はバックルで簡単脱着、サービスエリアや散策時などに貴重品だけを持ち歩くのに最適。
夜間走行を考え、サイド側に反射素材を装備。
積載時に重量負担のかかる下部に、樹脂製フレームを内蔵。
バッグの上部に荷物があっても、荷を崩さずに両サイドから荷物の出し入れができるサイドオープン形式。内側にメッシュのインナーポケット付。
荷物の前ズレ防止用のセフティベルトを取り付け固定。
ベルトの長さを調整するだけで簡単確実に取り付けることができる。汎用性の高い固定ベルトを採用。取り外し後の固定ベルトは付属の接続ベルトで車体に取り付けておく事が可能。
キャンプ用マット、テント、三脚等長い物の積載に様々に活用できるホルダーベルト。
固定ベルトのガイド&着脱時の抜け落ち防止用のループ。
突然の雨にも安心のレインカバー付。

ブラック 容量(L)59→75(可変) セット内容本体、脱着式ポーチ、ショルダーベルト(MP-12)×1、ホルダーベルト(MP-13)×2、固定ベルト(MP-123)×4、接続バックル(MP-124)×1、セフティベルト(MF-4521)×1、レインカバー(MP-125)×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×620×350(最大時350×620×350) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40454452 MFK-102
25,800
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40454452
2022-06-14
用途:
ツーリング時
ハマイ景観企画 様 (建設業・工事業)

思った以上に物がたくさん入ります。バイクへの固定も簡単でぐらつきません。良い買い物をしました。

対象商品:
40454452
2022-05-30
用途:
ツーリング、買い物
ハマイ景観企画 様 (建設業・工事業)

大きさも十分で使い勝手が良いです。またスタイルもかっこよく、バイクに取り付けても違和感ありません。

対象商品:
40454452
2022-05-04
用途:
バイクでのツーリング時
ハマイ景観企画 様 (建設業・工事業)

大きさもちょうど良く、なんでも入るし、しっかりバイクに止められるので安心です。良いものを安く買うことが出来ました。

対象商品:
40454452
2018-05-25
用途:
ツーリングキャンプ
電気・ガス・熱供給・水道業

持ち運び時に使用するバンドが付属しているが、荷物が重い場合に負担が大きいため軽減対策が望まれる。

1人が参考にしています
対象商品:
40454452
2018-08-29
用途:
ツ-リングキャンプ
品野接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

想像していた以上に良くできていたので満足です。
キャンプ道具一式(テント4人用・タ-プ…等)15キロと
容量もしっかりとまとめて収納出来ました。

対象商品:
40454452
2018-03-01
用途:
キャンプツーリング時
高惣株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

サイドも開閉出来るので出し入れが楽。バンド類も細かいところまで気が配られしっかりホールドしてくれ荷崩れなどなく安心できます。

対象商品:
40454452
2017-11-28
用途:
キャンプツーリング
その他業種

テント泊の装備がちょうどよく入りました。XTZ125 ですが、ちゃんと固定できました。

対象商品:
40454452
2015-08-22
用途:
バイクでのツーリングキャンプ用として
製造業

十分の荷物が収納でき、使い勝手がよい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする