カテゴリ
- バイク部品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
絞り込み
ブランド
- TANAX(タナックス)[バイク用品]
- ホンダ(34)
- SMC(16)
- SAMTEC(14)
- MAZDA(マツダ)(7)
- Whatman(ワットマン)(6)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- GREEN FINGER(4)
- GREEN FINGER-DX(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- アズビル金門(4)
- Zippy(4)
- エレコム(3)
- テクロック(3)
- 三菱電機(3)
- KSフィルター(3)
- Raise3D(3)
- アズワン(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](2)
- ブランドをもっと見る
「gf/d」の検索結果
![ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレート TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06351400-241025-02.jpg)
ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレート
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ)。ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレートワイヤータイプ。コンビニでヘルメットを素早くロック!。ハンドルクランプ部からケーブルを引きだしてヘルメットをすぐロック。ヘルメット用ワイヤーロック第二弾 簡単!便利!スピーディー!。特徴。・長さの調節がしやすいストレート式。ジェットヘルメットにも対応!。・持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)。・3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。・巻き取り収納可能(ストレート):本体収納部にワイヤーを巻き付けて収納が可能。使用する際の取り出しもスムーズです。・簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ!。・ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。・雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。・高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。・ハンドル近くに取り付け出来るので、落下しづらく、ヘルメットお飛び車体へのキズが付きづらい。ハンドルクランプの特徴。・よりタンクに近い位置に装着出来るのでタンクに安定してヘルメットが置けます。・オフ車等ハンドル幅が広く、レバーホルダー位置が遠い車両に最適。・レバーホルダーのボルト穴部が1穴や既に使用されて取付出来ない車両でも取り付け可能。取付条件--------------------------------------。・ハンドルクランプのボルトがM8ボルトで2本で固定され、ボルトの長さが30mm以下であること。・ボルトの高さが同一で、並びが30mm~46mmの間隔であること。・ヘルメットを安定して置けるスペースがあること。※ハンドルアップスペーサー使用者に取り付けできません。-------------------------------------------------。注意。本製品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。本製品はヘルメット用ロックです。ヘルメット以外にはご使用になれません。スペック。品名:ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレート。本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:600mm。カラー:ブラック、ホワイト、レッド、サックスブルー、オリーブ。パッケージ重量:275g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 ボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2用途本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:600mm。重量:275g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 ボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2。。質量(g)275タイプストレート本体サイズ(mm)40(H)×80(W)×60(D)ケーブル長(mm)本体:600![ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイル TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06351348-241025-02.jpg)
ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイル
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷から4日以内出荷TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ)。ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイルワイヤータイプ。コンビニでヘルメットを素早くロック!。ハンドルクランプ部からケーブルを引きだしてヘルメットをすぐロック。ヘルメット用ワイヤーロック第二弾 簡単!便利!スピーディー!。特徴。・着脱カンタンスピーディー:ケーブルのループをかけるだけの簡単着脱!コイル式!。・持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)。・3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。・簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ!。・ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。・雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。・高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。・ハンドル近くに取り付け出来るので、落下しづらく、ヘルメットお飛び車体へのキズが付きづらい。ハンドルクランプの特徴。・よりタンクに近い位置に装着出来るのでタンクに安定してヘルメットが置けます。・オフ車等ハンドル幅が広く、レバーホルダー位置が遠い車両に最適。・レバーホルダーのボルト穴部が1穴や既に使用されて取付出来ない車両でも取り付け可能。取付条件--------------------------------------。・ハンドルクランプのボルトがM8ボルトで2本で固定され、ボルトの長さが30mm以下であること。・ボルトの高さが同一で、並びが30mm~46mmの間隔であること。・ヘルメットを安定して置けるスペースがあること。※ハンドルアップスペーサー使用者に取り付けできません。-------------------------------------------------。注意。本製品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。本製品はヘルメット用ロックです。ヘルメット以外にはご使用になれません。スペック。品名:ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイル。本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:1000mm。カラー:ブラック、ホワイト、レッド、サックスブルー、オリーブ。パッケージ重量:290g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 SUSボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2用途本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:1000mm。パッケージ重量:290g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 SUSボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2。質量(g)290タイプコイル本体サイズ(mm)40(H)×80(W)×60(D)ケーブル長(mm)本体:1000![シャークミラー8L TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86562038-260820-02.jpg)
シャークミラー8L
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥5,898税込¥6,4881本翌々日出荷TANAX (タナックス) 。シャークミラー8R/L。水平翼ステーを採用したスタイリッシュなカスタムミラー!。ハンドル上に翼のように装着される水平翼デザインのステーを採用!。・美しさにこだわった高品質鏡。歪みの少ない高品質鏡。さらにカット面のギラツキ防止処理を行った見え方と質感にこだわった鏡を採用。鏡はシルバー鏡を採用しています。・水平翼モチーフのウィングレットステー。ダウンフォース効果をイメージした水平翼フォルムの軽量ステー。・純正より広く見えるR1000鏡。純正ミラーに比べ、より広いエリアを確認でき、後方視界の情報量が増しますので安全です。・ステンレスボルトを採用。・衝撃緩和機構。歩行者や障害物に接触した際に、衝撃を緩和する「ポールアジャスト」を採用。ポールジョイントタイプで自由な角度に調整しやすい衝撃緩和機構です。---------------------------------。パッケージ :330(H)×140(W)×140(D)mm。本体重量 :438g。材質 :ABS樹脂、PA樹脂+GF、亜鉛ダイキャスト、他。内容 :本体×1、ボールジョイント×1、取扱説明書適合全年式の車両で保安基準適合材質ABS樹脂、PA樹+GF、亜鉛ダイキャスト他色ブラックタイプシルバー鏡ねじ径(mm)10mm 正ネジ・逆ネジ ボルト付左右区別左側専用構成部品ミラー本体、ポールジョイント×1、取扱説明書![シャークミラー8 TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86562029-260820-02.jpg)
シャークミラー8
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥5,898税込¥6,4881本翌々日出荷TANAX (タナックス) 。シャークミラー8R/L。水平翼ステーを採用したスタイリッシュなカスタムミラー!。ハンドル上に翼のように装着される水平翼デザインのステーを採用!。・美しさにこだわった高品質鏡。歪みの少ない高品質鏡。さらにカット面のギラツキ防止処理を行った見え方と質感にこだわった鏡を採用。鏡はシルバー鏡を採用しています。・水平翼モチーフのウィングレットステー。ダウンフォース効果をイメージした水平翼フォルムの軽量ステー。・純正より広く見えるR1000鏡。純正ミラーに比べ、より広いエリアを確認でき、後方視界の情報量が増しますので安全です。・ステンレスボルトを採用。・衝撃緩和機構。歩行者や障害物に接触した際に、衝撃を緩和する「ポールアジャスト」を採用。ポールジョイントタイプで自由な角度に調整しやすい衝撃緩和機構です。---------------------------------。パッケージ :330(H)×140(W)×140(D)mm。本体重量 :438g。材質 :ABS樹脂、PA樹脂+GF、亜鉛ダイキャスト、他。内容 :本体×1、ボールジョイント×1、取扱説明書適合全年式の車両で保安基準適合材質ABS樹脂、PA樹+GF、亜鉛ダイキャスト他色ブラックタイプシルバー鏡ねじ径(mm)10mm 正ネジ・逆ネジ ボルト付左右区別右側専用構成部品ミラー本体、ポールジョイント×1、取扱説明書




![ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレート TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06351400-241025-02.jpg)
![ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイル TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06351348-241025-02.jpg)
![シャークミラー8L TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86562038-260820-02.jpg)
![シャークミラー8 TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86562029-260820-02.jpg)