長時間のデスクワークや読書をする人に推奨。
OLED(有機EL)の特徴である面発光、ブルーライトリスクレスにより
長時間のデスクワークや読書をする人に推奨するほか
インテリアとしてのスタイリッシュさも持ち合わせております。
OLEDは輝度は低いが面で発光する為眩しさが無く目の疲れを低減し手元の影もでにくく、またブルーライトの発行量も少なく自然光に近い光りの波長をもつ為長時間使用してもブルーライトによるリスクが無く演色性(Ra90)も高い為色の見え方も鮮やかに見えます。
寸法(mm)(OLED Panel)298×88.2
質量(g)960(電源アダプターを除く)
消費電力(W)2~11
電源(ACアダプター)DC12V/2A
全光束(Lm)95~500(スライドタッチコントロール)
定格寿命(時間)約40000(LT70)
平均演色評価数(Ra)90
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×279×384
機能(タッチスイッチ)On/Off、(スライダー)7段階調光機能
色温度(K)4000
保証期間1年
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)0~70RH
アーム固定
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
明かりの質、アームの操作性、デザインともに洗練されたプロ仕様のデスクライト
発行面を水平に保ちながら広範囲に稼働
ヘッド部も左右上下に回転
タッチスイッチで3段階調光
用途学習・デスクワーク
長時間の読書
繊細な手元作業
寸法(mm)発光部:284×84.2
質量(g)770(ACアダプタ除く)
外形寸法(mm)アーム長さ700×W312
電源ACアダプター( 入力:AC100~240V)(出力:DC12V/2A)
全光束(Lm)250/375/500
定格寿命(時間)約40000(光束維持率70%時)
色温度(K)4000(白色相当)
固定方法クランプ式(取付台の厚さ上限45mm)
保証期間1年
使用環境温度(℃)0 ~ 40
使用環境湿度(%)10 ~ 70RH
アーム3点可動
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式3段階調光機能
演色指数(Ra)90
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
関連キーワード