カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(56)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,919)
  • 測定・測量用品(1)
  • 作業工具/電動・空圧工具(1)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(4)
  • 自動車用品(7)
  • トラック用品(1)
  • バイク用品(1,833)
  • 自転車用品(3,897)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(52)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • KIJIMA(キジマ)
  • モノタロウ(4,584)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,154)
  • エスコ(42,663)
  • ホンダ(40,335)
  • メディアカバーマーケット(35,759)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,571)
  • スバル(14,758)
  • TRUSCO(12,358)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,362)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,427)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
商品レビュー
  • 以上(716)
  • 以上(795)
  • 以上(814)
  • 以上(819)
価格
  • 1,500円以下(2,628)
  • 1,500-10,000円(3,511)
  • 10,000-50,000円(2,053)
  • 50,000-100,000円(531)
  • 100,000円以上(96)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
7,770件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)耐油2層管ホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(205件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷
内側に耐油ゴムを使用した2層構造
耐油温度(℃)100
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付 KIJIMA(キジマ)耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付KIJIMA(キジマ)(133件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1仕様クリップ付耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
耐油/耐圧/耐水/耐候ホース 1.5MPa KIJIMA(キジマ)耐油/耐圧/耐水/耐候ホース 1.5MPaKIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。 代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。
材質(補強層)合成繊維長さ(m)1最高使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)1.5
3M ダイノックプライマー KIJIMA(キジマ)3M ダイノックプライマーKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(250mL)
欠品中
施工前に下地に使用すると剥がれにくくなります。 耐熱性、耐可塑剤性、耐アルカリ性に優れたプライマーで、無処理では十分な接着力が得られない場合や、特に高い接着力を必要とする場合などに効果的です。 ダイノックフィルムとの組み合わせで、塩ビ鋼板、ダイノックフィルムの重ね張り、プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂は除く)、モルタル、石綿ストレート、木材など多くの機材に効果を発揮します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
ガソリンフィルターL型 KIJIMA(キジマ)ガソリンフィルターL型KIJIMA(キジマ)(50件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
耐油ホース ピンク KIJIMA(キジマ)耐油ホース ピンクKIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
フューエルライン等熱のかからない箇所にお使い下さい。熱い箇所や熱くなる箇所へは不向きです。また、インジェクション車等へはご使用できません。
仕様クリップ付長さ(m)1使用温度範囲(℃)-38~60
ホース変換ジョイント KIJIMA(キジマ)ホース変換ジョイントKIJIMA(キジマ)(50件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
タンク、キャプレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する交換ジョイントです。アルミ製とナイロン製を用意しました。
仕様クリップ付
バルブコンパウンド(サイメ) KIJIMA(キジマ)バルブコンパウンド(サイメ)KIJIMA(キジマ)(20件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
バルブのすり合わせ作業に使用します。220番相当
仕様細目(220番相当)危険物の類別非危険物
ホースパワーバンド(スチール:3価クロメート) KIJIMA(キジマ)ホースパワーバンド(スチール:3価クロメート)KIJIMA(キジマ)(38件のレビュー)
329税込362
1セット(5個)
当日出荷
プライヤー等で大きく広げやすいアーチタイプ
3Sワイヤー SHIMANO(シマノ)3SワイヤーSHIMANO(シマノ)(106件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途シフト用
ガソリンフィルター(メタルファイバー) KIJIMA(キジマ)ガソリンフィルター(メタルファイバー)KIJIMA(キジマ)(53件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ろ過能力、流量ともに兼ね備えた中間性能タイプ
仕様-
消音グラスウール KIJIMA(キジマ)消音グラスウールKIJIMA(キジマ)(32件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
経年変化による消音効果低下時等、交換することで消音効果を向上します。
付属品ステンワイヤー耐熱温度(℃)600
オイルフィルター DCTエレメント 15412-MGS-D21 NC700DCT KIJIMA(キジマ)オイルフィルター DCTエレメント 15412-MGS-D21 NC700DCTKIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ホンダデュアルクラッチ車にはオイルフィルターが2種類装備されています。
メーカーホンダ仕様デュアルクラッチ用主な適合車種NC700S/X
銅ワッシャー KIJIMA(キジマ)銅ワッシャーKIJIMA(キジマ)(46件のレビュー)
389税込428
1セット(4個)ほか
当日出荷
ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。
寸法(mm)10×15×1.5t
ホースパワーバンド KIJIMA(キジマ)ホースパワーバンドKIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)
399税込439
1セット(5個)
当日出荷
均等に力を掛けてホースが抜けにくくするホースパワーバンドに新しくブラックパターンが登場。
材質スチールBK
ハイプロテクションフィルム KIJIMA(キジマ)ハイプロテクションフィルムKIJIMA(キジマ)(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
ステンレスボルトナットSET KIJIMA(キジマ)ステンレスボルトナットSETKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
399税込439
1セット(4個)
当日出荷
【サイズ】M6×30mm(ボルト) 【SET内容】ボルト/ナット/平ワッシャー/スプリングワッシャー 【材質】ステンレス
セット内容M6×30ボルト、ナット
耐熱グラスウール KIJIMA(キジマ)耐熱グラスウールKIJIMA(キジマ)(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。 ステンワイヤー付 耐熱500度
厚さ(mm)5寸法(mm)350×400
ガスケットシート KIJIMA(キジマ)ガスケットシートKIJIMA(キジマ)(42件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
純正カバーに合わせ、カッター等で自由カット。アスベストは使用しておりません。
耐熱温度(℃)180
ワンウェイバルブ ボールタイプ KIJIMA(キジマ)ワンウェイバルブ ボールタイプKIJIMA(キジマ)(46件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ガソリンタンクブリーザーに使用し、転倒時にガソリンの流出を最小限に防ぎます。(レースではMFJ規則で装着を義務づけられています。)
寸法(mm)6全長(mm)43.5材質アルミ仕上アルマイト
ガソリンフィルター(ナイロンメッシュ) KIJIMA(キジマ)ガソリンフィルター(ナイロンメッシュ)KIJIMA(キジマ)(42件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
最大外径(mm)21全長(mm)60レッド寸法B(mm)32寸法D(mm)21寸法L(mm)60仕様レッド
カプラーハウジング 防水タイプ KIJIMA(キジマ)カプラーハウジング 防水タイプKIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
水配線の抜き差しが多い時はカプラーが便利です。 オス・メス1対
仕様HM090適合電線(mm2)0.3-1.25
インナーエンドキャップ SHIMANO(シマノ)インナーエンドキャップSHIMANO(シマノ)(35件のレビュー)
289税込318
1セット(10個)ほか
当日出荷
材質アルミ
バルブコンパウンド(チュウメ) KIJIMA(キジマ)バルブコンパウンド(チュウメ)KIJIMA(キジマ)(9件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
バルブのすり合わせ作業に使用します。180番相当
仕様中目(180番相当)危険物の類別非危険物
油面ゲージ用予備ポンプ KIJIMA(キジマ)油面ゲージ用予備ポンプKIJIMA(キジマ)(11件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
適合302-3071用容量(mL)50危険物の類別非危険物
クラッチワイヤーストッパー KIJIMA(キジマ)クラッチワイヤーストッパーKIJIMA(キジマ)(15件のレビュー)
589税込648
1袋(2個)
当日出荷
クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!! 2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm)8Φ×12(ビス・ナットを除く)
スナップピン(ステンレス) KIJIMA(キジマ)スナップピン(ステンレス)KIJIMA(キジマ)(11件のレビュー)
239税込263
1セット(5個)
当日出荷
ステンレス製の割ピンセットです
材質ステンレス
ホースクリップ Aタイプ(ステンレス) KIJIMA(キジマ)ホースクリップ Aタイプ(ステンレス)KIJIMA(キジマ)(45件のレビュー)
399税込439
1セット(10個)
当日出荷
Aタイプのホースクリップ。圧の掛からないラインにご使用下さい。
材質ステンレス
ブレーキフルード用ホース 950mm KIJIMA(キジマ)ブレーキフルード用ホース 950mmKIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
DOT4のブレーキフルードに対応した耐油ホース。フロント側のマスター、リザーブタンク間での使用だけではなく、長さを必要とするリア側にも対応できるように長めのタイプを新たに設定。ホースバンドは外径に合わせて別途御用意下さい。 代表的な6mm、7mm、9mmのサイズをラインナップ。
全長(mm)950
ガソリンフィルター KIJIMA(キジマ)ガソリンフィルターKIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
クロームメッキ仕上げの口金にガラス製ボディの高級仕上げ。フィルター部分にはナイロンメッシュ細密バスケットを使用。また、本製品は分解して清掃が可能です。
仕様-全長(mm)90寸法L(mm)90寸法D(mm)28寸法B(mm)57.5最大外径(mm)28
ステンレスマフラーバンド KIJIMA(キジマ)ステンレスマフラーバンドKIJIMA(キジマ)(36件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
従来のバンドに比べ締め付けトルクを多く掛けられます。
材質(ボルト)スチール材質(バンド)ステンレス
耐油ホース(ブレーキフルード対応) KIJIMA(キジマ)耐油ホース(ブレーキフルード対応)KIJIMA(キジマ)(16件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
DOT4対応でブレーキマスターとリザーブタンク間に使用可能。リザーブタンクの移動や補修としてご使用下さい。ホースバンド付属。
全長(mm)245
オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無)KIJIMA(キジマ)(64件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
ホースクリップ Bタイプ ステンレス KIJIMA(キジマ)ホースクリップ Bタイプ ステンレスKIJIMA(キジマ)(24件のレビュー)
499税込549
1セット(5個)
当日出荷
つまみやすい形状のホースクリップBタイプが、素材をステンレスに変えて新登場。従来のピアノ線よりも錆びに強く、耐久性が高いステンレス製にすることで今までよりも長く安心して使えるようになります。
ラジエターホース KIJIMA(キジマ)ラジエターホースKIJIMA(キジマ)(13件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
汎用的にご使用可能なラジエターホースです
ホースジョイント 2コSET 16mm KIJIMA(キジマ)ホースジョイント 2コSET 16mmKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)
欠品中
アルミ製のΦ16×35mmのジョイント。2個セット。
ガソリンコック KIJIMA(キジマ)ガソリンコックKIJIMA(キジマ)(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
レース仕様、またはBIGキャブ等を装着の際、ノーマルコック流量不足に対応する口径タイプです。
ガソリンフィルター KIJIMA(キジマ)ガソリンフィルターKIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
リリースタイラップ KIJIMA(キジマ)リリースタイラップKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
299税込329
1セット(5本)
当日出荷
部品の仮止め等、ひんぱんに締め外しを繰り返す場所に最適。取り外しが出来ます。
ブラック幅(mm)7.5
...