13ページ目:

1,847件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブリーザータペットフィッティング(アルミ製アルマイト仕様) KIJIMA(キジマ)ブリーザータペットフィッティング(アルミ製アルマイト仕様)KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
モンキー系エンジンヘッドタペット部に使用可能。取出しの向きを自由に変えられ、無理のないホースの取りまわしができます。また、ドレスアップの効果も高いアイテムです。Oリング付。
適合モンキーE/Gヘッド、ゼファー・ZI/ZⅡ・ZRX・バリオス、オイル吸入口ねじピッチ(mm)1.5ねじ長さ(mm)6ねじ径(Φmm)30適合ホース内径×外径(Φmm)9×15(テトロンホース)
グリップスペーサー KIJIMA(キジマ)グリップスペーサーKIJIMA(キジマ)
249税込274
1セット(2個)
4日以内出荷
汎用グリップを装着した際グリップとホルダーの隙間が気になる時に!!
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)50×26×5
シートフレームネット KIJIMA(キジマ)シートフレームネットKIJIMA(キジマ)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
シート下の空間を収納スペースとして活用可能にするネットです。ドレスアップ効果だけでなく実用性も考慮した製品です。
適合ズーマー
タンデムグリップ(KAWASAKI) KIJIMA(キジマ)タンデムグリップ(KAWASAKI)KIJIMA(キジマ)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
安心できるタンデムライディングを実現。ドレスアップ効果も上がる。
ウインカーレンズ 純正タイプ(ヤマハ VINO/スズキ チョイノリ共通) KIJIMA(キジマ)ウインカーレンズ 純正タイプ(ヤマハ VINO/スズキ チョイノリ共通)KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
489税込538
1個
4日以内出荷
純正交換タイプのウインカーレンズ
適合フロント
スナップスイッチ KIJIMA(キジマ)スナップスイッチKIJIMA(キジマ)
869税込956
1個
4日以内出荷
ひとつのスイッチで2系統のON/OFFが可能。12V30Aまで対応。下穴6.5mmにて取り付け。 赤黒、黄黒の2回線を独立で通電できます。
タイプミニスナップ式 3極
エアーファンネル補修用ラバーリング(汎用) KIJIMA(キジマ)エアーファンネル補修用ラバーリング(汎用)KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
369税込406
1セット(2個)
当日出荷
リベット(アルミフランジタイプ) KIJIMA(キジマ)リベット(アルミフランジタイプ)KIJIMA(キジマ)
499税込549
1セット(15本)
4日以内出荷
【締付可能厚】3.2~4.8mm 【下穴】4.1~4.2mm 【リベット径】4mm 【材質】アルミ
スナップスイッチ KIJIMA(キジマ)スナップスイッチKIJIMA(キジマ)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
ひとつのスイッチで2系統のON/OFFが可能。12V30Aまで対応。下穴12mmにて取り付け。ステー付。 赤、緑配線を割り込ませることでON/OFFの切り替えができます。
クリアーホース KIJIMA(キジマ)クリアーホースKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
379税込417
1本
4日以内出荷
塩化ビニール製のクリアホースです。 ガソリンにはご使用できません。
長さ(m)1
樽型グリップ KIJIMA(キジマ)樽型グリップKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
中央部を膨らました樽型形状で手になじむ形状。小排気量に合わせたミニタイプもラインナップ。
セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
トマゼリーグリップ KIJIMA(キジマ)トマゼリーグリップKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(2本)
当日出荷
スロットル側にすべり止めを付け、クラシカルなスタイルを強調。
全長L(mm)127セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)32寸法N(mm)121
アルミカバーグリップ  レールタイプ KIJIMA(キジマ)アルミカバーグリップ レールタイプKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
4日以内出荷
アルミメッキ素材と振動吸収・滑りを考慮したラバーのコンビタイプ。
メッキ/ブラックセット内容1セット(左右1組)
樽型ミニグリップ KIJIMA(キジマ)樽型ミニグリップKIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2本)
4日以内出荷
中央部を膨らました樽型形状で手になじむ形状。 小排気量バイク用の短めのグリップ
全長L(mm)110適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)36寸法N(mm)107内寸N(mm)107
カブ専用SP1グリップ(非貫通タイプ) KIJIMA(キジマ)カブ専用SP1グリップ(非貫通タイプ)KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
4日以内出荷
カブ専用として左右同サイズのグリップで設定
全長L(mm)114セット内容左右1組寸法N(mm)110最大径D(mm)Φ31
SP1グリップ(非貫通タイプ) KIJIMA(キジマ)SP1グリップ(非貫通タイプ)KIJIMA(キジマ)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
4日以内出荷
2色成型グリップ 小排気量バイク用の短めのグリップ
全長L(mm)114セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)31寸法N(mm)110
NICEネオミニグリップ(貫通タイプ) KIJIMA(キジマ)NICEネオミニグリップ(貫通タイプ)KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(2本)
当日出荷から4日以内出荷
NICEネオグリップを小排気量用にデザインされたニューバージョン 小排気量バイク用の短めのグリップ
全長L(mm)110タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)31
FWタイプミラー KIJIMA(キジマ)FWタイプミラーKIJIMA(キジマ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
寸法(mm)55×99ねじ径(mm)8(正ネジ)
ミニラウンドミラー メッキ KIJIMA(キジマ)ミニラウンドミラー メッキKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
種別左右兼用適合左右兼用寸法(mm)Φ76
ミニスクエアーミラー メッキ(ブルーグラス) KIJIMA(キジマ)ミニスクエアーミラー メッキ(ブルーグラス)KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
鏡面に青色ガラスを使用することで炎天下での日光の眩しさを軽減。目に優しい光を送ります。
寸法(mm)52×109
スモールウインカーランプ(アルミダイキャスト) KIJIMA(キジマ)スモールウインカーランプ(アルミダイキャスト)KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(2個)
4日以内出荷
シャフト状のステーにカシメるタイプのウインカー
レンズ色アンバー寸法(mm)Φ35×55タイプ#680付属バルブS球バルブ無し
ミニミニルーカステールランプ KIJIMA(キジマ)ミニミニルーカステールランプKIJIMA(キジマ)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
KIJIMAオリジナルデザインのミニミニルーカス。定番サイズのルーカスSより一回り小さいサイズです。
レンズ色レッドバルブG18:12V18/5W
補修ウインカーレンズ(クリア) KIJIMA(キジマ)補修ウインカーレンズ(クリア)KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
429税込472
1セット(2個)
4日以内出荷
補修用レンズです
クリア
バルブ ダブル(12V) KIJIMA(キジマ)バルブ ダブル(12V)KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
339税込373特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
タイプダブル定格電圧(V)12
エアーフィルタープロテクション KIJIMA(キジマ)エアーフィルタープロテクションKIJIMA(キジマ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
雨の日も安心!!KIJIMAパワーフィルター・エアクリーナー用です。
スモーク
レバー アジャスト ブレーキ シルバー 202-3010SR KIJIMA(キジマ)レバー アジャスト ブレーキ シルバー 202-3010SRKIJIMA(キジマ)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:202-3010SR
メーカーホンダ(HONDA)
ヒラガタ端子 110S オス・メス・スリーブ 304-7122 KIJIMA(キジマ)ヒラガタ端子 110S オス・メス・スリーブ 304-7122KIJIMA(キジマ)
289税込318
1個
6日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:304-7122配線処理に不可欠な電装端子をラインナップ。取付には専用カシメ工具が必要です。
ヒューズ ミニ平型 20A 304-7110 KIJIMA(キジマ)ヒューズ ミニ平型 20A 304-7110KIJIMA(キジマ)
279税込307
1個
5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:304-7110平型・ミニ平型・低背タイプの3種類を設定しました。用途の応じてヒューズホルダーと一緒にご使用下さい。ミニ平型 20A 5コSET
電流(A)20
L字フューエルホース KIJIMA(キジマ)L字フューエルホースKIJIMA(キジマ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
従来発売していた商品を完全リニューアル。狭いスペースでも有効なL字型のフューエルホース。素材から製造方法まで見直し、純正品に近い耐油性と耐候性に優れた商品にしました。内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンゴムを使用した2層構造。耐熱120℃/耐油100℃ クリップ付ラインナップは従来品のサイズを継承。
スポンジケンマザイ 3M マイクロファイン 1マイ KIJIMA(キジマ)スポンジケンマザイ 3M マイクロファイン 1マイKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
689税込758
1個
4日以内出荷
スポークラップ 21cmx40 ブラック KIJIMA(キジマ)スポークラップ 21cmx40 ブラックKIJIMA(キジマ)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
オイルフィルター Oリング H 91306-413-000 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング H 91306-413-000KIJIMA(キジマ)
199税込219
1個
4日以内出荷
【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91306-413-000 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】異形 線径:Φ4.1 【代表適合車種】 250:CB250T/N <ホーク250> T1/2/Z2/A2/(77-80)・スーパーホーク N/B/RB(80-81) 400:CB400TホークⅡ 2/3/Z3/A3(77-78)・CB400NホークⅢ N/NZ(78-79)
安全携行タンク 給油ノズル KIJIMA(キジマ)安全携行タンク 給油ノズルKIJIMA(キジマ)
899税込989
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
ポジションKIT KIJIMA(キジマ)ポジションKITKIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
本製品は電球・LEDバルブを問わずポジション点灯を可能にするユニットです。ウインカーを出すと自動で切り替わります。現在、正常作動しているウインカー回路にはポジションユニットを、LED化を同時に行いたい時はICポジションリレーをご使用下さい。ウインカー点滅指示が無い時、フロントウインカー(左右ランプ)を常時点灯状態にします。
Oリング フィルターカバー用 DUCATI パニガーレシリーズ KIJIMA(キジマ)Oリング フィルターカバー用 DUCATI パニガーレシリーズKIJIMA(キジマ)
399税込439
1個
4日以内出荷
国産車に比べると入手しにくい輸入車のメンテナンス系パーツのラインナップを増やしました。オイルフィルター交換時に必要なオイルフィルターカバー用のOリングを追加!BMW R1300系とDUCATI パニガーレ系のOリングが登場!
適合車種PANIGALE 899/959/1199/1299/V2 (14y-)内径(mm)Φ39.3線径(mm)Φ2.6
スイッチ フォグランプマーク インジケータ Rステー M10 KIJIMA(キジマ)スイッチ フォグランプマーク インジケータ Rステー M10KIJIMA(キジマ)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
コンパクトな新しいフォグランプキットで採用したクランプタイプ、ステータイプをそれぞれ単品で設定。ワンプッシュでON・OFFの切替え、ONでグリーンのフォグランプマークが点灯。12V車専用
消費電力(W)60(スイッチ操作で作動する機器の消費電力)防水性IP67※防水仕様となっておりますが、 水に浸かる状況下では使用出来ません。
バルブ ダブル ホワイト BAY15D LED 12V3/0.5W KIJIMA(キジマ)バルブ ダブル ホワイト BAY15D LED 12V3/0.5WKIJIMA(キジマ)
799税込879
1個
4日以内出荷
DC12V 3.1W/0.5WのLEDバルブ仕様。段違い平行ピン仕様
分岐ハーネス ホンダ3.5オス-メス+4.0メス AV1.25 KIJIMA(キジマ)分岐ハーネス ホンダ3.5オス-メス+4.0メス AV1.25KIJIMA(キジマ)
299税込329
1個
4日以内出荷
電装品への電源供給での分岐やアース線のまとめなどに活躍する分岐ハーネスをラインナップとして準備しました。3.5mmオスギボシと3.5mmメスギボシを70mmの配線で延長。3.5mmオスギボシ部で分岐配線150mmの先に4.0mmメスギボシ配線 AV1.25
分岐ハーネス 4.0オス-メス+4.0メス AV1.25 KIJIMA(キジマ)分岐ハーネス 4.0オス-メス+4.0メス AV1.25KIJIMA(キジマ)
299税込329
1個
4日以内出荷
電装品への電源供給での分岐やアース線のまとめなどに活躍する分岐ハーネスをラインナップとして準備しました。4.0mmオスギボシと4.0mmメスギボシを70mmの配線で延長。4.0mmオスギボシ部で分岐配線150mmの先に4.0mmメスギボシ配線 AV1.25
フォグランプKIT M1 LED PCX/160 25y- KIJIMA(キジマ)フォグランプKIT M1 LED PCX/160 25y-KIJIMA(キジマ)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
スクーターでもフォグランプが欲しいという多くのご要望に答え、PCX用がついに登場!車体とのバランスを考慮し、車体左側だけの単品装着。小型のフォグランプ M1は結線方法によってホワイト/イエローの選択ができる新タイプ。スイッチもミラーとの共締めに対応した新タイプ。取付けに必要なアイテムをすべて含めたセット商品。
用途【フォグランプ仕様】9~24V対応。 消費電力 15W 色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K明るさ:3000lm 電流: 1.3A 動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵) 防水 :IP68適合車種PCX/160(25y-)