5ページ目:

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,847件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメットロック(汎用) KIJIMA(キジマ)ヘルメットロック(汎用)KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
外出先等で重宝するヘルメットロックです。ショッピングや観光中にヘルメットをロックする事で、身軽に行動する事が可能になります。
ドレスアップカバー CB400F 75Y アルミ製 KIJIMA(キジマ)ドレスアップカバー CB400F 75Y アルミ製KIJIMA(キジマ)
979税込1,077
1セット(2個)
当日出荷
ダストシール KIJIMA(キジマ)ダストシールKIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
NICEネオグリップ KIJIMA(キジマ)NICEネオグリップKIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(2本)
当日出荷から4日以内出荷
手になじみやすいネオプレーンゴムを使用。フィット感と耐振動・耐久性に優れるグリップです。取付けを容易にするテーパー加工、ワイヤリングの為のガイドを設定。
全長L(mm)120タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)31
Z2タイプミラー(左右兼用)新認定車輌対応(ブルーグラス) KIJIMA(キジマ)Z2タイプミラー(左右兼用)新認定車輌対応(ブルーグラス)KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
鏡面に青色ガラスを使用することで炎天下での日光の眩しさを軽減。目に優しい光を送ります。
種別左右兼用適合左右兼用寸法(mm)Φ94ねじ径(mm)10(正ネジ)
ウインカーレンズ 純正タイプ(アンバー) KIJIMA(キジマ)ウインカーレンズ 純正タイプ(アンバー)KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正交換タイプのウインカーレンズ
アンバー
エアーボンベ式空気入れ KIJIMA(キジマ)エアーボンベ式空気入れKIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
セット内容ジョイント、ボンベ2本
メッキタイラップ KIJIMA(キジマ)メッキタイラップKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
619税込681
1セット(5本)
当日出荷
特殊メッキによって曲げに強くメッキが剥がれにくい。アメリカンまたはカスタム車両のワンポイントにどうぞ。
メッキ
銅ワッシャー 10X15mmX1.5t 105-140 KIJIMA(キジマ)銅ワッシャー 10X15mmX1.5t 105-140KIJIMA(キジマ)
519税込571
1個
5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:105-140サイズ:10X15mmX1.5t内容量[数量]:5コSET
材質厚さ(mm)1.5寸法(mm)10×15内容5個セット
バッテリーチェッカー BLUETOOTH4.0 KIJIMA(キジマ)バッテリーチェッカー BLUETOOTH4.0KIJIMA(キジマ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
本製品をバッテリーに接続し、iPhone/iPad、Android端末で専用アプリをインストールして Bluetooth機能を使って、愛車のバッテリーの状態を容易に確認する事が出来ます。
材質ポリカーボネート、強化プラスチック質量(g)22.2電圧(V)DC4~32本体寸法(mm)38×27×18対応OSiOS8以降/Android4.3以降周波数特性2.4GHz消費電力(mA)2以下防水保護等級IP66作動温度(℃)-40~85Bluetooth4.0
ウインカーリレー 12V/20W KIJIMA(キジマ)ウインカーリレー 12V/20WKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
純正のウインカーランプが15W以上のバルブを使用している車種に、10Wのバルブを 使用したウインカーに変更する場合に必要となる2極式のウインカーリレーです。 純正標準のハザード機能等は使用出来なくなります。
電力(W)(作動可能)同時点灯時の合計消費電力が20以下動作電圧(V)12
フォークブーツ 4Lモンキー ブラック KIJIMA(キジマ)フォークブーツ 4Lモンキー ブラックKIJIMA(キジマ)
1,598税込1,758
1セット(2個)
4日以内出荷
4Lモンキー系のフォークブーツです。ドレスアップやリプレースに!
適合Z50A/Z/ZK1・ST50/70、K1~4・CF50/70、1/2BK
グリップヒーター GH10 120mm SWナイゾウ KIJIMA(キジマ)グリップヒーター GH10 120mm SWナイゾウKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
さらに進化したグリップヒーター スイッチ一体式のGH07の機能はそのままに、さらにスリムに握りやすさを追求! スロットルパイプ内蔵タイプで取り付け作業も楽になった。 新設計のコンパクトスイッチ採用 5段階の温度調子式でお好みの温度にIC制御 電圧制御機能で低電圧時も安心 スロットルパイプ内蔵により取り付けが簡単に!巻取り部は車種で選択可能。 握りやすさを考慮し、さらにスリムに!これ以上ない32mm径。 バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応 グリップ全周にヒーター内蔵 スイッチは左グリップに内蔵でお好みの温度に調整可能。 デジタルパルス式スイッチにより切換え間隔を高速変換し、電気の無駄を少なく。 電圧制御機能つきでエンジン始動時のバッテリー状態をチェック。 使用中の低電圧状態にも電源をカットしてバッテリーの負担を軽減。
仕様標準ハンドルサイズ/Φ22.2mm用全長(mm)120消費電力(W)13.5V 7.4(LV1)~34.8(LV5)外径(Φmm)32内長(mm)117
オイルフィルター エレメント KIJIMA(キジマ)オイルフィルター エレメントKIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
559税込615
1個
4日以内出荷
エレメントタイプのオイルフィルター ※Oリングは付属されておりません 。
メーカースズキ高さ(mm)41外径(Φmm)38主な適合車種アドレス110(15-)
セルフラップスリーブ KIJIMA(キジマ)セルフラップスリーブKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポリエステルの繊維とPET繊維で作られたセルフラップスリーブです。 柔軟材質にて作られているスリーブはノイズ吸収および耐震性に優れます。 取り外しも簡単なため、コルゲートチューブの代替品として使用が可能です。
使用可能温度範囲-50~+125℃
ナンバープレートベース コテイピッチ51-61mm H8mm KIJIMA(キジマ)ナンバープレートベース コテイピッチ51-61mm H8mmKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スターターキックゴム リトルカブ ブラウン 1コ KIJIMA(キジマ)スターターキックゴム リトルカブ ブラウン 1コKIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
539税込593
1個
4日以内出荷
スターターキックのドレスアップに最適。補修にも
適合車種リトルカブ50・スーパーカブ50/70/90・モンキー(12V/FI)・CD50/90(12V)
シュリンクチューブ 09y-OEM:6131 7708 220グリップヨウ KIJIMA(キジマ)シュリンクチューブ 09y-OEM:6131 7708 220グリップヨウKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ガソリン フィルター ブラス ホースナイケイ7.5-8mmヨウ KIJIMA(キジマ)ガソリン フィルター ブラス ホースナイケイ7.5-8mmヨウKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
真鍮製削り出し口金にガラス製ボディの高級仕上げ。フィルター部分にはナイロンメッシュ細密バスケットを使用。また、本製品は分解して清掃が可能です。 振動の影響により緩みが生じる場合がございます。両端のホースが捻じれ(回る)ことの無い様、注意して取付けて下さい。
適合ホース内径Φ7.5~8mm全長(mm)90
オイルフィルター Oリング Y 93210-87723 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング Y 93210-87723KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
【適合メーカー】ヤマハ 【対応純正品番】93210-87723 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ91.5 線径:Φ4.1 【代表適合車種】 250:XS250/S(82-84)) 400:FZ400N/R(84-87)・FZR400/R(87-89)・XJ400スペシャル(80-83)・XJ400/Z(81-84)・XS400/Z(83) 750:FZX750 2AK/L/3XF(86-93/96/98)・XJ750A/D/DⅡ(82-83)・XJ750E/EⅡ(81-83)・FZ750 1FM(85-86)・FZR750 2LM(87-88) 1000:FZR1000(87-90) 1200:FJ1200/A(86-93)・XJR1200/R 4KG(94-98) 1300:XJR1300(98-11)
オイルフィルター Oリング S 16518-45000 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング S 16518-45000KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】16518-45000 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】異形 線径:Φ2.4 【代表適合車種】 250cc:GF250 2/SS/S(85-86)・GS250FW S/S-Ⅱ(85-86)・GSX-R250 CH/RH/CJ/CK(87-89)・GSX-R250R K/FK(89)・GSX250E カタナ 1-5/S(83-86)・GSX250L 3-5(86)・GSX250Sカタナ SM(91)・アクロス M/P/W(90-98)・コブラ(89)・バンディット250/LTD/V(90-94)・バンディット250/V/VZ (95-98) 400cc:GS400/E/Ⅱ(77-79)・GS400E(91-94)・GSX400E M/R(80-81)・GSX400Eカタナ EW(82-83)・GSX400F/FS/Ⅱ F/F2(81-84)・GSX400FW S/S2(83-86)・GSX400L(83)・GSX400R 3/3C(86-87)*水油冷・GSX400Xインパルス X/XA/XS(86-87)・GSX-F J(88)・GSX-R400/R/SP J/FJ/K/AK(88-89)*水冷・バンディット400/LTD/V/V-LTD(89-94)・バンディット400/V/VZ S/ZS/T(95-98) 550:GS550 F1/2(78) 650:GS650 1/2(82) 750:GS750G 1/2(81)
エアサスゲージ ホシュウポンプ KIJIMA(キジマ)エアサスゲージ ホシュウポンプKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
302-3031用補修部品
リフレクター KIJIMA(キジマ)リフレクターKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
519税込571
1セット(2個)ほか
4日以内出荷
スタータースイッチ KIJIMA(キジマ)スタータースイッチKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
標準ハンドルへクランプ可能。ON/OFFプッシュスイッチ。
仕様2P青色カプラー、2極適合12V20Aまで
キャリパーセパレーター KIJIMA(キジマ)キャリパーセパレーターKIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
キャリパーピストンを均等に押す工具です。
幅(mm)(本体アーム)50、(ピストン)7.5~最大75本体長さ(mm)63
フェンダーフラップ KIJIMA(キジマ)フェンダーフラップKIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ユニバーサル仕様のゴム製泥よけ。ナンバープレートに共締め可能です。
穴ピッチ(mm)120
マフラー用断熱材 KIJIMA(キジマ)マフラー用断熱材KIJIMA(キジマ)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
むき出しのマフラー等に巻きつけることでライダーを熱から保護します。
タンクパット KIJIMA(キジマ)タンクパットKIJIMA(キジマ)(9件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から4日以内出荷
スポンジゴム使用
ブラック
ヒューズホルダー(平型タイプ) KIJIMA(キジマ)ヒューズホルダー(平型タイプ)KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
(配線)赤寸法(mm)(ホルダー部)10×25×42タイプ平型
低背ヒューズ KIJIMA(キジマ)低背ヒューズKIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
199税込219
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
ミニ平型ヒューズより小さなタイプです。
タイプ低背型
ミニ平型ヒューズ KIJIMA(キジマ)ミニ平型ヒューズKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
269税込296
1セット(5個)
当日出荷から4日以内出荷
従来の平型ヒューズより小さなタイプです。 ホンダ車輌でも使用され始めています。
タイプミニ平型
グリップラバー(非貫通) KIJIMA(キジマ)グリップラバー(非貫通)KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
4日以内出荷
キジマ生ゴム製は天然ゴム使用。従来のゴムに比べ吸振性、フィット感に優れています。
セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)32
DT-1グリップ KIJIMA(キジマ)DT-1グリップKIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1セット(2本)
当日出荷
標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm)124適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)34寸法N(mm)118
クラシックグリップ KIJIMA(キジマ)クラシックグリップKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm)130セット内容1セット(左右1組)タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)36
ヘキサゴングリップ KIJIMA(キジマ)ヘキサゴングリップKIJIMA(キジマ)
1,098税込1,208
1セット
4日以内出荷
標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm)130セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)34
平型ヒューズ KIJIMA(キジマ)平型ヒューズKIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
209税込230
1セット(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
よく使われるアンペアを中心に設定しました。
タイプ平型
エアクリーナー 曲がり KIJIMA(キジマ)エアクリーナー 曲がりKIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
微細な塵まで確実にキャッチする高い捕集効率と高い通気性を可能にし、優れた耐油・耐水・耐候性を持ち合わせる特殊加工を施した素材を使用しました。
形状曲がり角度(°)45外径(Φmm)61
オイルフィルター Oリング KIJIMA(キジマ)オイルフィルター OリングKIJIMA(キジマ)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヘルメットロック ブランクキー KIJIMA(キジマ)ヘルメットロック ブランクキーKIJIMA(キジマ)
479税込527
1本
4日以内出荷
販売を終了しておりましたメーカーヘルメットロックシリーズのブランクキーの販売を再開しました。(品番:303-151A/1512~1514を除く)溝加工の違いで向きが2種類あります。現在使用しているキー本体を確認した上でご購入ください。
リムプロテクター 3コセット  302-2141 KIJIMA(キジマ)リムプロテクター 3コセット 302-2141KIJIMA(キジマ)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:302-2141