飛散しない。連続する圧縮ガラス繊維(糸)で編みこまれているので、作業中にガラス繊維が飛び散ることがありません。その為、マスクやグローブやゴーグルをつけずに素手による作業が可能。だから、人に優しい。
作業効率に優れる。アコスタフィルはシート状なのでパンチングパイプに巻きやすく、圧縮ガラス繊維は熱が加わると膨張するのでサイレンサーに簡単に挿入が出来るサイズで巻き付ければOK。外側にマスキングテープで止める程度で済むので取り扱いが楽である。
耐久性が高い。従来のグラスウールマットは短いガラス繊維の集合体なので取り扱い時や使用過程で飛散してしまうがアコスタフィルは連続したガラス繊維で編みこんでいる為、飛散せずに耐久性が高い。
耐熱温度が高い。従来のEグラスの耐熱温度は800℃~850℃。新しく開発したECRグラスの採用で耐熱温度870℃~900℃を実現。これは現在、他メーカーには無い設定温度。
消音効果に優れる。ガラス繊維を束にして圧力をかけて糸状にした圧縮ガラス(糸)を採用。その糸を編みこんでシートにしている為、充填容量を増やすことが可能になり、従来品より消音効果が高い。
耐熱温度(℃)870~900
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
経年変化による消音効果低下時等、交換することで消音効果を向上します。
付属品ステンワイヤー
耐熱温度(℃)600
筒型形状のため容易に装着可能。切り込み済。カッター等でカットOK。
付属品ステンワイヤー
グラスウールとスチールウールのセット。ステンワイヤー付属。耐熱温度効果の高いスチールウールを内側に巻くことにより耐久性・消音性を向上します。
付属品ステンワイヤー
寸法(mm)(グラス)300×300、(SUS)150×300
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード