鏡面に青色ガラスを使用することで炎天下での日光の眩しさを軽減。目に優しい光を送ります。
種別左右兼用
適合左右兼用
寸法(mm)Φ94
ねじ径(mm)10(正ネジ)
M10/M10逆M8ボルト付属
種別左右兼用
適合左右兼用、ヤマハ用右
ねじ径(mm)8(正ネジ)、10(正/逆ネジ)
種別左右兼用
適合左右兼用
寸法(mm)Φ94
ねじ径(mm)10(正ネジ)
種別左右兼用
適合左右兼用
寸法(mm)60×90
ねじ径(mm)8(正ネジ)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ナビやスマホなどの取り付けに困るZX-14Rにバランス良くデバイスを取り付けられるハンドルマウントステー。
色ブラック
サイズパイプ径:22.2mm 長さ170mm
車種を選ばないコンパクトタイプオリジナルミラー。鏡面可変調整式。
寸法(mm)Φ78
メーカー名:キジマ。メーカー品番:203-8050。ソリッドカラーが多くの車体カラーにマッチします。無機質なクロームメッキも良い存在感をアピールします。ボールエンドでの微調整とミラーホールへの取り付け部のオフセットでイメージに近い場所への設置が可能です。販売備考:正/逆 M10 & 正/逆 M8 ネジ付属。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:強化樹脂製。備考:備考:セット内容:ミラー左右・ボルト(M10/M8・正X2/逆X1)・ホールカバー
セット内容ミラー左右・ボルト(M10/M8・正×2/逆×1)・ホールカバー
種別左右セット
材質強化樹脂
色ブラック
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
従来タイプよりシャフトが20mm(115mm)長くなっているので後方確認がスムーズになります。
また取付位置がセンター寄りの車輌でも使いやすくなっています。
(従来品95mm)
多くのご要望に答え、好評発売中のLEDウインカー付カウルミラーのシャフトタイプが登場!
実際の使い勝手も考えシャフトを100mmにして後方確認をスムーズに。
付属品取付ネジ:M10正×2、M10逆×1、M8正×2、M8逆×1
後方視界の確保が困難な場合に重宝します。230mmロングシャフト上でミラーをスライドできるのでベストなポジションで固定が可能。
左右どちらにでもご使用可能です。
仕様左右共通・面積OK
寸法(mm)101(4インチ)
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
鏡面に青色ガラスを使用することで炎天下での日光の眩しさを軽減。目に優しい光を送ります。
寸法(mm)52×109
ミラーホールに固定する通常タイプのミラー。様々な車種に対応できる様にM10正ネジ、M10逆ネジ、M8正ネジ、M8逆ネジを付属。
種別左右セット
付属品M10正ネジ、M10逆ネジ、M8正ネジ、M8逆ネジ
材質(ボディ)樹脂
調整がしやすいステーの可動範囲、微調整が出来る鏡面の可動が出来る設計。
種別左右セット
付属品M10正ネジ、M10逆ネジ、M8正ネジ、M8逆ネジ
材質(ボディ)樹脂
可動範囲左右180°、前後120
ドライブレコーダーを取り付けたいけど、フロント側の取り付けに困るカウル付きバイクに人気のカメラステーシリーズ。GSX-8R用が登場!ミラーと共締めの簡単装着。スチール製ブラック仕上げ。メーカードライブレコーダー AD720/1080J/731J、ミツバサンコーワ社ドライブレコーダー,タナックス社スマートライドモニターに対応。リア用は純正ナンバー位置用304-5180、フェンダーレス用304-5190をご用意下さい
対応キジマ製ドライブレコーダー AD720/1080J/731J、ミツバサンコーワ社ドライブレコーダー,タナックス社スマートライドモニター
仕上スチール製ブラック
適合車種GSX-8R 24y-
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
関連キーワード